- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具・充電工具アクセサリー
- マキタ 集塵機 ノズルのおすすめ人気ランキング
マキタ 集塵機 ノズルのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新112件の「マキタ 集塵機 ノズル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「集じん機用ノズル」、「マキタ 掃除機付属品」、「掃除機用ノズル」などの商品も取り扱っております。
適合機種
VC860D、438、473、474(P)、483(P)、470、471(P)、481(P)、439(P)/SP(P)、475(P)/SP(P)、484(P)/SP(P)、472(P)、482(P)、VC2200、VC3200、490/S、407/S、491(P)、408(P)、435(P)、437、436X(P)、436(P)、406、432、433、404X、405X、430、434、431
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
乾湿両用の万能タイプ
適合本体
乾湿両用:438・470・471(P)・473・474(P)・481(P)・483(P)・490/S・407/S・435(P)・437。粉じん用:491(P)・431・408(P)。下記機種には内径38mmのホースを併用してください。粉じん用:439(P)/SP(P)・475(P)/SP(P)・472(P)・482(P)・484(P)/SP(P)・436X(P)・436(P)
品名
集じん機用ノズル
1本
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
適合機種
VC860D・438・473、474(P)・483(P)、470・471(P)、481(P)、439(P)/SP(P)、475(P)/SP(P)、484(P)/SP(P)、472(P)・482(P)、VC2200、VC3200、490/S、407/S、491(P)、408(P)、435(P)、437、436X(P)、436(P)、406、432、433、404X、405X、430、434、431
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
セット内容
Φ38mm×2.5mホース、ストレートパイプ、ベンディングパイプ、ノズルアッセンブリ、コーナーノズル
適合
口元ロック式全機種(※450、451(P)、VC340D/350Dは除く)
1セット
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
一般清掃用。本体側・電動工具側・360°なめらか回転・フリーカフス式。
長さ(m)
2.5
内径(Φmm)
38
適合本体
集じん機:407/407S、408(P)、435(P)、437、470、471(P)、481(P)、406、432、433、434、436(P)、M442。工具接続用:436X(P)、472(P)、482(P)、483(P)、484(P)。小型集じん機:450(P)。携帯用集じん機:451(P)
品名
集じん機用ホース
1本
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
適合機種
VC860D、438、473、474(P)、483(P)、470、471(P)、481(P)、439(P)/SP(P)、475(P)/SP(P)、484(P)/SP(P)、472(P)、482(P)、VC2200、VC3200、490/S、407/S、491(P)、408(P)、435(P)、437、436X(P)、436(P)、406、432、433、404X、405X、430、434
材質
アルミ
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
電源(V)
単相100
吸込仕事率(W)
350
コード長さ(m)
5
付属品
アクセサリバッグ(A-46040)、ポリ袋11枚(本機取付1枚)(A-45777)、 ホース(Φ38mm×2.5m)(A-33532)、ストレートパイプ(192563-1)、 ベンディングパイプ(197247-6)、ノズルアッセンブリ(122512-4)、 コーナーノズル(410306-2)、水用フィルタ(A-65109)、 クロスフィルタ(A-65090)
種別
乾湿両用
電流(A)
11
消費電力(W)
1050
最大風量(m3/min)
3.6
運転音(dB)
63
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
適合機種
5331/W、5730SSP、5637BA/5837BA、5636BA、5836BA、5731/W、5731S/SW、5730SP、5332C/CW、5732C/W、5638CBA/5838CBA、5310C、5710C、5617CBA/5817CBA、HS630D
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
ヘッドが動きます
適合機種
充電式クリーナ全機種
色
アイボリー
トラスコ品番
491-6026
1セット
¥899
税込¥989
当日出荷
モノタロウブランド専用部品
セット内容
ホース(1.5m)×1本、パイプ×2本
品名
ホース・パイプセット
ホース長さ(m)
約1.5
適合本体型式
No.67-20
関連資料
ホース・パイプ部での吸込量調整方法
1セット
¥999
税込¥1,099
当日出荷
適合機種
450(P)、451(P)、UB1100、UB1101、UB142D、UB143D、UB182D、UB183D、UB120D、VC340D、VC350D
全長(mm)
430
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
業務用掃除機(乾湿両用)用オプションパーツです。コーナーノズル、サクションブラシ、ハンドノズルの3点セットです。
パイプ径(Φmm)
32
適合機種
TKC-1200
質量(g)
110
品名
ノズルセット(コーナーノズル、サクションブラシ、ハンドノズル)
トラスコ品番
408-9901
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
ホース先端の口径変更用
適合機種
VC860D、438、473、474(P)、483(P)、VC2200、VC3200、490、490S、491(P)、406、407/S、408(P)、432、433、434、435(P)、47、470、471(P)、481(P)、439(P)/SP(P)、475(P)/SP(P)、484(P)/SP(P)、436X(P)、472(P)、482(P)、VC340D、VC350D、VC260DZSP、450(P)、451(P)、421S(P)、434、436(P)
セット内容
T型ノズル(約295mm)
品名
T型ノズル
適合本体型式
No.67-20、NO.95-30、NO.6221-10
関連資料
T型ノズル交換方法
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
適合機種
マキタ製 充電クリーナーアイボリー色には全て対応(打切機種も含む)
1個
¥99
税込¥109
当日出荷
大型キャスタで倒れにくく、安定した移動を実現!現場での移動・使い勝手が格段に向上しました。屋外や凹凸の多い現場等でも、移動が容易に行なえます。大型バンパで壁等への接触から本体を保護します。バンパの素材には接触相手材を汚しにくい素材を採用しました。
用途各種屋内作業現場の清掃、店舗内の清掃など
集塵容量(L)
22
吸込仕事率(W)
300
コード長さ(m)
5
質量(kg)
12.4
トラスコ品番
414-1181
幅(mm)
398
高さ(mm)
569
奥行(mm)
552
内径(Φmm)
パイプ:38
電源
単相100V
消費電力
1050W
騒音値(dB)
65
最大風量(m3/min)
3.5
運転音(dB)
65
吸水量(L)
20
最大真空圧(kPa)
22
1台
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷
業務用掃除機(乾湿両用)用オプションパーツです。先端が細いノズルです。
用途すき間や隅など手が届きにくい場所のゴミを吸引します。
トラスコ品番
408-9855
適合機種
TKC-1200
質量(g)
31
品名
コーナーノズル
パイプ径(Φmm)
32
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
軟質ゴム製で曲げることで棚裏などの狭い隙間にも差し込んで集じんできます。
用途先端ノズル
適合機種
VC-51・VC-51W・VC-1100・VC-1150・VC-1200・VC-1250・VC-125W・VC-125WPD・VC-125RS
全長(mm)
約680
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷