- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- チェーンソー
- マキタ 電動 チェンソーのおすすめ人気ランキング
マキタ 電動 チェンソーのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新151件の「マキタ 電動 チェンソー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マキタ 小型チェーンソー」、「充電式チェーンソー」、「電動チェーンソー」などの商品も取り扱っております。
「新・工具レス調整機構」搭載
チェーンオイルの安定供給
ハイパワー1430W
用途薪作り、枕木の切断等に。
電源(V)
単相100
電流(A)
15
消費電力(W)
1430
コード長さ(m)
1.25
チェーンスピード(m/s)[m/分]
14.5[870]
振動3軸合成値(m/s2)
4.7
仕様
二重絶縁、チェーンブレーキ付、自動給油
付属品
チェーンオイル、チェーンカバー
質量(kg)
3.9
さっと、手軽に、手のこ感覚
手軽に使えるハンディタイプ+本格切断性能
「安心」可動式ガード:ガイドバー上部をカバーし、切り込み深さに応じてガードが可動します
手を保護するゴム製ハンドガード:柔らかく変形し、入り組んだ場所での作業時にジャマになりにくい
ハイパワーブラシレスモータ搭載
チェーン部への給油を自動で行い使用時の注油の手間を省きます
レバーを緩めて締め直すだけで、チェーンのテンション調整が自動で行えます
付属品
チェーンカバー、チェーンオイル
チェーンスピード(m/s)[m/分]
8 [480]
チェーン形式
80TXL-26E
オイルタンク容量(mL)
55
ガイドバー長さ(mm)
100
コードレスならではの機動性。薪切り、枝払いに!工具レスチェーン刃交換!
チェーンスピード(m/s)[m/分]
5.0[300]
チェーン形式
25AP-42E
付属品
丸ヤスリ、チェーンオイル、チェーンカバー
振動3軸合成値(m/s2)
4.3
カーボンブラシ呼び番号
430
長さ(mm)
(ガイドバー)115
質量(kg)
2.5(バッテリ含む)
電圧(V)
18
適合バッテリー
マキタ18Vリチウムイオンバッテリ(BL1860B、BL1850B、BL1850、BL1830B、BL1830、BL1820B、BL1815N)
高出力+高回転。30mLエンジン式と同等の使用感!
工具レスチェーン調整。360°どの位置でもレバーを収納。
ワンタッチで電源ON。サッと使える。
変速トリガスイッチ
金属製スパイクバンパ
チェーンオイル残量確認窓
定回転制御を搭載。負荷が掛かってもチェーンスピードが落ちにくい。
主電源スイッチ・オートオフ
バッテリ残容量表示(LED3灯×2)
キックバックブレーキ
チェーン形式
91PX-52E
振動3軸合成値(m/s2)
4.8
長さ(mm)
(ガイドバー)350
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
773×215×235
質量(kg)
5.2(バッテリ含む)
電圧(V)
18×2本
チェーンスピード(m/s)[m/分]
0~1200
小型・軽量で優れた取り回し。
電動式チェーンソーが100Vで手軽に使える。
切断能力もアップしました(メーカー比)
チェーン形式
90PX
電源(V)
100
電流(A)
8.1
コード長さ(m)
2
全長(mm)
568
質量(kg)
2.2
消費電力(W)
770
バー全長(mm)
ガイドバー:300
チェーンスピード(m/s)[m/分]
7
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
軽量+高回転!23mLエンジン式と同等の使用感!。粘りの高速切断、太枝モード搭載 ボタン長押し、黄点灯。太枝切断時(Φ100mmまでを目安)に電流リミッタを一時的に引き上げて、粘りの高速切断を実現します。(過度に負荷がかかった場合、製品保護のために停止する場合があります。)。刃数が多いため、軽く滑らかな切れ味25AP仕様。耐久性に優れ、プロやセミプロユーザーのハードな作業にも最適です。優れた重心バランス。軽い取り回し感。「収納式」オイルタンクキャップ:枝の引っ掛かりを低減。ワンタッチで電源ON。吊り下げ用フック:ガイドバーが下を向きスムーズに吊り下げ。「アプト」防滴・防じん。脱落防止ナット付
バッテリー容量(Ah)
6
充電時間(分)
約40(フル充電)/約27(実用充電80%)
チェーンスピード(m/s)[m/分]
0~22.5[0~1350]
チェーン形式
25AP-60
付属品
チェーンカバー、レンチ13-16、丸ヤスリ
セット内容
本体、バッテリBL1860B×2本、充電器DC18RF
質量(kg)
3.1(バッテリ含む)
電源(V)
直流18
電圧(V)
18
バッテリー
リチウムイオン
作業量(目安)
1充電あたり/杉角材50mm:約190本
振動3軸合成値(m/s2)
2.9
商品タイプ
本体+バッテリ・充電器
ガイドバー長さ(mm)
250
高出力+高回転 30mLエンジン式と同等の使用感!
18V×2=36Vハイパワートップハンドルチェンソー!
刃数が多いため、軽く滑らかな切れ味。
切断スピード向上!パワーモード搭載
金属製スパイクバンパ付
付属品
チェーンカバー、レンチ13-16、丸やすり4
長さ(mm)
350
厚さ(mm)
ゲージ:1.3
質量(kg)
4.8(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む)
ピッチ
1/4”
電源(V)
直流36(18×2)
本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
205×612×232(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む)
タンク容量(mL)
30
チェーンスピード(m/s)[m/分]
0~20[0~1200]
チェーン形式
25AP-76E
振動3軸合成値(m/s2)
<2.5
ガイドバー種類
スプロケットノーズ
軽量+高回転!23mLエンジン式と同等の使用感!。粘りの高速切断、太枝モード搭載 ボタン長押し、黄点灯。太枝切断時(Φ100mmまでを目安)に電流リミッタを一時的に引き上げて、粘りの高速切断を実現します。(過度に負荷がかかった場合、製品保護のために停止する場合があります。)。刃数が多いため、軽く滑らかな切れ味25AP仕様。耐久性に優れ、プロやセミプロユーザーのハードな作業にも最適です。優れた重心バランス。軽い取り回し感。「収納式」オイルタンクキャップ:枝の引っ掛かりを低減。ワンタッチで電源ON。吊り下げ用フック:ガイドバーが下を向きスムーズに吊り下げ。「アプト」防滴・防じん。脱落防止ナット付
チェーンスピード(m/s)[m/分]
0~22.5[0~1350]
チェーン形式
25AP-52
付属品
チェーンカバー、レンチ13-16、丸ヤスリ
セット内容
本体のみ
質量(kg)
3.0(バッテリ含む)
電源(V)
直流18
電圧(V)
18
振動3軸合成値(m/s2)
2.6
商品タイプ
本体のみ(バッテリ・充電器別売)
ガイドバー長さ(mm)
200
軽量+高回転! 23mLエンジン式と同等の使用感!
粘りの高速切断、太枝モード搭載
ボタン長押し、黄点灯
太枝切断時(Φ100mmまでを目安)に電流リミッタを一時的に引き上げて、 粘りの高速切断を実現します。
優れた重心バランス。 軽い取り回し感
収納式」オイルタンクキャップ
枝の引っ掛かりを低減。
ワンタッチで電源ON
吊り下げ用フック
ガイドバーが下を向きスムーズに吊り下げ。
業界最速高速フル充電
「アプト」防滴・防じん
本製品は水や粉じんに対する影響が抑えられる様に設計されていますが、 水や粉じんによって故障しないことを保証するものではありません。
[約40分(フル充電)/約27分(実用充電)]
バー全長(mm)
250
チェーンスピード(m/s)[m/分]
0~22.5[0~1350]
チェーン形式
M11-60
仕様
薄刃
付属品
チェーンカバー、レンチ13-16・丸ヤスリ
質量(kg)
3.0(バッテリ含む)
色
赤
電圧(V)
直流:18
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
493×184×191
振動3軸合成値(m/s2)
<2.5
ガイドバー種類
スプロケットノーズバー
軽量+高回転!23mLエンジン式と同等の使用感!。粘りの高速切断、太枝モード搭載 ボタン長押し、黄点灯。太枝切断時(Φ100mmまでを目安)に電流リミッタを一時的に引き上げて、粘りの高速切断を実現します。(過度に負荷がかかった場合、製品保護のために停止する場合があります。)。刃数が多いため、軽く滑らかな切れ味25AP仕様。耐久性に優れ、プロやセミプロユーザーのハードな作業にも最適です。優れた重心バランス。軽い取り回し感。「収納式」オイルタンクキャップ:枝の引っ掛かりを低減。ワンタッチで電源ON。吊り下げ用フック:ガイドバーが下を向きスムーズに吊り下げ。「アプト」防滴・防じん。脱落防止ナット付
バッテリー容量(Ah)
6
充電時間(分)
約40(フル充電)/約27(実用充電80%)
チェーンスピード(m/s)[m/分]
0~22.5[0~1350]
チェーン形式
25AP-52
付属品
チェーンカバー、レンチ13-16、丸ヤスリ
セット内容
本体、バッテリBL1860B×2本、充電器DC18RF
質量(kg)
3.0(バッテリ含む)
電源(V)
直流18
電圧(V)
18
バッテリー
リチウムイオン
作業量(目安)
1充電あたり/杉角材50mm:約190本
振動3軸合成値(m/s2)
2.6
商品タイプ
本体+バッテリ・充電器
ガイドバー長さ(mm)
200
軽量+高回転!23mLエンジン式と同等の使用感!。粘りの高速切断、太枝モード搭載 ボタン長押し、黄点灯。太枝切断時(Φ100mmまでを目安)に電流リミッタを一時的に引き上げて、粘りの高速切断を実現します。(過度に負荷がかかった場合、製品保護のために停止する場合があります。)。刃数が多いため、軽く滑らかな切れ味25AP仕様。耐久性に優れ、プロやセミプロユーザーのハードな作業にも最適です。優れた重心バランス。軽い取り回し感。「収納式」オイルタンクキャップ:枝の引っ掛かりを低減。ワンタッチで電源ON。吊り下げ用フック:ガイドバーが下を向きスムーズに吊り下げ。「アプト」防滴・防じん。脱落防止ナット付
チェーンスピード(m/s)[m/分]
0~22.5[0~1350]
チェーン形式
25AP-60
付属品
チェーンカバー、レンチ13-16、丸ヤスリ
質量(kg)
3.1(バッテリ含む)
電源(V)
直流18
振動3軸合成値(m/s2)
2.9
ガイドバー長さ(mm)
250
小型・軽量で優れた取り回し。
電動式チェーンソーが100Vで手軽に使える。
切断能力もアップしました(メーカー比)
消費電力(W)
770
全長(mm)
515
質量(kg)
2.1
バー全長(mm)
ガイドバー:250
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
切れ味の良い軽快な切断作業を実現。
コンパクトでバランスに優れたハーフトップハンドルタイプ。
長時間の使用が可能な独自のオイルリターン機構。
電源(V)
単相100
消費電力(W)
790
チェーンスピード(m/s)[m/分]
7.3
仕様
(ソーチェン)90PX-40
付属品
六角棒レンチ5mm(本体に収納)、チェンオイル(50ml)、ソーチェン(本体取付)、ガイドバー(本体取付)、チェンカバー(本体取付)
タイプ
ハーフトップハンドル
有効切断能力(mm)
250
電流(A)
8.3
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
520×176×175
電源コード(m)
2
絶縁方式
二重絶縁
アズワン品番
64-1123-06
有効切断長さ(mm)
250
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
高出力+高回転 30mLエンジン式と同等の使用感!
18V×2=36Vハイパワートップハンドルチェンソー!
刃数が多いため、軽く滑らかな切れ味。
切断スピード向上!パワーモード搭載
金属製スパイクバンパ付
付属品
チェーンカバー、レンチ13-16、丸やすり4
セット内容
本体、バッテリBL1860B×2本、2口急速充電器DC18RD
長さ(mm)
250
厚さ(mm)
ゲージ:1.3
質量(kg)
4.5(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む)
色
青
ピッチ
1/4”
電源(V)
直流36(18×2)
バッテリー
リチウムイオン
本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
205×512×232(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む)
タンク容量(mL)
30
チェーンスピード(m/s)[m/分]
0~20[0~1200]
チェーン形式
25AP-60E
振動3軸合成値(m/s2)
<2.5
商品タイプ
本体+バッテリ・充電器
ガイドバー種類
スプロケットノーズ
1充電当たりの作業量
BL1860B:杉角材50mm/約610本
1台
¥75,980
税込¥83,578
当日出荷
付属品
チェーンカバー、チェーンオイル
セット内容
本体のみ
チェーンスピード(m/s)[m/分]
8[480]
チェーン形式
80TXL-32E
関連資料
(3.66MB)
商品タイプ
本体のみ(バッテリ・充電器別売)
ガイドバー長さ(mm)
150
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
小型・軽量で優れた取り回し。
電動式チェーンソーが100Vで手軽に使える。
切断能力もアップしました(メーカー比)
消費電力(W)
770
全長(mm)
621
質量(kg)
2.2
バー全長(mm)
ガイドバー:350
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
付属品
チェーンカバー、チェーンオイル
セット内容
本体、バッテリBL1860B×1本、充電器DC18RF
バッテリー
リチウムイオン
関連資料
(3.66MB)
商品タイプ
本体+バッテリ・充電器
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
高出力+高回転
工具レスチェーン調整
360°どの位置でもレバーを収納。
ワンタッチで電源ONサッと使える。
変速トリガスイッチ
金属製スパイクバンパ
チェーンオイル残量確認窓
「アプト」防滴・防じん
定回転制御を搭載。負荷が掛かってもチェーンスピードが落ちにくい。
主電源スイッチ・オートオフ
バッテリ残容量表示(LED3灯×2)
キックバックブレーキ
バッテリー容量(Ah)
6.0
充電時間(分)
約55分充電(2本同時)
チェーン形式
91PX-46E
付属品
チェーンオイル・チェーンカバー
セット内容
本体、バッテリBL1860B×2本、2口急速充電器DC18RD付
質量(kg)
5.2(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む)
電圧(V)
36(18×2)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
710×215×235(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む)
バッテリー
リチウムイオン
作業量(目安)
1充電あたり/杉丸太Φ200mm 約54本・杉角材50mm約650本(BL1860B[2個])
チェーンスピード(m/s)[m/分]
0~1200
振動3軸合成値(m/s2)
4
商品タイプ
本体+バッテリ・充電器
ガイドバー長さ(mm)
300
1台
¥72,980
税込¥80,278
3日以内出荷
充電式最速×クラス最軽量
バー全長(mm)
250
チェーンスピード(m/s)[m/分]
0~24.8(0~1490)
チェーン形式
25AP-60
ガイドバー種類
スプロケットボーズ
電源(V)
直流36(40MAX)
1充電当たりの作業量
杉角材50mm約300本(BL4025)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
266×194×227
質量(kg)
3.7
振動3軸合成値(m/s2)
3.4
付属品
チェーンカバー、レンチ13-16、丸型ヤスリ4、チェーンオイル
セット内容
本体、バッテリBL4025×2本、充電器DC40RA
バッテリー
リチウムイオン
商品タイプ
本体+バッテリ・充電器
1台
¥95,980
税込¥105,578
当日出荷
高出力+高回転
工具レスチェーン調整
360°どの位置でもレバーを収納。
ワンタッチで電源ONサッと使える。
変速トリガスイッチ
金属製スパイクバンパ
チェーンオイル残量確認窓
「アプト」防滴・防じん
定回転制御を搭載。負荷が掛かってもチェーンスピードが落ちにくい。
主電源スイッチ・オートオフ
バッテリ残容量表示(LED3灯×2)
キックバックブレーキ
バッテリー容量(Ah)
6.0
充電時間(分)
約55分充電(2本同時)
チェーン形式
25AP-84E
付属品
チェーンオイル・チェーンカバー
セット内容
本体、バッテリBL1860B×2本、2口急速充電器DC18RD付
質量(kg)
5.4(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む)
電圧(V)
36(18×2)
バッテリー
リチウムイオン
作業量(目安)
1充電あたり/杉丸太Φ200mm 約54本・杉角材50mm 約610本(BL1860B[2個])
チェーンスピード(m/s)[m/分]
0~1200
振動3軸合成値(m/s2)
4.8
商品タイプ
本体+バッテリ・充電器
ガイドバー長さ(mm)
400
1台
¥85,980
税込¥94,578
3日以内出荷