- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 充電工具 本体
- マキタ 18vハンマードリルのおすすめ人気ランキング
マキタ 18vハンマードリルのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新87件の「マキタ 18vハンマードリル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「充電式 ハンマードリル」、「コンクリート ハンマー ドリル」、「コードレスハンマードリル」などの商品も取り扱っております。
「回転」「回転+打撃」「打撃」の3モードタイプ!。バッテリへの震動を緩和する「ラバージョイント」付!。チゼル角度の位置決め機構付!
仕様
LEDライト付、無段変速、ブレーキ付、正逆転両用、トルクリミッタ、集じん機に接続可能
質量(kg)
3.2(バッテリ含む)
回転数(min-1[r.p.m])
0~1100
打撃数(min-1[回/分])
0~4000
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
358×84×259
バッテリー
リチウムイオンバッテリー(BL1830)
バッテリー電圧(V)
18
作業量(目安)
穴あけ(材料コンクリート) 超硬ドリル 10.5mm(深さ40mm):約57本 超硬ドリル 6.5mm(深さ40mm):約80本
カーボンブラシ呼び番号
432
充電時間(分)
22
穴あけ能力(mm)コアビット
54
穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット
32
振動3軸合成値(m/s2)
14.5(ハンマドリル)、11.0(ハンマ)、3.0(ドリル)
付属品
ケース付き
打撃数(min-1[回/分])
0~5000
穴あけ能力(mm) 鉄工
13
穴あけ能力(mm) 木工
24
穴あけ能力(mm) コンクリート
18
バッテリー電圧(V)
直流18
回転数(min-1[回/分])
0~1100
1台
¥30,980
税込¥34,078
当日出荷
連続穴あけをタフにこなす。防滴・防じんの「APT」搭載。 集じんシステム付モデルもラインナップ。
先端が安定しやすく狙いやすい優れた作業性&操作性。
防滴・防塵「アプト」。マキタの集じん技術を集結した、高い集じん力。
付属品
サイドグリップ、 ストッパポール
回転数(min-1[r.p.m])
0~950
打撃数(min-1[回/分])
0~4700
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
443×88×293
バッテリー
リチウムイオン
バッテリー電圧(V)
18
作業量(目安)
1充電当たり【穴あけ コンクリ―ト・圧縮強度40MPa】Φ10.5・深さ60mm/約90本
穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット
65
振動3軸合成値(m/s2)
13.5(ハンマドリル)、10.5(ハンマ)、3.5(ドリル)
仕様
SDSプラスシャンク/ハイパワーブラシレスモータ/2モード切替/防振構造:AVT/防じん・防水:APT/LEDライト/ブレーキ付/正逆転切替レバー
付属品
バッテリBL1860B×2本・充電器DC18RF・ケース・サイドグリップ・ストッパポール
質量(kg)
2.2※BL1860B装着時、サイドグリップ非装着時。
打撃数(min-1[回/分])
0~5000
穴あけ能力(mm) 鉄工
13
穴あけ能力(mm) 木工
24
寸法(幅W×長さL)(mm)
86×288※BL1860B装着時、サイドグリップ非装着時。
穴あけ能力(mm) コンクリート
18
バッテリー容量(Ah)
6
バッテリー電圧(V)
18
充電時間(分)
実用約27、フル約40
回転数(min-1[回/分])
0~1100
適合電源装置
PDC01
1充電当たりの作業量
(コンクリート穴あけ)3.4mm:約200本(深さ60mm)/6.0mm:約135本(深さ60mm)
1台
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
『ワンハンド』ハンマドリル! 究極の使いやすさを追求。コンクリート用ビスやプラグの施工に。
パワフル、高耐久ブラシレスモータ。
振動を軽減。手元に近い重心、最適バランス。
クリーン作業、集じんカップ付。サイドグリップ付。
付属品
サイドグリップ、 ストッパポール、集じんカップ
質量(kg)
1.8(バッテリ含む)
回転数(min-1[r.p.m])
0~680
打撃数(min-1[回/分])
0~4800
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
250×74×206
バッテリー
リチウムイオン
バッテリー電圧(V)
10.8
作業量(目安)
(1充電あたり)【穴あけ コンクリート・圧縮強度40MPa】Φ6mm・深さ30mm/約115本、Φ10.5mm・深さ40mm/約50本
振動3軸合成値(m/s2)
7.5(ハンマドリル)、2.5(ドリル)
「アプト」 防滴・防じんの最高峰。先端が安定しやすく狙いやすい 優れた作業性&操作性!。マキタの集じん技術を結集した、高い集じん力。「大容量」ダストケース集じん容量300mL。交換用フィルタ。3モード切替え
電源(V)
18
回転数(min-1[r.p.m])
0~950
打撃数(min-1[回/分])
0~4700
振動3軸合成値(m/s2)
13.5(ハンマドリル)、10.5(ハンマ)、3.5 (ドリル)
連続穴あけをタフにこなす。防滴・防じんの「APT」搭載!
先端が安定しやすく狙いやすい優れた作業性&操作性。
3モード切替<回転+打撃/回転/打撃>(集じんシステムDX01使用の場合は[回転 + 打撃]コンクリート穴あけのみ使用可能です)。
回転数(min-1[r.p.m])
0~950
打撃数(min-1[回/分])
0~4700
バッテリー
リチウムイオン
バッテリー電圧(V)
18
充電時間(分)
55
振動3軸合成値(m/s2)
13.5(ハンマドリル)、10.5(ハンマ)、3.5 (ドリル)
1台
¥44,980
税込¥49,478
3日以内出荷
「ワンハンド」ハンマドリル。究極の使いやすさを追求。
小型・軽量。振動を低減。手元に近い重心、最適バランス。
クリーンに作業、集じんカップ付。サイドグリップ付。
付属品
サイドグリップ、ストッパポール、集じんカップ
質量(kg)
1.7(バッテリ装着時)
回転数(min-1[r.p.m])
0~850
打撃数(min-1[回/分])
0~4900
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
246×74×179
バッテリー
リチウムイオン
バッテリー電圧(V)
10.8
作業量(目安)
1充電あたり(穴あけ コンクリート・圧縮強度40MPa)/Φ6mm・深さ30mm:約35本、Φ10.5mm・深さ40mm:約15本
振動3軸合成値(m/s2)
6.5(ハンマドリル)、3.0(ドリル)
18mmクラス最速&低振動
打撃機構部を見直し、ピストンストローク・回転数・打撃数を最適化することにより、コンクリート穴あけスピードはメーカー従来機と比べ約25%アップし、1mクラス最速を実現しました。
電源(V)
単相100
消費電力(W)
470
電流(A)
5.0
回転数(min-1[r.p.m])
0~2100
穴あけ能力(mm) 鉄工
13
打撃数(min-1[回/分])
0~4800
穴あけ能力(mm) 木工
24
長さ(mm)
285
幅(mm)
75
質量(kg)
1.8
高さ(mm)
208
穴あけ能力(mm) コンクリート
18
穴あけ能力(mm)コアビット
35
穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット
65
振動3軸合成値(m/s2)
ハンナドリル:7.5、ドリル:3.0
1台
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
回転+打撃」「回転」の2モードタイプ!。コンパクト& 軽量2.4kg!
用途穴あけ専用
穴あけ能力(mm) 鉄工
13
穴あけ能力(mm) 木工
32
穴あけ能力(mm) コンクリート
23(コンクリートブロック)
打撃数(min-1[回/分])
0~4600
回転数(min-1[r.p.m])
0~1200
シャンク形状
SDSプラスシャンク
電源(V)
単相100
電流(A)
7.6
消費電力(W)
720
コード長さ(m)
5
カーボンブラシ呼び番号
325
穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット
70
穴あけ能力(mm)コアビット
68
振動3軸合成値(m/s2)
15.5(ハンマドリル)、2.5(ドリル)
仕様
二重絶縁、無段変速、正逆転両用、トルクリミッタ、防振構造、集じん機に接続可能
付属品
ストッパポール、サイドグリップ、集じんカップ、プラスティックケース品番824914‐7
質量(kg)
2.4
長さ(mm)
356
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
クラス最強、充電式ハンマ
質量(kg)
6.3(バッテリ含む)
打撃数(min-1[回/分])
0~2650
打撃エネルギーJoule(ジュール)
9.4/12.1(EPTA基準/旧基準値)
バッテリー電圧(V)
直流36(40vmax)
振動3軸合成値(m/s2)
6
ブラシレスモーター+優れたバランス
クラスを超えたスピード&作業量
用途コンクリート穴あけ専用
付属品
集塵システム、サイドグリップ、ストッパポール
質量(kg)
4.3(バッテリー含む)
色
青
回転数(min-1[r.p.m])
0~950
打撃数(min-1[回/分])
0~4700
関連資料
(3.2MB)
振動3軸合成値(m/s2)
ハンマドリル:13.5、ハンマ:10.5、ドリル:3.5
1充電当たりの作業量
コンクリート・圧縮強度40MPa/Φ10.5mm深さ60mm:約72本
1台
¥46,980
税込¥51,678
当日出荷
コンパクト&スピーディ。高剛性アルミボディを採用した、ミドルクラス登場。
小型化とパワーを両立、さらに高耐久。
さらに明るく照らす。LEDライト(2灯式)。
より細かな調整が可能。21段クラッチ+直結。
防塵・防滴「アプト」。握りやすいソフトグリップ。ワンスリーブチャック。
バッテリー電圧(V)
18
回転数(min-1[r.p.m])
(高速)0~2000、(低速)0~500
バッテリー容量(Ah)
6.0
チャック能力(mm)
1.5~13
穴あけ能力(mm) 鉄工
13
ねじ締め能力(mm) 木ねじ
Φ10×90
穴あけ能力(mm) 木工
38
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
6
最大トルク(N・m)
60
充電時間(分)
55
付属品
プラスビット2-65、フック
質量(kg)
1.7(バッテリ含む)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
172×79×261
バッテリー
リチウムイオン
作業量(目安)
穴あけ/【木工キリΦ9mm】ラワン(厚さ30mm)/約1860コ(高速)。ねじ締め/【Φ6×75mm SPF】約390本(高速)、【Φ9×75mm SPF】約200本(低速)
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
業界初充電式ケレン登場。(メーカー比)
コードレスで取り回し抜群&AC機同等の作業感。
質量(kg)
3.4(バッテリー含む)
電源(V)
直流18
打撃数(min-1[回/分])
0~3200
打撃エネルギーJoule(ジュール)
3.1/3.9
連続使用時間(分)
約21(1充電当たり)
バッテリー
リチウムイオンバッテリー
バッテリー電圧(V)
18
関連資料
(1.9MB)
振動3軸合成値(m/s2)
4.5
トップクラスの穴あけスピード。ハイパワーと低振動を両立、作業をサポートする充実機能をプラス。ブラシレスモータ 高速穴あけ&充実の作業量。圧倒的低振動 快適な使い心地を実現。ビットロック時の本機の振り回されを加速度センサーが感知「モーターを自動停止」。無線連動対応(別販売品の無線連動集じん機、ワイヤレスユニット、集じんカップが必要です。)
打撃数(min-1[回/分])
0~5000
仕様
ハツリ可能3モード(集じんシステム取り外し時)
付属品
集じんシステムDX03、バッテリBL1860B×2本、充電器DC18RD、ケース、サイドグリップ、ストッパポール
長さ(mm)
566
幅(mm)
126
質量(kg)
5.7(バッテリ含む)
高さ(mm)
313
回転数(min-1[r.p.m])
0~980
穴あけ能力(mm) コンクリート
28
バッテリー
リチウムイオン
バッテリー容量(Ah)
6
バッテリー電圧(V)
36(18V×2本)
作業量(目安)
【1充電あたり・穴あけ】(コンクリート・圧縮強度40MPa) Φ10.5mm深さ60mm:約200本、Φ18mm深さ60mm:約90本
充電時間(分)
約55(2本同時)
シャンク形状
SDSプラスシャンク
振動3軸合成値(m/s2)
9.0(ハンマドリル)、8.0(ハンマ)、2.5(ドリル)
1台
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
付属品
粉塵システム、本体のみ
打撃数(min-1[回/分])
0~5000
穴あけ能力(mm) 鉄工
13
穴あけ能力(mm) 木工
24
穴あけ能力(mm) コンクリート
18
回転数(min-1[回/分])
0~1100
1台
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷