マキタ 36v バッテリーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
183件の「マキタ 36v バッテリー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「BL3622A」、「マキタ 電池 パック」、「マキタ バッテリーコンバーター」などの商品も取り扱っております。
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

18Vバッテリ専用。 36VシリーズがBL1830/B、BL1840、BL1850、BL1860B(Li-ion18V)2本で使用できます。
適合機種 HR262D、MBC231D/232D、MUH550D、MUC250D/350D、MUB360D、ML360、MLM430D、MUX362D/360D、MUK360D
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

1台
31,980 税込35,178
当日出荷

専用設計によりIP56防じん・防水保護等級を取得。高耐久仕様を実現。
適合 Li-ion40Vmaxシリーズ バッテリー リチウムイオン電池
1個
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合 18Vドライバドリル(DF454DRFX)、18V震動ドライバドリル(HP454DRFX)、18Vジスクグラインダ(GA402DRF)、18Vハンマドリル(HR202DRFX)、18Vレシプロソー(JR182DRF)、18Vインパクトドライバ(TD144DRFX)、18Vインパクトレンチ(TW251DRFX)、充電ラジオ(MR100(W))、充電蛍光灯(ML184)、フラッシュライト(ML185)、18Vポータブルバンドソー(PB180DRFX) 種類 バッテリー 機能 残容量表示、自己故障診断 バッテリー リチウムイオン
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マキタ充電器
トラスコ品番 419-1323 種別 充電器 質量(kg) 0.8 電圧(V) 36 消費電力(VA) 230 適合バッテリー BL3622A
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

残容量表示付 6.0Ah高容量リチウムイオンバッテリ!
電源(V) 14.4V 6.0Ah 型番 BL1460B バッテリー リチウムイオン
1個
16,980 税込18,678
当日出荷


アウタロータブラシレスモータ搭載! 高強度アルミモータハウジング。 大径255mmDCホワイトチップソー付。 草の密度で自動変速。 省エネ&低騒音。 新機能!刃物に合わせて最適設定。 圧倒的刈込み面積! キックバック※時に刃物がストップ。 (※障害物に不意に当たった時に生じる跳ね返り) 3枚刃の樹脂刃を使用可能[別販売品]。 全ての操作が手元で可能。 カラミトリ機能付。 プロモデル専用 ブルーシャフト採用。 「アプト」防滴・防じん。 ナイロンコード(別販売品)使用可能。 ソフトスタート&ソフトブレーキ付。 電源スイッチ・オートオフ。
セット内容 バッテリBL1860B×2本・2口充電器DC18RD・チップソー(刈刃)・飛散防護カバー・刃物(刈刃)カバー・肩掛けバンド・保護メガネ・ボックスドライバー・六角棒スパナ4・アクセサリバッグ 質量(kg) 4.5(バッテリー含む) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 1835×635×437 草刈刃(Φmm) 255(DCホワイトチップソー) バッテリー リチウムイオン 連続運転時間(h) 高速:約1時間25分、中速:約2時間25分、低速:約6時間5分 バッテリー容量(Ah) 6 バッテリー電圧(V) 36(18×2) 充電時間(分) 約55(2本同時) 回転数(min-1[回/分]) 高速:6500、中速:5300、低速:3500
1台
72,980 税込80,278
当日出荷

1台
19,980 税込21,978
当日出荷


軽量18Vバッテリスプリットモーター部 省スペース保管、移動が楽、先端アタッチメントが豊富なスプリットシリーズ
関連資料 (4.2MB)
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

充電式スプリットの常識を覆す圧倒的ハイパワー。 高負荷作業をパワフルにこなす。25mLエンジン式同等の使用感。
機能 カラミトリ機能
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


JTAE473(JAE473)、JTAE473A(JAE473)で既存のバッテリー(JBE18015H、JBE18030H、JBE18050H)が使用可能になるバッテリーアダプターです。
トラスコ品番 231-4106 質量(g) 100 アズワン品番 65-2489-95
1台
2,798 税込3,078
当日出荷


新・最適充電制御により6.0Ah「業界最速フル充電」約40分。充電中のバッテリ状態・周辺温度等を、充電制御へさらに反映し充電時間短縮。充電完了メロディ付。低温-10℃充電可能。連続急速充電可能。バッテリ冷却ファン
種類 充電器 型番 JPADC18RE 充電時間(分) 約40(フル充電)/約27(実用充電)(18/14.4V 6.0Ah:BL1860B、BL1460B充電時) アズワン品番 64-8482-50
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

電気を外へ持ち出せるポータブル電源 安全性の高いリン酸鉄リチュウムイオンバッテリー ほとんどの家電製品が使用できる安定の正弦波 多種の出力ポートと便利な機能搭載
用途キャンプ、屋外テレワーク、災害の備えに。 質量(kg) 4.8 最大出力(W) 300 定格出力(W) 280 充電時間(時間) 14 バッテリー容量(mAh) 24000 充放電回数(回) 1000
1個
51,980 税込57,178
3日以内出荷

寸法(mm) 151×183×88 質量(kg) 0.7 出力電圧(V) 7.2~18 入力電圧(V) 単相交流 100 出力電流(A) 直流 2.6 入力周波数(Hz) 50/60 充電入力容量(VA) 125
1個
6,198 税込6,818
当日出荷

付属品 トレイアッセンブリ 適合バッテリー 40Vmaxリチウムイオン電池 BL4025(2.5Ah)、BL4040(4.0Ah)、BL4050F(5.0Ah)、BL4080F(8.0Ah)※バッテリーは別売りです 関連資料 (6.56MB) 商品タイプ 本体のみ
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷