マキタ 7.2 vのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
121件の「マキタ 7.2 v」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マキタ ペン ドライバ」、「ペン 型 インパクト ドライバー」、「マキタ ペン型インパクト バッテリー」などの商品も取り扱っております。
1台
6,298 税込6,928
10日以内出荷

高精度で均一な締付け。 オートストップ機構。クラッチの作動と同時にモータがストップ。一定トルクで締付け可能。 バッテリ残容量停止機能。バッテリ容量減少でモータは起動せず、締付け力不足を未然に防止。LEDライトの点滅でもお知らせ。 1.5Ahで充実の作業量。 小型・軽量スリムボディ。 さらに広範囲照射 LEDライト。照射範囲を広げ、作業時に周囲も明るく照らします。専用スイッチで任意に点灯可能。 追い締めに便利 手締め機能付。電気設備や各種組み立て、ユニットバス施工などに。手回しドライバとしても使用可能。
回転数(min-1[r.p.m]) (高速)650、(低速)200 最大トルク(N・m) 8 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 218×44×142(折曲げ時)、273×44(ストレート時) 穴あけ能力(mm) 鉄工 Φ5 穴あけ能力(mm) 木工 Φ6 ねじ締め能力(mm) 小ねじ M5 ねじ締め能力(mm) 木ねじ Φ3.8×45 バッテリー リチウムイオン バッテリー容量(Ah) 1.5 バッテリー電圧(V) 7.2
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
当日出荷

より速く、さらに多く締付ける!使いやすさをスマートに凝縮。 小型・軽量スリムボディ。 さらに広範囲照射LEDライト。照射範囲を広げ、作業時に周囲も明るく照らします。 追い締めに便利 手締め機能付。手回しドライバとしても使用可能。
質量(kg) 0.55(バッテリ含む) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 227×42×144(折曲げ時)、282×42×52(ストレート時) ねじ締め能力(mm) 小ねじ M3~M8 バッテリー リチウムイオン 作業量(目安) (1充電あたり)。木ネジ ラワン/(Φ3.1×25mm)約320本、(Φ4.1×45mm)約65本 充電時間(分) 約30 ねじ締め能力(mm)高力ボルト M3~M6 適合バッテリー A-61254 ねじ締め能力(mm)コーススレッド 22~45
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LEDで長寿命&小型・計量。
電源(V) 7.2 連続使用時間(時間) 約5時間(7.2V/1.0Ah) 連続使用時間(分) 約300(7.2V/1.0Ahバッテリ使用時) 光源 高輝度LED 能力 径内350Lx以上 適合バッテリー BL0715 質量(kg) 0.06(バッテリ除く) バッテリー電圧(V) 7.2
1台
2,698 税込2,968
当日出荷

明るくワイドに照らします。
バッテリー電圧(V) (BL7010)7.2、(BL1013)10.8 バッテリー容量(Ah) (BL7010)1、(BL1013)1.3 連続使用時間(時間) (BL7010)約4.5時間、(BL1013)約8時間 バッテリー リチウムイオン(BL7010またはBL1013)別売 電源 リチウムイオンバッテリ 7.2V/BL7010、10.8V/BL1013 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 65×180 光源 暖色LED1.25W×1灯 能力 ランタン:照度80ルクス(100ルーメン)、懐中電灯:照度120ルクス(100ルーメン) 質量(kg) 0.38(BL1013装着時) 適合バッテリー A-48692,A-61254
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

「高精度」締付け&容量アップした1.5Ahバッテリ採用。 小型・軽量スリムボヂィ さらに広範囲照射 LEDライト:照射範囲を広げ、作業時に周囲も明るく照らします。 追い締めに便利 手締め機能付:電気設備や各種組み立て、ユニットバス施工などに!手回しドライバとしても使用可能。
回転数(min-1[r.p.m]) 高速650、低速200 最大トルク(N・m) 8 穴あけ能力(mm) 鉄工 キリ:Φ5 穴あけ能力(mm) 木工 キリ:Φ6 クラッチ数(段) 21 付属品 プラスビット(1-45/2-45 各2本) 、プラスマイナスビット(2-45 2本)、木下穴・鉄用六角軸ドリル(Φ3/3.5 各2本) セット内容 バッテリBL0715×2本・充電器DC07SB・アルミケース付。[約30分充電] 質量(kg) 0.53(バッテリ含む) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 218×44×142(折曲げ時)、273×44(ストレート時) ねじ締め能力(mm) 小ねじ M5 ねじ締め能力(mm) 木ねじ Φ3.8×45 バッテリー リチウムイオン(BL0715) バッテリー容量(Ah) 1.5 バッテリー電圧(V) 7.2 作業量(目安) 木ネジ ラワン 低速使用時:Φ3.8x25mm 約350本/Φ3.8x38mm 約210本 適合バッテリー A-61254
1台
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


作業が早い「高速」、高いトルクの【低速】に切り替えられます。21段クラッチできめ細かくトルク設定でき、ネジの締めすぎを防ぎます。スイッチオフで駆動メカがロック。手で最後の確認締めができます。クラッチが効くと自動的に電源オフ。ねじ山を痛める心配がなく、電池の無駄遣いも防止。
締付け能力 (目安・フル充電で)木ネジ・ラワン(Φ3.1×13)約600本 、木ネジ・ラワン(Φ3.5×20)約125本 、小ネジ・鉄(M5×8)約1000本 穴あけ能力(mm) (目安・フル充電で) 金工・SPC(Φ2×1)約85穴、金工・アルミ(Φ2×2.5)約125穴 チャック(mm) ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が11.5・13) 最大締付トルク(N・m[kgf・cm]) (弾性体締付トルク)高速:1.5[15]、低速:4.4[45] クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm]) 21段切り替え(約0.3~2.9(3~30)まで約0.1(1.3)きざみ 本体寸法(mm) 145×198×42 本体質量(g) 630 回転数(min-1[回/分]) 高速0~600、低速0~200 適合バッテリー EZ9L10
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

バッテリー容量アップして新登場! 右手でも左手でも使いやすい、左右両側面スイッチ!
付属品 バッテリ(BL0715)×1、充電器×1、+両頭ビットNo.2(45mm)×1本 質量(kg) 0.54(バッテリー含む) 電圧(V) 7.2 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 227×42×144 ねじ締め能力(mm) 小ねじ M3~M8 バッテリー リチウムイオンバッテリ 充電時間(分) 約30 ねじ締め能力(mm)高力ボルト M3~M6 適合バッテリー A-61254
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

電動の力でアシストする、ハンドツールのニュースタイル。早締めは電動モーターで、本締めは手動のドライバー感覚で。高輝度LEDライト付き。USB充電式Li-ionバッテリー(3.6V-800mAh)搭載。六角対辺6.35mmビット対応。
用途電気、設備工事の必需品。各種端子の締め付けに最適。OA機器や制御装置のメンテナンス、自動車、二輪の整備やDIYまで幅広く対応 充電時間(分) 約60 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) (最大)280 質量(g) 160(付属品含まず) 電圧(V) 3.6 出力 充電器:5V_1A 入力 本体最大:5V_1A、充電器:AC100~240V(50/60Hz) 連続使用時間(分) (無負荷時)約40 最大締付トルク(N・m) (電動最大)2、(耐久手動)10 バッテリー容量(Ah) 0.8 周囲環境 (動作温度)-10~45℃、(充電温度)0~40℃ 充電方式 Micro_USB-typeB_USB充電 適合バッテリー Li-ion_3.6V スリーブタイプ 対辺6.35mm、アルミスリーブチャック 充放電回数(回) 約500 適合ビット(mm) 対辺6.35mm、片頭・両頭ビット
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポジションチェンジボタンで簡単に形状(インライン/アングル)を変更が可能。 7段階に切り替えができるクラッチ機能を搭載。 コンパクトな設計でより作業が容易に(従来モデルと比べ) 明るいLED搭載で暗所での作業に適してます。
付属品 #1プラス、#2プラス、#2ポジドライブ、#8マイナス、3mm六角、4mm六角、5mm六角、6mm六角(それぞれ50mm長)、#2プラス、#2ポジドライブ(それぞれ100mm長)、充電器 トラスコ品番 777-1606 本体質量(g) 380 ねじ締め能力(mm) 最大40 バッテリー リチウムイオン チャック 六角軸(二面幅6.35mm) 作業量(目安) 最大約300本(Φ3.5×20mm) クラッチ数(段) 7 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm) (インライン)50×47×215、(アングル)125×47×160 LED使用数(個) 4
1台
3,998 税込4,398
当日出荷


スティックタイプのドリルが7.2Vにパワーアップ! 作業用途やネジサイズに合わせてきめ細かく、クラッチ設定(21段クラッチ)ができ、ネジ頭を飛ばしたり、締め過ぎたりのミスを軽減。 さらに、オートストップ付なので、クラッチが効くと自動で電源OFF。電池のムダ遣いを防いで電池持ちをアップします。 2WAY LEDライトで暗がりを解消。 まっすぐキレイなネジ締めをサポート。 手で最後の確認締めもOK。 M5ネジの取り付けも可能。Φ15mmまでの穴あけも可能。 電池の使い過ぎや高温を防止。 スイッチの長寿命化。長期間の使用に持ちこたえる耐久性を確保。 M4ネジを「高速」900回転/分で素早く締め、適正な位置でクラッチが効いてピタリと停止。作業時間が短縮でき、生産性向上に貢献。 クラッチは高精度(±10%)。ネジサイズに合わせてきめ細かく調整でき、締め過ぎを防ぎます。 軽量コンパクトなので携帯に便利。狭い場所でも作業がラク。
質量(g) 600 穴あけ能力(mm) (目安・フル充電で)。木工・コンパネ(Φ15×12)約55穴、金工・鉄(Φ6×0.8)約60穴 締付け能力 目安・フル充電で)。Highモード:小ネジ・鉄(M4×10バネ座金付)約2300本、木ネジ・米松(Φ3.5×20)約310本。Lowモード:小ネジ・鉄(M5×8)約1800本、コーススレッド・米松(Φ3.8×25)約270本、テクスネジ・鉄(Φ4×13・板厚0.8)約140本 適合ねじ 小ねじ(M2.5~M5)、木ねじ(Φ2.1~Φ4.1) バッテリー リチウムイオン(LAタイプ) 回転数(min-1[回/分]) 高速:0~900、低速:0~300(2段変速) クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm]) 21段切替(約0.3~4.0[3~41]まで約0.19[1.9]きざみ) 穴あけ+ねじ締め能力 【ねじ締め】《Highモード》小ネジ・鉄(M4×10mmバネ座金付)約2300本、《Lowモード》小ネジ・鉄(M5×8mm)約1800本、《Highモード》木ネジ・米松(Φ3.5×20mm)約310本、《Lowモード》コーススレッド・米松(Φ3.8×25mm)約270本、《Lowモード》テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚0.8mm)約140本。【穴あけ】《Lowモード》木工・コンパネ(Φ15×12mm)約55穴、《Lowモード》金工・鉄(Φ6×0.8mm)約60穴 寸法(全長×全高×幅)(mm) 243×147×46(折り曲げ時)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

出力電圧(V) 7.2 入力電圧(V) 100 出力電流(A) 2.4 入力周波数(Hz) 50/60 充電時間(分) 約30(BL0715を充電した場合) 充電入力容量(VA) 45
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

1台
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDで長寿命&小型、軽量!
バッテリー電圧(V) 10.8 連続使用時間(時間) 約9時間(10.8V/1.3Ah) 連続使用時間(分) 約540(10.8V/1.3Ahバッテリ使用時) バッテリー リチウムイオン 光源 高輝度LED 能力 径内400ルクス以上(光源より先方約1m) 適合バッテリー リチウムイオン(BL1013) 質量(kg) 0.08(バッテリ除く)
1台
2,798 税込3,078
当日出荷

・軽量でコンパクトなハンドライト ・本体のキャップを外して、直接USBに接続するだけの手軽な充電方式!PCやACアダプタから直充電が可能です。 ・ライト部を上下にスライドさせて光のズームイン・アウトが可能。光をスポットからワイドに調節します。 ・手のひらサイズだから、リュック・かばんのポケットに入れて持ち運びも楽々 ・放熱性に優れたアルミ合金ボディで、強度も抜群
用途メンテナンス・整備・昆虫採集・工事・作業・DIY・散歩・BBQ・アウトドア・レジャー・夜釣り・屋根裏・床下・天井裏・夜回り・見回り・防災グッズ・停電対策などに 電球の種類 LED 使用電池 18650 リチウムイオンバッテリー(3.7V 3600mAh 内蔵式) 全光束(Lm) 1800 特殊用途 防水 材質 アルミニウム合金 セット内容 ライト本体(ストラップ付属)、 取扱説明書 、保証書、化粧箱 種別 USB充電ポート付 長さ(mm) 約112~123 寸法(mm) ズームout:約112×Φ28、ズームin:約123×Φ28 質量(g) 100(電池込) 発光色 昼光色 機能 ズーム機能有 光源 CREE社製XML-T6×1 点灯方式 HIGH・LOW・FLASH(3段階) 充電電圧(V) DC 5 電池寿命 約1000回 充電時間(時間) 約6~8 RoHS指令(10物質対応) 対応 防水保護等級 IP65級防水(生活防水) 連続点灯時間(時間) HIGH:約3、LOW:約6
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

安心の電池多重保護回路内蔵!。日立独自の安心設計「電池多重回路」を蓄電池と本体側に搭載し、安全性を確保!!。過放電、過負荷、過充電から電池を保護!。手元を明るく照らす白色LEDライト付。ライトスイッチ付で、使いたいときだけ照射可能です。細かなトルク調整が可能。21段クラッチ採用。手回しドライバとしても使えるスピンドルロック付。増締めをするときに便利な手締め機構付です。高速/低速切替機構付。ソフトグリップハンドル。3.6Vリチウムイオン電池搭載。
用途家具の組み立てや修理作業に大活躍!! 質量(kg) 0.45(蓄電池装着時) 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 低速/200、高速/600 穴あけ能力(mm) 鉄工 5(鋼材) ねじ締め能力(mm) 小ねじ M5 ねじ締め能力(mm) 木ねじ Φ3.8×38 バッテリー容量(Ah) 1.5 バッテリー電圧(V) 3.6 蓄電池形名 EBM 315 充電器形名 UC3SFL 最大締付トルク(N・m[kgf・cm]) 低速:約5(51)、高速:約1.5(15) 充電時間(分) 約30 LED 白色LED クラッチトルク(N・m) 0.3~2.9(21段)
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイドで明るいLED×12灯式で約7時間の連続点灯可能!。スイッチ操作で12灯、6灯が切替え可能!。多彩な角度可変で様々なシーンに対応!
バッテリー電圧(V) 14.4/18 連続使用時間(時間) 約7/16時間(14.4V/3.0Ah)、約約3/8時間(14.4V/パワ軽)、約9/22時間(18V/3.0Ah)、約4/10時間(18V/パワ軽) 連続使用時間(分) 約420/960(14.4V/3.0Ahバッテリ使用時)。約180/480(14.4V/パワ軽 バッテリ使用時)。約540/1320(18V/3.0Ahバッテリ使用時)。約240/600(18V/パワ軽 バッテリ使用時) バッテリー リチウムイオン 光源 高輝度LED 能力 照度12灯400ルクス(240ルーメン)。照度6灯200ルクス(120ルーメン)(光源より先方約50cm) 適合バッテリー A-60311,A-60442,A-60698,A-58235,A-60660 質量(kg) 0.36(バッテリ除く) トラスコ品番 494-0431
1台
5,098 税込5,608
当日出荷