- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具 本体
- マキタ HR4000Cのおすすめ人気ランキング
マキタ HR4000Cのおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新128件の「マキタ HR4000C」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マキタ コンクリートドリルビット」、「sdsマックスシャンク」、「ハンマードリルキリ マキタ」などの商品も取り扱っております。
軽量、コンパクトボディ&高速でパワフルな穴あけ!
仕様
二重絶縁、トルクリミッタ、グリスパック
付属品
ストッパポール、スポイド、収納ケース
長さ(mm)
373
幅(mm)
100
質量(kg)
5.4
高さ(mm)
243
消費電力(W)
1050
回転数(min-1[r.p.m])
760
打撃数(min-1[回/分])
3100
コード長さ(m)
5
穴あけ能力(mm) コンクリート
超硬ドリル:35、コアビット:105
カーボンブラシ呼び番号
350
シャンク形状
六角シャンク
振動3軸合成値(m/s2)
19.5(ハンマドリル)、12.5(ハンマ)
穴あけ、ハツリをパワフルにこなす!。〈回転+打撃〉←→〈打撃〉切り替え機構付!
穴あけ能力(mm) コンクリート
超硬ドリル:40、コアビット:105
打撃数(min-1[回/分])
2500
回転数(min-1[r.p.m])
680
シャンク形状
SDSマックスシャンク
電源(V)
単相100
電流(A)
11
消費電力(W)
1050
コード長さ(m)
5
カーボンブラシ呼び番号
350
振動3軸合成値(m/s2)
17.5(ハンマドリル)、10.5(ハンマ)
仕様
二重絶縁、トルクリミッタ、グリスパック
付属品
ストッパポールビット用グリス(100g)
質量(kg)
6.2
長さ(mm)
458
1台
¥56,980
税込¥62,678
3日以内出荷
穴あけ&ハツリ能率約50%アップ!(メーカー従来機比)。電子制御ダイヤル変速&ソフトスタート!
穴あけ能力(mm) コンクリート
超硬ドリル:40、コアビット:118
打撃数(min-1[回/分])
1300~2600
回転数(min-1[r.p.m])
230~460
シャンク形状
六角シャンク
電源(V)
単相100
電流(A)
13
消費電力(W)
1100
コード長さ(m)
5
カーボンブラシ呼び番号
351
振動3軸合成値(m/s2)
18.0(ハンマドリル)
仕様
二重絶縁、電子制御、無段変速、トルクリミッタ、グリスパック
付属品
ストッパポール、スポイド
質量(kg)
6.3
長さ(mm)
412
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
SDS マックスシャンク最軽量5.2kg!('08年9月現在、メーカー調べ)。低振動機構(AVT)採用で作業疲れを大幅に緩和!。〈回転+打撃〉←→〈打撃〉←→〈回転〉の3 モード!
穴あけ能力(mm) コンクリート
超硬ドリル:35、コアビット:90
打撃数(min-1[回/分])
1650~3300
回転数(min-1[r.p.m])
315~630
シャンク形状
SDSマックスシャンク
電源(V)
単相100
電流(A)
9.4
消費電力(W)
850
コード長さ(m)
5
カーボンブラシ呼び番号
350
振動3軸合成値(m/s2)
11.0(ハンマドリル)、9.0(ハンマ)、<2.5(ドリル)
仕様
二重絶縁、LEDライト付、電子制御、無段変速、トルクリミッタ、グリスパック、防振構造
付属品
ストッパポールビット用グリス(100g)
質量(kg)
5.2
長さ(mm)
439
1台
¥63,980
税込¥70,378
3日以内出荷
穴あけ能力(mm) コンクリート
(超硬ドリル)40、(コアビット)105
打撃数(min-1[回/分])
1450~2900
回転数(min-1[r.p.m])
250~500
シャンク形状
SDSマックスシャンク
電源(V)
単相100
電流(A)
13
消費電力(W)
1100
コード長さ(m)
5
カーボンブラシ呼び番号
350
振動3軸合成値(m/s2)
(ハンマドリル)5.0、(ハンマ)4.5
付属品
ストッパポールビット用グリス(100g)
質量(kg)
6.4
長さ(mm)
479
幅(mm)
112
高さ(mm)
263
1台
¥70,980
税込¥78,078
3日以内出荷
1本
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
構造用合金鋼で作られた完全鍛造品です。
種々の掘削に強力な威力を発揮いたします。
硬度はHRC・58に熱処理をほどこしており、かつショットピーニングをしておりますので耐久性は抜群です。
シャンク形状
SDS-max
適合機種
【ボッシュ 電動ハンマー】GSH4/N、GSH5、GSH5CE/N、GSH5CE/N2、GSH5E、GSH10C、GSH11E、GSH388。【ボッシュ ハンマードリル】GBH5DCE、GBH5-38D、GBH5-40DE、GBH5-40DCE、GBH7DE、GBH7-45DE、GBH7-46DE、GBH8-45DV、GBH8-65DCE、GBH10DC、GBH11DE、GBH38/N。【ヒルティ 電動ハンマー】TE504、TE505、TE500-AVR、TE700-AVR、TE704、TE705、TE706、TE706-AVR。【ヒルティ ハンマードリル】TE50-AVR、TE54、TE55、TE56、TE56-ATC、TE60-ATC、TE60-ATCAVR、TE70、TE70-ATC、TE74、TE75、TE76、TE76-ATC、TE80-ATCAVR、TE52(旧タイプ)、TE72(旧タイプ)。【マキタ 電動ハンマー】HM0860C、HM0871C、HM1100C、HM1201C、HM1202C、HM1213C。【マキタ ハンマードリル】HR3541FC、HR4000C、HR4002、HR4011C、HR4013C、HR5001C、HR5211C。【日立 電動ハンマー】H41MA、H41MB、H45MR、H60MB、H60MRV。【日立 ハンマードリル】DH38MS、DH40MA、DH40MB、DH40MR、DH40MRY、DH50MB、DH50MRY。【リョービ ハンマードリル】ED-400、ED-400E。【マックス ハンマードリル】PK-R451
寸法(mm)
Φ18×400
全長(mm)
400
シャンク径(Φmm)
18
1本
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
電動ハンマーに装着し単管(Φ48.6)及び杭を地中に打ち込むためのアダプターです。
大ハンマーで打ち込むよりも数倍安全で早く打ち込めますので、作業効率がアップします。
建設現場の仮設工事(仮設ハウスの基礎・仮囲い組立など)に、大変便利です。
シャンク形状
SDS-max
適合機種
【ボッシュ 電動ハンマー】GSH4/N、GSH5、GSH5CE/N、GSH5CE/N2、GSH5E、GSH10C、GSH11E、GSH388。【ボッシュ ハンマードリル】GBH5DCE、GBH5-38D、GBH5-40DE、GBH5-40DCE、GBH7DE、GBH7-45DE、GBH7-46DE、GBH8-45DV、GBH8-65DCE、GBH10DC、GBH11DE、GBH38/N。【ヒルティ 電動ハンマー】TE504、TE505、TE500-AVR、TE700-AVR、TE704、TE705、TE706、TE706-AVR。【ヒルティ ハンマードリル】TE50-AVR、TE54、TE55、TE56、TE56-ATC、TE60-ATC、TE60-ATCAVR、TE70、TE70-ATC、TE74、TE75、TE76、TE76-ATC、TE80-ATCAVR、TE52(旧タイプ)、TE72(旧タイプ)。【マキタ 電動ハンマー】HM0860C、HM0871C、HM1100C、HM1201C、HM1202C、HM1213C。【マキタ ハンマードリル】HR3541FC、HR4000C、HR4002、HR4011C、HR4013C、HR5001C、HR5211C。【日立 電動ハンマー】H41MA、H41MB、H45MR、H60MB、H60MRV。【日立 ハンマードリル】DH38MS、DH40MA、DH40MB、DH40MR、DH40MRY、DH50MB、DH50MRY。【リョービ ハンマードリル】ED-400、ED-400E。【マックス ハンマードリル】PK-R451
寸法(mm)
Φ18×355
全長(mm)
355
内径(Φmm)
50
シャンク径(Φmm)
18
穴深さ(mm)
80
1本
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
「回転」「回転+打撃」「打撃」の3モードタイプ!。バッテリへの震動を緩和する「ラバージョイント」付!。チゼル角度の位置決め機構付!
仕様
LEDライト付、無段変速、ブレーキ付、正逆転両用、トルクリミッタ、集じん機に接続可能
質量(kg)
3.2(バッテリ含む)
回転数(min-1[r.p.m])
0~1100
打撃数(min-1[回/分])
0~4000
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
358×84×259
バッテリー
リチウムイオンバッテリー(BL1830)
バッテリー電圧(V)
18
作業量(目安)
穴あけ(材料コンクリート) 超硬ドリル 10.5mm(深さ40mm):約57本 超硬ドリル 6.5mm(深さ40mm):約80本
カーボンブラシ呼び番号
432
充電時間(分)
22
穴あけ能力(mm)コアビット
54
穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット
32
振動3軸合成値(m/s2)
14.5(ハンマドリル)、11.0(ハンマ)、3.0(ドリル)
センタービット、ロッド含む
適合機種
HR3541FC、HR4002、HR4011C、HR5211C、(HR4000C、HR5001C)
適合外径(Φmm)
(コアビット)35
1セット
¥7,598
税込¥8,358
3日以内出荷
1本
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
適合
EZ7880、EZ78A1、EZ7840、EZ6813、EZ6812、EZ6802、EZ6803
長さL(mm)
60
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
コンクリート内の鉄筋に強い独自の「立体」先端形状。
溝角度120°で鉄筋があたっても3本溝で逃げやすく食いつきにくい。
熱い超硬刃&面取り加工。鉄筋があたっても欠けにくい。
高さの低い一体式超硬チップ。切り粉を素早く排出可能。
凸型先端形状。位置決めが容易。
回転+打撃」「回転」の2モードタイプ!。コンパクト& 軽量2.4kg!
用途穴あけ専用
穴あけ能力(mm) 鉄工
13
穴あけ能力(mm) 木工
32
穴あけ能力(mm) コンクリート
23(コンクリートブロック)
打撃数(min-1[回/分])
0~4600
回転数(min-1[r.p.m])
0~1200
シャンク形状
SDSプラスシャンク
電源(V)
単相100
電流(A)
7.6
消費電力(W)
720
コード長さ(m)
5
カーボンブラシ呼び番号
325
穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット
70
穴あけ能力(mm)コアビット
68
振動3軸合成値(m/s2)
15.5(ハンマドリル)、2.5(ドリル)
仕様
二重絶縁、無段変速、正逆転両用、トルクリミッタ、防振構造、集じん機に接続可能
付属品
ストッパポール、サイドグリップ、集じんカップ、プラスティックケース品番824914‐7
質量(kg)
2.4
長さ(mm)
356
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
ニカド、ニッケル水素バッテリに対し格段の高性能を発揮します。
小型・軽量
継ぎ足し充電が可能
長期保存に強い
種類
バッテリー
型番
BL1430B
バッテリー
リチウムイオン
バッテリー電圧(V)
14.4
センタービット、ロッド含む
適合外径(Φmm)
(コアビット)79
1セット
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
新・最適充電制御により6.0Ah「業界最速フル充電」約40分。充電中のバッテリ状態・周辺温度等を、充電制御へさらに反映し充電時間短縮。充電完了メロディ付。低温-10℃充電可能。連続急速充電可能。バッテリ冷却ファン
種類
充電器
型番
JPADC18RE
充電時間(分)
約40(フル充電)/約27(実用充電)(18/14.4V 6.0Ah:BL1860B、BL1460B充電時)
アズワン品番
64-8482-50
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
適合
18Vドライバドリル(DF454DRFX)、18V震動ドライバドリル(HP454DRFX)、18Vジスクグラインダ(GA402DRF)、18Vハンマドリル(HR202DRFX)、18Vレシプロソー(JR182DRF)、18Vインパクトドライバ(TD144DRFX)、18Vインパクトレンチ(TW251DRFX)、充電ラジオ(MR100(W))、充電蛍光灯(ML184)、フラッシュライト(ML185)、18Vポータブルバンドソー(PB180DRFX)
種類
バッテリー
機能
残容量表示、自己故障診断
バッテリー
リチウムイオン