マキタ MLのおすすめ人気ランキング

2025/08/05更新
248件の「マキタ ML」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「大型ライト」、「マキタ ランタン」、「マキタ保冷バッグ」などの商品も取り扱っております。
ワイドで明るいLED×12灯式で約7時間の連続点灯可能!。スイッチ操作で12灯、6灯が切替え可能!。多彩な角度可変で様々なシーンに対応!
バッテリー電圧(V) 14.4/18 連続使用時間(時間) 約7/16時間(14.4V/3.0Ah)、約約3/8時間(14.4V/パワ軽)、約9/22時間(18V/3.0Ah)、約4/10時間(18V/パワ軽) 連続使用時間(分) 約420/960(14.4V/3.0Ahバッテリ使用時)。約180/480(14.4V/パワ軽 バッテリ使用時)。約540/1320(18V/3.0Ahバッテリ使用時)。約240/600(18V/パワ軽 バッテリ使用時) バッテリー リチウムイオン 光源 高輝度LED 能力 照度12灯400ルクス(240ルーメン)。照度6灯200ルクス(120ルーメン)(光源より先方約50cm) 適合バッテリー A-60311,A-60442,A-60698,A-58235,A-60660 質量(kg) 0.36(バッテリ除く) トラスコ品番 494-0431
1台
5,098 税込5,608
当日出荷

防じん・防滴タフな光。AC100V&バッテリー(別売)が選んで使える。バッテリ切れを事前にお知らせ( バッテリ使用時 )。縦方向360°回転可能。照度 High1,150lx(Low750lx)。キャリングハンドル。ACコードすっきり収納。三脚&バイス取付可能(別販売品)
電源(V) 100(ACコード使用時)、14.4もしくは18(バッテリー使用時) 照度(Lx) High 1150、Low 750 連続使用時間(時間) (14.4V/3.0Ah):<Low/High>約6/3、(14.4V/4.0Ah):<Low/High>約8/4、(18V/3.0Ah):<Low/High>約10/5、(18V/4.0Ah):<Low/High>約13.5/6.5、(18V/5.0Ah):<Low/High>約16.5/8 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 214×261×328 防塵防水性能 IP63(ACコード使用時)、IP64(バッテリー使用時) 光束(Lm) High 750、Low 450 光源 LED20灯10W 適合バッテリー A-60464,A-60698,A-60442,A-58235 質量(kg) 2(バッテリ除く) トラスコ品番 494-0440 バッテリー電圧(V) 14.4または18
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

モノの立体感が掴みやすい暖色系ライト採用。 照射範囲を3段階切替。 光拡散樹脂(ランプカバー)。メインLEDの光を和らげ広範囲に照らします。 拡散用リフレクタ。サブLEDの光を遠く、広範囲に明るく照らします。 折り畳み収納可能なメタルフック 寝かせても使える背面スタンド 3段階スイッチ 握りやすいソフトグリップ
電源(V) 14.4/18 照度(Lx) (メインLED 0.5W×20灯)310、(メインLED 0.5W×10灯)280、(サブLED 2.0W×1灯)2100 連続使用時間(時間) (14.4V/3.0Ah):<メイン20灯/サブ>約4/14、(14.4V/6.0Ah):<メイン20灯/サブ>約9.5/29、(18V/3.0Ah):<メイン20灯/サブ>約6/20、(18V/6.0Ah):<メイン20灯/サブ>約13/44 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 365×78×119(BL1860取付け時、メタルフック収納時) 光束(Lm) (メインLED 0.5W×20灯)620、(メインLED 0.5W×10灯)310、(サブLED 2.0W×1灯)90 光源 メインLED 0.5W×20灯、メインLED 0.5W×10灯、サブLED 2.0W×1灯 適合バッテリー A-60442,A-60698,A-60660,A-58235,A-60464 質量(kg) 0.4(バッテリ除く) バッテリー電圧(V) 14.4/18
1台
9,598 税込10,558
当日出荷

USB機器が使えるUSBアダプタ機能搭載。 スマートフォンの充電や各種USB機器が使えて便利。 照射範囲を3段階切替。 光拡散樹脂(ランプカバー)。メインLEDの光を和らげ広範囲に照らします。 拡散用リフレクタ。サブLEDの光を遠く、広範囲に明るく照らします。 折り畳み収納可能なメタルフック(360°回転) 3段階スイッチ 握りやすいソフトグリップ USB用スイッチオートオフ機能付き(自照式) 防じん・防滴「アプト」
電源(V) 14.4/18 照度(Lx) (メインLED 0.5W×20灯)340、(メインLED 0.5W×10灯)310、(サブLED 2.0W×1灯)1900 連続使用時間(時間) (14.4V/3.0Ah):<メイン20灯/サブ>約4/13、(14.4V/6.0Ah):<メイン20灯/サブ>約9/28、(18V/3.0Ah):<メイン20灯/サブ>約6.5/19、(18V/6.0Ah):<メイン20灯/サブ>約14/43 USBタイプ A型 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 361×79×121(BL1860取付け時、メタルフック収納時) 出力電圧(V) (USB出力端子)直流5.0 出力電流(A) (USB出力端子)2.1 光束(Lm) (メインLED 0.5W×20灯)710、(メインLED 0.5W×10灯)340、(サブLED 2.0W×1灯)130 光源 メインLED 0.5W×20灯、メインLED 0.5W×10灯、サブLED 2.0W×1灯 適合バッテリー A-60698,A-60660,A-58235,A-60442,A-60464 質量(kg) 0.42(バッテリ除く) バッテリー電圧(V) 14.4/18
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

広範囲に明るく照射 40Vmax充電式スタンドライト登場
付属品 防眩フィルム(A-72702) 電源 36V(40Vmax) 、14.4V/18V(ライトバッテリ除く) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 249×298×280 光源 20灯 照度(Lx) 強:1900 弱:800 光束(Lm) 強:1100、弱:450
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

1台
35,980 税込39,578
当日出荷

LED均一照射。ムラの少ない光で対象物が見やすい。 ズーム機構。ズームリングを回すと、照射範囲を27段階調整可能。 12段階首振り機構。フック付ストラップ。握りやすいソフトグリップ。
照度(Lx) 170~4500 バッテリー電圧(V) 14.4/18 質量(kg) 0.43(バッテリ除く) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 297×79×119(BL1860B取付時) 光源 LED4.9W×1灯 連続使用時間(分) 1充電あたり。Li-ion14.4V:約5.5(BL1415N)、約9.5(BL1430B)、約20(BL1460B)。Li-ion18V:約7.5(BL1815N、約10(BL1820B)、約14(BL1830B)、約32(BL1860B) バッテリー リチウムイオン 光束(Lm) 190 適合バッテリー A-60698,A-58235,A-60660,A-60442,A-60464
1台
5,598 税込6,158
当日出荷

1台
17,980 税込19,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
19,980 税込21,978
当日出荷


10.8Vスライドバッテリでコンパクト&広範囲照射! 高輝度LED
バッテリー電圧(V) 10.8 バッテリー容量(Ah) 4.0、1.5 連続使用時間(時間) 約11(10.8V/1.5Ah)/約28(10.8V/4.0Ah) 連続使用時間(分) 約660(10.8V/1.5Ah)、約1680(10.8V/4.0Ah)(バッテリ電圧/容量) バッテリー リチウムイオン 寸法(mm) 54×77×28 能力 照度240ルクス以上(100ルーメン) 適合バッテリー BL1015、BL1040B 質量(kg) 0.06(バッテリ除く)
1台
2,598 税込2,858
4日以内出荷

明るくワイドに照らします。
バッテリー電圧(V) (BL7010)7.2、(BL1013)10.8 バッテリー容量(Ah) (BL7010)1、(BL1013)1.3 連続使用時間(時間) (BL7010)約4.5時間、(BL1013)約8時間 バッテリー リチウムイオン(BL7010またはBL1013)別売 電源 リチウムイオンバッテリ 7.2V/BL7010、10.8V/BL1013 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 65×180 光源 暖色LED1.25W×1灯 能力 ランタン:照度80ルクス(100ルーメン)、懐中電灯:照度120ルクス(100ルーメン) 質量(kg) 0.38(BL1013装着時) 適合バッテリー A-48692,A-61254
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

適合 18Vドライバドリル(DF454DRFX)、18V震動ドライバドリル(HP454DRFX)、18Vジスクグラインダ(GA402DRF)、18Vハンマドリル(HR202DRFX)、18Vレシプロソー(JR182DRF)、18Vインパクトドライバ(TD144DRFX)、18Vインパクトレンチ(TW251DRFX)、充電ラジオ(MR100(W))、充電蛍光灯(ML184)、フラッシュライト(ML185)、18Vポータブルバンドソー(PB180DRFX) 種類 バッテリー 機能 残容量表示、自己故障診断 バッテリー リチウムイオン
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDで長寿命&小型・計量。
電源(V) 7.2 連続使用時間(時間) 約5時間(7.2V/1.0Ah) 連続使用時間(分) 約300(7.2V/1.0Ahバッテリ使用時) 光源 高輝度LED 能力 径内350Lx以上 適合バッテリー BL0715 質量(kg) 0.06(バッテリ除く) バッテリー電圧(V) 7.2
1台
2,698 税込2,968
当日出荷




Li-ion バッテリで明るく照らす!。高輝度LED 一灯。ライト部7 段階角度調整可能!
バッテリー電圧(V) 14.4/18 連続使用時間(時間) 約17時間(14.4V/3.0Ah)、約7.5時間(14.4V/パワ軽)、約20時間(18V/3.0Ah)、約8.5時間(18V/パワ軽) 連続使用時間(分) 約1020(14.4V/3.0Ahバッテリ使用時)。約450(14.4V/パワ軽 バッテリ使用時)。約1200(18V/3.0Ahバッテリ使用時)。約510(18V/パワ軽 バッテリ使用時) コード長さ(m) 1.2 能力 照度2000ルクス以上(100ルーメン)(光源より先方約1m) 適合バッテリー リチウムイオン(BL1430、BL1415、 BL1830、BL1815) 質量(kg) 0.09(ヘッドライト部)、0.17(バッテリホルダ部 バッテリ除く)
1台
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクト&軽量+パワフルモーター。 ロータリー刃なので刃物交換が手軽に行えます。
電源(V) 100 コード長さ(m) 0.15+つなぎコード10 全長(mm) 880 質量(kg) 6.8 消費電力(W) 500 刈込み幅(mm) 230 刈込み高さ(mm) 10~55(8段階) 適合面積(m2) ~108(32坪)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

1台
53,980 税込59,378
3日以内出荷