- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- バッテリー・充電器
- マキタ USBアダプタのおすすめ人気ランキング
マキタ USBアダプタのおすすめ人気ランキング
2025/08/06更新99件の「マキタ USBアダプタ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マキタ USB」、「usb バッテリー」、「パナソニック バッテリー 変換」などの商品も取り扱っております。
マキタリチウムイオンバッテリからUSB電源出力可能
電源のない場所でマキタバッテリよりUSB機器、レーザー墨出し器が使える
ハンドストラップ(別売)取り付け可能
用途スマートフォン、USB機器の充電に
適合機種
グリーンタイプ全機種/SK503PXZ/SK502PHZ/SK640PH
形状
USB Aタイプ
寸法(mm)
80×53×28
質量(g)
60
出力電圧(V)
直流5.0
出力電流(A)
直流2.1
適合バッテリー
スライド式バッテリ:Li-ion14.4V/18V (ライトバッテリを除く)
関連資料
(0.89MB)
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
スーマートフォン、USB機器の充電に。
形状
USBAタイプ
質量(kg)
0.06(バッテリ除く)
タイプ
本体のみ(バッテリ・充電器別売)
出力電圧(V)
直流5.0
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
80×53×28(バッテリ除く)
出力電流(A)
直流2.1
充電可能回数
(iPhone7)BL1040B:3回、BL1015:1回
関連資料
(1.74MB)
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
マキタリチウムイオンバッテリからUSB電源出力可能
電源のない場所でマキタバッテリよりUSB機器、レーザー墨出し器が使える。
ハンドストラップ(別売)取り付け可能
関連資料
(0.89MB)
1台
¥4,198
税込¥4,618
3日以内出荷
USBアダプタ(ADP05/06)からレーザー墨出し器へ電源供給用ケーブル
用途マキタレーザー墨出し器のACアダプタ給電口がある機種で使用可能
適合機種
グリーンタイプ全機種/SK503PXZ/SK502PHZ/SK640PH
適合アダプタ
ADP05/ADP06
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
USB機器が使えるUSBアダプタ機能搭載。
スマートフォンの充電や各種USB機器が使えて便利。
照射範囲を3段階切替。
光拡散樹脂(ランプカバー)。メインLEDの光を和らげ広範囲に照らします。
拡散用リフレクタ。サブLEDの光を遠く、広範囲に明るく照らします。
折り畳み収納可能なメタルフック(360°回転)
3段階スイッチ
握りやすいソフトグリップ
USB用スイッチオートオフ機能付き(自照式)
防じん・防滴「アプト」
電源(V)
14.4/18
照度(Lx)
(メインLED 0.5W×20灯)340、(メインLED 0.5W×10灯)310、(サブLED 2.0W×1灯)1900
連続使用時間(時間)
(14.4V/3.0Ah):<メイン20灯/サブ>約4/13、(14.4V/6.0Ah):<メイン20灯/サブ>約9/28、(18V/3.0Ah):<メイン20灯/サブ>約6.5/19、(18V/6.0Ah):<メイン20灯/サブ>約14/43
USBタイプ
A型
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
361×79×121(BL1860取付け時、メタルフック収納時)
出力電圧(V)
(USB出力端子)直流5.0
出力電流(A)
(USB出力端子)2.1
光束(Lm)
(メインLED 0.5W×20灯)710、(メインLED 0.5W×10灯)340、(サブLED 2.0W×1灯)130
光源
メインLED 0.5W×20灯、メインLED 0.5W×10灯、サブLED 2.0W×1灯
適合バッテリー
A-60698,A-60660,A-58235,A-60442,A-60464
質量(kg)
0.42(バッテリ除く)
バッテリー電圧(V)
14.4/18
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
新ファンユニット対応バッテリホルダ
USB出力(2.4A)付
用途マキタリチウムイオンバッテリ(14.4V, 18V)用バッテリホルダ
最大出力
2.4A
1個
¥4,998
税込¥5,498
欠品中
強力!ターボモード。
約1分間Highモードよりもさらに強力な風力1.4m3/minで素早く冷却します。
風量3段階切替(1ボタン切替)
用途10.8V用
セット内容
バッテリホルダ
種別
スライド式
1個
¥3,190
税込¥3,509
当日出荷
適合
18Vドライバドリル(DF454DRFX)、18V震動ドライバドリル(HP454DRFX)、18Vジスクグラインダ(GA402DRF)、18Vハンマドリル(HR202DRFX)、18Vレシプロソー(JR182DRF)、18Vインパクトドライバ(TD144DRFX)、18Vインパクトレンチ(TW251DRFX)、充電ラジオ(MR100(W))、充電蛍光灯(ML184)、フラッシュライト(ML185)、18Vポータブルバンドソー(PB180DRFX)
種類
バッテリー
機能
残容量表示、自己故障診断
バッテリー
リチウムイオン
本体とバッテリを分離でき、長時間の作業等に最適。ベルト仕掛け用フック付。
適合
MUC250D、MUH550D、MUB360D、HR261D
2台をBluetoothで接続して奏でる迫力のステレオサウンド。
関連資料
(1.9MB)
Bluetooth
Ver5.0
スピーカー
低音用Φ101.6、高音用Φ36
入力端子
AUX IN(Φ3.5mm)
最大出力(W)
3.5(10.8V)、6(14.4V)、10(18V)
電源(V)
スライド式バッテリー(DC10.8/14.4/18)※ライトバッテリー除く、家庭用電源AC100(50/60Hz)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
217×206×285(ハンドルを起こした時)、217×206×199(ハンドルを倒した時)
質量(kg)
2.7(バッテリー含む)
付属品
ACアダプタ
対応プロファイル
A2DP(SCMS-T)対応AVRCP
オーディオコーデック
SBC
通信距離(m)
10(最大30)
送信出力
Class2
出力電圧(V)
USB電源端子:直流5
出力電流(A)
USB電源端子:直流2.1
端子形状
USB電源端子:USB Aタイプ
新・最適充電制御により6.0Ah「業界最速フル充電」約40分。充電中のバッテリ状態・周辺温度等を、充電制御へさらに反映し充電時間短縮。充電完了メロディ付。低温-10℃充電可能。連続急速充電可能。バッテリ冷却ファン
種類
充電器
型番
JPADC18RE
充電時間(分)
約40(フル充電)/約27(実用充電)(18/14.4V 6.0Ah:BL1860B、BL1460B充電時)
アズワン品番
64-8482-50
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
40Vmaxx高音質
タフに使える充電式ラジオシリーズ
付属品
アダプタ・単三乾電池2本(バックアップ用)
質量(kg)
5.5(バッテリ除く)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
285×172×434(ハンドルを起こした時)、285×172×298(ハンドルを倒した時)
入力端子
AUX IN(Φ3.5mm)、MICROPHONE(Φ6.3mm)
スピーカー
左右63.5mm×2個、底面101.6mm×1個
受信周波数
(AM)522~1710kHz、(FM)76~108MHz
アンテナ
FM:アンテナ内蔵ハンドル、AM:内蔵フェライトバーアンテナ
1台
¥2,098
税込¥2,308
5日以内出荷
出力電圧(V)
100
入力電圧(V)
10.8
出力電流(A)
5
入力周波数(Hz)
50/60
充電時間(分)
22(BL1015)、60(BL1040B)
充電入力容量(VA)
80
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
モノの立体感が掴みやすい暖色系ライト採用。
照射範囲を3段階切替。
光拡散樹脂(ランプカバー)。メインLEDの光を和らげ広範囲に照らします。
拡散用リフレクタ。サブLEDの光を遠く、広範囲に明るく照らします。
折り畳み収納可能なメタルフック
寝かせても使える背面スタンド
3段階スイッチ
握りやすいソフトグリップ
電源(V)
14.4/18
照度(Lx)
(メインLED 0.5W×20灯)310、(メインLED 0.5W×10灯)280、(サブLED 2.0W×1灯)2100
連続使用時間(時間)
(14.4V/3.0Ah):<メイン20灯/サブ>約4/14、(14.4V/6.0Ah):<メイン20灯/サブ>約9.5/29、(18V/3.0Ah):<メイン20灯/サブ>約6/20、(18V/6.0Ah):<メイン20灯/サブ>約13/44
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
365×78×119(BL1860取付け時、メタルフック収納時)
光束(Lm)
(メインLED 0.5W×20灯)620、(メインLED 0.5W×10灯)310、(サブLED 2.0W×1灯)90
光源
メインLED 0.5W×20灯、メインLED 0.5W×10灯、サブLED 2.0W×1灯
適合バッテリー
A-60442,A-60698,A-60660,A-58235,A-60464
質量(kg)
0.4(バッテリ除く)
バッテリー電圧(V)
14.4/18
1台
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
USBアダプタADP05/06用ハンドストラップ
用途ADP05.06を三脚などに吊り下げ時に使用
適合機種
JPAADP05/ADP06
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
10.8Vスライドバッテリでコンパクト&広範囲照射!
高輝度LED
バッテリー電圧(V)
10.8
バッテリー容量(Ah)
4.0、1.5
連続使用時間(時間)
約11(10.8V/1.5Ah)/約28(10.8V/4.0Ah)
連続使用時間(分)
約660(10.8V/1.5Ah)、約1680(10.8V/4.0Ah)(バッテリ電圧/容量)
バッテリー
リチウムイオン
寸法(mm)
54×77×28
能力
照度240ルクス以上(100ルーメン)
適合バッテリー
BL1015、BL1040B
質量(kg)
0.06(バッテリ除く)
1台
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
寸法(mm)
151×183×88
質量(kg)
0.7
出力電圧(V)
7.2~18
入力電圧(V)
単相交流 100
出力電流(A)
直流 2.6
入力周波数(Hz)
50/60
充電入力容量(VA)
125
1個
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷