マキタインバーターのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
104件の「マキタインバーター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアーマン 発電機」、「マキタ バッテリー」、「2サイクル ヤマハ」などの商品も取り扱っております。
並列仕様で高出力も可能、質量20kg&超低騒音型。 パソコンや精密機器も安心 電子制御で波形ひずみを抑え、良質な電気を供給。 コンピューター内蔵製品を安心して使用できます。 低燃費&ロングラン運転 エンジンの回転数を自動制御。効率の良い発電が行え、長時間の安定した電気供給と低燃費を実現します。
定格周波数(Hz) 交流:50Hz/60Hz(切替式) 燃料タンク容量(L) (赤レベル)4.2 コンセント個数 交流:20A×2 、直流:12A×1 定格電流(A) 直流:8、交流:16/並列時:30 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 490×280×445 エンジン部総排気量(mL) 79 乾燥質量(kg) 20 連続運転時間(h) 赤レベル(1/4負荷~定格負荷):約10.5~4.2 定格電圧(V)交流/直流 直流:12、交流:100 エンジン形式 (強制空冷式) 4ストローク OHV 始動方式 リコイル式 電圧調整方式 インバータ式 騒音レベル(dB(A)) 7m(1/4負荷~定格負荷):51.5~61 過電流保護 交流:電子式 、直流:直流プロテクタ 定格出力(kVA) 交流:1.6、並列時:3.0 エンジン使用燃料 無鉛ガソリン
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷

可搬性に優れた軽量20kg、レトロモダンデザインのコンパクトボディ。 集中コントロールパネルで扱いやすさ向上。 良質な電気を供給。 定格出力3.0kVA取出しが可能な並列運転機能。 静粛性と長時間運転を両立。 基本機能の充実。
定格周波数(Hz) 50/60(切替式) 燃料タンク容量(L) 4.2(赤レベル) 寸法(mm) プラグキャップ/0.6~0.7 形式 多極回転界磁形 コンセント個数 交流/20A×2個、直流/1個 エンジン部総排気量(mL) 79 周波数許容変動 0.1%以下(整定) 冷却方式 強制空冷式 全長×全幅W×全高(mm) 490×280×455 乾燥質量(kg) 20 潤滑方式 強制飛沫式 連続運転時間(h) 約10.5~4.2(1/4負荷~定格負荷)(赤レベル) エンジンタイプ 空冷4サイクル、ガソリンエンジン スパークプラグ NGK- BPR6HS 交流電流(A) 16 直流電流(A) 8(並列接続時/30) 定格出力(kVA)交流/直流 1.6/3.0(並列接続時) 定格電圧(V)交流/直流 100/12 点火方式 CDI 保護装置 交流過電流/電子式、直流過電流/直流プロテクター エアークリーナー 半湿式(ウレタンフォーム) エンジン形式 (調速機形式)電子制御式 始動方式 リコイル式 励磁方式 自己励磁式 電圧調整方式 インバーター式 力率 1 駆動方式 エンジン直結 電圧変動 3%以下(整定) 騒音値(dB(A)/7m) 51.5~61(1/4負荷~定格負荷) エンジンオイル量(mL) (規定量)400/API分類SE級エンジンオイル(SE 10W-30) エンジン使用燃料 無鉛ガソリン(自動車用レギュラーガソリン) グリーン購入法 適合
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷

コンパクトボディで、軽量12.7kg&超低騒音型 パソコンや精密機器も安心 電子制御で波形ひずみを抑え、良質な電気を供給。 コンピューター内蔵製品を安心して使用できます。 低燃費&ロングラン運転 エンジンの回転数を自動制御。効率の良い発電が行え、長時間の安定した電気供給と低燃費を実現します。
定格周波数(Hz) 交流:50Hz/60Hz(切替式) 燃料タンク容量(L) (赤レベル)2.5 コンセント個数 交流:15A×2 、直流:10A×1 定格電流(A) 直流:8、交流:9.0 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 450×240×380 エンジン部総排気量(mL) 50 乾燥質量(kg) 12.7 連続運転時間(h) 赤レベル(1/4負荷~定格負荷):約11.9~4.1 定格電圧(V)交流/直流 直流:12、交流:100 エンジン形式 (強制空冷式) 4ストローク OHV 始動方式 リコイル式 電圧調整方式 インバータ式 騒音レベル(dB(A)) 7m(1/4負荷~定格負荷):48.5~60.5 過電流保護 交流:電子式 、直流:直流プロテクタ 定格出力(kVA) 交流:0.9 エンジン使用燃料 無鉛ガソリン
1台
159,800 税込175,780
3日以内出荷

EU18i専用に設計した軽量・コンパクトな新型エンジン「GXR120T」(121cm3)に加え、オルタネーター、インバーターを合わせてコンパクトに搭載することで、 従来の1.6kVAクラスと同等レベルのボディーサイズながら、発電出力1.8kVAを実現しました。 EU18i専用エンジンの余裕ある出力特性により、コンプレッサーや電動グラインダーなど、高い起動電力を必要とする機器への対応も可能としています。 ジェネレータ部は、ローター側へ磁束密度の高い薄型マグネットを採用し、ステーターの外径を拡大。発電性能に大きく影響するコイルの巻き数を増加させたことで高い発電性能を実現しています。 インバーターには熱抵抗を抑制して高出力に対応したパワーモジュールを内蔵。インバーターの放熱性を高めるとともに、電子回路基盤の小型化を実現しています。 発電中の筐体内温度の上昇を抑えるため、フロントカバーの吸気口を上部と下部に配置。これにより筐体内の吸気経路の最適化を実現し、冷却効果を高めています。 同時に、熱の影響を受けやすいインバーターを集中的に冷却することで安定した電気の供給を可能としています。
周波数(Hz) 50/60 燃料タンク容量(L) 3.6 適合規格 国交省超低騒音型 騒音値(dB) 1/4負荷~定格負荷:81~90、3/4負荷:87 全長×全幅W×全高(mm) 509×290×425 乾燥質量(kg) 21.1 連続運転時間(h) (1/4負荷~定格負荷):約7.5~3.0 エンジンタイプ GXR120T/空冷4ストローク単気筒OHC スパークプラグ CR5HSB 相数 単相 定格電圧(V)交流/直流 100/12 電流(A)交流/直流 18/8.3 始動方式 リコイルスターター(手動) 電圧調整方式 PWM 変換方式 多極式インバーター 定格出力(kVA) 1.8 潤滑油量(L) 0.44 エンジン総排気量(cm3) 121 RoHS指令(10物質対応) 対応 エンジン使用燃料 自動車用無鉛ガソリン グリーン購入法 適合 発電方式 多極界磁回転型
1台
179,800 税込197,780
3日以内出荷

パルス幅変調制御により、波形歪率2.5%以下という家庭用電源と同じレベルな電気供給を実現。正弦波を要求する精密機械やマイコン制御機器まで、幅広いニーズに対応します。 多極オルタネーターの採用やエンジンと発電体の冷却ファンを一体化させるなど、大幅な軽量化・コンパクト化を実現。 47dBAのサイレント設計(エコノミーコントロールON、1/4負荷時) 連続運転12時間のロングラン設計。
連続運転時間(h) 約11.9~約4.1(エコノミーコントロールON、1/4負荷時) 騒音レベル(dB(A)) 48.5~60.5(エコノミーコントロールON、1/4負荷時) 仕様 4サイクルOHVエンジン、インバーター、エコノミーコントロール、電子ブレーカー付、オイル警告装置、周波数切替スイッチ、オートデコンプ、直流出力付 タイプ 超低騒音型 定格電圧(V) 交流/100、直流/12 定格電流(A) 交流/9、直流/8 定格周波数(Hz) 50/60 使用燃料 無鉛ガソリン 全長×全幅W×全高(mm) 450×240×380 乾燥質量(kg) 12.7 燃料タンク容量(L) 2.5 [赤レベル] エンジン形式 4サイクルエンジンオイル 定格出力(kVA) 0.9 エンジンオイル容量(mL) 320 グリーン購入法 適合
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

業務用として使える余裕の発電量を誇る高性能タイプ。
定格電圧(V) 交流/100 燃料タンク容量(L) 10 仕様 4サイクルOHVエンジン、ノンヒューズブレーカー、オイル警告装置、オートデコンプ、フューエルゲージ 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 510×415×425 使用燃料 無鉛ガソリン 乾燥質量(kg) 41 エンジン形式 4サイクルエンジンオイル エンジンオイル容量(mL) 600
1台
59,980 税込65,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

商用電源と同等正弦波に近い波形の良質な電気です。持ち運びやすいスリムなボディーです。同機種2台並列運転により3.0kVA出力機能付です。OHVエンジンを搭載しています。国土交通省指定 ’97基準値超低騒音型です。
用途パソコンや電子制御工具に。 タンク容量(L) 4.2 仕様 周波数切替スイッチ付、オイル警告装置付、エコノミーコントロール付 トラスコ品番 374-9886 種別 リコイルスタータ 全長(mm) 490 質量(kg) 20 全幅(mm) 280 全高(mm) 455 騒音値(dB) 51.5~61 連続運転時間(h) (1/4負荷~定格負荷)10.5~4.2 交流定格出力(kVA) 100V-1.6(50/60Hz) グリーン購入法 適合 直流定格出力(A) 12V-8
1台
149,800 税込164,780
翌日出荷

高出力&静音設計。専用設計マフラー、吸音材の最適配置により、54.5dB(A)※の静かな運転を実現しました。 ※1/4 負荷時。エコノミーコントロールで長時間運転を実現。エコノミーコントロールの採用により、18.1時間※の長時間運転を達成しました。 ※1/4 負荷時。移動も楽なキャスター標準装備。始動も楽々のセルスターター仕様。
寸法(mm) 680×445×555 周波数(Hz) 50/60 電流(A) 28 定格電圧(V) 100 乾燥質量(kg) 68 定格出力(kVA) 2.8
1台
269,800 税込296,780
翌日出荷

波形ひずみ率を低減。スクエア型の新デザインと使いやすさを追求。コンパクト&軽量設計に加え、直線的なスクエア型のデザインを採用。持ち運びを容易にしたワイド&ラウンド形状のハンドルグリップ採用。視認性に配慮した大型コントロールパネル採用。メンテナンスを向上させたオイルドレン採用。使用時の騒音も考慮した、人に優しい環境設計。マフラー容量アップや構造改善等により耳障りの少ない優しい音質を実現。排出ガス規制、リサイクル等の環境に配慮した設計。
用途レジャーから業務、バックアップ電源までさまざまな用途に対応。 定格電圧(V) 100(交流出力) 燃料タンク容量(L) 2.7(赤レベル) 寸法(全長×全高×全幅W)(mm) 401×420×298 乾燥質量(kg) 24
1台
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おなじみのカセットボンベだから、手軽に買える。持ち運びしやすく、保管も楽々。カセットボンベのセットは至ってシンプル。少ない手順でエンジン始動。キャリーバッグスタイルで移動もスマートに。保管時に余計な場所をとらず、車載性もバツグン。家の電源と同じ感覚でつなげる。エネポが作る電気は、家庭の安定した電気と同等の高品質。パソコンや精密機器もいつもと同じ感覚で使うことが出来る正弦波インバータを搭載しています。2台つなげば出力も2倍に。エネポ同士か、エネポとガソリン発電機のEU9iを並列運転コードでつなげば、2倍の出力にあたる1800VAの電力を得ることができます。使える電気製品の幅がぐっと広がります。使用機器に合わせた省エネ運転が可能。「エコスロットル」をONにしておけば、それほど消費電力が大きくない機器を使うとき、ガスを余分に使うことなく、必要な分だけ電気を作ります。LEDの点灯により運転状態が一目でわかる。50/60Hzの周波数切替機能があります。
用途災害などでもし停電になってしまった場合、非常用の電源として活用することができます。お花見やピクニックを快適に楽しむことができます。電動工具を駆使して日曜大工を満喫。夏の夜に親子で天体観測。 使用温度範囲(℃) 5~40 制御方式 インバータ式 容量(g) 燃料/500(カセットガス2本の容量) 使用燃料 LPG(液化ブタン/指定カセットボンベ) 定格出力 100V~900VA(交流) 寸法(全長×全高×全幅W)(mm) 365×524×262。※ハンドル折りたたみ時 乾燥質量(kg) 19.5 連続運転時間(h) 約2.2~約1.1(1/4負荷~定格負荷)。※エコスロットルON時 騒音レベル(dB(A)) 81(3/4負荷)。79~84(1/4負荷~定格負荷)。※エコスロットルON時
1台
109,800 税込120,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イプフレームで質量29kg&高出力。 パソコンや精密機器も安心 電子制御で波形ひずみを抑え、良質な電気を供給。 コンピューター内蔵製品を安心して使用できます。 低燃費&ロングラン運転 エンジンの回転数を自動制御。効率の良い発電が行え、長時間の安定した電気供給と低燃費を実現します。
定格電圧(V) 交流:100 定格周波数(Hz) 交流:50Hz/60Hz(切替式) 燃料タンク容量(L) (赤レベル)9 コンセント個数 交流:15A×2個+30A×1個 定格電流(A) 交流:25 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 487×395×425 エンジン部総排気量(mL) 171 乾燥質量(kg) 29 連続運転時間(h) 赤レベル(1/4負荷~定格負荷):約13.2~6.1 エンジン形式 (強制空冷式) 4ストローク OHV 始動方式 リコイル式 電圧調整方式 インバータ式 騒音レベル(dB(A)) 7m(1/4負荷~定格負荷):65~68 過電流保護 電子式 定格出力(kVA) 交流:2.5 エンジン使用燃料 無鉛ガソリン
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷

タンク容量(L) 2.1 全長(mm) 451 質量(kg) 13 周波数(Hz) 50/60 全幅(mm) 242 適合規格 国交省超低騒音型 定格電圧(V) 交流:100/直流:12 全高(mm) 379 使用燃料 自動車用無鉛ガソリン 騒音値(dB) 78~86 連続運転時間(h) 7.1~3.2(1/4負荷~定格負荷) 相数 単相 エンジン形式 空冷4ストローク単気筒OHV 始動方式 リコイルスターター(手動) 電圧調整方式 PWM 変換方式 インバーター 潤滑油量(L) 0.25 交流定格出力(VA) 900 エンジン総排気量(cm3) 49.4 交流出力 100V-9A 直流出力 12V-8A 発電方式 多極界磁回転型
1台
96,980 税込106,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

発電した電気の波形を整え、ご家庭のコンセント並みの高品質で安定した電気を供給。パソコンなどの精密機器や情報通信機器にも安心して接続できます。 運搬時の負担を軽減する軽量さ。さらに、Hondaの高い基準で採用された高剛性フレームにより、エンジン振動や外部の衝撃から本体を守ります。 使用機器の消費電力に合わせてエンジン回転数を自動制御。余分な燃料消費を抑えて長時間運転が可能に。騒音の低減にも効果的です。 使用中のエンジン振動を抑え、振動によるフレームの損傷も軽減するエンジンフローティングマウント、フレームフローティングマウントをダブルで採用。さらに、専用マフラーにより排気音も低減。 初心者の方でも簡単に操作できるよう、5ステップの手順をパネルに表示。リコイルスターターの引き荷重を低減した設計で始動も簡単です。 工具を使わず、2つのツメを外すだけでエアクリーナーの取り外しが可能。お手入れしやすくなっています。
周波数(Hz) 50/60 燃料タンク容量(L) 8.1 トラスコ品番 836-4152 タイプ JN 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 430×448×481 交流電圧(V) 100 乾燥質量(kg) 29.9 連続運転時間(h) 約12.1~約5.1(1/4負荷~定格負荷) 交流電流(A) 25.0 相数 単相 エンジン形式 空冷4ストローク単気筒OHC 始動方式 リコイルスターター(手動) 変換方式 インバーター 騒音レベル(dB(A)) (1/4負荷~定格負荷)89~97、(3/4負荷)94 定格出力(kVA) 2.5 潤滑油量(L) 0.58 エンジン総排気量(cm3) 186 RoHS指令(10物質対応) 対応 エンジン使用燃料 自動車用無鉛ガソリン グリーン購入法 適合
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷

低騒音&低振動。静かな運転音で使いやすい。(一般的な会話:59dB~65dB) パソコン使用OK。PC 高品質な電源なので精密機器でも安心して使えます。家庭用のコンセントと同じように使えます。 シガーソケットも使える。車で使用しているシガーソケット端子付機器が使用できます。 使用中の電力がわかる!パワーインジケーター付なので電力使用目安がランプでわかります。 操作簡単。軽いリコイルスターターと手順番号でカンタン操作。 専用キャリー(オプションパーツ)を使えば一人でもラクラク移動。
用途屋外での電源供給が必要な時に 定格電圧(V) (交流)100 (直流)12 定格電流(A) (交流)16、(直流)8 交流定格出力(kVA) 1.6 トラスコ品番 818-4618 定格周波数(Hz) 50/60切り替え 本体質量(kg) 22 使用燃料 自動車用無鉛ガソリン 騒音値(dB) 65~59 燃料タンク容量(L) 4.6 プラグ A5RTC(TORCH)/CR5HSB(NGK) 連続運転時間(h) 約4.7~11.5(定格負荷~1/4負荷時) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 498×293×467 エンジンタイプ 空冷4サイクル 工進K80i(79.7CC) スパークプラグ A5RTC(TORCH)、CR5HSB(NGK) 始動方式 リコイルスターター方式 エンジンオイル容量(mL) 380(API分類SE以上エンジンオイル(SAE 10W-30または10W-40)) コンセント AC:合計16Aまで(2個) DC:8Aまで(シガーソケット) 取扱説明書 (9.4MB)
1台
89,980 税込98,978
5日以内出荷

1.6kVAながら20kgの軽量ボディを実現 軽量・簡単操作だから、あらゆるシーンで活躍します。
定格電圧(V) 100 周波数(Hz) 50/60 燃料タンク容量(L) 4.2 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 490×280×445 燃料 ガソリン 定格電流(A) 16 乾燥質量(kg) 20 相数 単相(2線式) エンジン形式 ヤマハ MZ80V3-20i 力率 1 定格出力(kVA) 1.6 グリーン購入法 適合 音響パワーレベル(dB) 86(超低騒音型)
1台
219,800 税込241,780
65日以内出荷

積載に便利な一点吊りフック、ハンドルを標準装備。 バッテリー:YUASA YTX7L-BS セルモーター、マルチメーターを搭載。 プロユースに耐えうる頑丈なフレーム、移動ハンドルを採用。 低騒音&低振動。静かな運転音で使いやすい。(一般的な会話:60dB~67dB) 国土交通省超低騒音型建設機械。
用途屋外での電源供給が必要な時に 定格電圧(V) (交流)100 (直流)12 定格周波数(Hz) 50/60切替式 燃料タンク容量(L) 9.8 仕様 燃料残量計:あり、オイルアラート:あり、エンジンオイル:エンジンオイルSE級以上 (SEA 10W-30) 質量(kg) 50 定格電流(A) 交流:30、直流:8 本体質量(kg) 50 使用燃料 自動車用無鉛ガソリン 騒音値(dB) 67~60 バッテリー YUASA YTX7L-BS プラグ F6RTC(TORCH)/BPR6ES(NGK) 連続運転時間(h) 約5~13.5(定格負荷~1/4負荷時) 交流定格出力(kVA) 3 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 510×590×615 エンジンタイプ 空冷4サイクル 工進K210(212CC) 連続使用可能時間 5.0~13.5時間 始動方式 セルスターター、リコイルスターター併用 直流電流 8Aまで(シガーソケット:1個) 交流電流 合計30Aまで(ACコンセント:15A×2個、30A×1個) 騒音レベル(dB(A)) 67~60 アズワン品番 64-9479-79 エンジンオイル容量(mL) 550(API分類SE以上エンジンオイル(SAE 10W-30または10W-40)) コンセント AC:合計30Aまで(2個) DC:8Aまで(シガーソケット) 取扱説明書 (19.1MB) エンジンオイル量(L) 0.55 排気量(cc) 総:212
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷

大容量、長時間駆動
用途1200Wh 関連資料 (3.4MB) (4.26MB)
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷

低騒音&低振動。静かな運転音で使いやすい。(一般的な会話:61dB~67dB) 頑丈なフレーム構造を採用。 キャリー一体型。ハンドル+キャリー付きで一人でもラクラク移動。 パソコン使用OK。高品質な電源なので精密機器でも安心して使えます。家庭用のコンセントと同じように使えます シガーソケットも使える。車で使用しているシガーソケット端子付機器が使用できます。 使用中の電力がわかる!パワーインジケーター付なので電力使用目安がランプでわかります。
用途屋外での電源供給が必要な時に 定格電圧(V) (交流)100 (直流)12 タンク容量(L) 9.8 定格周波数(Hz) 50・60切替 本体質量(kg) 44 使用燃料 自動車用無鉛ガソリン 騒音値(dB) 67~61 コンセント出力 合計29Aまで 燃料タンク容量(L) 9.8 プラグ F6RTC(TORCH)/BPR6ES(NGK) 連続運転時間(h) 約5~13.5(定格負荷~1/4負荷時) 交流定格出力(kVA) 2.9 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 590×475×525 エンジンタイプ 空冷4サイクル 工進K210(212CC) エンジンオイル容量(mL) 550(API分類SE以上エンジンオイル(SAE 10W-30または10W-40)) コンセント AC:合計29Aまで(2個) DC:8Aまで(シガーソケット) 取扱説明書 (15.3MB) オイル量(L) 0.55
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷

良質な電気提供と快適性能
用途緊急時からレジャーまで様々な用途に 周波数(Hz) 50/60 定格電圧(V)交流/直流 100/12 エンジンオイル容量(mL) 600
1台
229,800 税込252,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロユースと非常用バックアップを意識した性能と機能に加え、幅広い電化製品に対応する。 スタイリッシュな発電機。
定格電圧(V) 交流:100、直流:12、並列時交流:100 定格周波数(Hz) 50/60 燃料タンク容量(L) 4.7 形式 7PC1 定格電流(A) 交流:18、直流:3、並列時交流:36 使用燃料 無鉛ガソリン 騒音値(dB) 【Law3/4負荷】92、【7m 1/4負荷~定格負荷】57~65 全長×全幅W×全高(mm) 555×300×470 乾燥質量(kg) 25 連続運転時間(h) 10.5~4.2 定格出力(kVA) 交流1.8、並列時交流:3.6 グリーン購入法 適合 エンジンオイル量(L) 0.4 発電方式 多極回転界磁形
1台
179,800 税込197,780
3日以内出荷