- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 充電工具 本体
- マキタインパクトドライバーセットのおすすめ人気ランキング
マキタインパクトドライバーセットのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新101件の「マキタインパクトドライバーセット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マキタ インパクト18v」、「マキタ 14.4 インパクトドライバ」、「マキタ ドライバー セット」などの商品も取り扱っております。
国内初 「全周」リング発光LEDライト
「全方向」最適バランス・最適配置
使いやすさ、さらに極まる
バランス&スリムヘッド&快適な操作性
ビットの影をゼロに
ワークライトとして使える
付属品
バッテリBL1860B×2、急速充電器DC18RF、ケース付き、プラスビット2-65、フック
質量(kg)
1.5(BL1860B装着時/バッテリ含む)
回転数(min-1[r.p.m])
最速:0~3600、強:0~3200、中:0~2100、弱:0~1100、木材:0~1800、ボルト(正転時):0~3600、テクス用(薄板):0~2900、テスク用(厚板):0~3600
打撃数(min-1[回/分])
最速:0~3800、強:0~3600、中:0~2600、弱:0~1100、木材:0~3800、ボルト(正転時):0~3800、テクス用(薄板):打撃開始直後に停止、テスク用(厚板):0~2600
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
111×81×234
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
M4~M8
最大締付トルク(N・m)
180
バッテリー容量(Ah)
6.0
バッテリー電圧(V)
18
充電時間(分)
(実用充電)約27、(フル充電)約40
ねじ締め能力(mm)ボルト
M5~M16
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
M5~M14
ねじ締め能力(mm)コーススレッド
22~125
18VLi-ion バッテリ搭載で各モードの作業量向上!
仕様
LEDライト付、無段変速、2スピード、ブレーキ付、正逆転両用
全長(mm)
171
質量(kg)
1.7
穴あけ能力(mm)
【鉄工】ドリル:(高速)Φ6.5/。(低速)Φ10。【木工】ドリル:(高速)12/(低速)21。【コンクリート】震動:Φ8
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
インンパクト:M4~M8。ネジ締め:(高速)M3.5~M6/(低速)M4~M6
バッテリー
リチウムイオンバッテリー(BL1830)
締付け力
9段階
作業量(目安)
【インパクト】木ネジΦ4.3×65mm(ラワン):約230/320本。【震動】超硬ドリルΦ5mmモルタル(深さ30mm):)約170/230個。【ドリル】鉄工キリΦ3mm 1.6mm厚鋼板:約640/850個、木工キリΦ21mm 30mm厚ラワン:約220/350個。【ネジ締め】テクス用ネジ4mmC型チャンネル2.3mm厚+0.8mm厚鋼板:約260/370個
充電時間(分)
22
モード
インパクト、震動、ドリル、ネジ締め、テクス用ネジ専用モード
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
インンパクト:M5~M14。【ネジ締め】。高速:(プラスPモード時)M4のテクス用ネジ(最大板厚3.2mm)。低速:(プラス(P)モード時)「プラス(P)モード、高速」で締付けできなかったM4、M5のテクス用ネジ
ねじ締め能力(mm)コーススレッド
インンパクト:M5~M14。【ネジ締め】。高速:(プラスPモード時)M4のテクス用ネジ(最大板厚3.2mm)。低速:(プラス(P)モード時)「プラス(P)モード、高速」で締付けできなかったM4、M5のテクス用ネジ
コーススレッド、内装ビスの締付けに!
7.2Vのような軽快さ+14.4Vのようなパワフル感!
小型・軽量ボディ。
リチウムイオンバッテリー1個・充電器・ソフトケース付属のセット品
仕様
LEDライト付、無段変速、ブレーキ付、正逆転両用
付属品
+ビット2-65、バッテリ BL1013 1本、充電器 DC10WA、ソフトケース
質量(kg)
0.92(バッテリ含む)
電圧(V)
10.8
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
155×54×178
ねじ締め能力
(木ねじ)Φ3.8×45mm/約170本、Φ4.2×65mm/約90本。(小ねじ)M8×16mm/約550本。1回の充電での作業量(目安)。※バッテリの充電状態や作業条件により異なります。
ねじ締め能力(mm)
M4~M8(小ネジ)、M5~M12(ボルト)、22~90(コーススレッド)、M5~M10(高力ボルト)
充電時間(分)
50(目安)
1セット
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
ネジ締め、ボルト締めに便利なセットです。
六角軸ドリル、両頭ビット、ソケットが29種類ケースに入っており携帯にも便利です。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(29個)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
多種・多様な材料に対応するパワー。強力なパワーを軽快に取り回す。過酷な現場環境から本機を守り抜く。LEDライト付[2灯式]。握りやすいグリップ形状。蓄光バンパ。ワンタッチビット装着。フック付
電源(V)
18
最大トルク(N・m)
165
回転数(min-1[r.p.m])
0~2300
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
M4~M8
ねじ締め能力(mm)ボルト
M5~M14
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
M5~M12
ねじ締め能力(mm)コーススレッド
22~125
打撃数(min-1[回/分])
0~3200
全長(mm)
125
バッテリー電圧(V)
18
軽量・コンパクトながら18Vで強力なパワーを発揮します。
リチウムイオン電池採用で作業効率が向上します。
トリガーを引くとライトが点灯し、作業がしやすく便利です。
左右反転スイッチを操作することで回転方向を切り替えることができ、締め作業とゆるめ作業のどちらも対応可能です。
取り外し可能なベルトフックが付いているため、お好みの方向にフックをかけることができます。
電池残量を表示するランプがあるため、作業時に常に電池残量を確認することができます。
用途ねじ・ボルトなどの締め付け、ゆるめ作業に。
木材・樹脂の穴あけ作業に。
バッテリー容量(Ah)
2.0
充電時間(分)
60
バッテリー電圧(V)
18
回転数(min-1[r.p.m])
0~2600
最大トルク(N・m)
110
ねじ締め能力(mm)ボルト
M5~M14
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
M5~M12
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
M4~M8
打撃数(min-1[回/分])
0~3400
付属品
充電式インパクトドライバー×1、18Vバッテリーパック×2、18Vバッテリー用充電器×1、ビット(PH2)×1、プラスチックケース×1
質量(kg)
1.37(バッテリー装着時)
コード長さ(m)
1.8
バッテリー
リチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li/MOKBP-4.0Li)
ビット差込部(mm)
6.35六角軸
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)
154×216×84(バッテリー装着時)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(14.5MB)
1セット
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
ベーシックタイプ、さらに高性能
パワーアップ・小型化の基本性能に加え、タフ性能も向上。
防滴・防塵アプト 過酷な現場環境から本機を守り抜く。
LEDライト付(2灯式)(回転前点灯&残照機能付)広い照射範囲で作業性向上。
握りやすいグリップ形状。(凹形状ウェーブライン)
蓄光バンパ
ワンタッチビット装着
フック付
全長(mm)
135
質量(kg)
1.4(バッテリ含む)
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
M4~M8
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
M5~M12
適合バッテリー
A-60698・A-60660等
ねじ締め能力(mm)コーススレッド
22~125
抜群のフィット感。細径で疲れにくい最適なグリップ形状。
耐久性が向上。端子接触点が多く、本機にしっかりホールド。
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
M4~M8
バッテリー
リチウムイオン
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
M5~M12
ねじ締め能力(mm)コーススレッド
22~90
付属品
フック
幅(mm)
81
全長(mm)
144
質量(kg)
1.8(バッテリ含)
高さ(mm)
246
電源(V)
直流18
打撃数(min-1[回/分])
0~4000
角ドライブsq(mm)
12.7
締付能力(普通ボルト)
M10~M20
機能
部材を傷つけにくいハンマケースカバー/LEDライト/バッテリ保護回路/ソフトグリップ/フック付/無段変速/正逆転切替/ハイパワーブラシレスモータ/パワー切替:4段階/作業用モード:3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード/防滴・防じん:APT
締付能力(高力ボルト)
M10~M16
最大締付トルク(N・m)
300
回転数(min-1[回/分])
0~3200
適合バッテリー
A-60442、A-60464
振動3軸合成値(m/s2)
12.5※EN62841-2-2規格に基づき測定
1充電当たりの作業量
高力ボルト(M16):約370本、締付け時間約2.8秒※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
4モード+テクス用ネジ専用モード
「ピタッ」と止まり締付けすぎないからネジ頭を痛めず仕上り安定。
クラッチ9段+高速・低速で18段階のトルク設定。
「強弱」「トルク設定」「打撃力」をサッとワンタッチ設定。
充電時間(分)
55
国内初「全周」リング発光LEDライト採用
最適バランス&全周スリムヘッド&快適な操作性
作業時の視認性が格段に向上
ワークライトとしても使える
使いやすさ、さらに極まる
新トリガスイッチ
「全方向」最適バランス・最適配置
バッテリを後方にオフセット
「後方」配置で見やすく使いやすい操作パネル
ビット振れ「業界最小」、ダブルボールベアリング採用
隅打ち時の傾き「全方位」業界最小
突出の無いスリムヘッドで、全方向の隅打ち性能向上
より多くの作業をアシスト「楽らく4モード」
作業に合わせて、最適なモードを選択可能
付属品
プラスビット2-65フック
質量(kg)
1.5(BL1860B装着時)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
111×81×234
締付能力(高力ボルト)
M5~M14
バッテリー
リチウムイオン
締付能力(小ねじ)
M4~M8
締付能力(コーススレッド)(mm)
22~125
1充電当たりの作業量
【ネジ締め】木ネジΦ5.4×90mmラワン :約550本、木ネジΦ4.3×65mmラワン:約960本、小ネジM8×16mm: 約5280本
幅(mm)
82
全長(mm)
143
高さ(mm)
227
打撃数(min-1[回/分])
0~3000
バッテリー
リチウムイオン
バッテリー容量(Ah)
2
充電時間(分)
約40
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
M5~M12
ねじ締め能力(mm)コーススレッド
22~125
「高精度」締付け&容量アップした1.5Ahバッテリ採用。
小型・軽量スリムボヂィ
さらに広範囲照射 LEDライト:照射範囲を広げ、作業時に周囲も明るく照らします。
追い締めに便利 手締め機能付:電気設備や各種組み立て、ユニットバス施工などに!手回しドライバとしても使用可能。
回転数(min-1[r.p.m])
高速650、低速200
最大トルク(N・m)
8
穴あけ能力(mm) 鉄工
キリ:Φ5
穴あけ能力(mm) 木工
キリ:Φ6
クラッチ数(段)
21
付属品
プラスビット(1-45/2-45 各2本) 、プラスマイナスビット(2-45 2本)、木下穴・鉄用六角軸ドリル(Φ3/3.5 各2本)
セット内容
バッテリBL0715×2本・充電器DC07SB・アルミケース付。[約30分充電]
質量(kg)
0.53(バッテリ含む)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
218×44×142(折曲げ時)、273×44(ストレート時)
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
M5
ねじ締め能力(mm) 木ねじ
Φ3.8×45
バッテリー
リチウムイオン(BL0715)
バッテリー容量(Ah)
1.5
バッテリー電圧(V)
7.2
作業量(目安)
木ネジ ラワン 低速使用時:Φ3.8x25mm 約350本/Φ3.8x38mm 約210本
適合バッテリー
A-61254
次世代ソフトインパクト”連続”高速締付け可能
滑らかな締め心地。オイルユニットのケースが1回転するごとの時間が短い。
1打撃ごとの回転角度が小さい。反動を大幅に抑制!
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
M4~M8
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
M5~M6
ねじ締め能力(mm)コーススレッド
22~125
圧倒的作業量「高容量6.0Ah」モデル登場!
4モード+テクス用ネジ専用モード付。
「強・弱」ボタンでワンタッチ設定。「ライト」ボタン。
バッテリ残容量表示。トルク不足を未然に防ぐトルク低下お知らせ機能付。
耐久性を細部にわたって追求し、過酷な現場ニーズにこたえます。
多種・多様な材料に対応する圧倒的ハイパワー。
バッテリー
リチウムイオン
軽快な操作性+マキタ充電式最強のパワー。
エネルギー効率が良く、高出力。高耐久&メンテナンスフリー。大型ブラシレスモータ搭載!
高輝度LEDライト(2灯式)。打撃力3段階切替。フック付、フトコロ寸法45mm。
バッテリー容量(Ah)
6.0
回転数(min-1[r.p.m])
(強)0~1800、(中)0~1000、(弱)0~900
角ドライブsq(mm)
19
充電時間(分)
55
打撃数(min-1[回/分])
(強)0~2200、(中)0~2000、(弱)0~1800
タイプ
バッテリ(BL1860B)×2本・充電器(DC18RC)・ケース付
バッテリー
リチウムイオン
付属品
バッテリBL1860B×2本、充電器DC18RC、ケース、フック
振動3軸合成値(m/s2)
15.5
作業量(目安)
(1充電当たり)【M20(F10T)】約220本、締付時間約2.0秒、【M22(F10T)】約90本、締付時間約4.5秒
質量(kg)
3.7(バッテリ含む)
長さ(mm)
229
幅(mm)
91
高さ(mm)
289
電圧(V)
18
締付能力(普通ボルト)
M12~M30
締付能力(高力ボルト)
M10~M22
適合バッテリー
A-60464,A-60442
1台
¥81,980
税込¥90,178
当日出荷
建築・土木工事や足場の組み立て、解体作業に最適です。取り回ししやすい長さで作業効率がアップします。本体と六角シャンク部は、耐磨耗、耐衝撃性に優れた材料に完全な熱処理を施したので耐久性に優れています。フックボルト、コーチねじなどに適します。ソケット奥行45mmです。
トラスコ品番
469-9572
セット内容
EDS-8C、10C、12C、13C、14C、17C、19C、21C、24C
質量(g)
1050
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
215×118×60
対辺寸法S(mm)
8、10、12、13、14、17、19、21、24
1セット(9点)
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
「軽快でコンパクトな高機能モデル」
トリプルハンマ採用でクラス最速ねじ締め
ヘッド長さ114mmでコンパクト&軽量1.6kg
低速でもモーターがロックしない回転制御
ビット振れ軽減
スイッチの操作性を向上
3灯LEDでバランスよく照射
多彩なモード切替で作業効率アップ
カラープレート(別売)対応で自分好みにカスタマイズ可能
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
ソフト:0~1900/パワー:0~4000/ボルト:0~4000/テクス:0~2100
最大締付トルク(N・m)
180
ねじ締め能力(mm)ボルト
M5~M16
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
M5~M14
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
4~8
ねじ締め能力(mm)コーススレッド
22~125
ねじ締め能力(mm) テクスねじ
Φ3.5~6
六角軸二面幅(mm)
6.35
モーター
直流ブラシレスモーター
寸法(mm)
116×241(蓄電池装着時)
ヘッド長さ(mm)
114
質量(kg)
1.6(蓄電池装着時)
マキタ充電式最強のパワー。軽快な操作性。高出力、高耐久BLモータ採用!。高輝度LEDライト(2灯式)。打撃力3段階切替。フック付、フトコロ寸法45mm
電源(V)
18
回転数(min-1[r.p.m])
強/0~1800、中/0~1000、弱0~900
角ドライブsq(mm)
19
打撃数(min-1[回/分])
強/0~2200、中/0~2000、弱0~1800
振動3軸合成値(m/s2)
15.5
コンパクト&スピーディ。高剛性アルミボディを採用した、ミドルクラス登場。
小型化とパワーを両立、さらに高耐久。
さらに明るく照らす。LEDライト(2灯式)。
より細かな調整が可能。21段クラッチ+直結。
防塵・防滴「アプト」。握りやすいソフトグリップ。ワンスリーブチャック。
付属品
プラスビット2-65、フック
質量(kg)
1.8(バッテリ含む)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
182×79×261
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
6
ねじ締め能力(mm) 木ねじ
Φ10×90
バッテリー
リチウムイオン
穴あけ能力(mm) コンクリートブロック
13
バッテリー容量(Ah)
6.0
作業量(目安)
穴あけ/【超硬ドリルΦ8mm】レンガ(深さ30mm)/約930コ(高速)、【木工キリΦ9mm】ラワン(厚さ30mm)/約1860コ(高速)。ねじ締め/【Φ6×75mm SPF】約390本(高速)、【Φ9×75mm SPF】約200本(低速)
振動3軸合成値(m/s2)
8.0(震動ドリル)<2.5(ドリル)