- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ
- マキタヘッジトリマ替刃のおすすめ人気ランキング
マキタヘッジトリマ替刃のおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新112件の「マキタヘッジトリマ替刃」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「日立 ヘッジトリマー」、「シャーブレード マキタ」、「マキタ チップレシーバー」などの商品も取り扱っております。
刃の種別
特殊コーティング刃
純正品のエンジンバリカン用高級刃です。
刃の三面研磨で切り口が鮮やかです。
軽量で高耐久のガイドバーを採用しているため、市販品と違い刃が曲がりにくいです。
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
適合
MUH351DRF、MUH355、MUH3501、MUH3502、MUH353D
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
低騒音と防振を極めた極上の刈りこみ。
刈込み幅(mm)
350
ストローク数(min-1[回/分])
1800
仕様
特殊コーティング
全長(mm)
657
質量(kg)
1.8
タイプ
電源コード式
消費電力(W)
320
電源タイプ
AC電源式
最大切断径(Φmm)
15
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
刃長(mm)
360
電源タイプ
AC電源式
関連資料
(2.63MB)
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
鋭い切れ味3面研磨刃
低騒音と防振を極めた極上の刈りこみ。
刈込み幅(mm)
300
ストローク数(min-1[回/分])
1800
仕様
特殊コーティング
全長(mm)
607
質量(kg)
1.8
タイプ
電源コード式
消費電力(W)
320
電源タイプ
AC電源式
最大切断径(Φmm)
15
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
圧倒的な静かさの「超・低騒音」仕様です。
軽さと使いやすさを優先しました。
ライトウェイト&コンパクト。
刈込み幅(mm)
260
ストローク数(min-1[回/分])
1250
バッテリー
リチウムイオンバッテリー
電源タイプ
充電式
最大切断径(Φmm)
10
適合機種
MUH604D/264D/265D/266D/267D
刃幅(mm)
260
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
全刃3面研磨刃です。刃物の擦り合わせ面へのヤニの付着を防ぐディンプルブレードです。ニッケルコーティング仕様です。
低騒音と防振を極めた、極上の刈込み。
ワイドタイプにも「新・高級刃」と「ロックオン/オフスイッチ」を採用。
刈込み幅(mm)
400
最大切断径(Φmm)
18
仕様
新・チップレシーバー、ソフトグリップ
全長(mm)
725
質量(kg)
2.1
タイプ
電源コード式
消費電力(W)
400
刃の種別
新・高級刃
ストローク数(min-1[回/分])
2000
カーボンブラシ呼び番号
75
電源タイプ
AC電源式
駆動方式
上下刃駆動方式
1台
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
「プロも納得のハイパワー&操作性」マルチグリップ採用。3グリップで上面から側面、少し遠い所でも快適操作。「誤作動防止」機能付。
ストローク数(min-1[回/分])
1600
刈込み幅(mm)
450
電源(V)
単相100
電流(A)
5.8
消費電力(W)
550
コード長さ(m)
0.3
カーボンブラシ呼び番号
407
刃の種別
特殊コーティング刃仕様
全長(mm)
862
仕様
無段変速、ブレーキ付、上下刃駆動式
付属品
腰用コードフック、フック、ツナギコード(10m)、ブレードカバー
質量(kg)
3.5
電源タイプ
AC電源式
1台
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
軽量・低騒音・パワフル
エンジン式を超える使用感、高所の剪定もラクラク
電源(V)
直流18
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
2115×97×137
刈込み幅(mm)
500
電源タイプ
充電式
ストローク数(min-1)
低速:1000、中速1800、高速:2200
最大切断径(Φmm)
18
カット数
低速:2000、中速3600、高速:4400(min-1)[回/分]
刈込み幅(mm)
160
仕様
特殊コーティング
刈込み高さ(mm)
15/20/25の三段階
バッテリー
リチウムイオンバッテリー
適合面積(m2)
~10(3坪)
電源タイプ
充電式
適合機種
MUH604D/264D/265D/266D/267D
刃幅(mm)
260
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
全刃3面研磨刃です。刃物の擦り合わせ面へのヤニの付着を防ぐディンプルブレードです。ニッケルコーティング仕様です。