高級刃生垣バリカン

高級刃生垣バリカン マキタ
(3件のレビュー)

低騒音と防振を極めた、極上の刈込み。
ワイドタイプにも「新・高級刃」と「ロックオン/オフスイッチ」を採用。

刈込み幅(mm)400 最大切断径(Φmm)18 仕様新・チップレシーバー、ソフトグリップ 全長(mm)725 質量(kg)2.1 タイプ電源コード式 消費電力(W)400 刃の種別新・高級刃 ストローク数(min-1[回/分])2000 カーボンブラシ呼び番号75 電源タイプAC電源式 駆動方式上下刃駆動方式 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50012814 MUH4052
20,700
15,980
17,578 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
50012814
2024-08-26
用途:
自宅の庭木の手入れ
不動産業

切れ味は抜群、音も静か、使い始めたばかりなので耐久性は分からないが、現時点では非常に満足している。

1人が参考にしています
対象商品:
50012814
2024-02-27
用途:
庭木のメンテナンス
運輸・通信業

400㎜は大きいかと不安だったのですが、あまり重さを感じないので楽に作業ができます。とても良い買い物でした。

1人が参考にしています
対象商品:
50012814
2023-06-02
用途:
ドウダンツツジ生け垣の刈り込み・玉物の刈り込みに使用
飲食業

切れ味が良く、使い勝手が軽量で効率が良く重宝しています。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘッジトリマーを使った刈り込みの仕方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hedgetrimmer/
2023-01-13

「バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする