マキタペン型ドライバーケースのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
106件の「マキタペン型ドライバーケース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マキタ ペンインパクト ケース」、「インパクト ホルダー パナソニック」、「ペンドラ ホルダー」などの商品も取り扱っております。
タフ設計の使い心地と安心感!軽量で丈夫! 表面生地には摩擦に強いバリスティック加工した1680デニール生地を使用 型くずれがしにくく使いやすい ペン型充電ドライバー用ケース 収納時は充ドラが落下しないホルダー付き
材質 1680デニール生地 ブラック 適合ベルト幅(mm) 50
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「高精度」締付け&容量アップした1.5Ahバッテリ採用。 小型・軽量スリムボヂィ さらに広範囲照射 LEDライト:照射範囲を広げ、作業時に周囲も明るく照らします。 追い締めに便利 手締め機能付:電気設備や各種組み立て、ユニットバス施工などに!手回しドライバとしても使用可能。
回転数(min-1[r.p.m]) 高速650、低速200 最大トルク(N・m) 8 穴あけ能力(mm) 鉄工 キリ:Φ5 穴あけ能力(mm) 木工 キリ:Φ6 クラッチ数(段) 21 付属品 プラスビット(1-45/2-45 各2本) 、プラスマイナスビット(2-45 2本)、木下穴・鉄用六角軸ドリル(Φ3/3.5 各2本) セット内容 バッテリBL0715×2本・充電器DC07SB・アルミケース付。[約30分充電] 質量(kg) 0.53(バッテリ含む) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 218×44×142(折曲げ時)、273×44(ストレート時) ねじ締め能力(mm) 小ねじ M5 ねじ締め能力(mm) 木ねじ Φ3.8×45 バッテリー リチウムイオン(BL0715) バッテリー容量(Ah) 1.5 バッテリー電圧(V) 7.2 作業量(目安) 木ネジ ラワン 低速使用時:Φ3.8x25mm 約350本/Φ3.8x38mm 約210本 適合バッテリー A-61254
1台
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マキタ・日立・パナソニックなどのペン型充電ドライバーにジャストフィット ボディを折ったまま差せる親切設計
材質 ポリエステル(1680+600デニール使用) 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm) 270×125×70 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

高精度で均一な締付け。 オートストップ機構。クラッチの作動と同時にモータがストップ。一定トルクで締付け可能。 バッテリ残容量停止機能。バッテリ容量減少でモータは起動せず、締付け力不足を未然に防止。LEDライトの点滅でもお知らせ。 1.5Ahで充実の作業量。 小型・軽量スリムボディ。 さらに広範囲照射 LEDライト。照射範囲を広げ、作業時に周囲も明るく照らします。専用スイッチで任意に点灯可能。 追い締めに便利 手締め機能付。電気設備や各種組み立て、ユニットバス施工などに。手回しドライバとしても使用可能。
回転数(min-1[r.p.m]) (高速)650、(低速)200 最大トルク(N・m) 8 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 218×44×142(折曲げ時)、273×44(ストレート時) 穴あけ能力(mm) 鉄工 Φ5 穴あけ能力(mm) 木工 Φ6 ねじ締め能力(mm) 小ねじ M5 ねじ締め能力(mm) 木ねじ Φ3.8×45 バッテリー リチウムイオン バッテリー容量(Ah) 1.5 バッテリー電圧(V) 7.2
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ペン型充電式インパクトドライバー差しです。 型押しEVA樹脂を採用し、型崩れを防ぎます。 落下防止コード用ベルト通し付。 背板を硬くしているので、インパクトドライバーの抜き差しがスムーズに可能です。
用途受電式ペン型インパクトドライバーを差す事が可能です。 幅(mm) 95 高さ(mm) 300 質量(g) 130 奥行(mm) 60 アズワン品番 64-3210-01
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

より速く、さらに多く締付ける!使いやすさをスマートに凝縮。 小型・軽量スリムボディ。 さらに広範囲照射LEDライト。照射範囲を広げ、作業時に周囲も明るく照らします。 追い締めに便利 手締め機能付。手回しドライバとしても使用可能。
質量(kg) 0.55(バッテリ含む) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 227×42×144(折曲げ時)、282×42×52(ストレート時) ねじ締め能力(mm) 小ねじ M3~M8 バッテリー リチウムイオン 作業量(目安) (1充電あたり)。木ネジ ラワン/(Φ3.1×25mm)約320本、(Φ4.1×45mm)約65本 充電時間(分) 約30 ねじ締め能力(mm)高力ボルト M3~M6 適合バッテリー A-61254 ねじ締め能力(mm)コーススレッド 22~45
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

視認性の高い反射テープとシンプルな黒色デザインで、使い勝手抜群のロングセラー商品です。 高密度のナイロン生地を使用し、摩耗や釘の突き抜けに強い頑丈さと軽さを兼ね備えています。 ポケットの縁が指先に引っかからないフラットテーピング方式を採用しています。 スイッチが誤作動しないウェーブカットポケットで、ペン型インパクトドライバーの収納に好適です。 ビット収納用ゴムポケット付きです。
用途インパクトドライバー類収納・職種例/大工・電工他全般 ブラック 材質 ナイロン100%(2520デニール) 幅(mm) 90 高さ(mm) 232 質量(g) 128 奥行(mm) 68 適合ベルト幅(mm) 50
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

バッテリー容量アップして新登場! 右手でも左手でも使いやすい、左右両側面スイッチ!
付属品 バッテリ(BL0715)×1、充電器×1、+両頭ビットNo.2(45mm)×1本 質量(kg) 0.54(バッテリー含む) 電圧(V) 7.2 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 227×42×144 ねじ締め能力(mm) 小ねじ M3~M8 バッテリー リチウムイオンバッテリ 充電時間(分) 約30 ねじ締め能力(mm)高力ボルト M3~M6 適合バッテリー A-61254
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

ペン型タイプの電動ドライバー用収納ホルダーで、ベルトに通して使用するタイプになります。 1680デニール生地を使用した丈夫なホルダーです。 取替用ビットが5本挿せます。ビット挿しこみ部分は伸縮性のあるゴム生地仕様なのでピッタリフィットし、長さに関わらず抜き差しし易い構造です。 ドライバー挿し込み部分は、落下防止用にゴム製のベルトと面ファスナーでしっかり固定できます。また、先端部分はドライバーのビット部が抜けるような構造になっています。 カラビナなど取り付け可能な穴付き。
用途ペン型の電動ドライバー&ビット収納用 ブラック 材質 ポリエステル(1680デニール) タイプ ペン型電動ドライバー用 適合ベルト幅(mm) 55 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 約280×80×55 深さ(mm) 約150
1個
589 税込648
当日出荷

【新型の樹脂製ペン型インパクトドライバーフックが登場!】 新型ワンタッチプレートで自由度UP!ワンタッチプレートはスリムで、狭いところの取り付けも可能。 前後の動きをプラス。より動きに合わせて動き、座った時にも邪魔になりにくい。 ビットや、17mmソケットも付けたまま差すことが可能です(取付可能ビット 外径25Φ以下)。 樹脂製で軽量強靭。型崩れしにくいので抜き差しがしやすい。 グリップを折ったまま、左、右、前で安定して保持することが可能です。 簡単脱着!ワンタッチなのに外れにくい(ベルト幅50mmまで対応可能)。
用途ペン型インパクトドライバー用ドライバー差し。 適合 ペン型インパクトドライバー(日立、パナソニック、マキタ) 全長(mm) 約310 質量(g) 約165
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

作業が早い「高速」、高いトルクの【低速】に切り替えられます。21段クラッチできめ細かくトルク設定でき、ネジの締めすぎを防ぎます。スイッチオフで駆動メカがロック。手で最後の確認締めができます。クラッチが効くと自動的に電源オフ。ねじ山を痛める心配がなく、電池の無駄遣いも防止。
締付け能力 (目安・フル充電で)木ネジ・ラワン(Φ3.1×13)約600本 、木ネジ・ラワン(Φ3.5×20)約125本 、小ネジ・鉄(M5×8)約1000本 穴あけ能力(mm) (目安・フル充電で) 金工・SPC(Φ2×1)約85穴、金工・アルミ(Φ2×2.5)約125穴 チャック(mm) ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が11.5・13) 最大締付トルク(N・m[kgf・cm]) (弾性体締付トルク)高速:1.5[15]、低速:4.4[45] クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm]) 21段切り替え(約0.3~2.9(3~30)まで約0.1(1.3)きざみ 本体寸法(mm) 145×198×42 本体質量(g) 630 回転数(min-1[回/分]) 高速0~600、低速0~200 適合バッテリー EZ9L10
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ストレート型⇔ピストル型 充電ドリルドライバー用(3.6V、7.2V対応)。跳んでも、走っても、充電ドライバーが落ちません! マジックテープでドライバーを固定します。 充電ドライバーをピストルスタイルで収納OK!! 落下防止用ワイヤーの取付けに便利なリング穴付です。
仕様 ビットポケット付(5本収納) 質量(g) 65 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 85×65×320
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

高級人造皮革製の充電ドライバーホルダー。 丈夫で型崩れしにくい3層構造素材。7.2V充電ドライバーが収納できる。 落下防止ワイヤーを取り付け可能。フレキシブルに動いて体にフィット。ビットポケット(左右計4本)。
質量(g) 180 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 80×75×350
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

タフ設計の使い心地と安心感!軽量で丈夫! 表面生地には摩擦に強いバリスティック加工した1680デニール生地を使用 型くずれがしにくく使いやすい ペンチ以外にもモンキーなども収納できます 腰回りの省スペース化が求められる中で重宝されます
材質 1680デニール生地 ブラック 適合ベルト幅(mm) 50 深さ(mm) 150
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タフ設計の使い心地と安心感!軽量で丈夫! 表面生地には摩擦に強いバリスティック加工した1680デニール生地を使用 型くずれがしにくく使いやすい ペンチ以外にもモンキーなども収納できます 腰回りの省スペース化が求められる中で重宝されます
材質 1680デニール生地 ブラック 適合ベルト幅(mm) 50 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 255×90×80 深さ(mm) 150
1個
999 税込1,099
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)スムーズツールホルダー
ツールの抜き差しが引っかからない!スムーズポケット採用のツールホルダーに人気のオールブラックタイプが追加 1680デニール耐摩耗ポリエステルキャンバス 強化縫製仕上げ 17mmソケットレンチをつけたまま収納OK 充電ドライバーをピストルスタイルで収納OK 落下防止ワイヤーの取り付けに便利なループベルト(耐荷重:1kg以下) オールブラックシリーズ
材質 ポリエステルキャンバス ブラック 質量(g) 95 タイプ 充電ドライバー1丁吊 本体寸法(mm) 95×65×310 関連資料 (1.89MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

新素材「EVA樹脂製」の採用で、フィット感と耐久性を両立した充電ドライバー用ホルダー! [7.2V][インパクトタイプ]充電ドライバーが収納できます。 ストレート型⇔ピストル型充電ドライバー用(3.6V、7.2V対応) 超軽量・スリムタイプ 汗や水に強い!
適合機種 EZ7521(Panasonic)・TD021D(マキタ)・WH7DL(日立)・その他充電ドライバー 寸法(mm) 60×65×290 質量(g) 65
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

摩擦や水濡れに強いターポリンを採用!工具の抜き差しで引っかからない特殊繊維!ノーストレス!
材質 ターポリン素材 寸法H(mm) 270 寸法D(mm) 65 寸法W(mm) 80 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

1個
4,998 税込5,498
当日出荷

フレキシブルに動いて体にフィットするヒンジタイプ。 ハードな使用に耐える、タフなポリエステルキャンバスのツールサック。
材質 ポリエステルキャンバス 適合ベルト幅(mm) 50
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)