- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具・充電工具アクセサリー
- マキタ掃除機 絨毯用ヘッドのおすすめ人気ランキング
マキタ掃除機 絨毯用ヘッドのおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新100件の「マキタ掃除機 絨毯用ヘッド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マキタ 掃除機 ヘッド」、「タービンブラシ」、「掃除機パワーヘッド」などの商品も取り扱っております。
じゅうたん掃除で糸くず等のゴミ捕集率が高いです。
じゅうたんに付いた糸くずや髪の毛を取るのに最適です!
適合
マキタ充電式クリーナー全機種
トラスコ品番
491-6051
色
アイボリー
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
じゅうたんについた糸くずや髪の毛を取るのに便利です。
適合機種
充電式。クリーナ。全機種・VC260D
色
レッド
1個
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
適合機種
VC-50
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
乾湿両用の万能タイプ
適合本体
乾湿両用:438・470・471(P)・473・474(P)・481(P)・483(P)・490/S・407/S・435(P)・437。粉じん用:491(P)・431・408(P)。下記機種には内径38mmのホースを併用してください。粉じん用:439(P)/SP(P)・475(P)/SP(P)・472(P)・482(P)・484(P)/SP(P)・436X(P)・436(P)
品名
集じん機用ノズル
1本
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
18Vならではの強力な吸引力!。高輝度LEDライト付。パイプが抜けにくく、グラグラしません。T型ノズルなしでも掃除がしやすい形状です。T型ノズルは床に密着して浮かないからソファーや棚の下など、奥までしっかりお掃除。使いたい時にサッとスイッチON / OFFできます。(トリガ式スイッチ)。ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。ホコリのたまりやすいサッシのすき間や、コーナー、家具の間などの細かな場所での掃除に便利です。「長寿命」リチウムイオンバッテリー搭載!メモリ効果がないため、継ぎ足し充電が可能になりました。自己放電が少ないため、長期保存しても満充電に近い仕事量が可能です。※満充電状態で保存してください。
バッテリー電圧(V)
18
バッテリー容量(Ah)
3
集塵容量(L)
0.65
吸込仕事率(W)
37
連続使用時間(分)
約20
充電時間(分)
約22
付属品
バッテリ(BL1830B)、充電器(DC18RC)、高機能フィルタ、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル
仕様
バッテリBL1830(18V-3.0Ah)・充電器DC18RC付
質量(kg)
1.4(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)
トラスコ品番
414-1253
長さ(mm)
999
幅(mm)
114
高さ(mm)
152
集塵方式
カプセル式
適合バッテリー
リチウムイオン
商品タイプ
本体+バッテリー
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
小型ドライバキューム極 最強の助っ人登場!カーペット用ターボノズルW
一般的なノズルより約40%回収力アップ!パイル奥に入り込んだ汚れを掻き出し吸い取る。
寸法(mm)
145×285×80
質量(g)
648
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
適合機種
BHC-720・BHC-1000・BHC-1400
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
適合本体
CV-G1/CV-G2/CV-96H
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
建築現場でも便利なハイパワー&連続作業時間!
コードレス&ハイパワー!階段等の掃除も楽々。
ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。
斜めカットの吸込口、車内掃除にも便利。
ゴミのこぼれ落ち防止ゴミストッパ付。
奥まで届くT型ノズル。
バッテリー容量(Ah)
3
集塵容量(L)
0.65
吸込仕事率(W)
29
連続使用時間(分)
約20
充電時間(分)
22
集塵方式
カプセル式
仕様
高輝度LEDライト付、トリガスイッチ
質量(kg)
1.3(バッテリ含む、ノズル・パイプ除く)
電圧(V)
14.4
適合
CL180/181/182FD/CL140/141/142FD/CL106/108/107FD/CL105DN/105D/110D
関連資料
(1.41MB)
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
ヘッドが動きます
適合機種
充電式クリーナ全機種
色
アイボリー
トラスコ品番
491-6026
1セット
¥899
税込¥989
当日出荷
暗い場所に便利、高輝度LEDライト付。ハンドストラップ付
バッテリー容量(Ah)
3
集塵容量(L)
ダストバッグ:0.5、紙パック:0.33
吸込仕事率(W)
(強)約37、(標準)約10
連続使用時間(分)
強:約20、標準:約40
充電時間(分)
22
集塵方式
紙パック式
仕様
紙パック式、LEDライト付、ワンタッチスイッチ、2スピード
質量(kg)
1.5(バッテリ含む/ノズル、パイプ除く)
電圧(V)
18
適合バッテリー
Li-ionバッテリ
セット内容
T型ノズル(約295mm)
品名
T型ノズル
適合本体型式
No.67-20、NO.95-30、NO.6221-10
関連資料
T型ノズル交換方法
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
適合機種
VC-120・VC-210・VC-125RS・VC-125W・VC-125WPD