マキタ暖房ベストのおすすめ人気ランキング

2025/08/06更新
68件の「マキタ暖房ベスト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マキタ 暖房」、「温熱ベスト」、「電熱ヒーター ベスト」などの商品も取り扱っております。
発熱体を増やし、広範囲を暖かく マキタバッテリで発熱。寒い現場の味方、充電式暖房ウェアシリーズ。 電源OFFでも暖かい フリース裏地 首元まで暖かく、動きやすい インナーベストとして アクティブな動きを妨げない 上着の下に着ても動きやすい
種別 ベスト サイズ M 胸囲(cm) 100 混率(%) 表地/裏地:ポリエステル100、サイド:ポリエステル85 肩幅(cm) 43 着丈(cm) 67 連続使用時間(時間) High:約10、Midium:約20、Low:約35(BL1860B使用時) 機能 4ヶ所発熱 裾廻り(cm) 102 温度調節 3段階:High、Midium、Low 適合バッテリー リチウムイオン(BL1860B)/別売
1着
16,900 税込18,590
当日出荷

ファンジャケット、暖房シリーズに共通で使える ジャケットに使用しながらUSB機器が充電可能新ファンユニット対応バッテリ 風量4段階切替 USB機器充電可能 暖房シリーズ充電可能
セット内容 バッテリー 質量(kg) 0.37 ブラック 連続使用時間(時間) 【風力】1、2、3、4(h):40.5、 18.5、 10、 6.5 充電時間 5.5
1個
12,900 税込14,190
当日出荷

発熱体を増やし、広範囲を暖かく マキタバッテリで発熱。寒い現場の味方、充電式暖房ウェアシリーズ。 電源OFFでも暖かい ブラッシュドトリコット裏地 首元まで暖かく、動きやすい インナーベストとして アクティブな動きを妨げない 上着の下に着ても動きやすい スタイリッシュな新デザイン アウタージャケットとして 洗濯乾燥機が使用可能
種別 長袖ブルゾン サイズ S 胸囲(cm) 108 混率(%) 表地/サイド/裏地:ポリエステル100 肩幅(cm) 51 袖丈(cm) 63 着丈(cm) 68 連続使用時間(時間) High:約8.5、Midium:約14、Low:約35(BL1860B使用時) 機能 5ヶ所発熱 裾廻り(cm) 102 温度調節 3段階:High、Midium、Low 適合バッテリー リチウムイオン(BL1860B)/別売
1着
18,900 税込20,790
3日以内出荷

新バッテリBL1055B、バッテリホルダA(A-72154A-72148)を暖房シリーズに接続する際に使用
種別 暖房シリーズ接続用
1個
479 税込527
3日以内出荷

新ファンユニット対応バッテリホルダ USB出力(2.4A)付
用途マキタリチウムイオンバッテリ(14.4V, 18V)用バッテリホルダ 最大出力 2.4A
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

新バッテリBL1055B、バッテリホルダA(A-72154 A-72148)を既存ファンユニットに接続する際に使用
種別 既存ファンニュニット接続用
1個
439 税込483
3日以内出荷

首・背中・腰に感動的な暖かさが広がります!!
用途ゴルフなどレジャースポーツ・野外観戦などに ブラック 付属品 バッテリー、充電アダプター 種別 ベスト 材質 (表)裏生地:ナイロン、サイド:ポリウレタン、ポリエステル、中綿:ポリエステル、ヒーター:炭素繊維 バッテリー電圧(V) 7.4 温度調節 押しボタン式3段階 充電時間(時間) 約2.5(100V~240Vグローバル電圧対応) バッテリー容量(mAh) 2600 加熱時間 強:約3時間、中:約4.5時間、弱:約7時間
1着
15,900 税込17,490
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

首・背中・腰に感動的な暖かさが広がります!!
用途ゴルフなどレジャースポーツ・野外観戦などに ネイビー 付属品 バッテリー・充電アダプター 材質 表/アクリル70%・ウール30%、中綿/ポリエステル、裏/ポリエステル バッテリー 専用充電式リチウムイオンバッテリー バッテリー電圧(V) 7.4 充電時間(時間) 約2.5(100V~240Vグローバル電圧対応) 温度調整方法 押しボタン式3段階 バッテリー容量(mAh) 2600 使用時間(時間) 強:約3、中:約4.5、弱:約7
1着
18,980 税込20,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

こちらの商品は 10秒ですぐ暖かいヒートベスト【服のみ】になります。 中綿・襟付きで、背中とお腹辺りをすぐにあたためます。(スピード発熱) 連続使用時間が長く、ベストも軽くて、洗えます。 冬の防寒対策に必須のインナーベストです。 マイクロカーボンヒーター内蔵。 市販のモバイルバッテリー5V2Aタイプも使えます。
用途バイク、自転車、ゴルフ、釣り、スキー、レジャー、アウトドア、家事、ガーデニング、ウォーキング、散歩、作業着、作業服、防寒 ブラック 点灯時間 【赤色点灯】約6時間(50℃)/【白色点灯】約8時間(43℃)/【青色点灯】約10時間(38℃ ) 混率(%) 【表地】(ポリエステル)100/(綿)95/(ポリウレタン)5【裏地】(ポリエステル)100 機能 発熱、防寒 種別 ベスト
1着
10,900 税込11,990
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アウターの中に着用できるインナーベスト。
9ブラック 素材 リップ(表)ポリエステル100%、(裏)起毛トリコットポリエステル100%、(中綿)ポリエステル100%
1着
3,490 税込3,839
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新ファンユニットで風量UP&低騒音 長時間作業でも最大風量が持続 粉じんや鉄粉などの吸込みを抑える カバーを外して清掃可能 防じん・防滴
セット内容 ファンセット 厚さ(mm) 38 騒音値(dB) 40(風量1) 最大風量(m3/min) 2.7(風量4)
1個
6,598 税込7,258
3日以内出荷

スイッチ付けて20秒でぽっかぽか 前後切り替えWスイッチ×調整温度3段階で、いつでもどこでもヒートコントロールが思いのまま 便利なコネクター 一目でわかる電源スイッチ 様々なシーンに活躍 嬉しい省エネ設計
用途作業着、アウトドア、スポーツ観戦 混率(%) ナイロン100 機能 前面背面W発熱、襟電熱線入り、Wスイッチ仕様、防風、ストレッチ、手洗い可、位置切り替えWスイッチ、ジップ付き脇ポケット、内側バッテリーポケット、防水キャップ付きUSB端子、ハイテンションニット、調整スピンドル セット内容 専用USBバッテリー、専用USBケーブル
1セット
10,900 税込11,990
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

独立温度調節3段階! 内ポケットあり! 裏地フリース素材! 手洗い可能! 高品質のダウンコットン!
種別 ベスト 機能 防寒 温度調節 3段階(首・背中/前面が独立) スイッチ 青ランプ:低温加熱、白ランプ:中温加熱、赤ランプ:高温加熱
1着
4,490 税込4,939
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

すばやく均一にあたたまるカーボンナノチューブヒーターを背面上部に使用したインナーヒートベストとモバイルバッテリーのセットです。 モバイルバッテリーが付属されているので、購入後すぐにお使いいただけます。 シート状のカーボンナノチューブは、薄く柔らかいため着心地を損ないません。 アウターの中にも着用できます。コントローラーで4段階の温度調節が可能です。 各段階で色が変わります。3時間で自動停止する安全設計です。バッテリーを取り外して手洗い可能です。 ベストの内側にバッテリーを収納するポケットが付いています。コンパクトに収納できる専用の袋付きです。
混率(%) 本体:ポリエステル100、中綿:ポリエステル100 ブラック 種別 ベスト 機能 防寒、発熱 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) バッテリー:52×25×104 質量(g) バッテリー:175 入力電圧(V) 5 入力電流(A) 2 定格消費電力(W) 10 待機電力(W) 0.7 温度コントローラー 温度調節 4段階 コネクタ形状 USB Type-A
1セット
9,890 税込10,879
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電源オンでファイバーが発熱し、約15秒で素早くポカポカすぐに温めてくれます。生地はナイロン製で、熱を閉じ込め、暖かさを逃がしません。サイドストレッチ素材を使用しており着心地楽々です。インナーベストとして使用可能な薄さです。ベストの両側にジッパーのポケット付きです。バックに丸めて入れられるほどコンパクトです。スイッチ一つで首、背中、腰の3か所が暖かくなります。バッテリーを取り外し、ご家庭で手洗いができます。(バッテリージャックをビニール袋で覆う必要あり)。【スペック詳細】。1連続使用時間は強中弱で、約2.5、3.5、5時間です。2充電池が空の状態から満タンまでにかかる時間 は約3時間です。3低・中・高の3段階温度調整付で温度によって色が変わります。(高温:赤45度 中温:白40度 低温:青35度)。4胸元のスイッチが光っているため暗い夜道でも一目で分かります。5商品重量 はバッテリー込で約440gです。(ベスト約310g+バッテリー約130g)。61か月あたりの電気料金は1日3時間の使用で約34円/月です。7マイクロカーボンファイバーを使用しています。
用途釣り等の趣味やゴルフなどのレジャースポーツ、寒冷環境での作業時の寒さ対策に 仕様 (温度調節押しボタン式)高温:赤45度 中温:白40度 低温:青35度 種別 ベスト 混率(%) (表)ナイロン100、(裏)ポリエステル100、(中綿)ポリエステル100、(サイド)ポリエステル95/ポリウレタン5 機能 発熱・ストレッチ・洗濯可 バッテリー電圧(V) 7.2 バッテリー容量(mAh) 2470
1着
14,800 税込16,280
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

あったか防寒インナーベスト。シームレス加工なので、風が入りにくく、より保温性がアップしました。薄手ですが中綿入りであったか!薄手で軽量、しかも高い保温性のアルミコーティング裏地使用! 付属のスイッチ付きヒーターパッドを背中のポケットに入れて使用できます。出力5V/2A容量10000mAhのバッテリー(BR-011)も付属! お手持ちの出力5Vモバイルバッテリーも、使用できます。 付属のスイッチ付きヒーターパッドには操作スイッチがあり、強(約45℃)・中(約40℃)・弱(約35℃)と切り替えることが可能。LED表示で現在のモードを確認できます。 操作スイッチ部は、マジックテープ式なので着脱も簡単。スイッチは服の内側に取り付けるようになっているため目立ちません。。
用途防寒対策。通勤やレジャースポーツ・野外観戦、寒い日の外出に。 仕様 PSE適合品 セット内容 ウェア、スイッチ付きヒーターパッド、10000mAhモバイルバッテリー 種別 ベスト 寸法(mm) バッテリー:98×62×22 ブラック 質量(g) バッテリー:180 温度(℃) [強]45、[中]40、[弱]35 混率(%) ウェア:表/ポリエステル100、裏/ポリエステル100(メッシュ部分:ポリエステル100コーティング素材) 寸法(cm) スイッチ付きヒーターパッド:15×20 機能 防寒 バッテリー 出力5V/2A 充電時間(時間) 約5~6(5V2Aのアダプター&コンセントを使用して充電した場合) バッテリー容量(mAh) 10000(容量3.7V) 使用時間(時間) [強]4.5、[中]6、[弱]8
1セット
10,900 税込11,990
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

背中と腰、両方暖か! 冬の注目度No.1、ヒーター系商品。 特に暖かさを感じるインナーとしての着用がメインになっています。 発熱箇所は背中と腰の2カ所。 価格帯も手ごろになってさらに手軽に着用いただけけます スーツの下にも着られるインナーベスト 手持ちのモバイルバッテリーでも使用可能 手洗いでの丸洗い可能 低温火傷防止機能 電源はUSBケーブル対応 ※バッテリーは別売りになります
仕様 左内側バッテリーポケット付き、両脇ファスナーポケット、背裏アルミプリント 種別 ベスト 混率(%) ポリエステル100 機能 防風性、保温性 温度設定範囲(℃) 強:60→中:50→弱:40(ボタン色:アカ→オレンジ→シロ) 生地 高密度ポリエステルタフタ 材質(ボタン) 樹脂(ドットボタン) 材質(ファスナー) 樹脂
1着
6,398 税込7,038
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)ヒートジャケット
寒い季節の必需品、アウターでもインナーとしても現場作業に最適。 右・左胸、腰 の3つの箇所を電熱で素早く暖めます。 温度設定は3段階。 付属の10.8VバッテリーUSBアダプターからはUSB機器の充電も可能です。 別売品のGAA18V-24を使用すれば18Vバッテリーも使用可能です。
用途防寒着 種別 ジャケット 機能 防寒 バッテリー電圧(V) 10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)、18(別売品GAA18V-24使用でボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 温度設定 3段階 保温時間(h) 約3.5(1Ahあたり/最大連続)
1着
29,900 税込32,890
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

3段階温度調節機能付きの、手洗い洗濯の出来るヒーターウエアーです。
用途ゴルフなどレジャースポーツ・釣り・外作業などに 種別 ベスト 機能 発熱 混率(%) 表地:綿54、ナイロン46、裏地:ポリエステル100、中綿:ポリエステル100
1枚
7,990 税込8,789
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

オンからオフまで対応する汎用性の高い電熱ベストです。普段着使いとしてもおしゃれに使え、軽量で着膨れしない適度な中わた入りで、裏シレー加工により気密性に優れています。電熱線はスピード発熱に優れる東レ(日本製)カーボンファイバーを使用しています。背中上部と腰付近の2箇所に電熱シートを内蔵しており、バッテリーを使用することで6段階の暖かさを得られます。出力5V/2.0~3.0AのUSBモバイルバッテリーの差込に対応しています。欧州安全基準、CEマーク/RoHS指令適合の電熱線+スイッチ採用です。
用途ワークウェア(電熱ウェア) 種別 ベスト No.19(クロ) 温度調節 (弱)約35度・(中)約45度・(強)約55度
1セット
3,990 税込4,389
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)