- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- 刈払機
- マキタ純正シュレッダーブレードのおすすめ人気ランキング
マキタ純正シュレッダーブレードのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新104件の「マキタ純正シュレッダーブレード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シュレッダ刃」、「刈払機 二枚刃」、「草刈機 ブレード」などの商品も取り扱っております。
畑のシェーバーデラックス専用。刃部は摩耗に強い高周波焼き入れ加工。
質量(g)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
121×45×9
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
柔らかい草に適した草刈黒刃です。
刃数(p)
2
内径(mm)
25.4
刃厚(mm)
1.8
材質
65Mn
北海道の山林でよく使われている特殊3枚刃。
全長355で大きく刈り取れる割に、笹刈刃より軽量で扱いやすく、切れ味も抜群笹刃の付き方が
単純な円弧上から少し外れているため、刃がへたってきたら当たる刃が入れ替わって長持ちする。
全長355と大型のため、排気量の多い刈払機で使用する必要あり。
※推奨30CC以上
全長(mm)
355
刃数(p)
3
刃厚(mm)
1.45
RoHS指令(10物質対応)
対応
1枚
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
切れ味が良く、耐久性が持続します。下刈り、草刈り作業に効果を発揮します。信頼の純国産製品です。
用途草刈り作業。
材質
本体:刃物鋼
厚さ(mm)
1.4
刃数(p)
3
刃型
草刈刃
1枚
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
金属刃なので目立て直しができます。
用途田んぼの畦草、雑草などの草刈り作業に。
外径(Φmm)
255
刃数(p)
3
穴径(Φmm)
25.4
刃厚(mm)
約1.5
材質
SK85(SK5)
1枚
¥589
税込¥648
当日出荷
北海道でよく使われている2枚刃。
2枚刃のため、飛び石に留意する必要があるが、切れ味は同メーカーの中でも最上位クラス。
両面に刃付がしてあるため、刃がちびてきたら裏返して使用できる。
刃の形状が直線的なので、グラインダ等での目立てが容易。
全長405と大型のため、排気量の多い刈払機で使用する必要あり。
※推奨30CC以上
刃数(p)
2
刃厚(mm)
2.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途草刈用。
穴径(Φmm)
25.4
材質
SKS-5
刃数
3
外径(Φmm)
255
刃厚(mm)
1.4
基板厚(mm)
1.4
1枚
¥899
税込¥989
当日出荷
畑の畝を滑らすだけ雑草を削り取って除草。刈払機で簡単、手軽に除草。作物果樹を傷つけない。腰を曲げずに、楽々立ち作業。従来より30%効率アップ(メーカー比)。地面に貼り付いたしつこい雑草も上から被せる様にすると除草できる。
材質
本体カバー:PA6、ブレード:最高級特殊鋼、フランジ:SPCC、刃押さえ金具:炭素鋼
質量(g)
470
穴径(Φmm)
25.4
直径×高さ(mm)
185×17
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
金属刃なので目立て直しができます。
用途田んぼの畦草、雑草などの草刈り作業に。
刃厚(mm)
約1.5
穴径(Φmm)
25.4
材質
SK85(SK5)
立ったまま作業ができるので楽です。
狭い株間をきれいに除草! 株も傷つけません!
小石や泥がはねません。同時に土も耕します。
適合
排気量25mL以上のエンジン式刈払機
サイズ
320×100(mm)
質量(g)
800
耕うん幅(mm)
約100
耕深(mm)
-20~+20(調整可能)