- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 清掃用品
- 業務用掃除機
- マキタ背負い式掃除機紙パックのおすすめ人気ランキング
マキタ背負い式掃除機紙パックのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新102件の「マキタ背負い式掃除機紙パック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「HEPAフィルター付き真空掃除機」、「マキタ 掃除機 HEPA」、「マキタドライウォールサンダー」などの商品も取り扱っております。
最大吸込み仕事率95W(パワフルモード)。
メーカー従来機比約2倍。ブラシレスモータ搭載。
風量3モード切替。前回OFF時のモードで起動する、モードメモリ機能付き。
0.3~1μmの粉じんを99.97%捕集HEPAフィルター採用。
静かな運転音でたっぷり使える。作業の疲労を軽減。
体型に合わせてベルト調整可能。LEDライト付。
吸込仕事率(W)
パワフル:95、強:50、標準:25
集塵容量(L)
2
付属品
ホース(内径32mm×1.0m)・ベンディングパイプ・伸縮式ストレートパイプ・切替ノズル・フリーノズル・ホースバンド(本機取付)・紙パック(10枚+本機取付1枚)
長さ(mm)
230
幅(mm)
152
質量(kg)
4.4(BL1860B×2本取付時)
高さ(mm)
373
電源(V)
36(直流18+18)
電圧(V)
36(直流18+18)
最大風量(m3/min)
2.2
運転音(dB)
パワフル:69、強:65、標準:62
作業量(目安)
パワフル:40分、強:1時間15分、標準:2時間20分(BL1860B×2本使用時)
真空度(kPa)
(最大)11
適合バッテリー
A-60464,A-60442
商品タイプ
本体のみ
1台
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
1箱(10枚)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ゴミ捨て簡単。クロスフィルタも汚れにくくなります。(吸水はできません。)
適合本体
VC0820、VC1500、VC1520、VC2500、VC0830、VC0840、VC1530、VC2530、VC860D、VC862D、473、474(P)、483(P)、438、475(P)、475SP(P)、484(P)、484(SP)、439(P)、439(SP)、470、471(P)、481(P)、472(P)、VC2200、VC3200、490、490S、491(P)、407、407S、435(P)、437、408(P)、436X(P)、436(P)、404X、405X、432、433、434
品名
粉じん専用紙パック
仕様
乾式ゴミ(粉じん以外)
容量(L)
10
1パック(5枚)
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
充電式工具と充電式集じん機の連動集じんをBluetoothにより実現。
無線連動集じんは対応工具にワイヤレスユニット(別販売品)を差込んで作業。
AC機並みの吸引力!ブラシレスモータ搭載により最大吸込仕事率85W(パワフルモード)を実現。(メーカー携帯用集じん機比)
たっぷり使える作業時間。0.3~1μmの粉じんを99.97%捕集HEPAフィルタ採用。
モードメモリ機能搭載で前回OFF時のモードで起動。
作業の疲労を軽減し体にフィットして動きやすい。
用途コンクリート研削作業に・コンクリート穴あけ作業に・コンクリート切り込み作業に
吸込仕事率(W)
パワフル:85、標準:45
集塵容量(L)
2
付属品
ホース(内径28mm×1.5m)・フロントカフス38(ホース取付)・フロントカフス22・ホースバンド(本機取付)・紙パック(10枚+本機取付1枚)
長さ(mm)
230
幅(mm)
152
質量(kg)
4.5(BL1860B×2本取付時)
高さ(mm)
373
電源(V)
36(直流18+18)
電圧(V)
36(直流18+18)
最大風量(m3/min)
1.8
運転音(dB)
パワフル:69、標準:65
作業量(目安)
パワフル:40分、標準:1時間15分(BL1860B×2本使用時)
真空度(kPa)
(最大)11
1台
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
粉じん専用でゴミ捨て簡単。クロスフィルタも汚れにくくなります。(吸水はできません。)
品名
粉じん専用紙パック
仕様
乾いた粉じん専用
適合本体
VC0820、VC1500、VC1520、VC2500、VC0830、VC0840、VC1530、VC2530、VC860D、VC862D、432・433・434・438・439・470・473・436XP・439SPP・471P・472P・474P・475P・475SPP・481P・482P・483P・484P・484SPP
容量(L)
7
1パック(5枚)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
微細なゴミ粒子を逃さないHEPAフィルター搭載。
3つのフィルターにより吸引力の持続とキレイな排気を実現。
クリーンで快適な室内空気環境をお届けします。
用途業務用掃除機
電源(V)
100(50/60Hz)
集塵容量(L)
11
電源コード(m)
12
質量(kg)
7.8(本体のみ)
付属品
床用吸込口、バキュームホース、延長管×3、フィルター、すきまノズル、棚ブラシ、合成繊維フィルターバッグ×2、HEPAフィルター、断線防止フック
消費電力(W)
950
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
360×400×420
1台
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
ゴミ捨て簡単。
クロスフィルタも汚れにくくなります(吸水はできません。)
容量(L)
10
電源(V)
単相100
吸込仕事率(W)
350
コード長さ(m)
5
付属品
アクセサリバッグ(A-46040)、ポリ袋11枚(本機取付1枚)(A-45777)、 ホース(Φ38mm×2.5m)(A-33532)、ストレートパイプ(192563-1)、 ベンディングパイプ(197247-6)、ノズルアッセンブリ(122512-4)、 コーナーノズル(410306-2)、水用フィルタ(A-65109)、 クロスフィルタ(A-65090)
種別
乾湿両用
電流(A)
11
消費電力(W)
1050
最大風量(m3/min)
3.6
運転音(dB)
63
集じん容量アップ&低騒音化
付属品
ホース(内径32mm×1.0m)、ペンディングパイプ、伸縮式ストレートパイプ、切替ノズル、フリーノズル、ホースバンド(本気取付)、紙パック(10枚+本機取付)
長さ(mm)
297
幅(mm)
174
質量(kg)
6.7(バッテリー含む)
高さ(mm)
523
電源(V)
直流36(18+18)
吸込仕事率(W)
(最大)パワフル95、強50、標準25
集塵容量(L)
6
連続使用時間(分)
パワフル:約40、強:約75、標準:約140(目安/1充電当たり)※BL1860B×2本使用時
最大風量(m3/min)
2.2
集塵機真空度(kPa)
11
集塵方式
紙パック式
運転音(dB)(A)
パワフル66、強62、標準58
関連資料
(1.0MB)
商品タイプ
本体
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
集塵容量(L)
4
吸込仕事率(W)
105
コード長さ(m)
8
付属品
床用吸口D-321(オフホワイト)、延長管、ホース、棚用吸口U32、すき間(サッシ)用吸口C36、ショルダーバンド、部品収納バンド、8mコード
消費電力(W)
500
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
206×157×439
本体質量(kg)
2.9
運転音(dB)
59
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
仕様
大型ON/OFFスイッチ、吸込み力調整ダイヤル(無段階)、マルチフック、キャスタストッパ、ギュッパフィルタ、フック付ホースバンド、連動コンセント付
付属品
アクセサリバッグ(A-46040)、ポリ袋11枚(本機取付1枚)(A-45777)、 ホース(Φ28mm×5m)(A-34229)、ホースバンド2個(166116-2)、 フック付ホースバンド1個(141873-3)、フロントカフス22(417765-1)、 ジョイントH(424009-2)、パウダフィルタ(A-65062)、 プレフィルタ(A-65084)、ダンパ(A-65078)
種別
粉じん専用(電動工具接続専用)
消費電力(W)
1050
最大風量(m3/min)
1.9
運転音(dB)
61
真空度(kPa)
最大30
1台
¥40,980
税込¥45,078
当日出荷
仕様
吸込仕事率:270W、消費電力(W):600
付属品
交換用フィルター・ケース
質量(kg)
4
電源(V)
AC100~120
集塵容量(L)
6.5
風量
1.3m3/min(MAX)
サイズ(mm)
160×310×185
アズワン品番
1-7574-01
静圧(Pa)
12.4k(MAX)
1個
¥115,290
税込¥126,819
翌々日出荷
乾式に使用。RYOBI製及びKYOCERA製集じん機に対応
トラスコ品番
220-1359
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
集塵容量大幅アップ!
付属品
ホース(28mm×1.5m)、フロントカフス38(ホース取付)、フロントカフス22・ホースバンド(本気取付)、紙パック(10枚+本気取付1枚)
長さ(mm)
297
幅(mm)
174
質量(kg)
6.7(バッテリー含む)
高さ(mm)
523
電源(V)
直流36(18+18)
吸込仕事率(W)
パワフル:85、標準:45
集塵容量(L)
6
連続使用時間(分)
パワフル:約40、標準:約75(目安/1充電当たり)※BL1860B×2本使用時
最大風量(m3/min)
1.8
集塵機真空度(kPa)
(最大)11.0
運転音(dB)
パワフル:66、標準:62
集塵方式
紙パック式
関連資料
(1.5MB)
商品タイプ
本体
1台
¥36,980
税込¥40,678
3日以内出荷
ボタンをプッシュするだけでフィルターのちり落としが可能です。
フィルター水洗い可能です。
大型キャスタで倒れにくく、安定した移動を実現!現場での移動・使い勝手が格段に向上しました。屋外や凹凸の多い現場等でも、移動が容易に行なえます。大型バンパで壁等への接触から本体を保護します。バンパの素材には接触相手材を汚しにくい素材を採用しました。
用途各種屋内作業現場の清掃、店舗内の清掃など
集塵容量(L)
22
吸込仕事率(W)
300
コード長さ(m)
5
質量(kg)
12.4
トラスコ品番
414-1181
幅(mm)
398
高さ(mm)
569
奥行(mm)
552
内径(Φmm)
パイプ:38
電源
単相100V
消費電力
1050W
騒音値(dB)
65
最大風量(m3/min)
3.5
運転音(dB)
65
吸水量(L)
20
最大真空圧(kPa)
22
1台
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷
適合
18Vドライバドリル(DF454DRFX)、18V震動ドライバドリル(HP454DRFX)、18Vジスクグラインダ(GA402DRF)、18Vハンマドリル(HR202DRFX)、18Vレシプロソー(JR182DRF)、18Vインパクトドライバ(TD144DRFX)、18Vインパクトレンチ(TW251DRFX)、充電ラジオ(MR100(W))、充電蛍光灯(ML184)、フラッシュライト(ML185)、18Vポータブルバンドソー(PB180DRFX)
種類
バッテリー
機能
残容量表示、自己故障診断
バッテリー
リチウムイオン