- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具 本体
- マキタ電動ハンマー hm0830のおすすめ人気ランキング
マキタ電動ハンマー hm0830のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新103件の「マキタ電動ハンマー hm0830」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電気 チッパー」、「ヒルティ 電動工具」、「マキタ チッパー」などの商品も取り扱っております。
ハツリ、土彫り、地固め作業に!
仕様
二重絶縁、グリスパック
付属品
ブルポイント17-280、プラスチックケース
トラスコ品番
422-7697
全長(mm)
390
質量(kg)
4.5
打撃エネルギーJoule(ジュール)
7.2(EPTA基準)/8.3(旧基準値)
カーボンブラシ呼び番号
304
振動3軸合成値(m/s2)
15.5
1台
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷
強力パワーで軽快破砕!
仕様
二重絶縁。グリスパック
付属品
ブルポイント17-280、六角棒レンチ4、プラスチックケース
全長(mm)
410
質量(kg)
5.3
打撃エネルギーJoule(ジュール)
7.2(EPTA基準)/7.6(旧基準値)
カーボンブラシ呼び番号
CB-105
振動3軸合成値(m/s2)
15
1台
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
軽い取り回しで軽快破砕!。電子制御ダイヤル変速&サインランプ付!
打撃数(min-1[回/分])
1100~2650
シャンク形状
SDSマックスシャンク
電源(V)
単相100
電流(A)
13
消費電力(W)
1100
コード長さ(m)
5
カーボンブラシ呼び番号
350
振動3軸合成値(m/s2)
8.0
打撃エネルギーJoule(ジュール)
8.1(EPTA基準)/2.0~11.6(旧基準値)
全長(mm)
466
幅(mm)
116
高さ(mm)
230
仕様
二重絶縁、電子制御、無段変速、グリスパック、防振構造
付属品
ブルポイント280(SDSマックスシャンク)、ビット用グリス、プラスチックケース
質量(kg)
5.3
1台
¥46,980
税込¥51,678
当日出荷
樹脂製ツールスリーブで操作性向上
持ちやすいソフトグリップ採用
六角対辺17mmシャンク
キャリングケース付
打撃数(min-1[回/分])
3000
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
456×106×235
保証期間
1年
打撃数(min-1)
3000
電源(V)
単相100
電流(A)
11
消費電力(W)
1050
質量(kg)
5.3
コード長さ(m)
5
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)
456×106×235
シャンク形状
17mm六角シャンク
打撃エネルギーJoule(ジュール)
8.8
電子制御ダイヤル変速&サインランプ付!
打撃数(min-1[回/分])
730~1450
シャンク形状
30mm六角シャンク
電源(V)
単相100
電流(A)
15
消費電力(W)
1430
コード長さ(m)
5
カーボンブラシ呼び番号
175
振動3軸合成値(m/s2)
8.5
打撃エネルギーJoule(ジュール)
21(EPTA基準)/33.8(旧基準値)
全長(mm)
715
仕様
二重絶縁、電子制御、無段変速、グリスパック、防振構造
付属品
ブルポイント30-410
質量(kg)
17
1台
¥97,980
税込¥107,778
翌々日出荷
さらなる耐久性向上へ
モーター部、打撃機構部の見直しにより、さらなる耐久性・信頼性の向上を実現しました。
徹底した部品の軽量化により製品質量4.5kg(サイドハンドル除く)を実現し、取り回しが良く、長時間の作業や横向き作業での負担を軽減します。
打撃諸元の最適化により打撃反力を低減しつつ、クラストップのハツリ性能を維持しました。
電圧(V)
100
コード長さ(m)
5(2心キャブタイヤケーブル)
消費電力(W)
1050
シャンク形状
六角シャンク(対辺17mm)
全負荷打撃数(min-1)
3000
質量(kg)
4.5(サイドハンドル除く)
打撃エネルギーJoule(ジュール)
10
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)
389×214×103(コード部を除く)
使用電源
単相交流 50/60Hz共用
振動3軸合成値(m/s2)
9.2
手元に伝わる振動を極限まで抑制。先進の防振技術。
防振ハウジング。ハンドル部と振動部が別体の構造でハンドル部へ伝わる振動を大幅に低減します。
カウンタウェイト。ピストンに合わせて逆向きに動くカウンタウェイトが本機の振動を低減します。
ソフトノーロード。無負荷時のモータ回転数を抑え低振動。ビット先端の暴れが少ないからしっかり狙える。
ストライカの大幅な速度アップによりハツリ能率約120%向上(メーカー従来機比較)
キャブタイヤコードフック。ハウジングに持ち手を設置。通電表示ランプ。
打撃数(min-1[回/分])
870
シャンク形状
29mm六角シャンク
電源(V)
単相100
電流(A)
15
消費電力(W)
1430
コード長さ(m)
5
カーボンブラシ呼び番号
218
振動3軸合成値(m/s2)
6.5
打撃エネルギーJoule(ジュール)
57.7(EPTA基準)/62(旧基準値)
全長(mm)
843
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
843×210×608
付属品
十字ブルポイント29-400、六角棒レンチ5
質量(kg)
31
1台
¥189,800
税込¥208,780
3日以内出荷
先端工具の交換がカンタンな六角軸シャンクの破つりハンマースタンダードモデルです。
高い耐久性:粉じんから保護し、過酷な作業に耐えられる設計です。
6.8Jの強力な打撃力。
押し付ける力が少なく、振動を抑制し、打撃力をアップします。
用途コンクリートの破つり作業。
シャンク形状
17mm六角シャンク
打撃数(min-1[回/分])
2750
電源(V)
100(50-60Hz)
消費電力(W)
1025
コード長さ(m)
4
セット内容
本体、ケース、サイドハンドル、ブルポイント280mm1本
材質
ポリアミド樹脂
打撃力(J)
11(従来測定方法)、6.8(EPTAプロシージャー01/2013)
振動3軸合成値(m/s2)
破つり 15
質量(kg)
5.5
トラスコ品番
768-1275
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
465×240×100
カーボンブラシ呼び番号
1619P10158
1台
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
常に低振動&ハイパワー!
ソフトノーロード(無負荷時も低振動)。ビット先端の暴れが少なくしっかり狙える!無負荷時は回転数を抑え、低振動。部材に当たった時、回転数アップ。
低振動機構(ハツリ時も低振動)。
エアでおもりをピストンと逆方向に押し出し、振動を相殺。
ハンドル下部を支点に、バネで振動吸収。
軽さとパワーを両立!
電子制御ダイヤル変速&サインランプ付!
用途ハツリ、土堀り、地固め作業に
付属品
プラスチックケース、スーパーブルポイント400(SDSマックスシャンクス)・ビット用グリス
全長(mm)
528
質量(kg)
7.4
タイプ
グリスパック
構造
防振
接続
集じん機に接続可能
打撃エネルギーJoule(ジュール)
11.2(EPTA基準)/17.2(旧基準値)
カーボンブラシ呼び番号
175
振動3軸合成値(m/s2)
7.5
変速段数
無段
1台
¥62,980
税込¥69,278
3日以内出荷
防振グリップ採用。スプリングで振動を吸収。
クッションフロアなどの剥離を、立って作業できる。
ワンタッチスライドチャック。ビットは差し込むだけ。
12段階角度調整。チェンジリングを前に押せば変更可能。
カーボンブラシ呼び番号
351
クラス最強、充電式ハンマ
質量(kg)
6.3(バッテリ含む)
打撃数(min-1[回/分])
0~2650
打撃エネルギーJoule(ジュール)
9.4/12.1(EPTA基準/旧基準値)
バッテリー電圧(V)
直流36(40vmax)
振動3軸合成値(m/s2)
6
用途コンクリート、岩石のハツリ作業に最適
シャンク形状
六角軸
材質
合金鋼・クローム、モリブデン鋼(SCM-440)
電動ハンマーに装着し単管(Φ48.6)及び杭を地中に打ち込むためのアダプターです。
大ハンマーで打ち込むよりも数倍安全で早く打ち込めますので、作業効率がアップします。
建設現場の仮設工事(仮設ハウスの基礎・仮囲い組立など)に、大変便利です。
シャンク形状
SDS-max
適合機種
【ボッシュ 電動ハンマー】GSH4/N、GSH5、GSH5CE/N、GSH5CE/N2、GSH5E、GSH10C、GSH11E、GSH388。【ボッシュ ハンマードリル】GBH5DCE、GBH5-38D、GBH5-40DE、GBH5-40DCE、GBH7DE、GBH7-45DE、GBH7-46DE、GBH8-45DV、GBH8-65DCE、GBH10DC、GBH11DE、GBH38/N。【ヒルティ 電動ハンマー】TE504、TE505、TE500-AVR、TE700-AVR、TE704、TE705、TE706、TE706-AVR。【ヒルティ ハンマードリル】TE50-AVR、TE54、TE55、TE56、TE56-ATC、TE60-ATC、TE60-ATCAVR、TE70、TE70-ATC、TE74、TE75、TE76、TE76-ATC、TE80-ATCAVR、TE52(旧タイプ)、TE72(旧タイプ)。【マキタ 電動ハンマー】HM0860C、HM0871C、HM1100C、HM1201C、HM1202C、HM1213C。【マキタ ハンマードリル】HR3541FC、HR4000C、HR4002、HR4011C、HR4013C、HR5001C、HR5211C。【日立 電動ハンマー】H41MA、H41MB、H45MR、H60MB、H60MRV。【日立 ハンマードリル】DH38MS、DH40MA、DH40MB、DH40MR、DH40MRY、DH50MB、DH50MRY。【リョービ ハンマードリル】ED-400、ED-400E。【マックス ハンマードリル】PK-R451
寸法(mm)
Φ18×355
全長(mm)
355
内径(Φmm)
50
シャンク径(Φmm)
18
穴深さ(mm)
80
1本
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
SDS-max破つりハンマーのスタンダードモデルです。
ワンタッチで先端工具の装着が可能です。
軽量設計とコンパクトなハウジングにより、届きにくい場所でも作業可能です。
頑丈な金属部品と最適化された潤滑システムにより優れた耐久性です。
7.5Jの打撃力を発揮するパワフルなモーターにより、高い破つり力を実現。
バリオロック機構:フラットチゼル、アスファルトカッター、スコップ等を装着後でも、角度調整が可能です。
ロックオン機能付きメインスイッチ。
低振動設計で作業疲労を低減します。
用途コンクリートの破つり作業。
トラスコ品番
433-2857
セット内容
本体、ケース、サイドハンドル、ブルポイント280mm1本
材質
ポリアミド樹脂
質量(kg)
5.6
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
470×260×85
カーボンブラシ呼び番号
1619P10158
1台
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
用途電動ハンマー用。土木作業に。
仕様
SPタイプ(ハンマースコップ)
使用電動機
六角軸ハンマードリル用
作業効率向上、軽くて狙いやすい:クラス最軽量、ハイパワーで思い通りの作業:クラストップのハツリ性能
操作性向上、保持しやすい:樹脂製シリンダケースカバー装着、疲れにくい:防振ハンドル搭載
打撃数が調整できる:プッシュボタン式定速度・変速制御、しっかり狙える:ソフトスタート
ACブラシレスモーター搭載でメンテナンスフリー:製品寿命の大幅向上/カーボンブラシ交換不要
付属品
ブルポイント(六角シャンク、全長280mm)・サイドハンドル・プラスチックケース
質量(kg)
4.6(サイドハンドルを含む)
モーター
ブラシレスモーター
打撃エネルギーJoule(ジュール)
10
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)
389×211×95(コード部を除く)
使用電源(V)
単相交流 50/60Hz共用 電圧100
その他の機能
連続空打ち防止装置(H41SEのみ)、ワンプッシュ式ビット装着(H41MEのみ)、先端工具取付角度調整機構(H41MEのみ)
振動3軸合成値(m/s2)
9.7
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
穴掘り、土堀り、溝掘り、掘起こし等広範囲な作業分野で活躍します。
シャンク形状
六角軸
回転+打撃」「回転」の2モードタイプ!。コンパクト& 軽量2.4kg!
用途穴あけ専用
穴あけ能力(mm) 鉄工
13
穴あけ能力(mm) 木工
32
穴あけ能力(mm) コンクリート
23(コンクリートブロック)
打撃数(min-1[回/分])
0~4600
回転数(min-1[r.p.m])
0~1200
シャンク形状
SDSプラスシャンク
電源(V)
単相100
電流(A)
7.6
消費電力(W)
720
コード長さ(m)
5
カーボンブラシ呼び番号
325
穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット
70
穴あけ能力(mm)コアビット
68
振動3軸合成値(m/s2)
15.5(ハンマドリル)、2.5(ドリル)
仕様
二重絶縁、無段変速、正逆転両用、トルクリミッタ、防振構造、集じん機に接続可能
付属品
ストッパポール、サイドグリップ、集じんカップ、プラスティックケース品番824914‐7
質量(kg)
2.4
長さ(mm)
356
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷