マキタ高枝切りチェーンソーのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
99件の「マキタ高枝切りチェーンソー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電動 高枝 切り バサミ」、「マキタ ポールソー」、「枝 払い 機」などの商品も取り扱っております。
高所の枝払いを軽快にこなす30mLエンジン式以上の作業能率
質量(kg) 8.3 電源(V) 直流18+18=36 刃長(mm) 250 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 2.779~4011×155×191 電源タイプ 充電式 チェーンスピード(m/s)[m/分] 0~20[0~1200] チェーン形式 25AP-60 ガイドバー種類 スプロケットノーズ 1充電当たりの作業量 杉角材 100mm×100mm 約210本(BL1860B(2個))
1台
71,980 税込79,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電源を気にせず、どこでも高枝切りができるLi-ionバッテリー2.5Ah式。切断する枝の高さに合わせて着脱ポールの接続本数を変更することで3段階の高さ調節が可能。高さ調節は「伸長タイプ」ではなく「ポール継ぎタイプ」のため、先端に重量負担が掛かりにくい構造。 約2kgの軽量タイプなので作業も快適。太枝最大約80mmの硬い枝で約26本の枝切りが可能。※枝の種類、使用環境などで異なります。 付属の枝キャッチャーを使用すれば細い枝の切断も簡単。 木の枝や切断した枝のカットなどは本体のみでの使用が最適。トリガースイッチでスピード調節も可能。枝切り刃は安心の日本製。
用途電動式の高枝切りバサミ、高枝切りばさみ、太枝切りバサミ、太枝切りばさみ、剪定バサミとして。 定格電圧(V) 10.8 バッテリー容量(Ah) 2.5 充電時間(時間) 約2 切断能力(mm) 80 材質 ポール部:アルミ、本体:ナイロン6 質量(kg) 2 連続使用時間(分) (無負荷)約50 全長×全幅W×全高(mm) 2570-540×66×185 バッテリー リチウム電池 バッテリー電圧(V) 10.8 保証期間 お買い上げ日より1年 電源タイプ 充電式
1台
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YARD FORCE 24Vコードレス高枝電動チェーンソー (24V2.0Ahリチウム残量ケージ付バッテリー充電式/OREGON製チェーン刃搭載) YARD FORCEシリーズ累計40万台以上販売の大人気「高枝電動チェーンソー」が、最新の24Vコードレス仕様で新登場! 1回のフル充電でなんと180本の枝が切れるスタミナ120%UPを実現※。 充電式なので、コードが届かない広い家、別荘、果樹園でも使えて、立ち回りも楽々。だから作業も素早くできます。 刃は世界の「OREGON(オレゴン)」ブランドで、吸い込まれるような滑らかさでパワフル切断。 長さは230~280cmに伸縮し、ヘッド角度も変えられるので、枝の向きに合わせて作業でき、3m以上の高枝も切断出来ます。 Wスイッチで誤作動も防げて、刃の張り調整も工具不要。体にあわせベルト位置を調節して腕への重さを軽減できます。 届いてすぐ作業できるバッテリー1個、充電器、チェーンソーオイル、手袋、保護メガネ、チェーン部カバーも標準付属します。 ポールジョイントを外せばコンパクトなので使わない時は隙間にスッキリ収納出来ます。 最新式なので使いやすさはシリーズナンバーワンです。 世界的なチェーンソーメーカー老舗OREGON社製チェーン刃搭載。 コードレスながらチェーン高回転5.5m/秒で最大18cm径の太高枝をみるみる切断します。 24V2.0Ahリチウム(残量ケージ付)バッテリーでパワーある切断と残量ゲージで時間の目安が計れます。 充電式なので、コードが届かない広い家、別荘、果樹園、山等でも使えて、立ち回りも楽々に使用できます。 ポールジョイントを外せばコンパクトなので持運びもラクラクです。
セット内容 本体、24V2.0Ahリチウムイオンバッテリー(残量ケージ付)、充電器、ソーチェーンカバー、ショルダーベルト、チェーンソーオイル、手袋、保護メガネ、取扱い説明書(保証書) 寸法(幅W×高さH)(cm) 約15×9 質量(kg) 本体:約3.4 材質 スチール、アルミ、樹脂他 バッテリー容量(Ah) 2.0 バッテリー リチウムイオン(残量ゲージ付) 充電時間(分) フル:約80 稼働時間(分) (無負荷作動時)35 チェーン 搭載:OREGON 91P033X(ピッチ3/8 コマ数33) ガイドバー長さ(mm) 203 最大切断能力(Φmm) 180 角度調整範囲 ヘッド部(3段階):0°・15°・30° 安全機能 誤作動防止安全機能Wスイッチ 全長(cm) 約230~280(伸縮式) チェーン形式 搭載:OREGON 91P033X(ピッチ3/8 コマ数33) 長さ(mm) 203 電圧(V) 24 チェーンスピード(m/s)[m/分] 5.5
1セット
19,880 税込21,868
3日以内出荷

パワフルLi-ion18V対応。本体のみ。安全なロックボタン、滑りにくいラバーグリップ、ショルダーベルト(非売品)装備。引っかけての切断も容易な先端チップガード装備。伸縮ポール。120度内でヘッド角度9段階調整機能。ポールは2分割可能でコンパクト収納
用途手の届きにくい高所の枝打ち切断 バッテリー電圧(V) 18 電源タイプ 充電式
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷

電源のない場所にも便利な充電式。枝までの距離に合わせてポールの長さを無段階に調節可能。軽くて丈夫な伸縮式のアルミ製パイプ。
用途高い枝木の切断に。 チェンスピード(m/sec) 3.8 付属品 ガイドバー(本体取付)、ソーチェン(本体取付)、チェンカバー(本体取付)、六角棒レンチ5mm(本体収納)、チェンオイル(40mL)、保護めがね、充電器(UBC-1803L)、電池パック(B-1815LA) 質量(kg) 2.8 電圧(V) DC18 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 1619~2454×114×134 連続使用時間(分) 20 バッテリー リチウムイオン 充電時間(分) 69 バッテリー容量(mAh) 1500 電池パック B-1815LA 使用充電器 UBC-1803L 振動3軸合成値(m/s2) 2.5以下 有効切断長さ(mm) 150
1セット
23,980 税込26,378
欠品中

YARD FORCE 高枝切り電動チェーンソーVmax(100V電源コード仕様/OREGON製チェーン刃搭載)は、 3mもの高い場所の直径25cmとなる太枝も世界的老舗ブランドOREGON(オレゴン)刃と高枝チェーンソーVmaxの機能性によって、 吸い込まれるような速さでズバッ!っとスピーディーかつスムーズに切断する問答無用の約1馬力(700kW)のパワーと切れ味がある 100Vコンセントコード電源供給型仕様の高枝切り電動チェーンソーです。 大変で面倒な高枝切りが自分で簡単に出来る「YARDFORCE高枝切り電動チェーンソー」が、 更にシリーズ最大の切断力約1馬力(700W)に加え、OREGONハイクラスチェーン91シリーズソー刃(ピッチ3/8inch・9.5mm、リンク数40)にパワーアップして登場。 切れ味を徹底的に求めて特別ロングガイドバーにオレゴン91シリーズ刃を採用することで、YARDFORCEシリーズ最大の切断直径25cmを実現しました。 長さは本体ポール225~280cmに無段階調節できるので、身長を入れると3mの高さにある25cmの太い枝も力要らずでバッサリ切り落とせます。 組立式でコンパクトなので収納、保管も省スペース。もちろん使いやすさはそのままで、角度調節も刃の張り調節も簡単。 本体機器付属の安全装置Wスイッチ、肩ベルト、保護メガネも付いて初心者でも安心です。 アタッチメントを替えることなくモーターヘッド先端部の重みを利用しながら25cmまでの太枝に OREGON刃を当てるだけでスムーズにすーと切り進むことができます。 ヘッド部分は作業性に便利なワンタッチで3段階(0・15・30度)に角度調節できるので様々な角度の枝も工夫して切断ができ、 100V電源コードの長さは余裕の20mで広範囲の敷地作業が可能です。 世界的なチェーンソーメーカー老舗OREGON社製チェーン刃搭載。 スピーディーかつスムーズに切断する問答無用の回転スピード12m/秒と約1馬力(700kW)のパワーが魅力 3mもの高い場所の直径25cmとなる太枝も簡単バッサリ! 20mコード付きなので広作業範囲で作業が可能。 ポールジョイントを外せばコンパクトなので持運びもラクラクです。
セット内容 本体(20m電源コード付)、ソーチェーンカバー、ショルダーベルト、チェーンソーオイル、手袋、保護メガネ、取扱い説明書(保証書) 材質 スチール、アルミ、樹脂他 質量(kg) 約3.6(コード含まず) 寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm) 本体:150×90×2200~2820 電源コード(m) 100V:20 電源(V) 家庭用電源AC100 角度調整範囲 ヘッド部(3段階):0°・15°・30° 最大切断能力(Φmm) 250 安全機能 誤作動防止安全機能Wスイッチ 消費電力(W) 700 バー全長(mm) 約300 チェーンスピード(m/s)[m/分] 無負荷時:12 チェーン形式 使用:OREGON 91P040X「ピッチ3/8(9.5mm) コマ数40)
1セット
21,880 税込24,068
3日以内出荷

YARD FORCE 24V 3mコードレス高枝電動のこぎりライト (24V2.0Ahリチウム残量ケージ付バッテリー充電式/日本製ブレード刃搭載) 軽い! 長い!作業がラクになって早い!しかもパワフル24Vリチウムイオンバッテリー搭載! とにかく軽てパワフルストロークで身長合わせ3メートル以上の高枝もグングン切断していく気持ち良さが更に魅力のYARDFORCE 3m高枝電動のこぎりライト新登場です! 長さは、YARDFORCE高枝全シリーズ最長となる3mにも関わらず、2.6kgの軽量化に成功。 そのカギが日本初上陸の24Vバッテリー! 新開発の24V電池によって、軽量小型モーターで!パワーとスタミナを実現しました。 1回80分の急速フル充電で35分も連続稼働(※無負荷作動時間)。 直径20mmの枝なら、なんと340本も切断できるパワーとスタミナです。だから作業がラクなうえに時短にも繋がります。 ブレード刃は、国内刃物で有名な兵庫県三木産を採用して切れ味を追求しました。 もちろん、本体機能性は初心者にも使いやすい安全・便利機能も充実しています。 国内刃物で有名な兵庫県三木産のブレード刃を採用して切れ味を追求。 コードレスながらストローク数は0~2700回/分で最大15cm径の太高枝をみるみる切断します。 24V2.0Ahリチウム(残量ケージ付)バッテリーでパワーある切断と残量ゲージで時間の目安が計れます。 充電式なので、コードが届かない広い家、別荘、果樹園、山等でも使えて、立ち回りも楽々に使用できます。 ポールジョイントを外せばコンパクトなので持運びもラクラクです。
最大切断径(Φmm) 150 セット内容 本体、24V2.0Ahリチウムイオンバッテリー(残量ケージ付)、充電器、日本製のこぎり(レシプロソー刃)、ショルダーベルト、保護メガネ、取扱い説明書(保証書) 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 組立時最小:約90×150×1620、延長ポール取付時:約90×150×2580~3050 質量(g) 本体:約2200、バッテリー:約440 材質 樹脂、アルミ、スチール他 バッテリー電圧(V) 24 バッテリー容量(Ah) 2.0 バッテリー リチウムイオン(残量ゲージ付) 充電時間(分) フル:約80 稼働時間(分) (無負荷作動時)約35連続作動 ブレード 搭載:日本製トリプル3D刃 ストローク数(回/分) 0~2700 ストローク長(mm) 20 安全機能 誤作動防止安全機能Wスイッチ 電源タイプ 充電式
1セット
18,000 税込19,800
3日以内出荷

伸びる、届く、楽らくせん定 家周りの生垣や庭木を「簡単」お手入れ
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 1887×172×194 刈込み幅(mm) 300 電源タイプ 充電式 ストローク数(min-1) 1800 最大切断径(Φmm) 15 カット数 3600
1台
20,980 税込23,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

YARD FORCE 18V2.0Ahリチウム(残量ケージ付) コードレス高枝ポール付2WAY電動のこぎり。 軽量ハイパワーな本体(重量1.4Kg/バッテリー含)と強靭な粘りと切味持つスイス企業製OEM刃2種(木用・金属用)採用。 用途に合わせて刃と高枝ポール(重量1Kg)選択装着可能な「18V2.0Ahリチウム(残量ケージ付)コードレス2WAY電動のこぎり」です。 2100 回/分のストローク回数と刃切れ味に使い易い握手部と刃先形状によりスムーズに切断可能。 引越しや大掃除などで出る例えばプラスチックケース・厚手ダンボール・雨どい・アミパイプ・トタン・ブロック・廃タイヤなどの粗大ゴミ分解処理や解体作業も細かく切ってコンパクト化し簡単処分できます。 木用刃を装着したら棚など自作できる日曜大工用電動のこぎり工具に早変わり!。 更に付属延長ポール装着したら最長2.1m・合計重量2.4Kgと軽量で身長含めれば大凡3m上のお庭樹木の高枝切りのこぎりとして大変身します。 本体部のヘッド角度も変えられ高枝切りなら直径10cmまで切断できます。 高い場所も届き、誤作動を防ぐダブルスイッチ付きで安全性にもしっかり配慮、ご年配の型や女性でも扱いやすい設計となっています。
用途本体持っての作業でハンディコードレス電動のこぎりとして使用した場合の参考切断能力。 【切断能力】。 [金属(合板・軟鋼)用ブレード刃選択時]。 参考切断素材:合板、プラスチック、竹、ポリプロピレン、釘および釘が入った木材、ネジ、軟鋼金属、パイプ(アルミプロファイル) 等。 参考切断厚サイズ(約):合板10~100mm、プラスチック8~50mm、釘の入った木材5~100mm、軟鋼金属8mm、パイプ(アルミプロファイル)3~12mm。 [木(枝切り・木材)用ブレード刃選択時]。 参考切断素材:木材、パーチクルボード、木材のポケット切断、プラスチック、竹、ゴム、ダンボール、合板木材等。 参考切断厚サイズ(約):木材6~100mm、パーチクルボード6~60mm、プラスチック6~100mm。 。 ・本体に延長ポールを装着してコードレス高枝切り電動のこぎりとして使用した場合の参考切断能力。 【切断能力】。 [切断可能高さ]。 最長2.1m(本体にポール装着しポールを伸ばした場合の長さ)、身長含めれば大凡3m頭上の高枝を切断。 [作業時の重量]。 本体1Kg+ポール1Kg+バッテリー0.4Kg=合計重量2.4Kg。 [切断可能枝直径幅(木用ブレード刃使用)]。 10cm バッテリー電圧(V) 18 バッテリー容量(Ah) 20 充電時間(時間) 約1.5 セット内容 本体、高枝延長ポール、18V2.0Ahリチウムイオンバッテリー(残量ケージ付)、充電器 材質 スチール、アルミ、樹脂、他 質量(kg) 約2.4(本体約1+高枝延長ポール1+バッテリー0.4) バッテリー リチウムイオン(残量ゲージ付) 角度調整範囲 高枝ポール時ヘッド部/3段階 ストローク数(min-1[回/分]) 0~2100 ブレード 木用×1、金属用×1(スイス製) 電源タイプ 充電式 稼働時間(フル充電での連続稼動) 約30分(無負荷作動時) ストローク長(mm) 13 安全機能 誤作動防止安全機能Wスイッチ 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm) 本体手持ち仕様/42×9×15.5、高枝仕様/160~210×9×15.5
1セット
16,880 税込18,568
3日以内出荷

軽量18Vバッテリスプリットモーター部 省スペース保管、移動が楽、先端アタッチメントが豊富なスプリットシリーズ
関連資料 (4.2MB)
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

パイプが伸びるテレスコピックタイプのバッテリー式ポールソーで、バー無しで最短の全長は、2.6mですが、最長バー付きで4m、作業者が手に持つと高さ約5m に達します。プロ仕様で、ガソリンの同等の高性能。高いパフォーマンス、耐久性、低重心、エルゴノミクスと、静音設計で、時間を選ばずあらゆる現場で活躍することが期待できます。 。バー長 25cm (10"), チェン H00 (1/4")。
仕様 等価振動レベル(ahv、eq)リアハンドル:1.2 m/s2 質量(kg) 5(バッテリーおよび刈刃 (バー・チェン)除く) 長さ(cm) (推奨バー)最長30、最短25 モータータイプ BLDC (ブラシレス) チェーンスピード(m/s) 最大出力時20 チェンタイプ H00 乾燥質量(kg) (本体)5 全長(cm) 最大400(バーを含む) バッテリー Li-Ion リチウムイオン バッテリー電圧(V) 36 騒音レベル(dB(A)) (耳元)83 長さ(inch) (バー)10 音響パワーレベル(dB) (LWA)保証値:98(A) オイルタンク容量(L) 0.15
1台
79,980 税込87,978
4日以内出荷

ボルト2本固定方式で簡単に装着できます。街路樹の剪定など、樹木のお手入れには欠かせない便利ツールです。
適合本体 PHT1500EZ
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷

最長2.3mまで無段階に伸縮調整可能。 しなりの少ないアルミパイプを採用。 楽々メンテナンス、オイル注入スタンド付き。 工具不要でチェーン調整・交換が簡単
用途木・枝の切り落としに 本体質量(kg) 3.3 ガイドバー長さ(mm) 200
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量・低騒音・パワフル エンジン式を超える使用感、高所の剪定もラクラク
電源(V) 直流18 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 2115×97×137 刈込み幅(mm) 500 電源タイプ 充電式 ストローク数(min-1) 低速:1000、中速1800、高速:2200 最大切断径(Φmm) 18 カット数 低速:2000、中速3600、高速:4400(min-1)[回/分]
1台
31,980 税込35,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高い木の切断に最適! やや斜めになっている事で切りやすい。
用途高い枝の剪定、切断に。 質量(g) 3100 規格 ソーチェーン:91PX-33E(3/8”ピッチ) 電圧(V) 18 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 1460~2015×105×150 バッテリー容量(Ah) 2 充電時間(分) 60 バー全長(mm) 170(チェーン) チェーンスピード(m/s)[m/分] 2.8 オイルタンク容量(mL) 80 運転時間(時間) 20(無負荷時)
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷

これまで、専門業者に頼んだり、脚立にのぼり手作業で剪定をしていた高所の作業も、高枝ポールチェーンソーを使えば、自分で簡単に作業することができます。 延長ポールを繋げると最大約3mになり、高所の太い枝もラクラク剪定可能です。 また、延長ポールを付けずに長さ約2mでも使用できるので高さの違う場所で大活躍。 組み立て簡単です。
バッテリー電圧(V) 18 最大切断能力(mm) (木材)Φ170 チェーンスピード(m/s) 1.9 チェーン長(mm) 200 使用チェーン 90SG-34コマ(A6158) 充電時間(分) 60 バッテリー リチウムイオン バッテリー数 1 質量(kg) 3.5(電池含む) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 12×293.5×21.5 付属品 18Vリチウムバッテリー、急速充電器、六角レンチ、チェーン、チェーンバー、チェーンカバー、チェーンオイル、延長ポール、収納バッグ、保護メガネ 作業量(目安) (木材)Φ38mm×149本 トラスコ品番 769-7678
1台
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コードレスならではの機動性。薪切り、枝払いに!工具レスチェーン刃交換!
チェーンスピード(m/s)[m/分] 5.0[300] チェーン形式 25AP-42E 付属品 丸ヤスリ、チェーンオイル、チェーンカバー 振動3軸合成値(m/s2) 4.3 カーボンブラシ呼び番号 430 長さ(mm) (ガイドバー)115 質量(kg) 2.5(バッテリ含む) 電圧(V) 18 適合バッテリー マキタ18Vリチウムイオンバッテリ(BL1860B、BL1850B、BL1850、BL1830B、BL1830、BL1820B、BL1815N)
1台
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バッテリー式高枝チェンソーで、全長2.5m、作業者が手に持った時高さ約4mに達します。プロ仕様で、ガソリンの同等の高性能。高いパフォーマンス、耐久性、低重心、エルゴノミクスと、静音設計で、時間を選ばずあらゆる現場で活躍することが期待できます。住宅地、ホテル、病院などの騒音に敏感な環境でも静かで排ガスがなくクリーンです。また、ハスクバーナのBLiバッテリーと充電器は、他のハスクバーナバッテリー商品に共通です。(バッテリーと充電器は別売です。)
用途軽作業、高い木の枝払い、間伐、伐採 仕様 【チェン】1/4(25AP 58コマ)、【日振動曝露量】1m/s2、【等価振動レベル(ahv・eq)リアハンドル】0.9m/s2 全長(mm) 2190 電圧(V) 36 全幅(mm) 180 全長(m) 2.5 全高(mm) 190 乾燥質量(kg) 3.4 バッテリー リチウムイオン 騒音レベル(dB(A)) 【耳元】88 寸法(inch) 【バー】10 音響パワーレベル(dB) 98
1台
73,980 税込81,378
4日以内出荷

ヘッドが外せる18V充電式ポールチェーンソー。手元から高い木までラクラク切断できます。 高い木の太枝もラクラク切断。1.6m~2.2m伸縮自在。ポールを外せばハンディタイプのチェーンソーになるので、手元作業に活躍します。切断時に固定しやすい滑り止めスパイク。安全ガード付きでキックバック時も安心。パワフル切断 最大切断径120mm。18V2000mAh リチウムイオンバッテリー
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 75×210×1600 質量(g) 2600 モーター 直流マグネットモーター 電圧(V) 直流18 切断径(mm) 直径:120 伸縮サイズ(m) 1.6~2.2 作業量(目安) 切断本数:約180本(Φ38mm生木の場合) 充電時間(分) 約80(周囲の温度で変わります) 付属品 充電器・バッテリー(18Vリチウムイオン電池)、可動刃ケース、チェーンオイル 取扱説明書 (3.94MB) チェーンスピード(m/s)[m/分] 5.9 関連資料 (7.54MB)
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷

10.8V充電式ガーデントリマー&ガーデンソー。着脱ポールで長さ調節2段階。高枝ポールソー、高枝トリマー、ハンディソー、ハンディトリマーの4WAY。
用途ガーデニング、庭、園芸、目立て、粗大ごみ、チェーンソーアート、切断、枝払い、丸太、伐採、薪割り草刈り、芝刈に。 電気チェーンソー、高枝チェーンソー、電動ノコギリ、高枝切鋏、太枝切鋏、剪定バサミとして。 刈込み幅(mm) 300 切断能力(mm) 80 バッテリー 2.5Ah リチウム電池 バッテリー電圧(V) 10.8 電源タイプ 充電式 ストローク数(min) トリマー:1200、ソー:0~2500
1セット
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)