- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 充電工具 本体
- マキタ40のおすすめ人気ランキング
マキタ40のおすすめ人気ランキング
2026/01/06更新154件の「マキタ40」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マキタ 40vmax」、「マキタ40v」、「インパクトドライバー 36V」などの商品も取り扱っております。
付属品
(+)ビット2-65、フック
質量(kg)
1.6(BL4025装着時/バッテリー含む)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
119×86×247(BL4025装着時)
保護等級
IP56(本体/バッテリー/プラスチックケース)
締付能力(高力ボルト)
M5~M14
充電時間(分)
約19(実用)、約28(フル)
モード
4(最速)/3(強)/2(中)/1(弱)/木材/テクス用(薄板)/テクス用(厚板)/ボルトモード(1)/ボルトモード(2)//ボルトモード(3)
締付能力(小ねじ)
M4~M8
ねじ締め能力(mm)コーススレッド
22~125
1充電当たりの作業量
約460本(木ねじΦ5.4×90mm)/約800本(木ねじΦ4.3×65mm)/約150本(金物ビスΦ6.0×120mm)/約4100本(ねじ・ボルトM8×16mm)
用途酸化皮膜やサビ取り、溶接前のクリーニング、ステンレス等の溶接のヤケ取りに。
外径(Φmm)
100
穴径(Φmm)
15
適合機種
100mm各種ディスクグラインダ
1台
¥29,980
税込¥32,978
欠品中
専用設計によりIP56防じん・防水保護等級を取得。高耐久仕様を実現。
適合
Li-ion40Vmaxシリーズ
バッテリー
リチウムイオン電池
40VMAX充電式インパクトレンチ
用途クラス最強トルク
付属品
バッテリBL4025×2本、充電器DC40RA、ケース
幅(mm)
86
全長(mm)
144
質量(kg)
1.9(バッテリ含)
高さ(mm)
248
電源(V)
直流36
打撃数(min-1[回/分])
0~4000
角ドライブsq(mm)
12.7
締付能力(普通ボルト)
M10~M20
機能
無段変速/正逆転切替LEDライト/バッテリ保護回路/ソフトグリップ/フック付/ハイパワーブラシレスモータ/パワー切替:4段階/作業用モード:3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード/防滴・防じん:APT
締付能力(高力ボルト)
M10~M16
最大締付トルク(N・m)
320
バッテリー容量(Ah)
2.5×2
防塵防水性能
IP56
充電時間(分)
DC40RA:約19分(実用充電)/約28分(フル充電)
回転数(min-1[回/分])
0~3200
適合バッテリー
BL4020/BL4025/BL4040/BL4040F/BL4050F/BL4080F
振動3軸合成値(m/s2)
16.5※EN60745-2-2規格に基づき測定
1充電当たりの作業量
高力ボルト(M16):約280本、締付け時間約1.5秒※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
1台
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
クラス最高の静音性&滑るような操作性
種類
カプセル式&ワンタッチスイッチ
電圧(V)
直流36(40vmax)
質量(kg)
1.6(バッテリ含む)
商品タイプ
本体+バッテリー
長さ(mm)
1066
幅(mm)
113
高さ(mm)
152(パイプ、ノズル付)
集塵容量(L)
0.73
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
119×86×247(BL4025装着時)
質量(kg)
1.6(BL4025装着時/バッテリー含む)
付属品
(+)ビット2-65、フック
1充電当たりの作業量
約460本(木ねじΦ5.4×90mm)/約800本(木ねじΦ4.3×65mm)/約150本(金物ビスΦ6.0×120mm)/約4100本(ねじ・ボルトM8×16mm)
保護等級
IP56(本体/バッテリー/プラスチックケース)
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
厳選された超硬チップと独自の螺旋形状で、穴あけスピードに優れたドリルです。 法面工事等で広く使われています。 13Hの六角軸で、日立のPR38E, DH40SAやマキタのHR3530, HR3850などのハンマードリルに装着できます。
シャンク形状
六角軸13H
構造用合金鋼で作られた完全鍛造品であります。種々の掘削に強力な威力を発揮します。硬度はHRC57に熱処理を施しており、かつショットピーニングをしておりますので耐久性は抜群です。
用途解体・ハツリ作業に。
シャンク形状
六角軸
シャンク形状
SDS-plus
適合機種
【ボッシュ】GBH2-26DE、GBH2-26DRE、GBH2-26DFR、GBH2-28DV、GBH2-28DFV、GHB3-28DRE、DBH4DFE、GBH4-32DFR、GBH18V-ECH、GBH36V-LI、GBH36V-LIN(H)、GBH36VF-LI、GBH36VF-LIN(H)、GAH500SE、PBH2100RE。【ヒルティ】TE7-A、TE7-C、TE16-C、TE16-M、TE30-M-AVR、TE35、TE40-AVR。【マキタ】HR200DRJSP、HR202DFRX、HR202DZK、HR242DRFX、HR242DZK、HR244DRMX、HR261DRDX、HR261DZK、HR262DRDX、HR262DWBX、HR262DZK、HR2432、HR2450、HR2450F、HR2470F、HR2611F、HR2811F、HR3000C、HK0500。【日立】DH18PH、DH24DVA、DH24PC3、DH24PF3、DH24PH、DH24PM、DH25DAL、DH28PC、DH28PCY、DH28PD、DH30PC2、DH36DAL、H25PV。【リョービ】ED-263VR。【マックス】PK-R241、PK-R261D、PK-R263
寸法(mm)
Φ10×265
全長(mm)
265
内径(Φmm)
20
シャンク径(Φmm)
10
穴深さ(mm)
50
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
シャンク形状
SDS-plus
適合機種
【ボッシュ】GBH2-26DE、GBH2-26DRE、GBH2-26DFR、GBH2-28DV、GBH2-28DFV、GHB3-28DRE、DBH4DFE、GBH4-32DFR、GBH18V-ECH、GBH36V-LI、GBH36V-LIN(H)、GBH36VF-LI、GBH36VF-LIN(H)、GAH500SE、PBH2100RE。【ヒルティ】TE7-A、TE7-C、TE16-C、TE16-M、TE30-M-AVR、TE35、TE40-AVR。【マキタ】HR200DRJSP、HR202DFRX、HR202DZK、HR242DRFX、HR242DZK、HR244DRMX、HR261DRDX、HR261DZK、HR262DRDX、HR262DWBX、HR262DZK、HR2432、HR2450、HR2450F、HR2470F、HR2611F、HR2811F、HR3000C、HK0500。【日立】DH18PH、DH24DVA、DH24PC3、DH24PF3、DH24PH、DH24PM、DH25DAL、DH28PC、DH28PCY、DH28PD、DH30PC2、DH36DAL、H25PV。【リョービ】ED-263VR。【マックス】PK-R241、PK-R261D、PK-R263
寸法(mm)
Φ10×250
全長(mm)
250
シャンク径(Φmm)
10
先端幅(mm)
40
1本
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
40VMAX充電式インパクトレンチ
用途クラス最強トルク
付属品
バッテリBL4025×2本、急速充電器DC40RA、プラスティックケース
幅(mm)
94
全長(mm)
217
質量(kg)
3.8(バッテリ含)
高さ(mm)
297
電源(V)
直流36
打撃数(min-1[回/分])
0~2300
角ドライブsq(mm)
19
締付能力(普通ボルト)
M12~M36
機能
部材を傷つけにくいハンマケースカバー/LEDライト2灯×2/バッテリ保護回路/ソフトグリップ/大型フック付/ハイパワーブラシレスモータ/パワー切替:4段階/作業用モード:3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード/防滴・防じん:APT
締付能力(高力ボルト)
M10~M27
最大締付トルク(N・m)
1350
バッテリー容量(Ah)
2.5×2
防塵防水性能
IP56
充電時間(分)
DC40RA:約19分(実用充電)/約28分(フル充電)
回転数(min-1[回/分])
0~1800
適合バッテリー
BL4020/BL4025/BL4040/BL4040F/BL4050F/BL4080F
振動3軸合成値(m/s2)
17.5※EN60745-2-2規格に基づき測定
1充電当たりの作業量
高力ボルト(M24):(F10T)約250本、締付け時間約1.5秒/高力ボルト(M27):(F10T)約160本、締付け時間約2秒※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
1台
¥84,980
税込¥93,478
当日出荷
高容量6.0Ahモデル。
様々な部材、多様な作業に対応。42種類の別売先端工具。
ハイパワー&高作業能率。
握りやすいグリップ形状。工具取付角度360°。
バッテリー
リチウムイオン
振動数(min-1)
6000~20000
バッテリー容量(Ah)
6.0
充電時間(分)
55
振動
左右1.6°(計3.2°)