- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 切断
- マキタxロックのおすすめ人気ランキング
マキタxロックのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新103件の「マキタxロック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「xロック」、「替刃 xロック」、「ディスクグラインダー 刃 金属」などの商品も取り扱っております。
【X-LOCK式 ディスクグラインダー対応!金属万能切断砥石 ローデウス X-tra1ミリアトム XLOCK】。レンチを使わずにワンタッチで交換できる、「Xロック」システムを採用。切れ味と寿命を優先した切断砥石。バリが小さく、材料が熱くなりにくい。ローデウス独自のハイドロプロテクト採用で長期保管時の湿気による性能低下を防ぎます。
用途切断材料:構造鋼・鋼板、合金鋼、鉄筋、高張力鋼材・鋼板、ハルドックス耐摩耗鋼板、炭素鋼、工具鋼、鉄・軟鋼、ステンレス鋼材・鋼板、アルミ等。
種別
両面補強
粒度
46
厚さ(mm)
1
砥材
A
穴径(Φmm)
22.23(Xロック)
規格
ヨーロッパ規格保証(EN12413)
硬度
U
最高使用周速度(m/s[m/min])
80[4800]
結合剤
BF
主要切断材料
構造鋼・鋼板、合金鋼、鉄筋、高張力鋼材・鋼板、ハルドックス耐摩耗鋼板、炭素鋼、工具鋼、鉄・軟鋼、ステンレス鋼材・鋼板、アルミ
X-LOCKグラインダー用に開発されたディスクです。専用クリップで工具無しにワンタッチで交換ができます。弾力性のある不織布ベースに砥粒を配した構造により、下地を傷つけることなく、錆、塗装、落書きなどを取り除くことができます。樹脂の含浸により、不織布ベースが柔軟に圧縮可能になるため、あらゆる材料の表面(金属、セラミック、コンクリート、プラスチック)に対してパフォーマンスが向上します。製品のオープンな構造により、除去された錆や塗料がディスクを詰まらすことが無く、長寿命です。
用途金属、木材、プラスチック、またはグラスファイバーの表面から錆びや塗装の除去
適合機種
X-LOCK
穴径(Φmm)
22.23
最高使用周速度(m/s[m/min])
50
外径(Φmm)
125
適合材
金属・木材・セラミック・コンクリート・プラスチック
1枚
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
金の卵の切れ味をX-LOCKでも。より安全で、よりスムーズに。ワンタッチで取り付け・取り外し。装着できたことがしっかり分かる。ワンタッチ取り付け、取り外しにより、フランジの締め忘れ、ゆるみなどによる事故を未然に防ぎます。" カチッ" という音でしっかり装着できたことを確認できるだけでなく、回転方向が決まっているアクセサリーでも誤って装着してしまうことはありません。フランジ締付工具 不要。
用途ステンレス・金属の切断用
粒度
#60
厚さ(mm)
1.3
砥材
AZ
穴径(Φmm)
22.23
シリーズ
金の卵
外径(Φmm)
125
主要切断材料
ステンレス・金属
結合度
P
最高使用周速度(m/s)
80
1箱(10枚)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
切断砥石に比べ最大123倍の寿命です。真空金属溶着製法により、ダイヤモンド砥粒の脱落が抑制されます。
長寿命なので取り換え作業が激減します。径が小さくならず、切り込み深さを一定に保てます。
わずらわしい取り換え作業が最大123回軽減されます。
切断砥石に比べ火花や粉塵が少ないです。
用途一般鉄鋼材、ステンレス、鋼管、薄鉄板、非鉄金属、樹脂、FRP、トミジ管、塩ビ管、ダクタイル鋳鉄管、スレート建材、モルタル、コンクリート、レンガ、ゴム製品、タイル、木材(釘・ビス入り)などに。
適合機種
X-LOCKシステム対応ディスクグラインダー
穴径(Φmm)
22.23(X-LOCK)
適合材
ステンレス、樹脂、モルタル、コンクリート、レンガ、タイル、木工
ポリコットンにジルコニア砥粒の組み合わせで、焼けの無い研削作業を長時間可能。低振動で仕上げ作業に最適。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!
用途鉄、ステンレスの研削作業
取付方式
X-LOCK
穴径(Φmm)
22.23
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
12250
外径(Φmm)
125
TYROLIT社の三段階グレードのなかでも、最上位に位置する「プレミアム」ラインの製品です。
X-LOCK取付機構モデルで、ワンタッチで取付及び取外し可能です。
用途一般鋼、ステンレス鋼などの切断作業に。
材質/仕上
アルミナ砥粒
砥材
A
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
12250
硬度
Q
外径(mm)
125
穴径(mm)
22.23
手軽さと安全性を徹底追及。
ワンタッチ着脱により交換時間を短縮。
フランジ不要・締め過ぎや緩みが起こりにくい。
カチッという取付音で取付確認が可能。
フラットな角度で研削可能。
フランジ部のでっぱりが少ない。
決まった方向のみ取付可能な形状なので先端工具を取付間違えない。
ホイールカバーはロック解除レバーを押すだけで調整・着脱可能。
関連資料
(0.9MB)
砥石寸法(Φmm)外径
100
砥石取付穴径(Φmm)
22
研削砥石寸法(mm)(厚さ)
6(取付可能砥石3.5~6)
回転数(min-1[r.p.m])
8500
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
376×117×147
質量(kg)
2.5(バッテリー含む)
1充電当たりの作業量
コンクリートの筋付け約16.8m(切り込み深さ10mm)/目安
長さ(mm)
376
幅(mm)
117
高さ(mm)
147
砥石径(Φmm)
100
ポリコットンにジルコニア砥粒の組み合わせで、焼けの無い研削作業を長時間可能。低振動で仕上げ作業に最適。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!
用途鉄、ステンレスの研削作業
取付方式
X-LOCK
穴径(Φmm)
22.23
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
12250
外径(Φmm)
125
コストパフォーマンスに優れたセグメントタイプ。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!
用途コンクリート、ブロック、瓦、レンガ、等の切断作業に。
取付方式
X-LOCK
穴径(Φmm)
22.23
外径(Φmm)
125
刃厚(mm)
1.6
アズワン品番
64-8358-90
刃高(mm)
10
1枚
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
瞬速切断で、ステンレスに最適!
バリ、焼けがすくない!
用途ステンレス・金属の切断用
主要切断材料
ステンレス・金属
砥粒
AZ(酸化アルミニウム-ジルコニア)
シリーズ
金の卵
最高使用周速度(m/s[m/min])
80[4800]
ワンタッチで脱着可能なX-LOCKシステム専用切断砥石。X-LOCKシステムは締付工具が不要。特殊配合によりステンレス鋼に優れた切断力を発揮
用途一般鋼・ステンレス鋼の切断、薄板・パイプ切断、厚板・太物切断
粒度
60
硬度
P
結合剤
BF
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
12220
最高使用周速度(m/s)
80
主要切断材料
ステンレス
適合材
小径丸棒、小径パイプ、小径鋼、薄鋼板、波トタン
取付方式
X-LOCK
外径(Φmm)
125
厚さ(mm)
1.2
シリーズ
スーパーカット
砥石径(Φmm)
125
1箱(10枚)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
X-LOCK 切断砥石。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!。ステンレス切断に特化、シャープな切断。
用途ステンレスの切断作業
粒度
#60
厚さ(mm)
1
砥材
WA
取付方式
X-LOCK
穴径(Φmm)
22.23
硬度
T
最高使用周速度(m/s[m/min])
80
外径(Φmm)
125
結合剤
INOX BF
切断砥石に比べ最大123倍の寿命です。真空金属溶着製法により、ダイヤモンド砥粒の脱落が抑制されます。
長寿命なので取り換え作業が激減します。径が小さくならず、切り込み深さを一定に保てます。
わずらわしい取り換え作業が最大123回軽減されます。
切断砥石に比べ火花や粉塵が少ないです。
用途一般鉄鋼材、ステンレス、鋼管、薄鉄板、非鉄金属、樹脂、FRP、トミジ管、塩ビ管、ダクタイル鋳鉄管、スレート建材、モルタル、コンクリート、レンガ、ゴム製品、タイル、木材(釘・ビス入り)などに。
適合機種
ディスクグラインダー、カッター、防じんカッター
適合材
ステンレス、樹脂、モルタル、コンクリート、レンガ、タイル、木工
取付簡単なX-LOCKシステムを採用。セグメントタイプは切り込み力がアップ。寿命と切れ味のバランスに優れる。ウェイブタイプはチッピングを抑制。切削抵抗が低く、滑らかな切れ味。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断・溝入れに
適合材
コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート
穴径(Φmm)
22.23(X-LOCK)
ダイヤ層幅(mm)
10
適合機種
X-LOCKシステム対応ディスクグラインダー
結合剤
BF
適合材
一般鋼、ステンレス鋼、合金鋼
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
11000
最高使用周速度(m/s)
72
外径(Φmm)
125
厚さ(mm)
3.5
取付方式
X-LOCK
充電式クラス最強!大型・ハイトルクブラシレスモータ採用!充電式の常識を覆すAC機並みのハイパワー。防滴・防塵ボディ。コンクリート切込深さ20mm。切断スピード約21秒(コンクリート切断:長さ600mm/切込み深さ10mm)。自動モード切替搭載。離せば止まる安心仕様「パドルスイッチ」+「ブレーキ」。キックバック低減機能。
キックバック時の急激な回転数低下を検知して自動停止。
過負荷保護。発熱保護。再起動防止。優れた冷却性能で重負荷作業に対応。バッテリー残容量表示。脱着式ダストカバー。ソフトスタート。
バッテリー電圧(V)
18
バッテリー容量(Ah)
5
研削砥石寸法(mm)(外径)
100
研削砥石寸法(mm)(内径)
15
回転数(min-1[r.p.m])
8500
研削砥石寸法(mm)(厚さ)
6(取付可能砥石厚さ3~6)
付属品
研削砥石36P、ロックナットレンチ20(782401-1)、サイドグリップ
全長(mm)
362
種別
パドルスイッチタイプ
作業量(目安)
約13.8m/コンクリートの筋付け(切込み深さ10mm)
質量(kg)
2.4(バッテリ含む)
取付簡単なX-LOCKシステムを採用。鋭いアルミナ砥粒と強固なジルコニア砥粒を特殊配合した研磨布紙、ケズレマックスを採用。最適な羽数で高い研削力と超寿命を実現。研削面が広く効率的。
用途溶接ビード取り・バリ取り・面取り・表面研磨などに。
適合機種
X-LOCKシステム対応ディスクグラインダー
羽根形状
フラット
安心を支える保護機能。
キックバックによる反動低減機能。
過負荷保護。過負荷による異常電流を感知し自動停止。
発熱保護。バッテリやコントローラが熱くなると自動停止。
再起動防止。ON状態でバッテリを差込んでも起動しません。
優れた冷却性能で、重負荷作業に対応
バッテリ残容量表示
脱着式ダストカバー
ソフトスタート
バッテリー電圧(V)
18
バッテリー容量(Ah)
6
充電時間(分)
約55
回転数(min-1[r.p.m])
8500
研削砥石寸法(mm)(厚さ)
6(取付可能 砥石厚さ3~6)
作業量(目安)
1充電あたり/コンクリートの筋付け(切込み深さ10mm):約16.8m
X-LOCKグラインダー用に開発されたディスクです。専用クリップで工具無しにワンタッチで交換ができます。最大100倍の長寿命!ダイヤモンドメタルホイールでの金属切断は、通常砥石に比べて最大100倍の長寿命。クリーンで飛散防止!落としても粉々にならず、切断時に化学臭や余分な粉塵が発生しません。
用途普通鋼、ステンレス鋼、モルタルライニング鋳鉄管、ホーロー引き鋳鉄等の切断作業
適合機種
X-LOCK
穴径(Φmm)
22.23
最高使用周速度(m/s[m/min])
80
外径(Φmm)
125
刃厚(mm)
1.4
適合被削材種
普通鋼、ステンレス鋼、モルタルライニング鋳鉄管、ホーロー引き鋳鉄
1枚
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷