- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- マキテック ledのおすすめ人気ランキング
マキテック ledのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新101件の「マキテック led」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マキテック ローラーコンベア」、「T8 蛍光灯」、「シェービングカップ」などの商品も取り扱っております。
水銀灯(400W相当品)の代替として。
コンパクト設計・低価格・高効率・省エネ、次世代を担う高天井用LEDランプ。
入力電圧(V)
AC100~240
消費電力(W)
100
材質
本体:鉄、照射面カバー:ポリカーボネート
タイプ
吊下げ用ブラケットタイプ
全光束(Lm)
16000
本体質量(kg)
4.5
色温度(K)
5000
防塵防水性能
IP66
動作温度(℃)
-30~50
LED寿命(時間)
50000
配光角度(°)
120
演色指数(Ra)
75
発光効率(Lm/W)
160
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
高効率100lm/W 現場用バルーンライト
付属品
三脚・バッテリーおよびインバータ
質量(kg)
6.5(灯具1.9・三脚4.5)
電源(V)
AC90-265(50/60Hz)
全高(mm)
2.1-1.5(手動伸縮エアブレーキ付き)
色温度(K)
5500
使用可能温度範囲
-10~40℃
寿命
40000時間
エネルギー消費効率(Lm/W)
100
演色指数(Ra)
88
開脚径(mm)
(三脚)最大Φ1200
1台
¥159,800
税込¥175,780
6日以内出荷
「IP66」防塵防水仕様
水銀灯の代替として。
明るいのに省エネ16000lm
コンパクト設計・低価格
徹底的なコスト削減による低価格化が実現
次世代を担う高天井用LEDランプ
入力電圧(V)
AC100~240
消費電力(W)
150
材質
本体:鉄、照射面カバー:ポリカーボネート
質量(kg)
6.8
タイプ
吊下げ用ブラケットタイプ
電源
本体内蔵
全光束(Lm)
24000
色温度(K)
5000
LED寿命(時間)
50000
配光角度(°)
120
演色指数(Ra)
75
動作温度範囲(℃)
-30~50
発光効率(Lm/W)
160
1台
¥48,980
税込¥53,878
当日出荷
消費電力(W)
5
入力電圧(V)
AC100
寸法(mm)
Φ55×106
材質(本体)
ポリカーボネート
タイプ
40W相当
電源
本体内蔵
LED寿命(時間)
25000
配光角度(°)
260
演色指数(Ra)
80
動作温度範囲(℃)
-10~40
調光の可否
可
取付簡単マグネット式。配線不要でどこにでも取付可能です。人の動きを感知し、自動的に点灯・消灯します。
センサー感知後、動くものが検出できなくなると遅れて消灯します。安全で簡単にご使用いただけるうえに、省エネルギーで使う事ができます。
用途は限られませんので。様々な場面でご使用下さい。
消費電力(W)
0.5
付属品
粘着テープ付マグネット×1枚
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
190×30×16
本体質量(g)
100(電池除く)
センサー
赤外線センサー
使用電池
単4乾電池×4本(別売り)
LED色
電球色
センサー感知方式
赤外線
設置方式
マグネット、両面テープ
動作温度(℃)
-10~50
LED寿命(時間)
80000
点灯時間
15秒
センサー感知範囲
120°、3m
電球の種類
LED
1台
¥2,398
税込¥2,638
6日以内出荷
「IP66」防塵防水仕様
水銀灯の代替として。
明るいのに省エネ16000lm
コンパクト設計・低価格
徹底的なコスト削減による低価格化が実現
次世代を担う高天井用LEDランプ
入力電圧(V)
AC100~240
消費電力(W)
200
材質
本体:鉄、照射面カバー:ポリカーボネート
質量(kg)
7.2
タイプ
吊下げ用ブラケットタイプ
電源
本体内蔵
全光束(Lm)
32000
色温度(K)
5000
LED寿命(時間)
50000
配光角度(°)
120
演色指数(Ra)
75
動作温度範囲(℃)
-30~50
発光効率(Lm/W)
160
1台
¥52,980
税込¥58,278
当日出荷
4つのモードがあり、色々な環境や天候で稼働可能。
電球の種類
LED
使用場所
屋外
防水保護等級
防水
防水性
IP65
消費電力(W)
10
電源タイプ
充電式
全光束(Lm)
1100
仕様
太陽光、自動点灯、4モード搭載、電気代ゼロ、センサー感知/常時点灯、充電器として使用可能
セット内容
本体1台、取扱説明書1枚、メジャーカード1枚、拡張ネジ4本
材質
ABS+PC Anti-UV
寸法(mm)
ソーラーパネル:344.7×235.6×44.7、ランプ本体:231.9×166.3×33.5
ワイヤー長さ(m)
3
バッテリー
リチウムイオン
バッテリー電圧(V)
3.7
保証期間
1年
LEDランプ
SMD2835 55PSC
ソーラーパネル種類
6.5Wp+4.5Wp 単結晶シリコン
動作モード
ModeA:常時点灯モード、ModeB:センサーモード、充電器モード
放電方式
USB:5.0V/1.0A
バッテリー容量(mAh)
7200
充電方式
DC::5.0V/1.0A
LED寿命(時間)
3500
配光角度(°)
90
動作温度範囲(℃)
-20~50
感知距離(m)
8
1台
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
電気工事が不要で簡単に取り付けができる直管LEDランプです。
グロースターター式器具・FL蛍光灯専用です。
感電防止など安全性に配慮した設計で交換時に安全に交換することができます。
従来の蛍光灯と比較して低消費電力を実現し、省エネで電気代を節約します。
使用シーンに合わせてキッチンや洗面台などに使用できます。
さわやかな光の昼光色と自然な光の昼白色があります。
電源(V)
AC100V(50/60Hz)(使用する照明器具により異なります)
電球の種類
LED
口金
G13
点灯形
グロースタータ式
太陽光で充電し点灯する人感センサー付きLED投光器です。
用途電源のない場所の投光器に。
トラスコ品番
258-2097
材質
本体:樹脂、カバー:ポリカーボネート
色
白
高さ(mm)
138
消費電力(W)
3
全光束(Lm)
350
色温度(K)
6000
設置場所
屋外
電球の種類
LED
1台
¥5,498
税込¥6,048
5日以内出荷
E26口金に取り付け可能なLED電球です。
用途E26口金を使用。
材質
本体:アルミ、カバー:ポリカーボネート
高さ(mm)
106
タイプ
防水
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
5
口金
E26
外径(Φmm)
55
定格寿命(時間)
25000
配光角度(°)
260
電球の種類
LED
80Wのランプで5時間点灯できるバッテリーです。
用途電源交換用に。
トラスコ品番
258-2096
適合機種
LED仮設照明 テラスタンド
材質
本体:アルミ
色
黒
電球の種類
LED
1組(2個)
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
長寿命、省エネのLED直管ランプ。
グロースターター器具に工事不要で取り付け可能です。
ダミースターターE型 (口金:P21)が1個付属。
用途40W形グロースターター式器具を利用した照明に。
付属品
ダミースターターP形 (口金:P21)
材質
PC、銅
質量(g)
約190
形式
40W形
定格電圧(V)
100~240
口金
G13
定格消費電力(W)
15
全光束(Lm)
2300
直径×長さL(Φmm×mm)
29×1198※ピン含まず
点灯方式
グロー式
LED寿命(時間)
40000
配光角度(°)
150
取扱説明書
(3.0MB)
演色指数(Ra)
Ra80
仕様
電源ユニット内蔵(ランプ別売)
適合
(ガード)FK42533
材質
本体/鋼板(クロムフリー)、反射板/鋼板(高反射白色粉体塗装)
タイプ
LDL40 2灯用
定格電圧(V)
AC100~242
1台
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
仮設照明の灯具です。
用途テラスタンドの交換用灯具です。
仕様
球寿命(時間):40000
トラスコ品番
254-6482
材質
本体:ポリカーボネート
高さ(mm)
615
電圧(V)
AC90-265V
消費電力(W)
80
全光束(Lm)
8000
色温度(K)
5500
電球の種類
LED
照射角度(°)
360
1台
¥109,800
税込¥120,780
5日以内出荷
LEDベースライトです。
材質
本体:アルミ、カバー:ポリカーボネート
長さ(mm)
1250
全長(mm)
1250
電圧(V)
AC100~240
定格寿命(時間)
40000
光源色
昼白色
電球の種類
LED
コンセント2口搭載のインバーターとバッテリーのセットです。
用途非常用や予備の電源に。
トラスコ品番
258-2128
材質
本体:アルミ、ボックス:鉄
高さ(mm)
535
電球の種類
LED
1組(3個)
¥129,800
税込¥142,780
5日以内出荷
グロースターター器具専用交換ランプ
電球の種類
LED
口金
G13
定格消費電力(W)
17.5
全光束(Lm)
2300
種別
40W形
種類
直管蛍光灯
電源(V)
100(50/60Hz)
外径(Φmm)
28
定格寿命(時間)
40000
平均演色評価数(Ra)
80
定格入力電流(A)
0.288(100V)、0.154(200V)
仮設照明の三脚です。
用途テラスタンドの交換用三脚です。
トラスコ品番
258-2130
適合機種
LED仮設照明 テラスタンド
材質
本体:鉄
色
黒
電球の種類
LED
1台
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
簡単に持ち運びのできるLED仮設照明です。
用途コンセントのある場所の仮説照明に。
仕様
球寿命(時間):40000
トラスコ品番
258-2101
材質
本体:ポリカーボネート、スタンド:鉄
電圧(V)
AC90-265V
消費電力(W)
80
全光束(Lm)
8000
色温度(K)
5500
電球の種類
LED
照射角度(°)
360
1組(2台)
¥129,800
税込¥142,780
5日以内出荷