- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- キッチン/調理家電
- マキネッタのおすすめ人気ランキング
マキネッタのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新113件の「マキネッタ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ビアレッティ」、「エスプレッソメーカー」、「コーヒーメーカー 業務用」などの商品も取り扱っております。
IHクッキングヒーターに対応したエスプレッソメーカー。直火でもご使用できます。
材質
本体上部/アルミニウム合金、タンク/グラッド鋼(ステンレス鋼とアルミニウム合金)、フィルタープレート・フィルターバスケット/ステンレス、パッキン/シリコンゴム、ハンドル・ツマミ/ナイロン
材質
本体上部/18-10ステンレス、本体下部/ステンレススチール
充填式ですのでメニューに合わせて必要な量だけ充填が可能で、残量がひと目で分かるスケルトンカートリッジを採用。固形燃料のように温度によって液化する心配がなく、季節に左右されず品質が保てます。充填量の設定により燃料を無駄なく使用でき、使い切ることにより安全性も高まります。
付属品
ガス充填カートリッジプロファイヤー
材質
【本体】ステンレス【台座】ABS樹脂
直径×高さ(mm)
155×130
TKG品番
9-2125-0401
TKG品番(2017)
6-1959-0501
1個
¥7,598
税込¥8,358
5日以内出荷
コク深いイタリアン珈琲をご家庭で簡単に作ることができる。「ひげおじさん」のトレードマークで親しみのある、イタリアの老舗ビアレッティ社の定番モデル。イタリア本国では一家に一台は必ずあるとまでいわれている商品です。伝統的な美しい六角形のフォルムは今もなお引き継がれつつ、人間工学に基づいた新しいハンドルを採用するなど、。細部へのこだわりと進化を続けるモカエキスプレスは、世界中の珈琲ファンに絶大な人気を誇ります。※直火対応・IH非対応(※IH調理器でのご使用はインダクションプレート(※別売)が必要です。※《容量(抽出量)》1カップ:60mL、2カップ:90mL、3カップ:130mL。初心者にも熟練のコーヒーファンにも。イタリア語で「急行」を意味する”エスプレッソ”の名の通り、水とコーヒー粉を適量入れた後、直火などの熱源にかけ、数分で完成。毎日を忙しく過ごされる方や、「面倒は省きたいがおいしいものが良い」そんな方におススメです。キャンプで最高の一杯を。コンパクトでタフなつくりは持ち運びに最適。使用後は水ですすいで洗い流すだけでOKです。野外で飲む濃いめの味わい深いコーヒーをお楽しみください。アレンジを効かせて。泡立てた牛乳を加えてカプチーノに、ミルクフォームを加えてカフェラテやマキアートに。アイスクリームにかけて、苦みと甘さを楽しむアフォガードも。使用方法。1)水を入れる。湯沸かし部分に水を入れます。2)コーヒー粉を入れる。ろうと型のフィルターにモカ用に挽いたコーヒー粉を入れます。あくまで優しく、押し込みすぎないように。3)火にかける。モカエキスプレスを火にかけます。弱火でじっくりと時間をかけるのがポイント。4)完成!。ゴロゴロと音が立ってきたら完成が近づいてきた合図。火を止めてコーヒーが完全に抽出されたら完成です。世界で愛されて100年 イタリア生まれのコーヒーメーカー。ビアレッティは創業100年を超えるイタリア生まれのエスプレッソコーヒーブランド。エスプレッソコーヒーを楽しむ人のためにこだわりの器具とコーヒー豆を作り続けています。ビアレッティを代表するアイテム「モカエキスプレス」は2023年で生誕90周年。誰もが手軽に味わい深いイタリアンコーヒーを作ることができる「モカエキスプレス」は頑丈で長持ち。世界中のコーヒーファンに絶大な人気を誇ります。お手入れ方法。使用後、洗剤やスポンジを使用せず水で簡単に洗い流してください。※食洗器非対応
材質
本体:アルミニウムフィルター:アルミニウムパッキン:シリコーン樹脂
対応
直火使用可
コーヒー粉をバスケットに入れ、中ブタをしてインセット をセットし、ポットの湯が沸騰したらインセットを入れ上 ブタをして弱火にします。パイプを通してお湯が間欠的に 噴き上がりバスケットを通って下にさがります。その繰り 返しにより次第に濃いコーヒーができます。
方式
パーコレータ-
材質(サーバー)
ステンレス
世界のバリスタが認めたソリスのエスプレッソマシン
質量(kg)
6.4
消費電力(W)
1050
電源
AC100V 50・60Hz
タンク容量(L)
給水タンク:1.7
コード長さ(m)
11.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×280×325
フィルターサイズ(mm)
ポルタフィルター:58
定格時間(分)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
蒸気圧
15
1台
¥58,980
税込¥64,878
4日以内出荷
業務用モデルをベースにしたコンパクトでスタイリッシュなセミオートタイプ。GAGGIAフラッグシップモデル。1. プロフェッショナルスチームワンドを搭載 2. プロ用のマシンと同様のフィルターサイズ 3. 幅240mmのコンパクトデザイン! 4. 3ウェイバルブを搭載
用途ご家庭から飲食店まで活用できるGAGGIAセミオートエスプレッソマシンです。
付属品
プロフェッショナルフィルターホルダープロフェッショナルフィルターシングル/ダブル・クレマフィルターダブル・パーフェクトクレマデバイス・粉計量スプーン・ブラインドフィルター・プラスチックタンパー
材質
ボイラー:アルミニウム
質量(kg)
8
電圧(V)
100(50/60Hz)
消費電力(W)
1150
タンク容量(L)
2.1
圧力
ポンプ:15気圧
方式
サーバー
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
230×380×240
保証期間
1年
材質(サーバー)
ステンレス
創業から120年経った今日、Barazzoni(バラゾーニ)は創業時と同じ価値観を持ちながら、ステンレスやアルミニウムの調理器具、圧力鍋、キッチン用品を高品質、デザイン、機能性、革新、環境保護、消費者の健康に重点を置いて製造しています。この家族経営の会社は、今や創業者直系の曽孫4代目によって運営されています。。沸騰させた水の水蒸気圧でコーヒーを抽出する直火式エスプレッソマシンです。イタリアでは一般的なアイテムで、モカエキスプレスやモカポットとも呼ばれています。手軽に濃厚なイタリアンコーヒーを味わいたい人におすすめです。使い方は、まず下部のボイラーに水を注ぎコーヒー粉を入れたバスケットをセットします。そのあとボイラーと上部パーツをセットして、火にかけて抽出されるのを待つだけです。
コンパクト&スリムで場所を取らないインテリアにも馴染む優れたデザイン 幅、奥行きともにB5判より小さく、置く場所を選ばないサイズ。キッチンカウンターやリビングに置いたままでもインテリアとして楽しめるスタイリッシュなデザイン。また、スリムなので収納にも便利です。軽量設計で、出し入れや持ち運びも楽々 コンパクト&スリムなうえに、約1.4kgという軽量設計だから収納時の出し入れや持ち運びもラクラク。本格的なエスプレッソコーヒーを毎日手軽に楽しめことができます。本格的でおいしいエスプレッソコーヒーを楽しめる エスプレッソコーヒーは「クレマ」と呼ばれている表面を覆う細かい泡がおいしさの鍵を握ると言われています。内蔵されている加圧ポンプできめ細かなクレマを実現。専用コーヒータンパー付きで、さらにおいしく クイックレマに付属されている専用コーヒータンパーは、重さのあるベースと握りやすいハンドルに加え、フィルターの直径にピッタリのサイズなのでコーヒー粉をしっかりタンピングできて本格的なおいしいエスプレッソコーヒーを実現します。好みの温度で楽しめる温度調節機能 湯温は、85℃~95℃の間の1℃刻み、11段階まで調整ができます。温度コントローラーシステムが選んだ湯温までお湯を沸かし、フィルター内のコーヒー豆をまんべんなく蒸らしてから、お好みのおいしさでエスプレッソコーヒーを抽出することができます。スピーディーだから飲みたい時にすぐ飲める ハイスピード加熱システムで抽出ボタンを押してから約30秒※で1人分の抽出が完了します。スピーディーに抽出できるから、本格的なエスプレッソコーヒーがすぐに作れます。※水量60mlでエスプレッソコーヒー約50ml抽出時。場所を選ばず使える、コードレスモードが便利 電源コンセントを繋がなくても30回までは使用可能な「コードレスモード」を搭載※コードレスモードの場合、お湯を別途ご用意ください。タッチパネルで操作が簡単。フィルターは取り外し可能で、お手入れもラクラク。見やすい水量目盛り 一目で確認できる水量目盛りで、飲みたいエスプレッソコーヒーの量に合わせて都度給水できます。
1個
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
キャンプで使い勝手の良いケットル。丈夫でサビにくいステンレス製。
材質
ステンレス鋼
適合容量(L)
1.3
満水容量(L)
1.9
寸法(mm)
165×220×190
質量(g)
580
底面の厚さ(mm)
0.6
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
GAGGIA ガジア 全自動コーヒーマシン。
MAGENTA PLUS。
1938年にイタリアで創業したエスプレッソマシンメーカー。
5種類のメニューを抽出可能。
ステンレス製スチームノズルを搭載。
現代的でダイナミックなコンパクトデザイン。
仕様
【コーヒー豆容器容量】250g、【ポンプ圧力】15気圧、【1杯あたりのコーヒー豆量】約7.5~10g、【コーヒーカス受け容量】15杯
付属品
電源コード(1.2m)、取扱説明書、定期メンテナンスについて(小冊子)、粉末コーヒー用スプーン、クリーニングブラシ、ブルイーングユニット用グリス5g、カルキ洗浄液(MEL-F2000)、コーヒーライン用クリーニングタブレット(カマレタカフェクリーン)、浄水フィルター(インテンザ)、水硬度測定紙
質量(kg)
7.6
電圧(V)
100(50/60Hz)
消費電力(W)
1200
方式
エスプレッソ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
224×435×357
水タンク容量(L)
1.8
材質(サーバー)
熱可塑性樹脂
1台
¥129,800
税込¥142,780
6日以内出荷
耐久性に優れたステンレス製に加え、コーヒータンクはフッ素コーティング仕上げ。お手入れがぐっと簡単です。また、コーヒーが詰まりにくい間接保温。コックを押すだけでコーヒーを注げます。
容量(L)
2.5
方式
ディスペンサー
材質
ステンレス
質量(kg)
2.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
178×245×182
保温温度
80℃以上
TKG品番
9-0888-0201
TKG品番(2017)
6-0796-0301
1個
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
ET-350とセットで使用できる保温ポットです。もちろん保温・保冷のポットのみでの使用もOK。専用ポット台にポットをセットし、プッシュレバーでカップにコーヒーを注げます。本体とポット台をフックでつなげて、必要な場所へ安全に移動もできます。
容量(L)
2.5
方式
ディスペンサー
適合
ET-350専用
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
213×233×439
TKG品番
9-0887-0301
TKG品番(2017)
6-0795-0301
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
材質
ステンレス鋼
容量(L)
満水約2、実約1.7
寸法(外径×高さ)(mm)
(約)Φ145×125(本体のみ)
1個
¥3,198
税込¥3,518
翌々日出荷
保温性と注ぎやすさを両立させた「プッシュボタン式 まほうびんタイプのステンレスサーバー」。
たっぷり大容量「コーヒーカップ約10杯」(最小3杯から作れます)。
「24時間予約タイマー(抽出スタート時刻を設定)」&「デジタル時計表示」。
味を引き出す「マイコン予熱」&「マイコン蒸らし」抽出。
繰り返し使える「ステンレスメッシュフィルター」つき。
外して洗える水タンク&スイングバスケット&フィルターケース。
クリーニング時期をランプでお知らせ「クリーニングお知らせランプ」。
クエン酸の洗浄力をしっかり引き出す「クエン酸洗浄モード」。
しずくもれ防止構造。
容量(mL)
1350
方式
ミル無しドリップ式
材質(サーバー)
ステンレス
色
ステンレスブラック
消費電力(W)
800
本体質量(kg)
4.1
電源コード(m)
1.3
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
270×200×375
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
材質
ステンレス鋼
多目的な機能性に富み、収納性も良くかさばらず軽量で大変便利です。
収納時寸法(mm)
Φ150×H70
TKG品番
9-1024-1101
セット内容
ソースパンΦ140×H67、 ソースパン蓋Φ145×H15、ミルクパン Φ120×H65、ミルクパン蓋Φ125×H15、中皿 Φ120×H23
TKG品番(2017)
6-0899-0901
1セット
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
調理時に便利なふたと目盛り付。
材質
ステンレス鋼
容量(L)
1.8
材質
18-8ステンレス
寸法(mm)
Φ123×153×H162
1個
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷