マクトルのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
37件の「マクトル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「塗膜はがし」、「ダイヤシェーバー」、「マクトルオレンジ」などの商品も取り扱っております。
塗膜はがし専用のカップホイールです。マクトルシリーズは、焼結ダイヤモンドチップが塗膜をするどく切り削るので、はくり作業がすばやくカンタンにできます。しかも、ショックアブソーバ付きなので仕上がりもとてもきれいです。
外径(Φmm) 92 穴径(Φmm) M10 仕様 乾湿両用 刃数 9 タイプ 厚膜 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
14,980 税込16,478
当日出荷

特殊フィルターにより、耳障りなキンキン音が響きません。
用途塗膜はがし・鋼板下地用 外径(Φmm) 92 取付穴 M10ネジ 仕様 乾湿両用 穴径(Φmm) M10 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
13,980 税込15,378
当日出荷

1枚
10,980 税込12,078
当日出荷

マクトルシリーズの能力を最大限に引き上げます。 定規機能・刃の深さを調整し一定に保つので下地を深く痛めることを防ぎます。 入隅もOK・先端のキャップが付け外しできるので入隅ギリギリまで入ります。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

橋梁の塗膜はがしなど、狭小部の多い場合に便利なマクトルです。
用途塗膜はがし・鋼板下地・せまい所用 外径(Φmm) 60 取付穴 M10ネジ RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
9,798 税込10,778
当日出荷

1枚
8,898 税込9,788
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三京ダイヤモンド工業トマックス8
用途塗膜・接着剤はがし用(厚膜用) 外径(mm) 92 トラスコ品番 859-0711 材質 CP(ダイヤモンド)、鉄 形状 カップ型 質量(g) 252 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 15200 使用工具 ディスクグラインダー ねじ径(mm) M10 チップ数 8 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
14,980 税込16,478
当日出荷


塗膜剥がし専用のカップホイールです。 Pタイルを剥がした後の糊残りはペーパーや通常のメタルボンドでは塗膜がホイール全体に貼り付いてしまいます。 ですが、膜取る刃焼結ダイヤモンドチップが糊残りを鋭く削るので剥離作業が素早く簡単に出来ます。 ガイドカバーを使用すれば、より平らに削ることが出来、仕上がりもとてもきれいです。
用途マキタ用
1セット
23,500 税込25,850
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途塗膜はがし・せまい部分用(タイル下地ならし・手すり・かわら棒(体育館屋根)) 外径(Φmm) 31 取付穴 M10ネジ RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
7,598 税込8,358
当日出荷

積層ダイヤ+整列ダイヤで目詰まりを低減 ゴムサンド基板で衝撃を吸収、静音化と軽量化を実現。 下地へのあたりが柔らかく、食い込みを低減。
用途アクリル系樹脂、ウレタン系樹脂、シリコン系樹脂、その他樹脂塗料全般、リシン、スタツコ、吹付けタイル、接着剤など 外径D(Φmm) 100 内径H(Φmm) 20 適合材 各種樹脂 アズワン品番 64-8521-07 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
8,798 税込9,678
当日出荷

三京ダイヤモンド工業トマックス9 塗膜はがし
素地接触でも欠け難いチップ耐久力。塗膜や接着剤のはがし作業に最適。円形チップで横へのスライド研削がなめらか。シンプル・軽量で長時間の作業に最適
用途弾性塗膜・アクリル系塗膜・吹付タイル・接着剤など 内径(Φmm) 10 外径(Φmm) 100 RoHS指令(10物質対応) 対応 チップタイプ 9P
1枚
9,898 税込10,888
当日出荷

蛇腹状の樹脂製スカートが粉じんの飛散をシャットアウト。 カバーの一部が脱着式で入隅ギリギリの研削にも対応できます。 各種100mmディスクグランダに取付けて使用します。 お手持ちの集じん機とつなげてお使い下さい。ホースとグラインダは別売り。
用途ポリッシャ用集じん装置 適合 ディスクグラインダー:マキタ・東芝・日立・リョービ(100mm) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

厚みと幅のある刃で、コンクリート重研削に最適なクロスタイプ。 カップ部はブレが少ない削り出し加工の高級品を使用した圧倒的なコストパフォーマンス! 研削力と耐久性のバランスがとれたダイヤ粒子を使用しています。
用途コンクリート・ブロック・レンガ・瓦の面取り、平面研削に。 適合材 コンクリート・ブロック・レンガ・瓦 外径(Φmm) 100 穴径(Φmm) 20 ダイヤ層厚さ(mm) 5.5 仕様 乾式 付属品 15Φmmリング タイプ クロス 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 15200 チップ幅(mm) 8.5 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 取扱説明書
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

広範囲の研削に最適なサーフェイスタイプ。 圧倒的なコストパフォーマンス! カップ部はブレが少ない削り出し加工の高級品を採用し、研削力と耐久性のバランスがとれたダイヤ粒子を使用しています。
用途コンクリート・ブロック・レンガ・瓦の面取り、平面研削に。 適合材 コンクリート・ブロック・レンガ・瓦 外径(Φmm) 100 穴径(Φmm) 20 ダイヤ層厚さ(mm) 5.5 仕様 乾式 付属品 15Φmmリング タイプ サーフェイス 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 15200 チップ幅(mm) 7 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 取扱説明書
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

アクリル系樹脂塗料、ウレタン系樹脂塗料、弾性塗膜、エポキシ塗膜、 吹付タイルなどあらゆる塗膜に対応します。 幅の広いチップを外向きに10°外側に傾けた設計により横方向への移動が スムーズになり研削力もアップしました。
用途アクリル、ウレタン系樹脂塗料や接着剤のはがし作業に。 トラスコ品番 249-4301 厚さ(mm) 18 材質/仕上 台金:工具鋼、刃先:PCDダイヤモンド焼結等 質量(g) 256 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 14500 適合材 アクリル、ウレタン系樹脂塗料 チップ数 8 外径(mm) 100 穴径(mm) 20
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

ダイヤテックけずれるンジャー
フランジに振動吸収のゴム付で振動が約60~70%軽減。 T型チップ採用により、研削力寿命が15%アップ。 低振動により研削力が10%向上。
用途コンクリート、ブロック等の研削 適合材 コンクリート、ブロック等 外径(Φmm) 105 ねじ径 M10 使用機械 ディスクグラインダー
1個
13,980 税込15,378
10日以内出荷

ハードな使用に対応するフランジなしタイプ
用途超厚膜・多重層の弾性塗膜、塩ビ系・アクリル系塗膜の剥離に。 外径(Φmm) 100 穴径(Φmm) 15
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NANIWA(ナニワ研磨工業)ダイヤシェーバー 塗膜はがし
ハードな使用に対応するフランジなしタイプ
用途弾性塗膜、塩ビ系・アクリル系塗膜の剥離作業に最適。 外径(Φmm) 100 穴径(Φmm) 15
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

広い面積の仕上研削に最適なターボタイプ。 圧倒的なコストパフォーマンス! カップ部はブレが少ない削り出し加工の高級品を採用し、研削力と耐久性のバランスがとれたダイヤ粒子を使用しています。
用途コンクリート・ブロック・レンガ・瓦の面取り、平面研削に。 適合材 コンクリート・ブロック・レンガ・瓦 外径(Φmm) 100 穴径(Φmm) 20 ダイヤ層厚さ(mm) 5.5 仕様 乾式 付属品 15Φmmリング タイプ ターボ 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 15200 チップ幅(mm) 14 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 取扱説明書
1個
1,798 税込1,978
当日出荷