マクトルガイドカバーのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
60件の「マクトルガイドカバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マクトル」、「水処理パット」、「集塵機付きサンダー」などの商品も取り扱っております。
マクトルシリーズの能力を最大限に引き上げます。 定規機能・刃の深さを調整し一定に保つので下地を深く痛めることを防ぎます。 入隅もOK・先端のキャップが付け外しできるので入隅ギリギリまで入ります。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

蛇腹状の樹脂製スカートが粉じんの飛散をシャットアウト。 カバーの一部が脱着式で入隅ギリギリの研削にも対応できます。 各種100mmディスクグランダに取付けて使用します。 お手持ちの集じん機とつなげてお使い下さい。ホースとグラインダは別売り。
用途ポリッシャ用集じん装置 適合 ディスクグラインダー:マキタ・東芝・日立・リョービ(100mm) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

塗膜はがし専用のカップホイールです。マクトルシリーズは、焼結ダイヤモンドチップが塗膜をするどく切り削るので、はくり作業がすばやくカンタンにできます。しかも、ショックアブソーバ付きなので仕上がりもとてもきれいです。
外径(Φmm) 92 穴径(Φmm) M10 仕様 乾湿両用 刃数 9 タイプ 厚膜 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
14,980 税込16,478
当日出荷


ハリケーンNKC-125型は、新開発の「密閉フレキシブル構造」により、驚異の集塵率97%を達成すると共に、4"・5"両サイズカップ&各メーカーグラインダ対応のユニバーサルデザインを市場で初めて実現した画期的な商品です。 壁際研削(入隅研削)機能。 凹凸面にも柔軟に対応するブラシスカート採用。
適合サイズ(mm) 100・125 対応機種 日立:G10シリーズ(G10B2は別売専用フランジが必要)・PDA100H・PDH100H、マキタ:9533シリーズ・GA403シリーズ、リョービ:G104P・G105・G-110シリーズ、ボッシュ:GWS5/6/7/8 100mmグラインダーシリーズ
1個
7,598 税込8,358
当日出荷

屈曲性に優れた集塵ホース一体構造と吸着性に優れていますので、壁面、天井への取り付け可能。 目盛り線入りで位置決め簡単。 乾湿兼用(集塵機は湿式対応機種をご使用ください) コアドリル、ドリルビットの長さに関係なくご使用頂けます。 ミストダイヤ、ウェットモンドコアドリルにもご使用頂けます。
用途エアコン、換気扇、配管、アンカー取り付け等各種穴あけ施工時に出る粉塵飛散を防止します。 コアドリル・ドリルビット、ダイヤモンドコアドリル、ミストダイヤ、ITドリル等あらゆるドリルビットに使用頂けます。
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

集じん機なしで驚異の集じん力!! 自己集じん率90%以上 集じん機を持ち込めない場所や高所でも快適に作業ができます。 内蔵大型ファンが強力集じん!!
用途4型ディスクグラインダ専用 付属品 メッシュバック、紙ふぃるた、クリップ、専用ホース(1.2m)、アダプタ、専用ワッシャ、専用Oリング、六角棒スパナ 適合 メーカー製ダイヤモンドカップホイール:ドライサーフェーサー、ドライカップ 適合機種 マキタ:9533シリーズ/GA403シリーズ 寸法(mm) 180×157×79 アズワン品番 64-8481-35 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

1個
9,698 税込10,668
3日以内出荷

1個
3,500 税込3,850
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

集じん機なしで驚異の集じん力!! 自己集じん率90%以上 集じん機を持ち込めない場所や高所でも快適に作業ができます。 内蔵大型ファンが強力集じん!!
用途4型ディスクグラインダ専用 付属品 メッシュバック、紙ふぃるた、クリップ、専用ホース(1.2m)、アダプタ、専用ワッシャ、専用Oリング、六角棒スパナ 適合 メーカー製ダイヤモンドカップホイール:ドライサーフェーサー、ドライカップ 適合機種 日立工機:G10シリーズ/PDA-100H/PDH-100H(G10B2除く)、三京:SDG-100A 寸法(mm) 180×157×79 アズワン品番 64-8481-34 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

吸排機能付で集じん機がいらず簡単に作業ができます。
用途壁面、床面の研磨。舗石・平盤・ピンコロ石・煉瓦・耐火煉瓦・インターロックブロック(ILB)・その他石材などの切断 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 9000 電源(V) AC100 定格電流(A) 7 消費電力(W) 660 電源コード(m) 2.5 寸法(mm) 445×230×250
1台
47,980 税込52,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品 専用ホース、メッシュバック、ゴム製ワッシャ、アダプタ、集じんアダプタカバーセット、フェルトホルダ、紙フィルタ トラスコ品番 767-8215
1個
14,980 税込16,478
当日出荷


集じんアタッチメント!集じん機との接続でクリーンな作業を実現 刃先の位置がよく見える透明構造! これ一台で105mmと125mmのダイヤモンドカッターに対応 切り込み深さ調整機能付
用途ダイヤモンドカッター用 付属品 集塵アタッチメント、コネクタ、専用ワッシャ、六角棒レンチ アズワン品番 64-8436-49 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ドリル用集じんノズル
ドリルでの穴開け時に切り粉をもらさず集じんでき、クリーンな穴開け作業が可能
用途集じんノズル 適合機種 VC-51・VC-51W・VC-1100・VC-1150・VC-1200・VC-1250・VC-125W・VC-125WPD・VC-125RS 穴径(Φmm) ドリル/13. 最大径(Φmm) (可能)13
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

1個
1,898 税込2,088
当日出荷

1セット
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
8,998 税込9,898
3日以内出荷

ディスクグランダー専用の集塵アタッチメントです。(ハイコーキ用) フレキシブルヘッド構造で凹凸面にも柔軟な集塵です。
用途コンクリート・ブロックの集塵用 仕様 乾式 セット内容 日立用ワッシャ・入隅プレート・先端カバー 材質 ポリカーボネート 質量(g) 510 使用工具 ディスクグラインダー 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 148×160×50 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊フィルターにより、耳障りなキンキン音が響きません。
用途塗膜はがし・鋼板下地用 外径(Φmm) 92 取付穴 M10ネジ 仕様 乾湿両用 穴径(Φmm) M10 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
13,980 税込15,378
当日出荷