マクロズームレンズのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
83件の「マクロズームレンズ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マクロレンズ」、「ズームレンズ」、「Cマウント レンズ ズーム」などの商品も取り扱っております。
メガピクセル対応マクロズームレンズ。 100万画素以上のカメラに対応のため、高解像力、低ディストーション設計。 耐振動にて全機種に固定ネジ採用(フォーカス、ズーム、可変絞り)。
質量(g) 150 光学倍率 0.3~1 ねじ (フィルター)M34、P=0.5mm 鏡筒長(mm) 79.5 絞り F4.5~C W.D.(mm) 89.9 適合素子サイズ ~2/3
1個
89,980 税込98,978
9日以内出荷

Kenko(ケンコートキナー)マクロズームレンズ
低倍率から10倍ズームで汎用性の高いレンズ。 フォーカスリングを備えているため、同倍率でもズームとの併用によりW.D.の調整可能。
質量(g) 250 ねじ (フィルター)M46、P=0.75mm 分解能(μm) 30~16 適合素子サイズ ~ 1/2
1個
79,980 税込87,978
9日以内出荷

質量(g) 150 センサー 2/3型 フィルターサイズ(mm) ΦM34×P0.5 RoHS指令(10物質対応) 対応 光学ディストーション 【0.3x】2/3型0.02%(y=5.5mm)・1/2型0.12%(y=4mm)、【1x】2/3型1.78%(y=5.5mm)・1/2型0.77%(y=4mm)
1個
79,980 税込87,978
当日出荷

質量(g) 260 センサー 1/2型 フィルターサイズ(mm) ΦM46×P0.75 RoHS指令(10物質対応) 対応 光学ディストーション 【0.084x】1/2型0.9%(y=4mm)、【0.84x】1/2型1.6%(y=4mm)
1個
73,980 税込81,378
当日出荷

コストパフォーマンスに優れたCマウント仕様ズームレンズ。
質量(g) 645 レンズ構成 6群12枚(マゼンタコート付) 被写界深度(mm) 7(最大) 光学倍率 0.28~2×
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

光学倍率4倍で検視が可能な高倍率仕様の ズームレンズ
付属品 ケース 質量(g) 688 適合センサ 1/2インチ以下 レンズ構成 8群14枚(マゼンタコート付) 取付径(Φmm) 50
1本
55,980 税込61,578
当日出荷

メガピクセル対応の高解像度レンズ 焦点距離6-100mmまで、2/3インチカメラ対応7機種、1インチカメラ対応9機種をラインナップ フォーカス・アイリスにロックビスを標準採用 FNO1.4と明るい設計により、露光時間を短くできるため、高速CMOSカメラにも対応可能 周辺ディス トーションの低下や光量落ちを抑えつつ、コン パクトな設計を実現
撮像素子 (適合最大)1インチ 仕様 画像センサ マウント Cマウント
1個
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

光学倍率6倍での検査・観察が可能な高倍率仕様のズームレンズ
用途照明との併用を推奨します。 仕様 デモ機貸出 質量(g) 660 作動距離(mm) 105 レンズ構成 10群16枚(マゼンタコート付) 光学倍率 0.84~6X レンズマウント Cマウント
1個
73,980 税込81,378
3日以内出荷

Kenko(ケンコートキナー)ズーム型高解像度レンズ
超小型ズームレンズとして設置場所を有効利用。
マウント Cマウント 適合素子サイズ ~1/2
1個
95,980 税込105,578
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

操作 Manual(絞り・フォーカス) 内蔵カメラ 2/3"以下/Cマウント
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

汎用性の高い中倍率仕様のズームレンズ ピント調整機能付。 作動距離150~400mmの範囲でピントを合わせられます。 絞り機能付。 明るさと深度の調整が自在です。 ※光学倍率は作動距離により変化します。
質量(g) 260 作動距離(mm) 150~400 絞り F5.6-32(Close) RoHS指令(10物質対応) 対応 レンズマウント Cマウント
1個
49,980 税込54,978
当日出荷

高画質・高倍率仕様のズームレンズ(6倍) 光学倍率1~6倍の高画質なズームレンズです。 絞り機能付。明るさと深度の調整が自在です。 ■レンズフィルター付
光学倍率 1~6X 質量(g) 300 作動距離(mm) 55(レンズフィルター装着時) アズワン品番 64-5105-28 レンズマウント Cマウント
1個
129,800 税込142,780
3日以内出荷

Kenko(ケンコートキナー)倍率可変レンズ
倍率可変レンズとして、小型、軽量 W.D.117~67mmと作業性が良い(レンズフード含む)
光学倍率 0.5~1 分解能(μm) 20(0.5倍時) マウント Cマウント 被写界深度(mm) 1(0.5倍時) 鏡筒長(mm) 92.6~116.6 質量(g) 150 ねじ (フィルター)M30.5、P=0.5mm NA(開口数) 0.06(0.5倍時) 適合素子サイズ ~2/3
1個
63,980 税込70,378
11日以内出荷

Kenko(ケンコートキナー)ズーム型高解像度レンズ
低倍率より高倍率までカバーする汎用性の高いズームレンズ。 ロングW.D.により作業性も良好。
ねじ (フィルター)M22.5、P=0.5mm 適合素子サイズ ~2/3
1個
149,800 税込164,780
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ 高画質(500万画素)、高フレームレート(最大30fps)を補助照明がない環境でも実現しました。 カメラ本体の上下にカメラネジ、4面全てにM4ネジ用の穴があり本体を装置等に直接固定できます。 市販のCマウントのレンズが使えます。 ソフト(HOZAN USB cam software2)で静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。
質量(g) 200 種類 カメラ本体 消費電力(W) 0.35 電源 DC5V(USB) コード長さ(m) 1.8 センサータイプ 1/2.5型 有効画素数 最大2592×1944(500万画素) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 48×48×46.5(突起物含まず) 動作環境 OS: Windows 8以降(32bit及び64bit)/CPU: Intel Core 2.8GHz 相当以上 /メモリ: 2GB以上 /ハードディスク: 20GB以上の空き容量 /USBポート: USB2.0 コネクタ USB 2.0(出力) 撮像素子 1 / 2.5" CMOSイメージセンサ 記録ファイル形式 静止画 JPG / BMP / PNG / PDF /動画 AVI 画素数 静止画:最大2592×1944(500万画素) /動画:最大1920×1080(200万画素) アズワン品番 64-5105-27 RoHS指令(10物質対応) 対応 フレームスピード(fps) 最大30 レンズマウント Cマウント
1個
46,980 税込51,678
当日出荷

1個
13,860 税込15,246
7日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Kenko(ケンコートキナー)ズーム型高解像度レンズ
限られたスペースでの取付に最適。 正立像プリズムの採用。
ねじ (フィルター)M22.5、P=0.5mm 適合素子サイズ ~2/3
1個
129,800 税込142,780
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅広い倍率調整が可能なズームレンズです。 カメラの個体差などによって生じる倍率変更時のピントのずれを補正できるマウント調整リング付。
レンズマウント Cマウント 光学倍率 1.7~13.7× 作動距離(mm) 81 質量(g) 480 付属品 レンズフィルター アズワン品番 65-2348-68
1個
99,980 税込109,978
翌日出荷

メガピクセルカメラの性能を最大限に発揮 画像の歪みが少なく、画像処理用データの取り込みに最適 2/3型、1/1.8型、1/2型カメラに対応 画像全体における明るさの変化が少ない フォーカスとアイリスにロック機構と目盛を標準装備
寸法(mm) イメージサイズ:8.8×6.6(Φ11) 使用温度範囲(℃) -10~+50 操作方法 アイリス/手動、フォーカス/手動 対応フォーマット 2/3型、1/1.8型、1/2型、1/3型 マウント Cマウント
1個
特価
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

短焦点での低ディストーション化を実現。 画像の歪みが少なく、画像処理用のデータの取り込みに最適。 2メガピクセル対応、小型かつ高性能・高品質。 耐振性・耐衝撃性に優れた機構を採用。 広い撮像範囲の確保 従来品と比較し、画角約15%拡大(※メーカー従来品と比較) 2メガピクセルカメラ対応 周辺、中心ともに解像力を向上 イメージサイズ2/3型のカメラ使用時に200万画素の解像力を実現 周辺光量の増加を実現(JCシリーズと比較) 画像処理システムの最適化に対応 フォーカスとアイリスにロック機構を標準装備 耐振動/衝撃設計
使用温度範囲(℃) -10~+50 操作方法 アイリス/手動、フォーカス/手動 フォーカス 0.1m~∞ マウント Cマウント
1個
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)