- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 掲示用品
- マグネカラーシートのおすすめ人気ランキング
マグネカラーシートのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新106件の「マグネカラーシート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ホワイトボード マグネットライン」、「JOINTEX マグネットシート」、「マグネットシート 赤」などの商品も取り扱っております。
マグネットシートの大判サイズ。ハサミやカッターでカット可能です。
等方性マグネット。
商品タイプ
大判
仕様
マグネット式
材質
PVC 等方性マグネットシート
厚さ(mm)
0.8
色
白(ツヤ無し)
吸着力(N)
0.37 N(1cm2あたり)
磁束密度
(表面)390G
ハサミやカッターで自由にカットすることができます。
油性マーカーで文字やイラストなどを自由に書き込むことができます。
取付け方法
マグネット
材質
樹脂マグネット(塩素化ポリエチレン)
仕様
片面磁力
タイトル部分のカッティング文字入れのベースとして使用可能。
チョーク使用可能。
黒板に直接カッティングすれば再利用はできないが、黒板用マグネットシートを使用すれば再利用できる。
用途黒板の文字入に
マグネットシートの大判タイプになります。
そのまま使って良し、はさみやカッターで切って使って良しの便利なシートです。
仕様
等方性
商品タイプ
大判
タイプ
つやなし(マットタイプ)
色
白
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
(0.3MB)
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
300×300×0.9
質量(g)
300
タイプ
等方性マグネット片面多極着磁タイプ
油性ペンでスラスラ書け、ハサミで簡単にカット出来ます。マットタイプなので、壁に貼り付けた際のギラつきが気になりません。滑らかな磁気面で、貼り付ける場所に傷がつきません。
等方性マグネット。
厚さ(mm)
0.8
材質(表面/裏面)
PVC/ゴムマグネット
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
チョークで書けるマグネットシートタイプの黒板です。
ハサミやカッターでお好みの大きさにカットできます。
用途工場や工事現場などでの簡易黒板として。
色
緑
材質
ゴムマグネット
名札などに識別しやすいカラーマグネットシート。ホワイトボードタイプ(ツヤあり)は、ホワイトボード用マーカーで書いたり消したりできます。
寸法(縦×横)(mm)
300×200
仕様
マグネットシート、JOINTEXオリジナル
種別
ホワイトボードタイプ(ワイド)
材質
表面:ハードコート合成カラーフィルム、裏面:マグネットシート
厚さ(mm)
0.8
貼ったところが黒板になるカッティングシートです。チョークで書いて、黒板消しやウエス、ウェットティッシュなどで消すことができます。初めての方でも貼りやすい特殊な糊構造になっております。糊残りがしにくい粘着剤を使用しております。
用途店舗装飾に。建築現場、オフィス、工場内の即席黒板に。
材質
基材:塩化ビニル、粘着剤:アクリル系
トラスコ品番
835-7422
厚さ(mm)
0.1
質量(g)
485
2018年トラスコ掲載ページ
10 0616
1巻
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
スチール面がホワイトボードに大変身!
裏面が全面マグネットなのでスチール面に簡単着脱できます。
使わないときはササっと外して、クルッと巻いておけば場所もとりません。
用途ホワイトボードとして
材質
PET+ゴムマグネット
厚さ(mm)
0.5
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
コクヨの定番マグネット。掲示におススメ。好きな長さにカットできる、スリムタイプのカラーマグネットシート ネームプレートやPOPなどの作成に便利な25mm幅
厚さ(mm)
0.8
外寸法(mm)
25×1000
仕様
つやなし
材質
表面:PVC-P、裏面:マグネットシート
テープ長さ(m)
1
幅(cm)
2.5
入数
1本
装飾用シートのスタンダードです。
簡単に切って貼ることができるオールマイティに使えるシートです。
社名板、展示会装飾、ガラス装飾などさまざまな用途にご使用いただけます。
用途屋内または短期屋外用に
材質
素材:塩化ビニール樹脂、粘着剤:アクリル系
幅(mm)
450
厚さ(mm)
0.1
質量(kg)
0.57
長さ(m)
2
ホワイトボードを強力にサポート
用途両面磁石付 便利な赤、白両面マグネット
色
白、赤
好きなサイズにカットして使用でき、チョークでも文字が書けるマグネットシート。
用途好きなサイズにカットして使用できるので工事用黒板で繰り返し使用する文言を作成したり、簡易黒板として使用
厚さ(mm)
0.8
色
緑
最もベーシックなツヤ無しのマグネットシート
ハサミやカッターでカット可能です。
用途作業工程表や棚番表示に 、サイン・ネームプレート・POP
長さ(mm)
300
幅(mm)
200
薄くて軽量なのでカットなどの加工がしやすく、持ち運びも楽です。
用途倉庫の棚表示やオフィス・工場内でのサイン・看板・名札など、幅広い用途で使用できます。
特性
強力
色
白
長さ(m)
10
仕様
異方性マグネット
材質
異方性マグネット・PVC
テープ厚さ(mm)
0.4
お好みの長さに自由に切ってご利用ください。
フレキシブルで曲面にも対応しています。
アイディアしだいで幅広く活用できるマグネットシートロールです。
商品タイプ
ロール
材質
PVC 等方性マグネットシート
仕様
マグネット式
厚さ(mm)
0.8
色
白ツヤ
吸着力(N)
0.37 N(1cm2あたり)
磁束密度
(表面)390G
ホワイトボードシート 環境対応。
キャビネットなどに貼れる小サイズから古くなって汚れたキャスター付きホワイトボードの上からも貼れる特大サイズまで選べる5サイズ展開。
不必要な機能を省いたシンプルで使いやすいホワイトボードシート
シート厚を薄くする事で廃棄時の環境負荷を削減できます。
シートの素材自体も再生材を使用
ペン・イレイザーなど従来の付属品を別売りにし、資源を節約。
ホワイトボードシートって...緊急・災害 緊急・災害時時に大活躍する に大活躍するアイテムなんです!!
緊急事故などの急な現場でのミーティングに!
限られたスペースで復興作業等の打ち合わせに!
災害・事故状況などの情報伝達手段・誘導に
材質
ポリオレフィン、塩素化ポリエチレン、マグネットシート
厚さ(mm)
0.5