マグネシウム 粉末のおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
153件の「マグネシウム 粉末」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マグネシウム」、「アルミ粉」、「鉄棒 滑り止め」などの商品も取り扱っております。
名称 マグネシウム(粉末) 等級 一級 化学式 Mg 濃度(%) ≧98.0 化学組成 Mg アズワン品番 89-0065-15 危険物の類別 非危険物 特性 水に触れると可燃性ガスを発生、皮膚刺激、強い眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、長期継続的影響によって水生生物に有害のおそれ 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 平均分子量 24.305 CAS登録番号 7439-95-4 別称 マグネシウム(40mesh)
1本(500g)
4,998 税込5,498
当日出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)マグネシウム試薬
名称 マグネシウム試薬 危険物の類別 非危険物 使用推奨期限 未開封2年前後 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
7,398 税込8,138
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

名称 酸化マグネシウム(重質) 等級 化学用 CP 化学式 MgO 濃度(%) 96 化学組成 MgO アズワン品番 89-0065-23 危険物の類別 非危険物 特性 強い眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 平均分子量 40.30 CAS登録番号 1309-48-4
1本(500g)
3,698 税込4,068
3日以内出荷

名称 Aluminium, Powder 等級 化学用 CP 種別 一般用試薬(研究実験用) 化学式 Al 濃度(%) ≧99 比重 d≒2.699 化学組成 Al 労働安全衛生法の表示 労57,57-2 アズワン品番 89-0062-93 危険物の類別 非危険物 特性 水に触れると可燃性ガスを発生、臓器の障害 (呼吸器系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (呼吸器系) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 平均分子量 26.98 CAS登録番号 7429-90-5
1本(500g)
3,198 税込3,518
3日以内出荷

炭酸マグネシウムのすべり止め粉。
用途鉄棒、綱引き、その他すべり止めに。 材質 外箱:ダンボール 外形寸法(mm) 270×300×150 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本(2kg)
3,398 税込3,738
当日出荷

マグネシウム合金は30~200MHzの帯域で90~100dBの安定したシールド効果を発揮します。※切削用材料の為、表面に多少傷があります。
1本
1,990 税込2,189
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


名称 水酸化マグネシウム 等級 化学用 CP 化学式 Mg(OH)2 濃度(%) 95 化学組成 Mg(OH)2 アズワン品番 89-0065-19 危険物の類別 非危険物 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB) 平均分子量 58.32 CAS登録番号 1309-42-8
1本(500g)
1,298 税込1,428
当日出荷

名称 銅(粉末) 等級 一級 化学式 Cu 濃度(%) ≧99.6 化学組成 Cu 労働安全衛生法の表示 労57,57-2 アズワン品番 89-0063-86 危険物の類別 非危険物 特性 アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ、呼吸器への刺激のおそれ、臓器の障害 (消化器) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 平均分子量 63.546 CAS登録番号 7440-50-8
1本(500g)
2,998 税込3,298
当日出荷

金属素材シリーズ 加工性、熱伝導率に優れた銅素材
用途工作やDIYなどに 材質 容量(g) 30
1個
849 税込934
当日出荷

名称 酸化アルミニウム 等級 化学用 CP 化学式 Al2O3 濃度(%) ≧98.0 化学組成 Al2O3 労働安全衛生法の表示 労57,57-2 アズワン品番 89-0062-98 危険物の類別 非危険物 特性 呼吸器への刺激のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肺) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 平均分子量 101.96 CAS登録番号 1344-28-1 別称 アルミナ
1本(500g)
1,298 税込1,428
当日出荷

名称 酸化マグネシウム(軽質) 等級 化学用 CP 化学式 MgO 濃度(%) 96 化学組成 MgO アズワン品番 89-0065-22 危険物の類別 非危険物 特性 強い眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 平均分子量 40.30 CAS登録番号 1309-48-4
1本(500g)
3,998 税込4,398
当日出荷

ゲルコートに混ぜて使用すると製品の表面にアルミの層ができ、アルミ加工ができるようになります。
用途樹脂の強度アップ・滑り止めに 使用方法 透明ゲルコートに混ぜて使用すれば製品表面にアルミ面を出すことができます。 危険物の類別 非危険物 入数(本) 1
1個(90g)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材
用途工作やDIYなど 材質 アルミ 質量(g) 10 危険物の類別 非危険物
1袋
539 税込593
当日出荷

名称 酸化マグネシウム 等級 特級 化学式 MgO 濃度(%) ≧98.0 化学組成 MgO アズワン品番 89-0065-21 危険物の類別 非危険物 特性 強い眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 平均分子量 40.30 CAS登録番号 1309-48-4
1本(500g)
8,998 税込9,898
3日以内出荷

マグネシウム合金は30~200MHzの帯域で90~100dBの安定したシールド効果を発揮します。※切削用材料の為、表面に多少傷があります。
1枚
1,190 税込1,309
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


名称 粉末亜鉛 等級 GR 仕様 JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの その他 等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品 化学式 Zn 濃度(%) 90 化学組成 Zn 労働安全衛生法の表示 危険物・発火性の物 アズワン品番 2-3647-73 危険物の類別 非危険物 特性 水に触れると可燃性ガスを発生、眼刺激、長期継続的影響によって水生生物に非常に強い毒性 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 平均分子量 65.38 CAS登録番号 7440-66-6
1本(500g)
2,298 税込2,528
10日以内出荷


HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)カルシウム & マグネシウム試薬
名称 カルシウム & マグネシウム試薬 測定物質 カルシウム&マグネシウム 危険物の類別 非危険物 使用推奨期限 未開封2年前後 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個(50回分×2種類)ほか
9,698 税込10,668
5日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)