マグネシウムプレートのおすすめ人気ランキング

2025/08/07更新
114件の「マグネシウムプレート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マグネシウム」、「マグネシウムシート」、「マグネシウム合金板」などの商品も取り扱っております。
マグネシウム合金は30~200MHzの帯域で90~100dBの安定したシールド効果を発揮します。※切削用材料の為、表面に多少傷があります。
1枚
1,190 税込1,309
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


水だけで光るLEDライトが作れるキット。自作を通して、次世代電池として期待されるマグネシウム電池の仕組みを学ぶことができます。
セット内容 本体、電極部品2個、電池ボックス2個、カーボン紙6枚、マグネシウム板6枚、波板部品4個、集電銅箔6枚、セパレーター紙6枚、参考レポート・指導案
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

マグネシウムと酸素と塩水で発電して走り出す、新エネルギーを体験できる燃料電池カーです。 燃料電池に使用するマグネシウムシートは3枚入っていて、1回の発電で約15分、繰り返し使うと1枚で約3時間走ります。空気マグネシウム燃料電池は有害物質を含まない、環境に優しいエネルギーです。
仕様 組立に必要な工具:ドライバー(マイナス)、ニッパー、コップ、棒、塩、水 セット内容 マグネシウムシート3枚・黒色電極 1枚・不織布 1枚 質量(g) 15 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 41×19×77 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,588 税込1,747
当日出荷

酸やアルカリによる金属の性質や、電気分解・化学電池などの化学実験に便利な金属板です。
用途酸やアルカリによる金属の性質や、電気分解・化学電池などの化学実験
1組(20枚)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


マグネシウム合金は30~200MHzの帯域で90~100dBの安定したシールド効果を発揮します。※切削用材料の為、表面に多少傷があります。
1本
1,990 税込2,189
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット(25枚)
5,000 税込5,500
当日出荷

小型軽量の固体高分子型燃料電池セルです。 水の電気分解と燃料電池の両方の機能を持つリバーシブルタイプのセルです。
仕様 (水の電気分解)水素発生量:7mL/min、電源:DC3V 付属品 シリコンチューブ(30cm/1m)各1本、シリンジ、みの虫リード線(赤・黒)1組 寸法(mm) 53×54×17(突起含む) 出力 DC0.6V、210mW 適合チューブ内径(Φmm) 2
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

身のまわりで多く使われている金属6種各5枚のセットです。
セット内容 亜鉛・ニッケル・鉛・銅・鉄・アルミニウム×各5枚 寸法(mm) 15×45×0.5(亜鉛・銅・鉄・アルミニウム)、15×45×0.3(ニッケル)、15×45×1.5(鉛) ケース寸法(mm) 69×47×19
1組(30枚)
2,998 税込3,298
当日出荷

マグネシウム合金は30~200MHzの帯域で90~100dBの安定したシールド効果を発揮します。※切削用材料の為、表面に多少傷があります。
1本
1,090 税込1,199
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

名称 マグネシウム(粉末) 等級 一級 化学式 Mg 濃度(%) ≧98.0 化学組成 Mg アズワン品番 89-0065-15 危険物の類別 非危険物 特性 水に触れると可燃性ガスを発生、皮膚刺激、強い眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、長期継続的影響によって水生生物に有害のおそれ 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 平均分子量 24.305 CAS登録番号 7439-95-4 別称 マグネシウム(40mesh)
1本(500g)
4,998 税込5,498
当日出荷

パワー伝達のしくみが見える! マグネシウムと塩水と空気で発電して動く、燃料電池バギーカー。 アーチ型ボディのコックピットに燃料電池をセットすると、前後の大口径タイヤとファンを回転させて、軽快に走り出します。 燃料電池に使用するマグネシウムシートは3枚付き、1回の発電で約15分、繰り返しつかうと1枚で約3時間走ります。
仕様 はんだ付:なし 質量(g) 約40 使用工具 ニッパー,コップ,塩,水,棒,ドライバー(マイナス) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 88×55×118 組立時間 1~2時間 RoHS指令(10物質対応) 対応 適合年齢(歳) 10以上 発電方式 空気マグネシウム燃料電池
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ板です 小物ケース・仕切り・ネームプレート・工作・インテリアなどに最適です
タイプ 平板
1枚
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)


一般的なステンレス鋼。 磁性あり。
用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなど タイプ 平板 粘着剤 なし 比重 約7.70 溶融点(℃) 1427~1510
1枚
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1枚ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

鈴木楽器製作所燃料電池実験セット
実験室規模の再生可能エネルギーシステムを構築できるクリーンなエネルギー技術を駆使したミニチュアサイズの実験セットです。システムを段階的に学習し、様々な設定でシステムを操作し、クリーンエネルギーがどのように利用されるかを体験できます。
仕様 単3電池2本(アルカリ電池がお勧めです)、はさみ、精製水100cc(化学教材店、薬局等で購入可能です) セット内容 入力端子付ファンモ-タ-ユニット、入力端子付LEDユニット、燃料電池ユニット、シリンダ-ユニット、燃料電池タ-ミナル、タ-ミナル、ソ-ラ-パネル、風力発電ユニット、電池ケ-ス、注射器、チュ-ブ、ケ-ブル、バルブ 寸法(mm) 燃料電池(リバ-シブル)54×17×54、燃料電池(水素)32×10×32、ソ-ラ-パネル125×155×8 質量(g) 燃料電池(リバ-シブル)154、燃料電池(水素)118、ソ-ラ-パネル140 出力(mW) 燃料電池DC0.6V/300 面積(cm2) 燃料電池6.25
1セット
90,500 税込99,550
12日以内出荷

本製品はマグネシウムと空気中の酸素を使用して発電する燃料電池学習キットです。電解液として食塩水を使用し、その濃度や温度を変化させることで発生するエネルギーの変動を学習できます。
セット内容 マグネシウム燃料電池、マグネシウム燃料電池負極板、ファンモジュ-ル、マグネシウム電池基台、ファン、混合用容器、ケ-ブル(20cm2本、10cm1本)、ファンアダプタ-、注射器、チュ-ブ 寸法(mm) マグネシウム燃料電池モジュ-ル85×108×80ファンモジュ-ル85×108×100 質量(g) マグネシウム:燃料電池モジュ-ル60、ファンモジュ-ル48 出力(mW) マグネシウム燃料電池モジュ-ル50
1セット
26,500 税込29,150
7日以内出荷

2Lの水や海水を同梱の塩と混ぜて本体に入れるだけで発電します。最大で5台同時にスマートフォンやタブレットLEDランプなどの各種USB機器が充電できます。
付属品 電池本体、カバー、塩、かき混ぜ棒 材質 ABS樹脂 質量(kg) 注水前/2、注水後/4 出力電圧 DC5.0V 最大電流(A) 5ポート合計 5.0 出力電流(A) 【最大】5.0A(5ポート合計) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 212×147×213 保証期間 5年(使用期限:10年) アズワン品番 7-4147-01 USBポート数 5ポート 充電個数 30台(電池容量:1500mAh程度のスマートフォンの場合) 蓄電池容量(Wh) 280
1個
44,980 税込49,478
当日出荷