マグネシウムレーキのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
70件の「マグネシウムレーキ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンクリートレーキ」、「コンクリート土間ならし」、「左官 トンボ」などの商品も取り扱っております。
軽量で高強度のマグネシウム合金製です。コンクリートが付着しにくい材質を採用しています。
用途コンクリート打設時の掻き寄せと拡散ならし作業。 トラスコ品番 851-0745 長さ(mm) 木柄:1350 全長(mm) 1390 質量(kg) 1.0 高さ(mm) 100 先幅(mm) 610
1本
8,998 税込9,898
当日出荷

アルミ製の為とても軽いです。 滑り止めの溝入パイプ仕様です。 水抜き穴付です。
用途グラウンドなどの整地作業に 材質 アルミ合金 爪長さ(mm) 175
1丁
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ製の為とても軽いです。 滑り止めの溝入パイプ仕様です。
材質 アルミ合金 爪長さ(mm) 110
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柄部を太くしているので作業性が良く強度もある 頭部とフラットバーを最初から取り付けていることにより組立が簡単
用途水田の土ならし、土やグラウンドのならし作業に使用 全長(mm) 1800 先幅(mm) 800 質量(kg) 1.4 質量(g) 1400 材質(柄部) アルミ合金 材質(頭) アルミ合金 頭部高さ(mm) 110
1本
4,898 税込5,388
6日以内出荷

軽量且つ頑強なアルミ合金製です。 ならし、アマ出し兼用タイプです。 柄はワンタッチで脱着可能です。
用途コンクリート打設後のアマ出し並びに均し作業に最適です。 トラスコ品番 851-0797 材質 アルミ 寸法(mm) 90×1300×1600 質量(kg) 2 作業幅(mm) 1300
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

頭部はステンレス材(ステンレス刃物鋼)に、焼入れ・焼戻しの熱処理を行い、土や糞の付着が少なく、手入れが容易です。頭部は電解研磨を施した鏡面仕上げです。
用途家畜の糞かき作業、整地作業、アスファルトのならし作業に 全長(mm) 1470 先幅(mm) 450 トラスコ品番 780-7546 質量(kg) 1.2 材質(柄部) 天然木 材質(頭) ステンレス 頭部高さ(mm) 80 頭部板厚(mm) 1.5
1丁
6,998 税込7,698
翌々日出荷

真砂土などのならし作業に最適な真砂・モルレーキです。(焼入れステンレスではありません)レーキ部分が少し曲面になっており使用しやすい!押し作業や掻き作業に!
用途真砂土やモルタル・コンクリートなどのならし作業に。 材質 木製/ステンレス 幅(mm) (頭横)400 柄長さ(mm) 1500 頭部高さ(mm) 100
1本
3,998 税込4,398
3日以内出荷

軽量且つ頑強なアルミ合金製です。発売以来20有余年に渡る業界の定番且つ必需品です。伸縮柄はワンタッチで脱着可能です。
用途コンクリート打設後のアマ出し並びに均し作業に。
1本
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

少し曲面になっている半円形スリムタイプのステンレス製打設レーキです!打設コンクリートの荒ナラシに最適です。ステンレス製(焼き入れ)で丈夫で錆びにくく手入れが簡単!(口部分の材質は鉄製となります)スリムタイプ(高さが約90mm)で扱いやすい!コンクリートの寄せや拡散ならしなどに使用します。
用途打設コンクリートの荒ナラシ・コンクリートの寄せや拡散ならしなど 横幅(mm) 頭:500 頭部高さ(mm) 90 柄長さ(mm) 1350 材質 柄付口:鉄
1本
8,798 税込9,678
3日以内出荷

アルミ製の為とても軽いです。 滑り止めの溝入パイプ仕様です。
用途グラウンドなどの整地作業に 全長(mm) 1800 先幅(mm) 600 トラスコ品番 485-0165 材質 アルミ合金 質量(kg) 1.1 爪長さ(mm) 110
1丁
3,500 税込3,850
当日出荷

コンクリートなどの打設時のナラシ作業に最適です。 アルミトンボよりも一回り小さい材料を使用し軽いので小回りが利きます。 柄は伸縮折りたたみ式でコンパクト収納ができます(脱着式ではありません)。 アルミ製で軽くて使いやすいです。
厚さ(mm) 20 タイプ 長方型 奥行(mm) 80 柄長さ(mm) 1000~1600
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オールアルミ製で軽くサビにくいです。刃先は汚れの付きにくい表面処理を施しています。刃先に水抜き穴がある為、作業時の水の抵抗が低減されます。
用途グラウンドなどの整地作業。水田の土ならし作業。 全長(mm) 1800 先幅(mm) 800 仕様 組立式 トラスコ品番 423-9997 材質 アルミ合金 質量(kg) 1.3 タイプ 平タイプ 爪長さ(mm) 110
1本
6,898 税込7,588
当日出荷

電源 リチウム電池(DC18V) セット内容 急速充電器、予備バッテリー
1台
199,800 税込219,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頭部はスチール製です。清掃、整地作業に最適です。
用途グラウンド等の整地作業に 全長(mm) 1550 先幅(mm) 500 質量(kg) 2 材質(柄部) 天然木 材質(頭) スチール 頭部高さ(mm) 145 頭部板厚(mm) 1.45
1丁
4,998 税込5,498
翌々日出荷

全長(mm) 1800 先幅(mm) 600 トラスコ品番 851-1093 材質 スチール製 質量(kg) 2 高さ(mm) 60 板厚(mm) 2
1本
4,598 税込5,058
20日以内出荷

オールアルミ製で軽くサビにくいです。刃先は汚れの付きにくい表面処理を施しています。
用途グラウンドなどの整地作業。水田の土ならし作業。 トラスコ品番 423-9989 材質 アルミ合金 質量(kg) 1.1
1本
6,898 税込7,588
当日出荷


立ったままの状態で土間のナラシ後の最終仕上げや機械作業後の波消し等が楽にできます。サイズが890mmなので、ナラシ部分に鉄筋などが出ていても当たりにくく、小回りが利きやすい!。防水、レベリング下のコンクリート金鏝作業、張り物下のコンクリート仕上げ作業、トップコート仕上げ作業などに!。固定式のたち鏝くん横型です。(角度を変える事は出来ません)。柄はネジ式ですが取り外しも可能です。簡易的ですが、コテ部を守るカバーは付属しております。
長さ(mm) (コテ)890 柄長さ(mm) 1300~2200
1本
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刈草の集草作業に使います
用途刈草、敷きわら集めに最適 全長(mm) 1560 寸法(mm) 1560×350×85 質量(g) 1200 爪長さ(mm) 85 先幅(mm) 350
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

1本
11,980 税込13,178
当日出荷