- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 学童・教育用品
- 理科/技術/科学工作
- マグネシウム水電池のおすすめ人気ランキング
マグネシウム水電池のおすすめ人気ランキング
2025/08/05更新94件の「マグネシウム水電池」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「微生物燃料電池」、「ヘルメット安い」、「アクモキャンドル」などの商品も取り扱っております。
わずかな水分(H2O)のみを使用し、安定的に長時間の使用が可能な1.5Vを発生させる機能を、国際規格のR6型(単3型)電池形状にパッケージした世界初の「水電池」です。水を入れるだけで使える1.5V単3電池!。電力はマンガン電池とほぼ同等か、マンガン電池よりやや弱くなります。使用できる機器の目安は消費電力100mA以下。(例/LED懐中電灯、小型ラジオ、小型ハンドメガホン、携帯電話充電器/単3×4本使用)。酒以外の飲料や尿でも発電OK(アルコール類は水に含まれません)。未開封状態で20年未満の長期保存が可能なので、災害への備え・非常用として最適です。二酸化マンガン(+極活物質)、マグネシウム合金(-極活物質)に、水を触媒として電力を生成する電池です。有害物質を含まないため、一般不燃物として廃棄できます。
タイプ
単3型
電圧(V)
1.5
電流(mA)
(最大)400
RoHS指令(10物質対応)
対応
2Lの水や海水を同梱の塩と混ぜて本体に入れるだけで発電します。最大で5台同時にスマートフォンやタブレットLEDランプなどの各種USB機器が充電できます。
付属品
電池本体、カバー、塩、かき混ぜ棒
材質
ABS樹脂
質量(kg)
注水前/2、注水後/4
出力電圧
DC5.0V
最大電流(A)
5ポート合計 5.0
出力電流(A)
【最大】5.0A(5ポート合計)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
212×147×213
保証期間
5年(使用期限:10年)
アズワン品番
7-4147-01
USBポート数
5ポート
充電個数
30台(電池容量:1500mAh程度のスマートフォンの場合)
蓄電池容量(Wh)
280
1個
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
水を入れるとすぐに使える水電池付のAM・FMラジオセットです。災害時の情報源に最適です。市販の単3電池も使用できます。
電源
単3乾電池×2本(付属)
トラスコ品番
397-5983
材質
ABS樹脂
質量(g)
132
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
95×58×28
機能
FM/AMラジオ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
水を入れるとすぐに使える水電池付のLED懐中電灯セットです。市販の単3電池も使用できます。
電源
単3乾電池×1本(付属)
外径×全長(mm)
30×99
付属品
ハンドストラップ(1本)、水電池NOPOPO(単三形・1本)、スポイト(1個)
トラスコ品番
397-5967
材質
アルミ
質量(g)
97
本体質量(g)
50
使用電球
LED
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球の種類
LED
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
マグネシウムと酸素と塩水で発電して走り出す、新エネルギーを体験できる燃料電池カーです。
燃料電池に使用するマグネシウムシートは3枚入っていて、1回の発電で約15分、繰り返し使うと1枚で約3時間走ります。空気マグネシウム燃料電池は有害物質を含まない、環境に優しいエネルギーです。
仕様
組立に必要な工具:ドライバー(マイナス)、ニッパー、コップ、棒、塩、水
セット内容
マグネシウムシート3枚・黒色電極 1枚・不織布 1枚
質量(g)
15
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
41×19×77
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,588
税込¥1,747
当日出荷
小型軽量の固体高分子型燃料電池セルです。 水の電気分解と燃料電池の両方の機能を持つリバーシブルタイプのセルです。
仕様
(水の電気分解)水素発生量:7mL/min、電源:DC3V
付属品
シリコンチューブ(30cm/1m)各1本、シリンジ、みの虫リード線(赤・黒)1組
寸法(mm)
53×54×17(突起含む)
出力
DC0.6V、210mW
適合チューブ内径(Φmm)
2
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
1回の充電で長く使える高容量
フル充電しておけば1年たってもすぐ使える。
フル充電後1年放置しても容量約85%を維持。
つぎ足し充電が可能
メモリー効果を気にせずご使用になれます。
電圧(V)
1.2
波形ひずみ率を低減。スクエア型の新デザインと使いやすさを追求。コンパクト&軽量設計に加え、直線的なスクエア型のデザインを採用。持ち運びを容易にしたワイド&ラウンド形状のハンドルグリップ採用。視認性に配慮した大型コントロールパネル採用。メンテナンスを向上させたオイルドレン採用。使用時の騒音も考慮した、人に優しい環境設計。マフラー容量アップや構造改善等により耳障りの少ない優しい音質を実現。排出ガス規制、リサイクル等の環境に配慮した設計。
用途レジャーから業務、バックアップ電源までさまざまな用途に対応。
定格電圧(V)
100(交流出力)
燃料タンク容量(L)
2.7(赤レベル)
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)
401×420×298
乾燥質量(kg)
24
今までにないニッケル水素充電池
本製品は、自然放電が数無いので充電しておけば、乾電池のように「使いたい時」に使え、つぎ足し充電による
電池性能の低下(メモリ効果)も少なく、約1,000回のくりかえし充電に対応したニッケル水素充電池です。
使い捨ての乾電池と比べて、くり返し利用できるのでとても経済的です。
充電したパワーが長持ち
従来のニッケル水素電池は、充電しても時間とともに自然放電してしまいますが、
enelong充電池なら自然放電が少なく、半年後で約85%、一年後で約80%の充電をキープすることができるので、
使いたい時にすぐ使えて便利です。
約1000回くり返し使える
enelong充電池は、約1,000回の繰り返し充電に対応しており、使い捨て乾電池と比較してコストも安く済みます。
また、使い終わった電池もくり返し利用できるので捨てる必要がなく、地球に優しい電池になっております。
つぎ足し充電に対応
enelong 充電池は、電池容量が残っている状態でつぎ足し充電をすると、次回使用できる電池容量が減ってします減少(メモリー効果)が起きますが、
エネロングはメモリー効果が少ないのでつぎ足し充電でも安心して使用することができます。
電圧(V)
1.2
本数
4
電気を外へ持ち出せるポータブル電源
安全性の高いリン酸鉄リチュウムイオンバッテリー
ほとんどの家電製品が使用できる安定の正弦波
多種の出力ポートと便利な機能搭載
用途キャンプ、屋外テレワーク、災害の備えに。
質量(kg)
4.8
最大出力(W)
300
定格出力(W)
280
充電時間(時間)
14
バッテリー容量(mAh)
24000
充放電回数(回)
1000
1個
¥51,980
税込¥57,178
3日以内出荷
クリーンエネルギーとして注目されている燃料電池自動車の組立キットです。
燃料電池セルは水の電気分解と燃料電池の両方を行うことができるリバーシブルタイプで、純水を使って発電させることができます。
付属の太陽電池パネルで発電した電気を使って水の電気分解を行い、水素と酸素を生成します。太陽電池の代わりにバッテリーパック(電池)でも水を電気分解できます。
付属品
シリンジ、バッテリーパック太陽電池パネル、取扱説明書
寸法(mm)
130×220×85
質量(g)
280
出力
(燃料電池)DC0.6V、240mW
電極
6.25cm2
1個
¥34,980
税込¥38,478
翌日出荷
充電池タイプ
リチウムイオン充電池
使用温度範囲(℃)
約5~35
対応機種
RX-104R
充電時間(時間)
約1.5
バッテリー容量(mAh)
3.7V/320
充電可能回数
約500
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
おなじみのカセットボンベだから、手軽に買える。持ち運びしやすく、保管も楽々。カセットボンベのセットは至ってシンプル。少ない手順でエンジン始動。キャリーバッグスタイルで移動もスマートに。保管時に余計な場所をとらず、車載性もバツグン。家の電源と同じ感覚でつなげる。エネポが作る電気は、家庭の安定した電気と同等の高品質。パソコンや精密機器もいつもと同じ感覚で使うことが出来る正弦波インバータを搭載しています。2台つなげば出力も2倍に。エネポ同士か、エネポとガソリン発電機のEU9iを並列運転コードでつなげば、2倍の出力にあたる1800VAの電力を得ることができます。使える電気製品の幅がぐっと広がります。使用機器に合わせた省エネ運転が可能。「エコスロットル」をONにしておけば、それほど消費電力が大きくない機器を使うとき、ガスを余分に使うことなく、必要な分だけ電気を作ります。LEDの点灯により運転状態が一目でわかる。50/60Hzの周波数切替機能があります。
用途災害などでもし停電になってしまった場合、非常用の電源として活用することができます。お花見やピクニックを快適に楽しむことができます。電動工具を駆使して日曜大工を満喫。夏の夜に親子で天体観測。
使用温度範囲(℃)
5~40
制御方式
インバータ式
容量(g)
燃料/500(カセットガス2本の容量)
使用燃料
LPG(液化ブタン/指定カセットボンベ)
定格出力
100V~900VA(交流)
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)
365×524×262。※ハンドル折りたたみ時
乾燥質量(kg)
19.5
連続運転時間(h)
約2.2~約1.1(1/4負荷~定格負荷)。※エコスロットルON時
騒音レベル(dB(A))
81(3/4負荷)。79~84(1/4負荷~定格負荷)。※エコスロットルON時
燃料電池実験の基本となるセット「燃料電池・電気分解装置・太陽電池」の組み合わせに、燃料電池の発電量や効率などを測定できるロードモジュールを加えたセットです。ロードモジュールを使用することによって、燃料電池による発電をランプの点灯やモーターの回転だけでなく、数値によっても確認することができます。
水から作った水素と酸素を利用して燃料電池で電気を作り、水を得るサイクルを説明できます。
寸法(mm)
燃料電池(ミニ):85×70×70、電気分解装置(ミニ):85×190×90、光電池パネル:80×50×130、ロードモジュール:190×110×38
電圧(V)
燃料電池(ミニ):0.4~1.0、光電池:3
電源
ロードモジュール:006P型積層電池2個(別売)
内容
電気分解装置(ミニ):純水使用型
電流(mA)
燃料電池(ミニ):最大1000、光電池:250
動作電圧
電気分解装置(ミニ):1.4~1.8V
1セット
¥98,980
税込¥108,878
10日以内出荷
可搬性に優れた軽量20kg、レトロモダンデザインのコンパクトボディ。
集中コントロールパネルで扱いやすさ向上。
良質な電気を供給。
定格出力3.0kVA取出しが可能な並列運転機能。
静粛性と長時間運転を両立。
基本機能の充実。
定格周波数(Hz)
50/60(切替式)
燃料タンク容量(L)
4.2(赤レベル)
寸法(mm)
プラグキャップ/0.6~0.7
形式
多極回転界磁形
コンセント個数
交流/20A×2個、直流/1個
エンジン部総排気量(mL)
79
周波数許容変動
0.1%以下(整定)
冷却方式
強制空冷式
全長×全幅W×全高(mm)
490×280×455
乾燥質量(kg)
20
潤滑方式
強制飛沫式
連続運転時間(h)
約10.5~4.2(1/4負荷~定格負荷)(赤レベル)
エンジンタイプ
空冷4サイクル、ガソリンエンジン
スパークプラグ
NGK- BPR6HS
交流電流(A)
16
直流電流(A)
8(並列接続時/30)
定格出力(kVA)交流/直流
1.6/3.0(並列接続時)
定格電圧(V)交流/直流
100/12
点火方式
CDI
保護装置
交流過電流/電子式、直流過電流/直流プロテクター
エアークリーナー
半湿式(ウレタンフォーム)
エンジン形式
(調速機形式)電子制御式
始動方式
リコイル式
励磁方式
自己励磁式
電圧調整方式
インバーター式
力率
1
駆動方式
エンジン直結
電圧変動
3%以下(整定)
騒音値(dB(A)/7m)
51.5~61(1/4負荷~定格負荷)
エンジンオイル量(mL)
(規定量)400/API分類SE級エンジンオイル(SE 10W-30)
エンジン使用燃料
無鉛ガソリン(自動車用レギュラーガソリン)
グリーン購入法
適合
1台
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
今までにない圧倒的な低価格を実現しました。
原水に応じて飲料水または生活水を確保できます。
簡単操作で直ぐに浄水可能です。
オプションのシャワーノズルで傷口洗浄、手洗い、レジャーなど多機能に使えます。
災害などの断水時に、期限切れペットボトル水、風呂水(入浴剤入り不可)、プール・貯水槽の水などを安全な飲料水にできます。
仕様
MF中空糸膜・活性炭・不織紙フィルター
トラスコ品番
139-1512
セット内容
専用ポリタンク、フィルター、コック
材質
タンク:PE(ポリエチレン)、ポンプ:PP(ポリプロピレン)、アルミ、コック;PP(ポリプロピレン)、フィルターケース:ABS樹脂
幅(mm)
220
質量(kg)
1.8
高さ(mm)
500
奥行(mm)
330
動力源
手動(専用ポンプ付きポリタンク)
処理能力
3000L以上(期限切れペットボトル水など)、2000L以上(プール、貯水槽の水など)、約200~300L(入浴後の風呂水など)
水量(L)
(初期流量)300L/時
1台
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
コンパクトで軽量ボディー
ライフライン回復まで頼りになる
付属品
本体用布製バッグ/専用AC充電アダプタ・ケーブル/取扱説明書&保証書
セット内容
LB-230本体、専用ACアダプタ、電源コード、本体用バック、取扱説明書
材質
アルミニウム、ABS樹脂
幅(mm)
120
質量(kg)
2.3
色
ブラック×シルバー
高さ(mm)
155
使用温度範囲(℃)
0~40
奥行(mm)
120
出力
AC100V 60Hz、USB1:QC3.0 5-9V 最大18W USB2:DC5V/2.4A USB3,4: DC5V/1A
定格出力(W)
200
入力
専用アダプタ充電池:AC100V 50/60Hz、DC18.5V 1.8A
バッテリー
NCM
充電時間(時間)
約7
波形
純正弦波
電源供給方式
充電式
保管温度範囲(℃)
0~40
アズワン品番
64-4058-17
バッテリー容量(Wh)
230
入力ポート
AC100V/ソーラーパネル
出力ポート
AC100V×3/USB(QC3.0 DC5-9V最大18W)×1、USB(DC5V/2.4A)×1、(DC5V/1A)×2
1個
¥96,980
税込¥106,678
7日以内出荷
水と塩を入れて軽く振るだけでしっかり光る!最大約72時間使用できて何度でも再利用できる次世代LEDライト「シーライト」です。軽量コンパクト、LED点灯と緊急アラーム機能も付いています。キャンプ・釣りなどアウトドアでの使用はもちろん、災害準備品にもおすすめです。塩水とアルミニウムイオンにより電気エネルギーに変えて点灯します。塩水を含む水分(海水・泥水・尿)などでも点灯可能なため緊急時に備えて安心です。
仕様
【1回の投入量】塩:約20g、水:約300ml
付属品
本体、塩
質量(g)
約55
電力(W)
0.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
128×22×215
LED
白色LED×3灯
モード
搭載:LED点灯ライト、緊急アラーム
標準容量(mAh)
電流:100
明るさ(Lm)
最大70※塩分濃度により音量・点灯時間・明るさ等異なる
連続点灯時間(時間)
最大約72※使用常用等により異なる
1個
¥1,698
税込¥1,868
8日以内出荷
高容量で、長時間機器を使いたい方に最適。
自然放電が少ないので、充電しておけば1年後約85%※の容量維持 ※満充電して、室温(20℃)での保存後。保存条件や機器により使用時間は短くなる場合があります。その際には充電してからご使用ください
低温特性にすぐれ、マイナス20度の寒い場所でも性能発揮。使用温度範囲:-20℃~50℃
電池をよく使う方にはお得でエコな、くり返し使える充電池がおすすめ。
独自技術により、充電しておけば10年後でも約70%の容量をキープ充電しておけば、乾電池のように便利に使えます。防災用にも使えます。
大電流機器でも使い始めから終わりまで、1.2V前後の安定した電圧で長時間使えます。
マイナス20℃の低温でも使用可能。雪山やスキー場など、冬場のアウトドアでも、デジタルカメラやトランシーバーなどが使えて、便利です。
環境に配慮した紙パッケージを採用することで、従来の樹脂パッケージに比べて包装材使用量(プラスチック+紙)を約45%~70%削減。パッケージはすべて紙として廃棄可能です。
グリーン電力認証制度を活用し、出荷前の充電に太陽光エネルギーを活用。対象商品:エネループスタンダードモデル、エネループハイエンドモデル
電池の外装は抗菌加工:家族間での使用や、多人数が使うオフィスでの使用にも。対象商品:エネループ全品種
電圧(V)
1.2
アクモキャンドル AQUMO CANDLE
少しの水分だけで光るLEDライトです。
スイッチで点灯、消灯の切り替えが可能です。
一般財団法人日本消防設備安全センターより≪消防防災製品≫として推奨されています!
PL保険にも加入しています。(国内のみ)
火を使わないのでお子様やご年配の方でも安心して使用可能。
1ccの水分で点灯、繰り返し利用で2週間以上点灯。
雨水・海水・ジュース・お茶・お酒など、水分なら何でもOK。
「災害は忘れた頃にやってくる」
まさかの時のために、お手元にアクモキャンドルを常備することをお勧めします。
アクモキャンドルは少量の水分(何もない時は唾液等)で素早く点灯します。
小さく軽量なので、バックに常備しておいても負担になりません。
避難グッズやアウトドアグッズと一緒に常備しておくのは勿論、通勤通学バッグ、マザーズバッグ、ハンドバッグ等にも1つ入れておくと、いつどこで何が起きても安心です。
仕様
最低連続1週間の動作が可能(1日1mLの水分の添加が必要)
材質
ケース:PP、内部(Mg板/炭素/紙/銅板)・LED
寸法(mm)
約35×65.5×16.5
直径(Φmm)
【LED】5
質量(g)
約21
電圧(V)
【LED】2.5~3.4
角度(°)
【発光】30
電流(mA)
【LED】0.1以上
使用電圧範囲(V)
1.6以下/1セル×4層=6.4以下
電流範囲(A)
0.1~20(25mm×50mm×4セルスタック)
光度(cd)
【LED】17.5~22.8
動作温度範囲(℃)
0~70(0度以下の場合は不凍液としてアルコール類を添加してください)
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷