- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- 土木建築関連
- マグネシウム鏝のおすすめ人気ランキング
マグネシウム鏝のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新110件の「マグネシウム鏝」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マグネシウム フロート」、「トロウェル」、「左官スリッパ」などの商品も取り扱っております。
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
マグネシウム鏝は、プラスチック鏝より軽く、丈夫で長持ち。
マグネシウム製により耐摩耗性強化。
ガタツキがなく安定性抜群です。
使用後、ミゾに溜まったモルタルカスも本体の汚れも水洗いで簡単に落ち、お手入れ簡単です。
柄がぬけない・交換可能です。
新形状で滑りが良く、コーナー塗りも楽々で作業性抜群です。
形木柄溝が入っているため柄が割れにくい。
用途モルタル・コンクリート・土壁塗り用マグネシウム鏝
1個
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
土間や仕上げ作業など汎用的に使用可能。
ロングタイプ、取っ手がドアノブ形状になっており、作業性に優れる。
仕様
本焼
厚さ(mm)
0.3
軽量且つ高強度のマグネシウム合金製です。
従来の木鏝と金鏝の代用品です。
用途コンクリート仕上げ時の鏝押さえに
材質
マグネシウム合金
トラスコ品番
851-0744
寸法(mm)
89×406
質量(g)
680
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
1個
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
摩耗による変形、使用によるヒズミを抑え、軽くて使いやすいプロの鏝。
作業性に優れたしなやかなしなりがあります。
モルタル・コンクリ・化粧壁・レンガ・ブロックなど塗りながら二方向の水平を測れます。
材質
ポリカーポネイト
長さ(mm)
【鏝】240
幅(mm)
【鏝】85
寸法(mm)
240×85×55
色
グリーン
質量(g)
115
精度
±2.5mm/m=±0.1432°以内
感度
0.5mm/m=0.0286°
柄長さ(mm)
135
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
土間仕上げに最適です。
用途土間仕上げ作業に。
全長(mm)
390
質量(g)
450
板厚(mm)
0.3
1個
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
モルタル鏝。
耐摩耗性は木鏝の10倍ほどあります。
材質は耐衝撃性と弾力性に優れています。
桧材の木鏝と同等の使い心地(感触)があります。
使用後、ミゾに溜まったモルタルカスも本体の汚れも水洗いで簡単に落ちます。
柄がボンド接着+2本のリベット止めでガタつかない。柄が割れにくい。
本体は一体成形で外れない。
モルタル等を延ばす能力は従来品の数倍で作業効率アップ。
立ったままの状態で土間のナラシ後の最終仕上げや機械作業後の波消し等が楽にできます。サイズが890mmなので、ナラシ部分に鉄筋などが出ていても当たりにくく、小回りが利きやすい!。防水、レベリング下のコンクリート金鏝作業、張り物下のコンクリート仕上げ作業、トップコート仕上げ作業などに!。固定式のたち鏝くん横型です。(角度を変える事は出来ません)。柄はネジ式ですが取り外しも可能です。簡易的ですが、コテ部を守るカバーは付属しております。
長さ(mm)
(コテ)890
柄長さ(mm)
1300~2200
軽量且つ頑強なアルミ合金製です。発売以来20有余年に渡る業界の定番且つ必需品です。伸縮柄はワンタッチで脱着可能です。
用途コンクリート打設後のアマ出し並びに均し作業に。
ガタつかない、柄が抜けない一体成型で木鏝の10倍以上の長寿命です。塗仕上がりは裏面の点線溝が中心より左右に使用中引掛るよう製作していますので塗表面の凹凸むらが取れ平面塗が簡単に出来ます。
用途モルタル、コンクリート、土壁塗り作業
材質
(本体)プラスチック、(柄)木