マグネット スペアキーケースのおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
107件の「マグネット スペアキーケース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マグネット キーケース」、「隠し キー ケース」、「キー 隠し」などの商品も取り扱っております。
キーケース
用途キーの紛失や、車内にキーを置いたままドアをロックしてしまった時に便利! 大型キーも収納できます。 仕様 ブラック 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 102×41×24
1個
459 税込505
当日出荷

大型キーまで対応したキーケース。キーをつけたままのドアロック、外出先でのキーの紛失時などに備えておけば安心ですサイズ調節ができ、最大98mmのカギまで収納可能です。貼り付け時には、フタが振動で開くことのない安全設計になっています。
用途キーケース 適合 全長94mm、厚さ12mmまでのキー 質量(g) 65 取付方式 マグネット 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 21×85×47 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
429 税込472
当日出荷

中にカギを収納できます。 マグネット付き、鉄製の場所に設置できます。 施錠はできません。
エスコ品番 EA983ZA-8 材質 プラスチック 寸法(mm) 120×24×52 質量(g) 75
1個
690 税込759
当日出荷

スリムでシャープな大型サイズの隠しキーケース。 84×32×3mmのスペアキーに対応。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 20×290×43
1個
939 税込1,033
当日出荷


工事現場、賃貸住宅や事務所などの鍵の受け渡しを行うための、鍵などの収納用セキュリティボックスです。 握り玉タイプ(レバー式でない)のドアノブなどにお使いいただけます。 ボックス自体は4桁のダイヤル錠なので、鍵忘れなどなく使用できます。暗証番号は任意に設定できます。 U字型金具部分にはキズ防止のためビニルで被覆しています。 ダイヤル位置が上にあり、数字も大きいので非常に使いやすいです。
用途工事現場、賃貸住宅、事務所など鍵などの管理に。 ロック ダイヤル式 付属品 ダイヤル設定ピン×1 材質 本体:亜鉛メッキ、側面滑り止め:NBR、U型金具:ステンレス(SUS303)、U型金具保護:PVC ブラック 質量(g) 約474(本体のみ) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約65×34×170 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約42×32×70 金具高さH(mm) 51 金具幅(mm) 42 金具径(Φmm) 約8 取扱説明書 (3.8MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ケース部分にシリコンゴムを採用したマグネットキャッチです。キーパー等との金属同士の接触がないため、接触音を軽減しています。
用途厨房機器・OA機器・家具等 吸着力(N[kgf]) 約34.3[3.5] 材質 (ケース)シリコンゴム、(マグネット)ネオジウム、(バックプレート)SPCC 使用温度範囲(℃) 0~+80 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
429 税込472
当日出荷

賃貸住宅、事務所等の鍵管理、受け渡しに。 住宅展示場等、不動産業の物件管理に。 緊急時、ご家族への鍵の受け渡しに。 ダイヤルは自分で設定可。番号は10000通り。 カギ紛失防止フック付。
用途賃貸住宅、事務所・デイサービス等の鍵管理。 伝言メモ等色々大切な小物の受け渡しに。 材質(本体) 亜鉛ダイカスト 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 34×65×182 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 44×22×105 ロック ダイヤル式 材質(ツル) スチール(焼入れ処理) クリアランス(縦×横)(mm) 約42×38
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


安全に収納できるボックス付き南京錠。施錠・解錠は4桁のダイヤルをあわせるだけでOK!カギが不要です。お好きな4桁の番号を設定することができます。ダイアルは「0」でストップになります。夜間でも合わせやすくなっております。
用途留守中でのカギの保管・受け渡しに。スタッフ内の共有物の管理に。その他、ガレージの施錠・管理、住宅展示場や倉庫、工事現場などの共有するカギの保管、伝言メモや、小物類の受け渡しなどに。 ロック ダイヤル式 材質(ツル) ハーデンド鋼
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁掛けや持ち運びも出来る便利でシンプルなキーボックスです。 持ち運びに便利な取っ手付き。 キーリングで取付けるタイプなので、専用ホルダーがなくても使用できます。 色分類できるキーホルダーが便利です。 また、キーホルダーの中には、書き込み可能な見出し用紙が付いています。
設置方式 壁掛け・携帯兼用 施錠方法 シリンダー錠
1台ほか
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

キーなどの小物を収納できるキーボックです。 専用アダプターでレバーハンドルへも取付できます。 施開錠はダイヤル式で暗証番号は任意の番号が設定できます。 ダイヤル錠は「0」の位置でカチッと止まるので夜間でもダイヤルを合わせやすい設計です。
用途賃貸住宅、事務所等のキー保管、受け渡しに。 不動産業、住宅展示場等の物件管理に。 伝言メモや小物類の受け渡しに。 ロック ダイヤル式 材質 亜鉛合金、(シャックル)銅鉄(焼き入れ処理) 幅(mm) (収納可能サイズ)67 高さ(mm) (収納可能サイズ)37 奥行(mm) (収納可能サイズ)15
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

背面に付いている強力なマグネットで、金属部分にしっかりと固定することができます。デスクの引き出しの中や下、書類ケースの裏や側面、ロッカーの内側、家のポストの下や内側など、金属のある所ならどこでも設置可能。※使い始めは、スライドが固い事がありますが、何回か開閉すると、スムーズになります。
材質 本体/ABS ・磁石/フェライト磁石 外寸(mm) 82×37×15 内寸(mm) 79×32×6 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 82×37×15
1個
439 税込483
当日出荷

施錠、解錠はダイヤル式でキー不要、暗証番号は可変式で自分の好きな番号にセット出来ます、ダイヤルを上向きに回すと「0」の位置で止まりますので、夜間など番号が確認しにくい場合でもダイヤルが合わせやすくなっております。設置場所が「ドアノブ等に引っ掛けて」の取付と「壁にビス止め」との取付の2通りの方法を選べます。
用途事務所、賃貸住宅等の管理、受け渡しに最適 ロック ダイヤル式 材質 (本体)亜鉛ダイカスト、(シャックル)スチール(焼き入れ処理)、(アダプター)ナイロン樹脂、(壁面用ラバーカバー)合成ゴム、(取付ビス)スチール、(コンクリート用プラグ)PE樹脂 奥行(mm) (本体)32 本体高さ(mm) 83 本体幅(mm) 68
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

ダイヤル錠の付いたポータブルボックスです。暗証番号は自由に変更できます。軽量で持ち運びしやすいです。ワイヤーで様々な所に設置できます。ボックス内部は緩衝スポンジが貼られています。
仕様 コードナンバー:1092700602 材質 ABS樹脂 質量(g) 140 RoHS指令(10物質対応) 対応 初期設定番号は000です。 分野 設備・機械
1個
1,469 税込1,616
当日出荷

カードやカギを複数保管、大容量のキーボックス。 ダイヤル式のカンタン操作で複数のカギやカードをしっかり保管できます。 暗証番号はお好きな番号に何度でも設定可能です。 ダイヤル保護カバー付。ゴミや埃の侵入を防ぎます。 壁取付部にクッション付で傷防止加工を施し、物件に傷がつきにくい。
用途防災・備品倉庫・不動産仲介業者・設備業者・マンションの管理室などの鍵管理に。 付属品 ビス、プラグ(各4本) 材質 (本体)亜鉛合金、(ダイヤル)ABS、(カバー)PP 質量(g) 約650 番号 (暗証番号)10000通り 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 87×43×130 ロック ダイヤル式
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

住宅や店舗、自動車のキー、メモ、小物類を収納できる、コンパクトなボックス付南京錠。アイデア次第で用途は大きく拡がります。施錠、解錠は4桁のダイヤルを合わせるだけでOK。キーが不要です。鍵の暗証番号は可変式で、お好きな4桁の番号を設定できます(何度でも)。暗い所でも番号を合わせやすい「0」ストップ機構。
用途留守中のキー保管、受け渡しに。ガレージの施錠、キー管理に。住宅展示場や倉庫のキー保管、受け渡しに。伝言メモや小物類の受け渡しにも便利。 ロック ダイヤル式 トラスコ品番 431-3798 寸法(mm) (つる)31×48 材質/仕上 亜鉛ダイキャスト/塗装仕上げ 質量(g) 380 寸法H(mm) 135 寸法D(mm) 30 寸法W(mm) 62 つる径(Φmm) 8
1個
7,498 税込8,248
当日出荷

工事現場、賃貸住宅や事務所などの鍵の受け渡しを行うための、鍵などの収納用セキュリティボックスです。 壁にネジで固定できるため、盗難防止にも最適です。 ボックス自体は0~9の任意の番号を押すプッシュ式錠なので、鍵忘れなどなく使用できます。暗証番号は重複なしで任意に設定(10桁まで)でき、順不同で暗証番号を入力し開閉できます。(例 「01215」「1185」「123456432」など番号の重複は不可。) 一度開錠した後、再度施錠する際に暗証番号の確認のため、都度暗証番号を押してから施錠する仕組みとなっております。 開錠の際に誤った暗証番号を押して[OPEN]ボタンを下げた場合、必ず[CLEAR]ボタンでリセットしてから正しい暗証番号を押してから開錠してください。 ゴムカバー付属。
用途工事現場、賃貸住宅、事務所など鍵などの管理に。 材質 アルミ合金 付属品 アウターカバー、専用ドライバー、ビス、壁プラグ 寸法(mm) 105×65×60 質量(g) 約395(ゴムカバー除く) 内寸法(mm) 40×25×70 取扱説明書 (7.0MB)
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

収納スペース内は鍵以外にも、カードや印鑑、硬貨やメモなどの保管が可能です。本体内部に保管できるため、外観からは保管物が見えなく、屋外に取り付けても安心してご使用いただけます。また、本体は衝撃に強いアルミニウム合金製。耐腐食性、対候性が高くより安全にご使用いただけます。4桁のダイヤル錠は可変式でお好きな番号を組み合わせて選べます。10,000通りの番号を選べるので高いセキュリティを維持します。ダイヤル部を目隠しできるダイヤルカバー付きです。カバーを閉めることでほこりの侵入も防ぎます。初期暗証番号は「0000」のため、変更してご使用ください。定期的にパスワードを変更することで、より安全にご使用いただけます。
付属品 壁取り付け用ネジ×4、プラグ×4
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コクヨの定番マグネット。掲示におススメ。金属面ならどこにでも付けられるマグネットタイプ。
材質 表面・ポケット部/PVC-P、裏面/マグネットシート
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)