- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 縫製用品
- 裁縫用資材
- マグネット ハトメのおすすめ人気ランキング
マグネット ハトメのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新1,721件の「マグネット ハトメ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ブルーシート 固定」、「マグネット 布」、「マグネットホック」などの商品も取り扱っております。
ハトメに簡単に装着でき、金属部を利用してシートを簡単に固定が可能。
用途シートの固定
材質(本体)
鉄・真鍮・磁石
材質(座金)
鉄
RoHS指令(10物質対応)
対応
市販のハトメに取り付けが可能な強力ネオジキャップ磁石です。ハトメの内径が7mm、8mm、10mm、12mm、15mmのものであれば適合します。磁石と座金の間にハトメを入れることにより、着磁がある箇所でご使用いただけます。ネオジム磁石を鉄製のキャップで覆い、吸着力を高めるとともに破損防止にも繋げております。磁石に滑り止めゴムを貼り付けることで滑り落ちづらく、また磁石、取付側のキズ・破損防止にも繋がります。
用途ベルト、ブルーシート、袋物等の穴補修、補強、吸着に。
材質
座金・ネジ:スチール/三価クロメート、滑り止めゴム:CRスポンジ/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16)、磁石・キャップ:SPCC/ニッケルメッキ、磁石・本体:ネオジム/ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
吸着力の強いネオジム磁石にステンレス製の皿ねじと滑り止めゴムをセットにした商品です。付属の皿ねじを使用される場合は六角対辺をご確認の上、六角レンチでお締め下さい。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。より強力なマグネットをご希望の場合にはネオジキャップ磁石をお選び下さい。
材質
マグネット:ネオジム
表面処理
マグネット:ニッケルメッキ
頭部形状
六角穴(皿ねじ)
材質(ねじ部)
SUS304相当(皿ねじ)
材質(ゴム)
CRスポンジ (黒)
ゴム厚(mm)
0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
ネオジウム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っています。おねじタイプ、六角ナットを使用し固定することも可能です。マグネット側は六角穴になっている為、六角レンチで締め付けることが可能です。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
材質(キャップ)
SPCC
表面処理(キャップ)
ニッケルメッキ
材質(マグネット)
ネオジム
表面処理
(マグネット)ニッケルメッキ
材質(ねじ部)
SUS304相当
頭部形状
六角穴
ねじ山種類
メートル並目
材質
CRスポンジ (黒)
厚さt(mm)
ゴム:0.5
シート押えグリップ式です。
用途マルチやシート・不織布等の固定用。
種類
グリップ式
仕様
グリップ式
材質
ポリエチレン
長さ(mm)
205
幅(mm)
83
色
黒
太さ(mm)
10
1パック(10本)
¥629
税込¥692
当日出荷
テントやタープ、日よけシートなどを簡単・強力につかむクリップです。強力につかむ刃形状、確実につかむネジロック式です。
ハトメ穴のないシートを、ハトメ代わりとして穴をあけずに強力に固定します。タオル・キャップ・グローブなどのクリップとしても使用可能です。
用途ハトメ穴のないシートをハトメ代わりとして穴をあけずに強力固定。
1パック(4個)
¥959
税込¥1,055
当日出荷
バッグに後付けできる取付かんたんなマグネットです。市販のバッグの口開きが気になるときなどにおすすめです。生地をかませて、ペンチではさむだけで取付ができます。
用途小物などに
材質
磁石、鉄
寸法(mm)
20(取り付け部分含む)
バッグの中が開くのを防いだり、フタを止めたりするのに便利です。
布地に差し込み、座金の足を折り曲げて止めるタイプ。
厚さ(mm)
3
直径(Φmm)
8
ネオジム磁石で強力な吸着力を発揮し様々な用途で吸着、保持できます
背部のねじ穴により、冶具や各種型に組み込むことができ、広範囲に応用することができます
用途様々な吸着、保持にご使用ください。
最高使用温度(℃)
80
材質(磁石)
ネオジム磁石
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
作るのも簡単で使うのに便利。
バッグやポーチにピタッと留められるマグネットの留め具です。
材質
マグネット
寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)
17×30×30
1袋(3組)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
バッグの中が開くのを防いだり、フタを止めたりするのに便利です。布地に差し込み、座金の足を折り曲げて止めるタイプ。
フック穴付き汎用タップに取り付ける磁石です。
フック穴にはめ込むだけの簡単取り付け
汎用タップ用磁石
超強力希土類マグネットを使用、ネジの呼び径は3mm
呼び径(mm)
ネジ:3
1パック(2個組)
¥329
税込¥362
欠品中
吸着力の強いネオジム磁石にステンレス製の皿ねじと滑り止めゴムをセットにした商品です。付属の皿ねじを使用される場合は六角対辺をご確認の上、六角レンチでお締め下さい。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。より強力なマグネットをご希望の場合にはネオジキャップ磁石をお選び下さい。
材質
マグネット:ネオジム
表面処理
マグネット:ニッケルメッキ
材質(ねじ部)
SUS304相当(皿ねじ)
頭部形状
六角穴(対辺2mm/皿ねじ)
材質(ゴム)
CRスポンジ (黒)
ゴム厚(mm)
0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
アルミ製に比べ強度に優れた素材です。
用途装飾性があり、書類とじ、文具、バック、靴などの補修、補強、製作に適しています。
材質
真鍮
適合工具
HP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~8mm)・THP-HP(内径8~15mm)
両面ハトメで仕上がりが美しく丈夫になります。アルミ製なので錆びにくく、取付けが簡単です。
用途バッグ・カーテン・服飾等の穴の補強・補修。
材質
ニッケルメッキ
人気のネオジム磁石にドーナツ型が登場!
1袋5個入りの激安価格!
ネオジウム磁石は磁束密度が高く、非常に強い磁力を持っています。
用途渦電流の実験等の様々な磁石実験
難燃性の高い防炎性能を有する間仕切りシートです。静電気抑制性能があり埃や静電気を嫌う現場に適しています。上部に芯材を入れることにより、スムーズな開閉ができます。お好みの高さにスソをカットし調節できます。マジックテープ付き。
用途間仕切り・雨よけ・風除け・野積みシート・簡易温室などに。
厚さ(mm)
フィルム部分:約0.15。糸交差部分:約0.3
材質
(シート)ポリエステル糸に塩ビコーティング(ハトメ)アルミニウム
耐熱温度(℃)
60
ハトメピッチ(mm)
約200
ハトメ内径(mm)
Φ8
スナップパンチNo.1600・1700用のスナップファスナーです。スナップファスナーパンチ(No.1600、No.1700)用の15mmスナップファスナーです。
薄生地の補強や厚さ調整にはポリワッシャー(No.180)をご使用ください。
用途ゴルフバッグ、ブルゾン等のスナップファスナーの取付、補修。
適合機種
SK11スナップファスナーパンチ(No.1600・No.1700)
長さ(mm)
約6
径(Φmm)
約15
ねじ下穴サイズ(mm)
約3
最大取付物厚さ(mm)
約3
1パック(10組)
¥959
税込¥1,055
当日出荷