マグネット ボルトのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
5,478件の「マグネット ボルト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「強力マグネット ボルト」、「磁石 ネジ」、「マグネット」などの商品も取り扱っております。
頭部にネオジム磁石が組み込まれており、小型でも強力な磁石を発揮して吸着します。 既存のタップ穴を利用したり、前方向より取り付けが可能です。 取り付けが容易で狭いスペースにも適しています。
用途六角ボルトの形状を利用して製品や治具への取り付けや吸着目的に。 材質 (マグネット)ネオジム磁石 表面処理 無電解ニッケルメッキ 材質(ケース) 鉄(SUM、焼き入れなし) 最高使用温度(℃) 80
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ネオジム磁石で強力な吸着力を発揮し様々な用途で吸着、保持できます 背部のねじ穴により、冶具や各種型に組み込むことができ、広範囲に応用することができます
用途様々な吸着、保持にご使用ください。 最高使用温度(℃) 80 材質(磁石) ネオジム磁石 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

六角ボルトに吸着力の強いネオジム磁石が組み込まれております。六角レンチで強く締めることができ、また市販の六角ナットで固定することも可能です。ネジ穴を利用し製品や冶具等の吸着にご使用いただけます。
材質 ねじ:SS400相当、マグネット:ネオジム磁石 表面処理 ねじ:無電解ニッケル、マグネット:ニッケルメッキ 強度区分 4.8 種別 全ねじ 頭部形状 六角 ねじ山種類 メートル並目 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
799 税込879
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
特価
899 税込989
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

永磁ホルダの先端がねじになっているので、どこにでも簡単に取り付けできます。
ねじ長さ(mm) 10 材質(マグネット) フェライト磁石
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頭部の厚みが薄い低頭タイプのため、省スペースが求められる場所に最適です。
用途治具などの脱着に。 材質 本体:快削鋼鋼材(SUM)、マグネット:ネオジム磁石、表面処理:無電解ニッケルメッキ
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ネオジウム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っています。おねじタイプ、六角ナットを使用し固定することも可能です。マグネット側は六角穴になっている為、六角レンチで締め付けることが可能です。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
材質(キャップ) SPCC 表面処理(キャップ) ニッケルメッキ 材質(マグネット) ネオジム 表面処理 (マグネット)ニッケルメッキ 材質(ねじ部) SUS304相当 頭部形状 六角穴 ねじ山種類 メートル並目 材質 CRスポンジ (黒) 厚さt(mm) ゴム:0.5
1個
499 税込549
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

ネオジム磁石仕様で小型でも強力な能力を発揮します。汎用性が高く様々な用途で使用できます。
用途治工具への埋め込みや様々な吸着目的に。 材質 マグネット:ネオジム磁石、キャップ:スチール 表面処理 ニッケルメッキ(ケース) 最高使用温度(℃) 80
1個
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ML-1、ML-2、ML-7、ML-8、ML-9、ML-10、ML-11専用の台座キット。 強力マグネット式なので取付けカンタン、設置場所を自由に変えることができます。 取付け面のボディーの傷を防ぐ傷防止シート付。
付属品 ボルト×1本、ナット×1個、スプリングワッシャー×1個 材質 (本体)金属、ゴム、(ボルト・ナット・ワッシャー)ステンレス 質量(g) 265 本体寸法(mm) Φ76×20(ボルト除く)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

吸着力の強いネオジム磁石にステンレス製の皿ねじと滑り止めゴムをセットにした商品です。付属の皿ねじを使用される場合は六角対辺をご確認の上、六角レンチでお締め下さい。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。より強力なマグネットをご希望の場合にはネオジキャップ磁石をお選び下さい。
材質 マグネット:ネオジム 表面処理 マグネット:ニッケルメッキ 頭部形状 六角穴(皿ねじ) 材質(ねじ部) SUS304相当(皿ねじ) 材質(ゴム) CRスポンジ (黒) ゴム厚(mm) 0.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
239 税込263
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)


図面、定規、型紙の押さえやメモホルダー、ケーブルハンガーなど広範囲に使用できます。
用途備品の整理、ケーブル掛け等 寸法(Φ×高さH)(mm) 44×8 ねじ寸法 M4 仕様 フェライト磁石 質量(g) 54
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

磁石の中で最強の磁場をもちます。 RoHS対応品です。
用途センサーやモーター部品として。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(5個)ほか
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キャップを付けることにより、磁石単体より5倍~10倍の吸着力が上がります。
用途吸着用 材質 マグネット:フェライト磁石、キャップ:スチール
1個ほか
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ネオジウム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っています。
用途六角ボルトで磁石を固定、六角ナットで長さ調節やスパナ締めが可能です。 材質 六角ボルト・ナット:SS400相当 表面処理 マグネット:ニッケルメッキ、六角ボルト・ナット:三価クロメート 材質(ねじ部) SUS304相当 頭部形状 六角穴 材質(キャップ) SPCC 六角ナット 1種 材質(ゴム) CRスポンジ (黒) ゴム厚(mm) 0.5 RoHS指令(10物質対応) 対応 ねじ山種類 メートル並目 材質(マグネット) ネオジム磁石 表面処理(キャップ) ニッケルメッキ
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ネオジウム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っています。ステンレス製の皿ねじと滑り止めゴムをセットにした商品です。付属の皿ねじを使用される場合は六角対辺をご確認の上、六角レンチでお締め下さい。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
材質(キャップ) SPCC 材質 マグネット:ネオジム 表面処理 キャップ:ニッケルメッキ、マグネット:ニッケルメッキ 頭部形状 六角穴(皿ねじ) 材質(ねじ部) SUS304相当(皿ねじ) 材質(ゴム) CRスポンジ (黒) ゴム厚(mm) 0.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ネオジム磁石仕様で小型でも強力な能力を発揮します。 汎用性が高く様々な用途で使用できます。
用途治工具への埋め込みや様々な吸着目的に。 表面処理 ニッケルメッキ(ケース) 材質(キャップ) スチール 最高使用温度(℃) 80 マグネット ネオジム磁石
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

磁力の強いネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。機構品の吸着用として。 材質 マグネット:ネオジム磁石 2018年トラスコ掲載ページ 1 1161
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)