マグネット 台座のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
242件の「マグネット 台座」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マグネット台」、「取付マグネット」、「マグネット用保護シール」などの商品も取り扱っております。
ML-1、ML-2、ML-7、ML-8、ML-9、ML-10、ML-11専用の台座キット。 強力マグネット式なので取付けカンタン、設置場所を自由に変えることができます。 取付け面のボディーの傷を防ぐ傷防止シート付。
付属品 ボルト×1本、ナット×1個、スプリングワッシャー×1個 材質 (本体)金属、ゴム、(ボルト・ナット・ワッシャー)ステンレス 質量(g) 265 本体寸法(mm) Φ76×20(ボルト除く)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

キャップを付けることにより、磁石単体より5倍~10倍の吸着力が上がります。
用途吸着用 材質 マグネット:フェライト磁石、キャップ:スチール
1個ほか
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

図面、定規、型紙の押さえやメモホルダー、ケーブルハンガーなど広範囲に使用できます。
用途備品の整理、ケーブル掛け等 寸法(Φ×高さH)(mm) 44×8 ねじ寸法 M4 仕様 フェライト磁石 質量(g) 54
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ネオジム磁石で強力な吸着力を発揮し様々な用途で吸着、保持できます 背部のねじ穴により、冶具や各種型に組み込むことができ、広範囲に応用することができます
用途様々な吸着、保持にご使用ください。 最高使用温度(℃) 80 材質(磁石) ネオジム磁石 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ネオジウム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っています。おねじタイプ、六角ナットを使用し固定することも可能です。マグネット側は六角穴になっている為、六角レンチで締め付けることが可能です。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
材質(キャップ) SPCC 表面処理(キャップ) ニッケルメッキ 材質(マグネット) ネオジム 表面処理 (マグネット)ニッケルメッキ 材質(ねじ部) SUS304相当 頭部形状 六角穴 ねじ山種類 メートル並目 材質 CRスポンジ (黒) 厚さt(mm) ゴム:0.5
1個
499 税込549
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

磁力のON/OFFが切り替え可能なマグネットホルダー台です。 ネジ穴付きなので器具、装置の仮付けに便利です。 底部吸着面は曲面にも取り付けできるようにV溝状に加工されています。切換スイッチの反対面も吸着できます。
用途器具、装置の固定や仮付け 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書 (0.2MB)
1台
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合機種 軽便蛍光灯ランプ(KF型)・軽便LEDランプ(LK型) 摘要 強力マグネット1個・取付用ナット一式
1個
1,198 税込1,318
当日出荷


ネオジム磁石仕様で小型でも強力な能力を発揮します。汎用性が高く様々な用途で使用できます。
用途治工具への埋め込みや様々な吸着目的に。 材質 マグネット:ネオジム磁石、キャップ:スチール 表面処理 ニッケルメッキ(ケース) 最高使用温度(℃) 80
1個
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
80 税込88
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



Panasonic(パナソニック)マグネット受け台座(3個入り)
付属品 ナベタッピンネジ(1種、3×12)×6個、ナベ小ネジ(M3×4)×6個 材質(本体) 鋼板 入数 3個セット
1セット(3個)
539 税込593
当日出荷

Panasonic(パナソニック)マグネット受け金具(3個入り)
付属品 サラタッピンネジ(1種、3×12)×6個 材質(本体) 鋼板 入数 3個セット
1セット(3個)
499 税込549
4日以内出荷

磁力を利用して自動車等の鋼板やスチールラック等に強力に吸着するカメラマウント <強力なマグネットベース> ベース部分に配置されたマグネットの力により、鉄板などに強力に吸着します。 ※吸着力が強力なため、取り付け対象物の変形・破損にご注意ください。 <様々なカメラに対応> マグネットベースの中央に付属の雲台を装着して自由な方向にカメラを向けることができます。 一般的な1/4インチネジを採用しているため、カメラやPCMレコーダー等、三脚ネジ穴のある様々な機器を装着可能です。
付属品 雲台×1 材質 マグネット、アルミ、ラバー 寸法(mm) Φ約88×67 質量(g) 約230
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

吸着力が強く、表面はゴム製のため、滑らず重い物でもしっかり固定できます。
用途サインパネルやフックなどの固定。 吸着力(N[kgf]) 14[1.4] ブラック 材質(本体) ゴム 質量(g) 187 種類 標準タイプ 長さL(mm) 89 吸着力(N) 411 材質(磁石) 強力磁石
1個
9,698 税込10,668
当日出荷

ML-1、ML-2、ML-7、ML-8、ML-9、ML-10、ML-11専用ブラケット。 軽トラック等の鳥居に取付け可能。 錆にくいステンレス素材。
セット内容 L型ステー×1個、平型ステー×1個、ボルト×4本(M6×35mmボルト)、スプリングワッシャー×4個、傷防止ゴム×2枚 材質 (本体)ステンレス、ゴム<傷防止ゴム>、(ボルト・ナット・ワッシャー)ステンレス 幅(mm) 45 高さ(mm) 73 質量(g) 205 奥行(mm) 80 適合寸法(mm) (角パイプ)幅19まで、(丸パイプ)Φ22まで 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 45×73×80
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

1個
539 税込593
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

コンパクトサイズで高磁力の廉価版マグネットホルダ台です。 磁力がON/OFFできる切替式マグネットホルダとして幅広く利用できます。 吸着面はパイプ・丸棒にも吸着するV形構造になっています。
1台
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トラスコ品番 858-7950 適合機種 87210、87207、87208LED投光器向け 質量(g) 239.4
1本
1,298 税込1,428
7日以内出荷