- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- マグネット 吊具のおすすめ人気ランキング
マグネット 吊具のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新143件の「マグネット 吊具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鉄板マグネット」、「マグネット吊り上げ」、「永磁リフティングマグネット」などの商品も取り扱っております。
仕様
磁気防止プレート付
材質
ネオジウム
質量(g)
385
耐荷重(kg)
45
リング径(Φmm)
直径16
1個
¥2,550
税込¥2,805
当日出荷
軽快な操作性と安全性を追求した新型リフティングマグネットです。
独自の解析技術により最適なマグネット配列を実現しました。
安全に配慮したダブルのハンドルロック機構を採用しています。
業界最狭のON/OFFハンドル操作角60°、安全に配慮したダブルのハンドルロック機構を採用しています。
用途鋼板・丸鋼兼用タイプ、倉庫や作業現場における鋼材の運搬、あるいは工作機械における機上へのワーク昇降移動など、吸着面が平坦で全面吸着が可能な鋼板や鉄製品等の重量物運搬に
エスコ品番
EA984CA-5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×140×190
ハンドル長さ(mm)
150
1個
¥12,200
税込¥13,420
当日出荷
磁石の力でワークの持ち上げ作業や搬送ができます。
用途鋼材や鋼板、金型、型枠等の搬送
吸着力(N)
1500(吊上)、490(横引)
吊上能力(kg)
30
質量(kg)
2.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×140×211
材質(フレーム)
アルミニウム合金
材質(磁石)
フェライト磁石
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥9,398
税込¥10,338
当日出荷
米国の安全基準 ASME B30.20-2003 に準拠しています。
重量のある薄い鋼板でも強力にリフトアップ。
ダブルロックの安全機構搭載。
用途重量のある大型ワークの搬送に強力な吊上能力を発揮します。
米国の安全基準 ASME B30.20-2003 に準拠しています。
重量のある薄い鋼板でも強力にリフトアップ。
ダブルロックの安全機構搭載。
用途重量のある大型ワークの搬送に強力な吊上能力を発揮します。
鋼板・丸鋼兼用タイプ。
磁石には強力なネオジウム磁石を使用。
切替操作は単純なレバー操作。
電源が不要なので停電による落下事故の心配が無い。
配線が無いため場所を選ばずに使用できる。
用途鋼板・形鋼・丸棒鋼など形状を選ばない搬送吊り用です。
寸法W2(mm)
6
業界No.1軽量・コンパクトなマグネットリフター。簡単操作で強力な吊上げ力。鋼板搬送・丸材搬送用マグネットリフター 業界最軽量!自重は軽くコンパクトなのに安全係数3倍!。吸着表面の状態が悪くてもクランプ力が低下しにくい!
用途鋼板搬送・丸材搬送用マグネットリフター
鋼材・鋼板の引出しや、素材・金型などの手軽な運搬に適します。
レバー操作により磁石のON/OFFが簡単にできます。
寸法
マグネット部:100×140mm。全高さ:140
吸着力(N)
1470
質量(kg)
2.5
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
大型機種でのON/OFFハンドル操作力を最大で従来品比約1/2に軽減。
これまで操作し難かった薄物やパイプ吊りでの操作性を大幅に改善しました。 (特許出願中)
前モデルで実績のあるハンドルロック機構に加え、新たに安全ストッパーを標準装備。予期せぬハンドル戻りによる吊上物落下を防止するため二重の安全対策を施しています。(意匠登録済)
軽快な操作性と安全性を追求した新型リフティングマグネットです。独自の解析技術により最適なマグネット配列を実現しました。安全に配慮したダブルのハンドルロック機構を採用しています。業界最狭のON/OFFハンドル操作角60°、安全に配慮したダブルのハンドルロック機構を採用しています。鋼板・丸鋼兼用タイプ。業界最狭のON/OFFハンドル操作角60°、安全に配慮したダブルのハンドルロック機構を採用しています。
用途倉庫や作業現場における鋼材の運搬、あるいは工作機械における機上へのワーク昇降移動など。吸着面が平坦で全面吸着が可能な鋼板や鉄製品等の重量物運搬に。
吊上能力(kg)
(鋼板)75、(丸鋼)50
トラスコ品番
835-7996
2018年トラスコ掲載ページ
1 1212
1台
¥118,800
税込¥130,680
翌日出荷
鋼材、鋼板の引き出しや、金型、型枠、半製品等の持ち上げ作業や搬送に便利です。
持ちにくい、薄くて掴みにくいワークの運搬やワイヤーをかける際の持ち上げ作業にも適します。
吸着力(N)
垂直引き:1670(170kgf)、横引き:490(50kgf)
質量(kg)
2.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
140×100×211
材質(フレーム)
アルミ
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
停電時にも安心の永久磁石式です。4つの磁極で確実に荷を吸着・保持します。カンタン操作でつり荷の取り外しも容易です。スイッチOFFの状態では小さなクリップも吸着しない安心設計です。平鋼・丸鋼兼用タイプです。
用途磁力による鋼板・形鋼および丸鋼等のワークのつり上げ移動に。
仕様
適用鋼板(mm):25以上、適用丸鋼(mm):Φ80~600
トラスコ品番
377-9707
幅(mm)
204
質量(kg)
25
高さ(mm)
218
奥行(mm)
145.5
最大使用荷重(kg)
(丸鋼) 360(Φ200)、(鋼板) 500
内径(mm)
(吊輪) 40
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥149,800
税込¥164,780
当日出荷
超強力磁石で押す、引く、持ち上げ、運搬、誘導などを想定した多用途設計。設置、取り外しも簡単です。無意識に手を離してしまう危険性や、思わぬ挟み込み事故、潰し、切断などの回避に有効。作業者の安全性、利便性を大きく向上!。片手でしっかり握れるD型ハンドル、軽量&頑丈高耐久性コンパクト設計。明るいオレンジ色ハンドルが高い視認性を確保します。約1.13kgと軽量ながら、超強力マグネット(等方性)で把持力は約226kg!本体は360度回転 ハンドルは180度可調整。より容易に対象物を垂直に持ち上げたり引き上げたりする高軸位置設計。
用途押す、引く、持ち上げ、運搬、誘導などに。
材質
アルミニウム磁石(等方性)
全長(mm)
約304
材質(ハンドル部)
D型:PVC
直径(mm)
マグネット部:約65
1台
¥52,980
税込¥58,278
当日出荷
材質
ネオジウム
質量(g)
185
耐荷重(kg)
18
リング径(Φmm)
直径12
1個
¥3,390
税込¥3,729
翌日出荷
普通鋼板、高張力鋼板や橋梁、製缶及び加工板、高圧タンク類等、幅広い用途の中で、吊上物の表面にきずをつけずにクランプできます。ステンレス鋼板、アルミ板その他非鉄金属板等で、マグネット使用が出来ない竪吊作業に使用できます。
最大10kgも吊り下げられる超強力マグネット
鉄骨柱に付ければ配線などの工事手間が省けます
材質
ネオジウム磁石
質量(g)
75
寸法(Φmm)
36
荷重(kg)
垂直:10、水平:4
特性
超強力
最大荷重(kg)
10
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷