- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 作業灯
- マグネット 懐中電灯のおすすめ人気ランキング
マグネット 懐中電灯のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新126件の「マグネット 懐中電灯」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マグネット付きライト」、「作業用懐中電灯」、「マグネット 作業灯」などの商品も取り扱っております。
側面の明るさ2段階(250Lm/100Lm)。
作業時に便利な スタンド底部と本体背面にマグネット付き。
スタンドを使用すれば点灯方向180度変更可能。
ひっかけて使える フック付き。
先端にサブ照明のLEDライトがあり、狭い場所への照射に便利です。
用途作業用のライトとして
材質
ABS
幅(mm)
60
厚さ(mm)
48
全長(mm)
225
質量(g)
165(電池含まず)
全光束(Lm)
側面:250/150(強/弱)、先端:50(LED1個)
光源
側面:COB1個、先端:LED1個
使用電池
単3アルカリ乾電池×3本(別売)
連続点灯時間
側面:(強/弱)約5時間/約7時間、先端:約12時間
フック
フック付
マグネット
スタンド底面、ライト本体背面
取扱説明書
(0.9MB)
底部マグネット、吊り下げフック付き。照射角度は約65°。連続点灯は約10時間。COB LED使用
質量(g)
約161(乾電池別)
外形寸法(mm)
(約)幅56×高さ215×奥行47(フック収納時)
全光束(Lm)
約200(側部)、約50(端部)
材質(ケース)
ABS
連続使用時間
約10時間(側部)、約28時間(端部)
光源
LED×1灯(側部)、LED×1灯(端部)※交換不可/昼光色
使用電源
単3形乾電池×3本
照度(Lux)
約115(側部)、約58(端部)
取扱説明書
(1.24MB)
1個
¥979
税込¥1,077
翌々日出荷
USBポートで充電できるタイプの小型LEDライトです。
ACアダプタ、モバイルバッテリー、PCなどにUSBポートに直付けすることで簡単に充電できます。
懐中電灯として利用可能なヘッド部分もズーム機能付きで、ヘッド部分を上下させることで照射範囲を広げたり、狭めたりすることができます。
ON/OFFスイッチ付きで5種類の照射モードを選べます。1回押す⇒ヘッドライト強点灯、2回押す⇒ヘッドライト弱点灯、3回押す⇒ヘッドライト点滅(フラッシュ)、4回押す⇒COBライト強点灯、5回押す⇒COBライト弱点灯、6回目⇒OFF
強力なマグネット付きで、手作業する際には固定して使用するときのも最適です。
吊り下げできる折りたたみフックが付いています。
ズーム機能付き(4X)で、近距離から遠距離まで幅広く照らします。
野外でも使用できる防雨タイプです。
キャンプや夜釣りなどのアウトドアや作業現場などの業務や散歩や停電、災害などの緊急用にも幅広く使えます。
仕様
照度範囲:望遠した時は、0~110m 絞った時は、0~33m 側面のLEDは、0~18m LEDレンズ直径:17mm LED電源:USB給電(USBAコネクタ オス)最大:180LM 使用時間(寿命年数):約50000時間1LED 強⇒180ルーメン2LED 弱⇒50ルーメン3LED点滅⇒150ルーメン4COB 強⇒180ルーメン5COB 弱⇒50ルーメン6COB OFF⇒0ルーメン 照度範囲:110m・望遠した時の範囲は、0~110mまで・絞った場合の範囲は、0~33mまで・側面は、0~18mまで 電流
材質
アルミニウム
電源
リチウムイオンバッテリー:1200mAh
消費電力
約3W
連続使用時間
約3時間
定格出力
3.7V
保存温度(℃)
-10~+45
本体寸法
W32xD113xH26mm
充電時間
約4時間
コネクタ
USB Aコネクタオス
動作温度(℃)
-20~+60
保存湿度(%)
5~95
バッテリー容量(mAh)
1200
光束(Lm)
約COB LED:約180ルーメン面発光LED:約180ルーメン
防水仕様
IPX4
LED寿命(時間)
50000時間
入力電圧
DC5V
1個
¥2,098
税込¥2,308
4日以内出荷
雨でも安心、多目的作業ライト
背面マグネットで固定できます
吊り下げフック付き
照射角度は約70°
連続点灯約7時間
防水性能IPX4(防まつ形)※JIS C 0920:2003による
質量(g)
約168(乾電池別)
全光束(Lm)
約350
材質(ケース)
ABS
連続使用時間(時間)
約7(新品未使用のアルカリ乾電池使用時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約55×220×28.5(フック収納時)
光源
白色LED×20個(交換できません)
使用電池
単3形乾電池×4本(テスト用アルカリ乾電池付属)
フック
○
使用場所
屋内外
マグネット
○
防水性
IPX4(防まつ形)(JIS C 0920:2003による)
電球の種類
LED
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
好きな方向に明るく照らす可動式 設置方法が選べるマグネット&360°回転式フック付 エリアライトと懐中電灯の2WAY仕様
用途作業灯に
電球の種類
LED
質量(g)
130(※電池含まず)
電源
単3形乾電池×3本(市販品)
全光束(Lm)
最大約110:エリアライト/20:懐中電灯(※電池が消耗するにつれ明るさも低下します。)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
60×35×220
電池寿命(時間)
エリアライト/連続約6、懐中電灯/連続約6(※新品アルカリ乾電池使用時)
使用電球
白色LED(交換不可)
使用環境温度(℃)
5~40
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ジェントスの電池式作業灯 ワンズシリーズ 単3×2本使用のシンプルタイプ
白色COB(面発光)LEDで近距離を広範囲に照射
単3アルカリ電池×2本使用で200ルーメンの出力 20時間の連続点灯が可能
照射角度140°
背面にクリップ、底面にマグネット搭載
テスト用電池付属
用途IP54(準拠)のボディ
付属品
テスト用電池
質量(g)
100
電源
単3アルカリ電池×2本(テスト用付属)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
28.5×32.2×33.3
防塵防水性能
54
光束(Lm)
200
使用場所
屋内外
マグネット
○
明るさ(Lm)
200
照射距離(m)
18
電球の種類
LED
連続点灯時間(時間)
20
落下耐久(m)
1
1台
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
マグネット(180°回転)
フック付き
電球の種類
LED
明るさ(Lm)
COB LEDパネル 210、LEDトーチ 20
先端をスリムライトと作業灯に付替え可能!先端をスリムライトと作業灯に付替え可能。
明るさ最大350ルーメン。
5段階切替(100%-50%-25%-ストロボ-SOS)。
底部にマグネット付き。
防塵防水性能
IP54
全長(mm)
306.5(スリムライト付)、151.5(作業灯付)
質量(g)
256(電池含まず)
電源
単4電池×3本使用(別売)
寸法(Φmm)
(ライト)34
連続使用時間(時間)
2
底径(Φmm)
30.4
明るさ(Lm)
最大350
照射距離(m)
約150
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
側面の明るさ2段階(250Lm/100Lm)。
作業時に便利な スタンド底部と本体背面にマグネット付き。
スタンドを使用すれば点灯方向180度変更可能。
ひっかけて使える フック付き。
先端にサブ照明のLEDライトがあり、狭い場所への照射に便利です。
用途作業用のライトとして
材質
ABS
幅(mm)
60
厚さ(mm)
48
全長(mm)
225
質量(g)
171(電池含まず)
全光束(Lm)
側面:250/150(強/弱)、先端:50(LED1個)
光源
側面:LED8個、先端:LED1個
使用電池
単3アルカリ乾電池×3本(別売)
連続点灯時間
側面:(強/弱)約5時間/約7時間、先端:約12時間
フック
フック付
マグネット
スタンド底面、ライト本体背面
取扱説明書
(0.9MB)
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
USB充電式なので繰り返し使用可能
USBポート付きで緊急時にスマホ充電が可能
明るさ最大480ルーメン
ズーム機能搭載
High/Low/点滅の明るさ調整機能付き
防水性能はIPx5の防噴流形
電球の種類
LED
電源
リチウムイオンバッテリー(3.7V 2200mAh内蔵)※交換不可
光束(Lm)
(ズームアウト時)Highモード:約480、Lowモード:約150
長さ(mm)
約137
保護等級
IPX5 (JIS C 0920:2003)(噴流に対して保護する)
光源
白色LED(交換不可)
定格入力
DC5V 2.0A(最大)
定格出力
DC5V 2.0A(最大)
充電時間(時間)
約2(満充電まで)[充放電約500回可能]
連続使用時間(時間)
(ズームアウト時)Highモード:約9、Lowモード:約20
照度(Lx)
(ズームイン時)Highモード:0.1mで約160200、0.5mで約24200、1mで約7000、Lowモード:0.1mで約33900、0.5mで約8500、1mで約3100
質量(g)
約148
最大径(Φmm)
約34
付属品
充電用USBケーブル(約50cm)、ストラップ、保証書付取扱説明書
色
ブラック
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
シンプルデザインと高機能を追求。長寿命のLED光源(LED寿命40000時間)。暗闇で光る蓄光リング付き。壁や柱に取り付けて、はずすと点灯。
電球の種類
LED
光源
高輝度白色LED(Φ5mm)×1個
LED寿命(時間)
約40000
ヘッド部を前後に動かす事により照射光の焦点しぼりこみ調整が出来ます。2段階の明るさ切り替えに加え、フラッシュ、UVライト、COB作業灯、赤色灯、赤色灯点滅モードを選べます。ボディはアルミ材を使用。充電式リチウムイオンバッテリー(PSE認証品)付属
用途製造ライン、工事現場での点検作業、アウトドアに
電球の種類
LED
明るさ(Lm)
1800
色(本体)
ブラック
防水性
IPX4相当
材質
アルミニウム合金
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
145×33×33
質量(g)
160
インターフェイス
micro USB
付属品
充電用USBケーブル
点灯方式
通常ライト(LED)・弱ライト(LED)・フラッシュ(LED)・ブラックライト(LED)・作業灯(COB)・赤色点灯(COB)・赤色点滅(COB)
電池
リチウムイオンバッテリー18650(3000mAh)(PSE認証)
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
お好みの明るさにツマミで調節、多目的作業ライト背面+側面マグネットで固定可能吊り下げフック付き照射角度は約110°
付属品
テスト用アルカリ乾電池
質量(g)
約185(乾電池別)
全光束(Lm)
約500(MAX点灯時)
材質(ケース)
ABS
連続使用時間(時間)
約8(MAX点灯時)新品未使用のアルカリ乾電池使用時
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(約)55×220×32(フック収納時)
光源
白色LED×20個(交換できません)
使用電源
単3形乾電池×6本
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
高精度・省電力・長寿命な白色COB LEDを使用。(LEDの交換はできません)
防塵防水性能はIP54でアウトドアにも活躍。
滑りにくいシリコンラバーグリップを採用したボディ。
プッシュスイッチ式のトップLEDは懐中電灯として利用可能。
メインLEDはダイヤルスイッチで照射強度の調節が可能。
本体を持たずに作業可能な吊り用フック/強力マグネット付き。
繰り返し使えるリチウムイオン電池搭載。付属のUSB充電ケーブルで充電可能。
電池残量を表示するLEDインジケーター付き。
防塵防水性能
防塵形:IP5X、防まつ形:IPX4
質量(g)
250
定格
専用充電ケーブル:DC5V、1.8A
ケーブル長(m)
1
光源
高輝度白色 COB LED
JIS規格
電気機械器具の外郭による保護等級(JIS C 0920)
ケーブル
microUSB-USB-A
充電池タイプ
リチウム電池(専用)
明るさ(Lm)
メインLED:約60~700、トップLED:約120
耐衝撃
IK07(40cmの高さから落下してくる500gの衝撃に耐える)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
40×390×45
連続点灯時間(時間)
メインLED:約1.5~16、トップLED:約10※ルーメン値が大きいほど点灯時間は短くなる。
1個
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
景品や粗品、通販向け等にどうぞ!
コンパクトで持ち運び便利なLEDズームライト!
2Wズーム付LEDピンポイント照射!
3WLED(COB)幅広く照らす!
マグネット付き!
鉄部面にマグネットで固定して使える!
ポケットに装着して作業ができる!
用途作業灯、非常用常備灯、その他 色々な用途で使用できます!
材質
本体/アルミニウム
色
シルバー
質量(g)
約53(ストラップ付・電池除く)
寸法(Φ×高さH)(mm)
約27×94
使用電池
単3乾電池X1本(別売)
明るさ(Lx)
2WLED:80、3WLED(COB):90
RoHS指令(10物質対応)
対応
連続点灯時間(分)
2WLED:約150(約2.5時間)、3WLED(COB):約120(約2時間)
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
充電式LEDワークライト、折りたたみ式回転ヘッド&底面マグネットで自由自在。薄くて明るいCOB型LED、薄型ライトで狭いところも明るく照らす
用途自動車の整備、キャンプ、夜釣り
電球の種類
LED
マグネット
底面
付属品
充電用USBケーブル
連続使用時間(時間)
最大(HIGH/LOW):約2、約9
明るさ(Lm)
最大:130(HIGH)、30(LOW)、20(先端LED)
マグネット付きスタンドが約150度可動するので、両手作業時に使用できます。カラビナ型のフックで、ベルトに装着したり、引っかけて使用することもできます。1/4ネジ対応で三脚などの機材との組み合わせが可能です。本体サイドのインジケーターにより充電量が分かります。(100%、75%、50%、25%)
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工場現場、倉庫作業、トラック荷台作業、アウトドアなどに
付属品
充電用USBケーブル
保護等級
IPX6相当
点灯方式
トップライト・強ライト・弱ライト・赤青点滅
充電方式
USB充電
マグネット
マグネット
電球の種類
LED
充電式LEDワークライト、折りたたみ式回転ヘッド&底面マグネットで自由自在
用途薄くて明るいCOB型LED、薄型ライトで狭いところも明るく照らす、底面マグネットで天面や側面にも固定可能、吊り下げフックでキャンプや夜釣りにも!
付属品
充電用USBケーブル、保証書
質量(g)
135
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
50×270×35
連続使用時間(時間)
最大(HIGH/LOW):約4、約9
使用電源
リチウムイオン電池3.7V/1500mAh
保証期間
お買い上げより1年間(消耗品は除く)
充電時間(時間)
約4
使用場所
屋内(雨があたらない場所)
マグネット
底面マグネット
明るさ(Lm)
最大:130(HIGH)、30(LOW)、20(先端LED)
電球の種類
LED
バッテリー寿命
充放電 約500回
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
トーチライトとワイドLEDの2つのLEDライトを持つ、ポケットライトです。
トップ部分のボタンを押すと、ワイドLED点灯/トーチ式ライト点灯/全消灯が、順番に切り替わります。
マイクロUSBでの充電式で、端子保護のスライドカバー付き。何度でも繰り返し利用ができます。
360度回転するクリップ部にマグネットが取り付けられており、金属面に自由に、かつ安定して取り付けることができます。柔らかく触り心地のいいマット調の外装です。
用途懐中電灯、ペンライト、補修、塗装
付属品
充電用のUSB(A)-microUSB(B)ケーブル
質量(g)
60
切替方式
トーチ式ライト/COB LEDライト/全消灯
本体寸法(mm)
28.4×21.6×164.1
充電時間(時間)
2.5(マイクロUSB 5V-1A)
動作温度(℃)
-10~40
使用後の手入方法
1.使用後、ライトが十分に冷却するまでお待ちください。2.乾いた、または水に湿らせて固く絞った、清潔で糸くずの出ない布で拭いてください。※必要に応じて中性洗剤を使用してください。研磨材や溶剤を含むクリーナーは使用しないでください。
稼働時間(時間)
COBライト:1.5、トーチライト:4
1本
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
マグネット(260°回転)
フック付き
COB LEDパネル:白色点灯+赤色点滅
電球の種類
LED
明るさ(Lm)
COB LEDパネル 270、LEDトーチ 65
1個
¥1,614
税込¥1,775
当日出荷