- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- マグネット 扉 金具のおすすめ人気ランキング
マグネット 扉 金具のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新259件の「マグネット 扉 金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドア用磁石」、「扉マグネット止め」、「蝶番 磁石」などの商品も取り扱っております。
消音および取付不備回避用スポンジ付きです。
材質/仕上
(本体)PBT樹脂/-、(ヨーク)鋼/光沢クロメート処理、(受座)鋼/クロームめっき
色
ホワイト
付属品
受座
高さ(mm)
12
材質(本体)
ポリエチレン
質量(g)
20
種類
標準タイプ
材質(磁石)
フェライト
RoHS指令(10物質対応)
対応
シングル受座とダブル受座が選べます。
材質/仕上
(本体)ポリエチレン/-、(ヨーク)鋼/有色クロメート処理、(磁石)フェライト/-、(受座)鋼/有色クロメート処理
色
ホワイト
シンプル構造で汎用性の高いマグネットキャッチです。
全長(mm)
50
取付穴寸法(mm)
(本体)3.5×6長穴
吸着力(N)
35
質量(g)
23
材質(本体)
ポリプロピレン(PP)
材質(受金具)
スチール
推奨ねじ
(受板用)皿ねじ2.7mm
消音および取付不備回避用スポンジ付きです。
付属品
受座。スポンジクッション。十字穴付皿木ねじ2.7×16(ステンレス鋼)
材質/仕上
(本体)PBT樹脂/-、(ラッチ・受座)ステンレス鋼(SUS430)/-
色
ホワイト
材質(本体)
PBT樹脂
種類
標準タイプ
使用環境
防錆
取り付け穴が長穴で取り付け後の調整ができます。
色
シルバー
全長(mm)
43
質量(g)
18
材質(本体)
アルミニウム
材質(受金具)
スチール
推奨ねじ
(受板用)皿ねじ2.4mm
取付穴寸法(mm)
(本体)3.4×7長穴
1個
¥455
税込¥501
翌日出荷
ブラックが新しく加わりました。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。
用途家具・作り付け家具・厨房・戸棚等
材質/仕上
(本体)ABS/-、(ラッチ)鋼/有色クロメート処理、(受座)鋼/有色クロメート処理
薄型のため出っ張りが少なく、さまざまな用途で使用できます。
色
黒
材質(本体)
ABS樹脂
取付穴寸法(mm)
(本体)3.5
ブラックが新しく加わりました。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。
仕上
(ヨーク、受座)有色クロメート処理
材質
(本体)ABS樹脂、(ヨーク、受座)鋼(SPCC)
吸着力(N[kgf])
15.7[1.6]
質量(g)
22
RoHS指令(10物質対応)
対応
付属品
十字穴付トラスタッピンねじ3×16。十字穴付皿木ねじ2.7×13
材質/仕上
(本体)ポリエチレン/-、(ヨーク)鋼/有色クロメート処理、(磁石)フェライト/-、(受座)鋼/シルバー
色
ブラウン
高さ(mm)
18
材質(本体)
ポリエチレン(PE)
質量(g)
40
種類
標準タイプ
吸着力(N[kgf])
19.6(2)
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
ヨークとキーパーにステンレスを使用していますので、従来品よりもさびにくくなっています。
用途厨房機器・医療機器等
吸着力(N[kgf])
約24.5(2.5)
質量(g)
14.4
材質/処理
(ハウジング・ベース)PE/黒色。(ヨーク・キーパー)SUS430/-。(マグネット)フェライト/-。(板バネ)SUS304/-
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
ブラックが新しく加わりました。ストロークの大きいマグネラッチです。大きな扉用です(W600×H1800×t30扉での作動確認済み)。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。受座が可動するため、取付時のずれを吸収できます。
付属品
受座。取付ねじ。 ブラウン、ホワイト:十字穴付なべタッピンねじ4×16(6本) 有色クロメート処理(三価)。 ブラック:十字穴付なべタッピンねじ4×16(6本) 黒色クロメート処理(三価)
材質
(本体)ABS樹脂、(ヨーク)鋼、(受座)鋼
仕上
(ヨーク・受座)有色クロメート処理
ストローク(mm)
40
材質(本体)
ABS樹脂
質量(g)
53
種類
マグネットプッシュ型
吸着力(N)
23.5
吸着力(N[kgf])
23.5(2.4)
取付け方法
面付タイプ
付属品
受座
高さ(mm)
17
材質(本体)
黄銅
種類
標準タイプ
仕上
ニッケルめっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
取り付け面が2 方向に選べる強力マグネットキャッチです。
用途配電盤、分電盤、工作機械
その他
取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
材質
亜鉛ダイカスト枠(ZDC)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上
梨地クロームメッキ仕上+ 亜鉛メッキ有色クロメート処理
取付ねじ
受け:M4皿小ネジ小頭
RoHS指令(10物質対応)
対応
扉にハンドルやノブ等を使用せずに+DG32:DK32開閉させる製品です。
扉の前面に突起物がなくなり、デザインがすっきりします。
指先で軽く押すだけで簡単に開閉します。
用途各種キャビネット汎用
材質
ABS樹脂(ABS)+冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上
黒色+亜鉛メッキ黒色クロメート処理
ヨークに内蔵したばねが衝撃を和らげます。
付属品
受座
高さ(mm)
15.3
材質(本体)
アルミ合金
種類
標準タイプ
仕上
本体:金色アルマイト。ヨーク:ニッケルめっき。受座:ニッケルめっき
材質(磁石)
フェライト
材質(ヨーク)
鋼
材質(受座)
鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付け面が2方向選べるように設計されています。
用途配分電盤・工作機械
材質
マグネット:フェライト(異方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC)
材質(ケース)
亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げ
ケース:ニッケルめっき(MZNi)、受板:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)