- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 掲示用品
- マグネット 棒状のおすすめ人気ランキング
マグネット 棒状のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新123件の「マグネット 棒状」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「角棒磁石」、「強力磁石棒」、「柔らかい磁石」などの商品も取り扱っております。
材質
樹脂マグネット(塩素化ポリエチレン)
長さ(mm)
1000
用途掲示物、写真、資料などの掲示に。
仕様
表面磁束密度:510以上
材質
PVC+マグネット
吸着力(N/cm2)
1.18
棒状でメモなどを安定して止められます。
幅(mm)
15
厚さ(mm)
7
極細タイプのマグネットバーです。細くてもしっかり掲示できます。
仕様
マグネット式
材質
本体:PS、磁石: ネオジム磁石
幅(mm)
220
厚さ(mm)
7
高さ(mm)
6
質量(g)
10
吸着力(N)
13.72 N(製品1本あたり)
保持枚数
(A4コピー用紙)約7~10枚
磁束密度
(表面)3600G
はさみやカッターで簡単に切断できます。裏面に粘着剤が付いているため、取り付けが簡単です。
材質
ネオジム/ニトリルゴム(NBR)
全長(mm)
200
種類
標準タイプ
サニタリー仕様の高品位仕上げです。
長さ別の組合せに対応し、各種長さが用意されています。
特性値が1.2T(12,000G)または1.35T(13,500G)以上の強力な希土類磁石を内装し、表面最大磁束密度で0.8T(8,000
G)または1T(10,000G)以上の高磁力形です。
高磁力が半永久的に保持される永久磁石ですから、極めて省力的です。
液中設置も可能な防水構造です。
特に磁性の弱い金属粉の除去率を上げたい場合、表面磁束密度
1.2T(12,000G)のPCMB-Uタイプもあります。
用途粉体の搬送ダクト、あるいは液体の流路や槽に、除鉄関門を設置しようとする場合に応用できます。
組込みが自在で、応用範囲の広いマグネット単体の捧です。
コクヨの定番マグネット。掲示におススメ。大きな書類もしっかりホールド
棒状でメモなどを安定して止められる両面タイプのマグネットバーです。
保持枚数
A4コピー用紙約10枚
幅(mm)
20
厚さ(mm)
10
強力マグネットで落ちた金属製品(小物)などを拾い上げるのに便利です。先端がフレキシブルになっており左右90度に曲がります。
材質
ステンレス
質量(g)
30
使用範囲(mm)
147~613
吸着力(N[kgf])
22[2.2]
先端径(Φmm)
14
1本
¥429
税込¥472
当日出荷
「PUSH」を押すと下半分が浮き掲示物を止めたり外したり出来ます。
A3用紙の規格サイズより長めに作られているため端がめくれず、しっかり固定できます。
色
白
長さ(mm)
430
トラスコ品番
783-7135
材質
ABS樹脂
幅(mm)
18
厚さ(mm)
7
質量(g)
69
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
430×18×7
使用磁石
等方性マグネット
1本
¥649
税込¥714
当日出荷
スチール面などの曲面にもピッタリ吸着します。
全長(mm)
500
磁力が強いので、パンフレットや写真、資料などの掲示、仮止めにピタッとつきます。
材質
本体:再生ABS製、マグネット:非塩ビ
特性
強磁力
グリーン購入法
適合
しっかり留まる、強力マグネット。ラベルが貼れて注目度アップ。A4サイズコピー用紙約12枚をガッチリ固定します。大切な掲示物が一目でわかるラベル付。紙がたるまず、ピタッと貼れる。磁石面の多いマグネットバー。オフィスのホワイトボードやキャビネット、ご家庭の冷蔵庫などに便利なマグネットバー。書類や学校のプリント、レシピやメモ、メッセージ、写真を留めるのに便利です。
特性
超強力
仕様
A4サイズのコピー用紙、約12枚まで
付属品
ラベル(160×18mm)1枚付
適合
A4・B5など
材質
PC樹脂
長さ(mm)
220
色
クリア
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
220×24×5.5
アズワン品番
65-0384-40
磁束密度
約400mT(平均値)
1本
¥499
税込¥549
当日出荷
超強力マグネットで約3.5kgの物まで引き上げます。
握りやすいソフトグリップタイプです。
磁力遮断リング付で、パイプの中に落ちた鉄製工具などスムーズに引き上げれます。
全長(mm)
約850
材質(グリップ)
エラストマー樹脂
材質(シャフト)
SUS304
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷