- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 掲示用品
- マグネット 緑のおすすめ人気ランキング
マグネット 緑のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新2,359件の「マグネット 緑」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タイル マグネット」、「マグネットシート 緑」、「マグネット ピンク」などの商品も取り扱っております。
スチール板にピタッと止まるカラーマグネット。廃棄時にプラスチック部とマグネット部を分別することができます。
材質
プラスチック部/再生ポリスチレン、マグネット部/フェライト磁石
チョークで書けるマグネットシートタイプの黒板です。
ハサミやカッターでお好みの大きさにカットできます。
用途工場や工事現場などでの簡易黒板として。
色
緑
材質
ゴムマグネット
持ち運びに便利なマグネット付シート黒板です。
マグネット製なのでスチール板への着脱が可能です。
縦型横型の両方で使用可能です。
ハサミやカッターなどで必要な大きさにカットすることも可能です。
マグネット製なので使用しない時は丸めて保管でき、場所を取りません。
用途建築現場や工場内での即席黒板として。
色
(板面)緑
使い分けられる便利さ。豊富な色、サイズ、形。
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
異方性
材質
再生ABS製
グリーン購入法
適合
ネオ磁石を使用した、小さいけれど超強力なピンタイプマグネットです。
用途ホワイトボード、スチール掲示版、スチールキャビネットなどに。
特性
超強力
材質
本体:アクリル、磁石:ネオ磁石
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)
11×17.6
保持枚数
約11枚
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
定番のカラーマグネットです。カラーバリエーションが豊富ですA4コピー用紙約5枚掲示保管に便利なケース入り
用途工程表などの色分け表示に。書類の掲示に。
色
色込
材質
本体:PS、磁石:フェライト磁石
2018年トラスコ掲載ページ
10 0647
事務所や工場、学校やご家庭でのメモ止めに便利です。色を使い分けてのマーキング表示にも利用できます。
用途ホワイトボード、スチール掲示版、スチールキャビネットなどに。
保持枚数
約5枚
寸法(mm)
Φ30×10
直径(Φmm)
30
材質(本体)
PP
磁束密度
表面/850gs
タイトル部分のカッティング文字入れのベースとして使用可能。
チョーク使用可能。
黒板に直接カッティングすれば再利用はできないが、黒板用マグネットシートを使用すれば再利用できる。
用途黒板の文字入に
好きなサイズにカットして使用でき、チョークでも文字が書けるマグネットシート。
用途好きなサイズにカットして使用できるので工事用黒板で繰り返し使用する文言を作成したり、簡易黒板として使用
厚さ(mm)
0.8
色
緑
アルニコ磁石と同等の強い磁力をもった小型のフェライト磁石で、表面はカラーコーティング処理で仕上げています。
付属品
プラスチックケース
寸法(mm)
Φ17×9
色
5色(赤・青・黄・緑・白)
磁力
両面着磁型
事務所や工場、学校やご家庭でのメモ止めに便利です。色を使い分けてのマーキング表示にも利用できます。
用途ホワイトボード、スチール掲示版、スチールキャビネットなどに。
直径(Φmm)
15
材質(本体)
PP
寸法(Φ×mm)
14.7×6
保持枚数
約2枚(A4)
磁束密度
表面/720gs
表も裏も使える”強力磁力”。磁石を丸ごとカラーコーティングしました。
特性
強力
RoHS指令(10物質対応)
対応
事務所や工場、学校やご家庭でのメモ止めに便利です。色を使い分けてのマーキング表示にも利用できます。
用途ホワイトボード、スチール掲示版、スチールキャビネットなどに。
直径(Φmm)
19
材質(本体)
PP
寸法(Φ×mm)
18.8×6.3
保持枚数
約3枚(A4)
磁束密度
表面/850gs
超強力なのに取り外しが簡単なマグネット。
掲示物をしっかり保持するフラットタイプ。
片方を人差指で押し、親指でもう片方を持ち上げると軽く外すことができます。(表面の凸部分を押してください)
マグネットシートの大判タイプになります。
そのまま使って良し、はさみやカッターで切って使って良しの便利なシートです。
仕様
等方性
商品タイプ
大判
タイプ
つやなし(マットタイプ)
色
白
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
(0.3MB)
頑丈なスチール面です。
アルミ枠で強度を増しています。
黒板消し+チョーク3本付です。
裏面に折りたたみ式スタンド付です。
収納ケース付です。
書きやすい暗線入りです。
持ち運びに便利な取手付です。
マグネットが使用できます。
材質
表面:スチール
裏面・フレーム:アルミ
スタンド:スチール
取手・角部:ABS樹脂
用途現場記録写真撮影に。
RoHS指令(10物質対応)
対応
ハイビスカス製工事用スチール黒板のタイトル用マグネットシート。カット済み。チョークでも字も書ける。
用途工事用黒板のタイトル作成に
色
緑
貼ったところが黒板になるカッティングシートです。チョークで書いて、黒板消しやウエス、ウェットティッシュなどで消すことができます。初めての方でも貼りやすい特殊な糊構造になっております。糊残りがしにくい粘着剤を使用しております。
用途店舗装飾に。建築現場、オフィス、工場内の即席黒板に。
材質
基材:塩化ビニル、粘着剤:アクリル系
トラスコ品番
835-7422
厚さ(mm)
0.1
質量(g)
485
2018年トラスコ掲載ページ
10 0616
1巻
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷