マグネット 表面温度計のおすすめ人気ランキング

2025/08/07更新
96件の「マグネット 表面温度計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「温度計マグネット付」、「車内温度計」、「サウナ用 温湿度計」などの商品も取り扱っております。
質量(kg) 0.04 最小表示 5℃ 測定範囲(℃) 0~200 寸法(直径Φ×厚さ)(mm) 40×13 TKG品番 9-0620-0901 TKG品番(2017) 6-0555-0301
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

この表面温度計はレールの温度や高い吸着力を必要とする熔接時の温度測定に便利です。 黒字の文字盤とカバー付です。 バイメタルセンサーは、ゴミやその他の不純物から守るために内蔵されていますが、熱に対しては素早く反応します。
温度範囲(℃) -20~+120℃ 精度(%) ±2 エスコ品番 EA722Y-120 材質 アルミニウム 質量(g) 43 設置方式 マグネット式 外径(mm) 50 温度表示方式 アナログ
1個
19,700 税込21,670
翌々日出荷

安藤計器製工所200℃表面温度計
金型等に使用(マグネット付)
奥行(mm) 14 温度範囲(℃) 0~200 目盛 5℃ 寸法(Φmm) 41 アズワン品番 63-1457-54
1本
2,498 税込2,748
当日出荷

マグネットセンサーは、熱電対や測温抵抗体の測定接点部にマグネットを組み込んだ、表面温度測定用の温度センサーです。 マグネット取付け方式のため、測定物体とセンサーの着脱が簡単にでき作業効率がアップします。 測定接点部にマグネットが取り付けてありますので、着脱が簡単にできます。マグネットケース材は、測定温度200℃までの耐熱性があります。 接続導線が2mと長く、Y端子付きですので、温度計への接続が容易にできます。
仕様 (接続導線)フッ素樹脂被覆熱電対2m 測定温度(℃) (MAX)200 許容差 JISクラス2 測温接点 接地 応答性 90%:約60秒、80%:約30秒(100℃金属表面にて)
1本
22,980 税込25,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BBKテクノロジーズ磁石付表面温度計(置針付)
バイメタルセンサーが直接、被測定物と接触するので短時間4~60秒で測定できます。マグネット2個付で表面に密着します。
質量(g) 75
1個
34,980 税込38,478
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

被測温物の表面温度を測定する温度計。便利なマグネット付。
測定範囲(℃) 0~400 材質 ガラス(透明板)/Bsクロームメッキ(ケース) 寸法(mm) Φ25×7mm(ケース裏面中心より取り出し) ケース外径(Φmm) Φ64×t16 設置方式 マグネット式 アズワン品番 1-600-02 温度表示方式 アナログ
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

ケース裏面に磁石が付いており、表面温度等を測るのに便利です。
質量(g) 40 寸法(Φ×mm) 40×13(感温部)
1個
1,990 税込2,189
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表面温度を測定したい対象物の表面に、直接磁石で貼付けて測定可能。使用温度範囲が250℃までの一般型と、300℃までの中温型よりお選び頂けます。K熱電対。JIS C 1602 クラス2。リード線被覆:フッ素樹脂被覆
種別 一般型 全長(mm) 3000±80 使用温度範囲(℃) -40~250(リード線、コネクタ部除く) 吸着力(N) 約8.0(1.0t鉄板) 材質(シース) SUS316L ケース寸法(mm) Φ14×H15 材質(ケース) PEEK、マグネットケース:SUS304 コネクタ ミニチュアアプラグ(D-1) マグネット サマリウムコバルト磁石 リード線径(Φmm) 0.32(コネクタ部除く)
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷

健康管理や省エネに役立ちます。両面テープ付きなので、色々な所に貼り付けて使用できます。適温、適湿ゾーンには色が付いています。
用途温度と湿度の測定に使用する温湿度計 温度測定範囲(℃) -30~70 湿度測定範囲(%) 0~100 材質 本体:ポリスチレン樹脂・ABS樹脂 寸法(mm) Φ48×17 質量(g) 11 1目盛 温度計:2℃、湿度計:2% 温度精度 -20~40℃:±2℃、それ以外:±4℃ 設置方式 両面テープ式 湿度精度 35~75%:±5%、それ以外:±10% 温度表示方式 アナログ RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
989 税込1,088
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

被測温物の表面温度を測定する温度計。便利なマグネット付。
測定範囲(℃) 0~200 材質 ガラス(透明板)/Bsクロームメッキ(ケース) 寸法(mm) Φ25×7mm(ケース裏面中心より取り出し) ケース外径(Φmm) Φ64×t16 設置方式 マグネット式 温度表示方式 アナログ
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

バイメタルセンサーが直接、被測定物と接触するので短時間4~60秒で測定できます。マグネット2個付で表面に密着します。
設置方式 マグネット式 温度表示方式 アナログ
1個
25,980 税込28,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高精度の温度センサモジュールです。センサー部の厚さが約0.5mmなので狭い場所への取り付け可能です。 ボタン電池で約5ヶ月/LR-44、約1.5年/SR-44。が使用目安になります。
用途電子部品などの表面温度測定に。 質量(g) 約22 外形寸法(mm) 48.2×16.8×28.7H 電源 LR44電池(1.5V)×1個(作動確認用モニター電池) 測定範囲(℃) -40~95 コード長さ(m) 約1.5 精度 ±1℃(0~40℃) ±2℃(-40~0℃、40~95℃) 温度測定範囲(℃) -40~95 精度(℃) ±1(0~40℃)、±2(-40~0℃、40~95℃) 分解能(℃) 0.1 寸法(Φ×mm) 3.6×25(センサー) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 48.2×16.8×28.7 検知方式 サーミスタ 温度表示方式 デジタル 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (1.7MB) 測定周期(秒/回) 約2
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

マグネットセンサーは、熱電対や測温抵抗体の測定接点部にマグネットを組み込んだ、表面温度測定用の温度センサーです。 マグネット取付け方式のため、測定物体とセンサーの着脱が簡単にでき作業効率がアップします。 測定接点部にマグネットが取り付けてありますので、着脱が簡単にできます。マグネットケース材は、測定温度200℃までの耐熱性があります。 接続導線が2mと長く、Y端子付きですので、温度計への接続が容易にできます。
仕様 (接続導線)フッ素樹脂被覆銅線 3線・白ヨリ線2m 測定温度(℃) (MAX)200 測定電流 1mA 許容差 JISクラスB 素子 PT100Ω、100Ω at 0℃ 応答性 90%:約70秒、80%:約40秒(100℃金属表面にて)
1本
33,980 税込37,378
当日出荷

センサー部にマグネットが内蔵されており、金属に貼り付けての使用が可能です。
種別 K熱電対 -50~+250℃ 23×17×14mm アズワン品番 3-6282-01
1個
10,890 税込11,979
当日出荷

マグネット、両面テープ付。抗菌加工
材質 ABS樹脂 質量(kg) 0.026 1目盛(℃) 2 温度測定範囲(℃) -20~50 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm) 136×26×7 設置方式 マグネット、両面テープ 温度表示方式 棒状目盛 RoHS指令(10物質対応) 対応 TKG品番 9-0626-0801 TKG品番(2017) 6-0559-0701
1個
399 税込439
当日出荷

この表面温度計はレールの温度や高い吸着力を必要とする熔接時の温度測定に便利です。 黒字の文字盤とカバー付です。 バイメタルセンサーは、ゴミやその他の不純物から守るために内蔵されていますが、熱に対しては素早く反応します。
温度範囲(℃) 10~+400℃ 精度(%) ±2 エスコ品番 EA722Y-400 材質 アルミニウム 質量(g) 43 設置方式 マグネット式 外径(mm) 50 温度表示方式 アナログ
1個
特価
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


エスコ品番 EA701CA-6 測定範囲(℃) -50~180 ケーブル長(m) 1 適合品番 EA701CA用 センサー 吸着磁石付表面MAX180℃
1個
16,000 税込17,600
翌日出荷

温度計本体を持ったまま、親指ひとつですべての操作が可能 日常生活防水構造。大きく見やすい液晶表示 抜群の応答速度と非常に優れた再現性 使用目的に応じて選択できる豊富なセンサー群 多彩な機能を持ちながら低価格 CPU搭載で、測定値のホールド、最大、最小、平均値を瞬時に表示します。
用途使用目的に応じてセンサー(別売)を選べるため、用途に応じた温度測定が可能です。 付属品 延長用補償導線(1m)、表面センサー、収納ケース 質量(kg) 0.5 使用温度(℃) 標準センサー/-50~+200 チャンネル数 1 入力 Type K 測定温度範囲 本体:-99.9~+1200℃(分解能自動切替)。センサー:-50~+200℃ 入力端子 専用プラグ
1台
33,980 税込37,378
当日出荷

仕様 testo温度センサ 最高温度(℃) 400 熱電対 K アクセサリタイプ 磁気式温度センサ 併用可能製品 435シリーズ 最低温度(℃) -50
1個
34,980 税込38,478
7日以内出荷