- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 掲示用品
- マグネット 長方形のおすすめ人気ランキング
マグネット 長方形のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新132件の「マグネット 長方形」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「磁石 長方形」、「マグネット 角型」、「マグネット 四角」などの商品も取り扱っております。
樹脂製マグネット式のネームプレートです。
質量(g)
90
タイプ
片面
縦(mm)
82
横(mm)
22
用途掲示物、写真、資料などの掲示に。
仕様
表面磁束密度:510以上
材質
PVC+マグネット
吸着力(N/cm2)
1.18
磁石とヨークの(鉄)の組み合わせで磁力を一定方向に集中させ強力にしています。
用途鉄板、金型・治具、工作などの素材として使用いただけます。
付属品
両面テープ
材質
異方性フェライト磁石
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
樹脂マグネット(塩素化ポリエチレン)
長さ(mm)
1000
コクヨの定番マグネット。掲示におススメ。大きな書類もしっかりホールド
使い分けられる便利さ。豊富な色、サイズ、形。
保持枚数
6枚
材質
再生ABS製
直径(Φmm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
外形寸法(横×縦×厚さ)(mm)
30×30×8
磁力が強いので、パンフレットや写真、資料などの掲示、仮止めにピタッとつきます。
材質
本体:再生ABS製、マグネット:非塩ビ
特性
強磁力
グリーン購入法
適合
磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。
材質
マグネット:ネオジム磁石
2018年トラスコ掲載ページ
1 1162
保持力が高く減磁がありません。
用途モーターなどの部品として。
材質
マグネット:フェライト磁石
人気のネオジム磁石に角型が登場!
1袋5個入りの激安価格!
ネオジウム磁石は磁束密度が高く、非常に強い磁力を持っています。
用途渦電流の実験等の様々な磁石実験
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
棒状でメモなどを安定して止められる両面タイプのマグネットバーです。
保持枚数
A4コピー用紙約10枚
幅(mm)
20
厚さ(mm)
10
使いやすい名板サイズにカットしてあるマグネットシートです。
油性マーカーで書き込めます。
ラベルライターの定型幅に合わせたサイズです。
等方性マグネット。
厚さ(mm)
0.6
仕様
マグネット式
色
白
タイプ
見出し
吸着力(N)
0.25 N(1cm2あたり)
磁束密度
(表面)310G
商品タイプ
見出し
最もベーシックなツヤ無しのマグネットシート
ハサミやカッターでカット可能です。
用途作業工程表や棚番表示に 、サイン・ネームプレート・POP
材質
マグネット:ネオジム磁石
幅(mm)
10
適合ねじ
M3
極細タイプのマグネットバーです。細くてもしっかり掲示できます。
仕様
マグネット式
材質
本体:PS、磁石: ネオジム磁石
幅(mm)
220
厚さ(mm)
7
高さ(mm)
6
質量(g)
10
吸着力(N)
13.72 N(製品1本あたり)
保持枚数
(A4コピー用紙)約7~10枚
磁束密度
(表面)3600G
タップの裏面に貼り付けるだけでマグネット付きのタップにできます。スチールデスクなどに仮固定できるので、スッキリ配線ができます。
用途タップに取り付けてマグネット付きにできる両面テープ付きマグネット
質量(g)
16
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
30.6×23×5.5
使用場所
屋内用
耐荷重(g)
950(2個使用)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(2個)
¥649
税込¥714
当日出荷
金属ヨーク付きで強力に吸いつきます。
用途モノを金属面に貼り付ける時に使えます。
材質
マグネット:フェライト磁石
タイプ
異方性磁石