マグネットキャッチ 小型のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
121件の「マグネットキャッチ 小型」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドア用磁石」、「扉マグネット止め」、「カーテン マグネットキャッチ」などの商品も取り扱っております。
高さ6 mmの薄型で小型なマグネットキャッチです。
仕様 本体・受座・ねじ 付属品 MC-YS001P、MC-YS002Pのみ。受座。十字穴付皿木ねじ2.9×13、十字穴付なべ木ねじ3.1×13 材質(本体) PBT樹脂 種類 標準タイプ 色(本体) ホワイト RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型簡易マグネットキャッチです。
用途各種キャビネット汎用 吸着力(N[kgf]) 20[2] セット内容 本体×1、受け×1 材質 ネオジム磁石+ 冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g) 3 仕上 ニッケルメッキ仕上 推奨ねじ M3皿小ネジ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
499 税込549
当日出荷

厚み2.6 mmの極薄型サイズです。
高さ(mm) 16.5 材質(本体) 鋼(SPCC) 質量(g) 12 種類 標準タイプ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マグネットが樹脂製の本体に密閉されているため金属粉塵の発生がなく、精密機器を扱うクリーンルームや水周りで使用される機器等に最適です。又、薄型の為、省スペース化が可能です。
用途クリーンルーム・クリーンブース・水周り関係の機器 吸着力(N[kgf]) 約3.9[0.4]以上 材質/処理 (ハウジング・カバー)POM。(マグネット)ネオジウム/Ni。(バックプレート・キーパー)SUS430 質量(g) 5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消音および取付不備回避用スポンジ付きです。
材質/仕上 (本体)PBT樹脂/-、(ヨーク)鋼/光沢クロメート処理、(受座)鋼/クロームめっき ホワイト
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質 マグネット:Ba-フェライト(等方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC)
1個
68 税込75
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

厚み3 mmの極薄型で、高吸着力タイプのマグネットキャッチです。
吸着力(N) 78.4 仕様 受座なし トラスコ品番 497-3691 全長(mm) 41 シルバー 高さ(mm) 16.5 材質(本体) 鋼(SPCC) 質量(g) 14 種類 標準タイプ 仕上 ニッケルめっき 推奨ねじ サラ小ねじM3 幅W(mm) 3
1個
429 税込472
当日出荷

ヨークとキーパーにステンレスを使用していますので、従来品よりもさびにくくなっています。
用途厨房機器・医療機器等 吸着力(N[kgf]) 約24.5(2.5) 質量(g) 14.4 材質/処理 (ハウジング・ベース)PE/黒色。(ヨーク・キーパー)SUS430/-。(マグネット)フェライト/-。(板バネ)SUS304/- RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
209 税込230
当日出荷

付属品 受座 高さ(mm) 12 材質(本体) ポリエチレン 質量(g) 20 種類 標準タイプ 材質(磁石) フェライト RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


シングル受座とダブル受座が選べます。
材質/仕上 (本体)ポリエチレン/-、(ヨーク)鋼/有色クロメート処理、(磁石)フェライト/-、(受座)鋼/有色クロメート処理 ホワイト
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取り付け穴が長穴で取り付け後の調整ができます。
シルバー 全長(mm) 43 質量(g) 18 材質(本体) アルミニウム 材質(受金具) スチール 推奨ねじ (受板用)皿ねじ2.4mm 取付穴寸法(mm) (本体)3.4×7長穴
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

磁石の中で最強の磁場をもちます。 RoHS対応品です。
用途センサーやモーター部品として。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(5個)ほか
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

人気のネオジム磁石にドーナツ型が登場! 1袋5個入りの激安価格! ネオジウム磁石は磁束密度が高く、非常に強い磁力を持っています。
用途渦電流の実験等の様々な磁石実験
1袋(5個)
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプル構造で汎用性の高いマグネットキャッチです。
全長(mm) 50 取付穴寸法(mm) (本体)3.5×6長穴 吸着力(N) 35 質量(g) 23 材質(本体) ポリプロピレン(PP) 材質(受金具) スチール 推奨ねじ (受板用)皿ねじ2.7mm
1個
68 税込75
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品 受座 高さ(mm) 17 材質(本体) 黄銅 種類 標準タイプ 仕上 ニッケルめっき RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

磁力の強いネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。機構品の吸着用として。 材質 マグネット:ネオジム磁石 2018年トラスコ掲載ページ 1 1161
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

高さ6 mmの薄型で小型なマグネットキャッチです。
仕様 本体のみ 材質(本体) PBT樹脂 種類 標準タイプ 長さL(mm) 34 色(本体) ホワイト 幅W(mm) 13.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
219 税込241
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

磁力の強いネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。 機構品の吸着用として。 材質/仕上 マグネット:ネオジム磁石 適合ねじ M1.6
1個
319 税込351
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

厚さ2.2 mmの極薄型サイズです。リベット取り付けも可能です。
用途MC型対応の受座です。 仕様 本体・受座・ねじ 付属品 MC-YN001Pのみ。受座 MC-YN001U。十字穴付皿タッピンねじ3×14 トラスコ品番 418-3622 材質/仕上 (受座)鋼/ニッケルめっき。(磁石)ネオジウム/ニッケルめっき 高さ(mm) 12 材質(本体) 鋼(SPCC) 質量(g) 4 種類 標準タイプ 吸着力(N) 26.5 仕上 ニッケルめっき 吸着力(N[kgf]) 26.5[2.7] 推奨ねじ サラ小ねじM3または、サラ木ねじ3.1
1個
349 税込384
当日出荷