マグネットキャッチ 縦型のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
112件の「マグネットキャッチ 縦型」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドア用磁石」、「カーテンマグネット」、「引き戸 マグネットキャッチ」などの商品も取り扱っております。
大小2種類ありますので用途に応じてお選びいただけます。
用途分電盤・工作機械 材質 マグネット:フェライト(異方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC) 材質(ケース) 黄銅板(C2680P) 表面仕上げ ケース:ニッケルめっき(MBNi)、受板:ニッケルめっき(MFNi)
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品 受座 高さ(mm) 17 材質(本体) 黄銅 種類 標準タイプ 仕上 ニッケルめっき RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付け面が2方向選べるように設計されています。
用途配分電盤・工作機械 材質 マグネット:フェライト(異方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC) 材質(ケース) 亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げ ケース:ニッケルめっき(MZNi)、受板:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

取り付け面が2 方向に選べる強力マグネットキャッチです。
用途配電盤、分電盤、工作機械 その他 取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。 材質 亜鉛ダイカスト枠(ZDC)+ 冷間圧延鋼板(SPCC) 仕上 梨地クロームメッキ仕上+ 亜鉛メッキ有色クロメート処理 取付ねじ 受け:M4皿小ネジ小頭 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シンプル構造で汎用性の高いマグネットキャッチです。
シルバー 全長(mm) 51 質量(g) 34 材質(本体) アルミニウム 材質(受金具) スチール 推奨ねじ (受板用)皿ねじ6.5mm 取付穴寸法(mm) (本体)3.5
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

緩衝用スプリング内蔵
用途分電盤・工作機械 材質 マグネット:Ba-フェライト(異方性) 材質(ケース) アルミニウム合金板(A1050P) 材質(受座) 冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げ ケース:アルマイト処理(金色)、受板:ニッケルめっき(MFNi)
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消音および取付不備回避用スポンジ付きです。
材質/仕上 (本体)PBT樹脂/-、(ヨーク)鋼/光沢クロメート処理、(受座)鋼/クロームめっき ホワイト
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取り付け穴が長穴で取り付け後の調整ができます。
シルバー 全長(mm) 43 質量(g) 18 材質(本体) アルミニウム 材質(受金具) スチール 推奨ねじ (受板用)皿ねじ2.4mm 取付穴寸法(mm) (本体)3.4×7長穴
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付面が2方向選べるようになっています。
用途配電盤・分電盤・工作機械等 材質/処理 (ハウジング)ZDC/Ni(梨地)。(ベース)ZDC/Ni。(ヨーク)SPCC/Zn。(マグネット)フェライト。(キーパー)SPCC/Ni RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
299 税込329
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケース部分にシリコンゴムを採用したマグネットキャッチです。キーパー等との金属同士の接触がないため、接触音を軽減しています。
用途厨房機器・OA機器・家具等 吸着力(N[kgf]) 約34.3[3.5] 材質 (ケース)シリコンゴム、(マグネット)ネオジウム、(バックプレート)SPCC 使用温度範囲(℃) 0~+80 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
429 税込472
当日出荷

超薄型の形状なのでこれまで付けられなかったところにも自由に付けられます。
用途配分電盤、工作機械 材質 ABS 樹脂(ABS)+ 冷間圧延鋼板(SPCC) 仕上 黒色+ ニッケルメッキ仕上 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

消音および取付不備回避用スポンジ付きです。
付属品 受座。スポンジクッション。十字穴付皿木ねじ2.7×16(ステンレス鋼) 材質/仕上 (本体)PBT樹脂/-、(ラッチ・受座)ステンレス鋼(SUS430)/- ホワイト 材質(本体) PBT樹脂 種類 標準タイプ 使用環境 防錆
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

センターヨークのため、コンパクトながら高吸着力です。フェライト磁石タイプは、ステンレス鋼製のため、防錆性に優れています。ネオジム磁石タイプは※印部の品番刻印で識別できます。
用途食品機器、厨房機器 材質/仕上 (ヨーク・センターヨーク)ステンレス鋼(SUS430)/素地。(磁石)フェライト/素地。(カバー)ステンレス鋼(SUS304)/素地 高さ(mm) 11 材質(本体) ステンレス鋼(SUS430) 質量(g) 9 種類 標準タイプ 吸着力(N) 29.4 仕上 素地 吸着力(N[kgf]) 29.4[3] RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
269 税込296
当日出荷

ヨークに内蔵したばねが衝撃を和らげます。
付属品 受座 高さ(mm) 15.3 材質(本体) アルミ合金 種類 標準タイプ 仕上 本体:金色アルマイト。ヨーク:ニッケルめっき。受座:ニッケルめっき 材質(磁石) フェライト 材質(ヨーク) 材質(受座) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚さ2.2 mmの極薄型サイズです。リベット取り付けも可能です。
用途MC型対応の受座です。 仕様 本体・受座・ねじ 付属品 MC-YN001Pのみ。受座 MC-YN001U。十字穴付皿タッピンねじ3×14 トラスコ品番 418-3622 材質/仕上 (受座)鋼/ニッケルめっき。(磁石)ネオジウム/ニッケルめっき 高さ(mm) 12 材質(本体) 鋼(SPCC) 質量(g) 4 種類 標準タイプ 吸着力(N) 26.5 仕上 ニッケルめっき 吸着力(N[kgf]) 26.5[2.7] 推奨ねじ サラ小ねじM3または、サラ木ねじ3.1
1個
349 税込384
当日出荷

マグネットが樹脂製の本体に密閉されているため金属粉塵の発生がなく、精密機器を扱うクリーンルームや水周りで使用される機器等に最適です。又、薄型の為、省スペース化が可能です。
用途クリーンルーム・クリーンブース・水周り関係の機器 吸着力(N[kgf]) 約3.9[0.4]以上 材質/処理 (ハウジング・カバー)POM。(マグネット)ネオジウム/Ni。(バックプレート・キーパー)SUS430 質量(g) 5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚み2.6 mmの極薄型サイズです。
高さ(mm) 16.5 材質(本体) 鋼(SPCC) 質量(g) 12 種類 標準タイプ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐熱仕様のマグネットキャッチです。(~250℃) 加熱後、常温に戻ると吸着力はほとんど下がりません。 C-100-A-2と取付け互換があります。 取付け穴が長穴のため、微調整が可能です。
用途厨房機器・試験装置 吸着力(N) 70(未使用時) 材質 マグネット:サマリウムコバルト磁石、受板:ステンレス鋼板(SUS430) 材質(ケース) ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ 光沢バレル研磨 タキゲンコード 24712
1個
1,125 税込1,238
当日出荷

シングル受座とダブル受座が選べます。
材質/仕上 (本体)ポリエチレン/-、(ヨーク)鋼/有色クロメート処理、(磁石)フェライト/-、(受座)鋼/有色クロメート処理 ホワイト
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)