マグネットキャッチソケットのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
114件の「マグネットキャッチソケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マグネットキャッチ」、「マグネットナットキャッチドライバー」、「ボルトキャッチ」などの商品も取り扱っております。
ソケットに装着することで、磁力でボルト・ナットを保持した状態での作業が可能!! 貫通タイプのため長く突き出たボルトでも使用できます。 差込角サイズ、六角・十二角、スタンダード・ロング・ディープのいずれのタイプでも使用することができます。 磁石が直接ソケットに触れないため、ソケットを磁化しません。 六角部分は樹脂のためソケットを傷つけることはありません。
質量(g) 5
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ソケットに装着すると、マグネットによりボルト・ナットを落とさず作業が出来ます。ドーナツ形状なので、ボルトが長くてもナットの取付け、取り外しができます。ソケットの奥に簡単に装着でき、磁力で保持します。狭い場所での作業や高所での作業に最適です。
用途ソケットの中に挿入し、ナットの保持に使用。 材質 樹脂、マグネット サイズ 10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm 対応 6角・12角ソケット
1セット(10個)
989 税込1,088
当日出荷

磁石部の表面積が大きいため吸着力が高いです。 磁石が直接ソケットに触れないためソケットやその周辺部を磁化させることがありません。 6角、12角どちらのソケットにも取付可能です。
用途ボルトナットのソケットからの脱落防止に。 全長(mm) 170 対辺寸法(mm) 10、11、12、13、14、15、16、17、18、19 セット数 10点 材質(本体) ポリプロピレン 材質(磁石) ネオジウム磁石 トラスコ品番 250-5672
1セット
4,298 税込4,728
当日出荷


着脱作業時にボルト・ナット類の落下防止が可能です。マグネット式ではないので鉄粉がつきません。
差込角(mm) 9.5
1個
749 税込824
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ソケットに付けるだけでマグネット式になるのでナットやネジをしっかりとキャッチします。
寸法(mm) 8、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19 適合ソケット 6ポイント&12ポイント対応 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

貫通タイプのため長く突き出ているボルトでも使用できます。
トラスコ品番 396-1826 セット内容 マグネットソケットインサート【貫通式】10、11、12、13、14、15、16、17、18、19mm
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

ワンタッチソケットホルダーを採用。 ソケットがワンタッチで簡単・確実に着脱できます。 ソケットの内側に埋め込まれた2つの鋼球がボルト・ナットを確実に保持し落とさない。 狭い場所や奥まった所での使用に重宝でその為に通常のソケットより全高を低く設計。又、マグネット式でないので鉄粉が付かない。
差込角(mm) 9.5 セット内容 (mm)8、10、12、13、14、17、19 材質 クロームバナジュウム・ミラーポリッシュ 質量(g) 269
1セット
3,798 税込4,178
当日出荷

マグネットによりボルト・ナットの落下を防ぎます。マグネットASSYは押し込む事で移動する為、スタッドボルトにも使用できます。横向きや下向きでもボルト・ナットを保持して、作業出来ます。マグネットがボルト・ナットに直接当たりにくく、マグネットの破損を防止します。マグネットASSYの突出量が大きいので、座付きボルトや背の低いナットもキャッチします。
用途ボルト・ナットの締緩作業 差込角(mm) 9.5
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット(5個)
4,998 税込5,498
当日出荷


ボルト・ナット類の脱落防止により、片手作業がスムーズです。マグネット式ではないので、ソケットに鉄粉などが付着することはありません。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。 差込角(mm) 9.5 全長(mm) 54
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

2個のスチールボールがボルト、ナットをしっかりつかみ、安心して確実な作業ができます。
差込角(mm) 1/2"(12.7mm)SQ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

強力マグネットでネジを落とさずしっかりキャッチ。L型アダプター・超短ピットツール用マグキャッチ。
材質(本体) 磁石 内径×外径(Φmm) 7.3×15.5
1本
499 税込549
当日出荷


マグネットを圧入した、ボルト専用のショートタイプソケットです。ボルトの締め付けに対し、耐久性の高い特殊鋼を使用しています。
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きソケットです。マグネット付でボルトやナットの落下を防止します。
全長(mm) 60 差込角対辺(mm) 1/4(6.3mm) 刃先マグネット あり
1本
特価
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

強力マグネット希士類を使用し、ボルトナットの脱落の防止がはかれ、作業効率が大幅アップします。マグネット希士類です。マグネットはドライバーソケットに固定、ボルト専用タイプ。耐久性の高い特殊鋼(焼き入れ)を使用し、価格もリーズナブルです。
用途インパクトドライバー・インパクトレンチでの使用。組み立て現場でのボルトナットの脱落防止。 六角軸対辺(mm) 6.35
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ソケットの六角開口部に備えた2つのスチールボールでボルト/ナットをしっかりホールドします。 狭くて手が入らず奥までボルト/ナットを運ぶとき、また手の届かない場所での作業に威力を発揮します。マグネットを用いた製品と比較して、ナットグリップはステンレスやアルミ、チタンといったマグネットの利かない材質のボルト/ナットもつかむことができます。
差込角(mm) 3/8"(9.5mm)SQ. RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
979 税込1,077
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

コンピューター・OA機器・音響機器・VTR・光学機器などの小型・精密分野におけるねじ締め作業に対応する高精度ビットです。
呼称 MA20S 全長(mm) 55 差込角対辺(mm) 6.35 刃先マグネット あり
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)