- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 掲示用品
- マグネットシート シルバーのおすすめ人気ランキング
マグネットシート シルバーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新123件の「マグネットシート シルバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マグネットシート 屋外」、「反射板マグネット」、「マグネットシートB4」などの商品も取り扱っております。
マグネットシートの大判サイズ。ハサミやカッターでカット可能です。
等方性マグネット。
商品タイプ
大判
仕様
マグネット式
材質
PVC 等方性マグネットシート
厚さ(mm)
0.8
色
白(ツヤ無し)
吸着力(N)
0.37 N(1cm2あたり)
磁束密度
(表面)390G
材質
フェライトマグネットシート
寸法(mm)
100×300×0.8
色
シルバー
質量(g)
75
アズワン品番
64-7983-29
1枚
¥1,000
税込¥1,100
翌日出荷
材質
等方性マグネット、ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ(mm)
300
幅(mm)
100
厚さ(mm)
1
質量(g)
100
商品タイプ
両面
油性ペンでスラスラ書け、ハサミで簡単にカット出来ます。マットタイプなので、壁に貼り付けた際のギラつきが気になりません。滑らかな磁気面で、貼り付ける場所に傷がつきません。
等方性マグネット。
厚さ(mm)
0.8
材質(表面/裏面)
PVC/ゴムマグネット
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
片面を利用して表示や宣伝用に最適です。
色
白
商品タイプ
大判
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
1000×1000×0.9
質量(kg)
3
タイプ
等方性マグネット片面多極着磁タイプ
水に濡れても大丈夫!
印刷用のフィルムラベルとマグネットシートを貼り合わせることで、耐水・耐光性のあるオリジナルマグネットシートが作成できるセットです。
ホワイトフィルムラベルとマグネットシートがセットになっています。
面付
1面(1列×1段)ノーカット
仕様
マット、フィルム、はくり紙に切り込み線:あり
材質
ホワイトフィルムラベル:ポリエステルフィルム、マグネットシート:マグネット
取付方式
マグネット
紙質
ポリエステルフィルム+レーザー専用塗工・マグネット
主な用途
サイン/掲示用|サイン・掲示用マグネットタイプ
標準総厚さ(mm)
0.16(ホワイトフィルムラベル)、0.6(マグネットシート)
ラベル厚(mm)
0.08
余白
なし
関連資料
エーワン屋外でも使えるサインラベルシールラインアップ一覧(1.39MB)
適合プリンタ
レーザー、コピー
ラベル形状
四角
インクジェットプリンタでオリジナルデザインのステッカーが作れる!強力マグネットタイプでしっかり貼り付き、貼り直しも可能な”手作りマグネットステッカー”。
サイズ
A4
用紙
UVフィルム×2枚、光沢フィルム×2枚、マグネットシート×2枚
用紙サイズ(幅×高さ)(mm)
210×297
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
300×300×0.9
質量(g)
300
タイプ
等方性マグネット片面多極着磁タイプ
データーで管理しているのでリピート注文も簡単です。
十分な厚みと磁力で、サインボード用としても使えます。
裏面に磁力のあるシートに印刷を施します。平らな金属面への張替が容易に行えます。
用途屋内・屋外両方使用可能
取付方式
マグネット
材質
マグネットシート
厚さ(mm)
0.6
インク
UV紫外線硬化
耐候性
1~2年
サービス分類
オーダー・加工
強磁力の異方性マグネットロールです。柔軟性に優れていますので取り扱いが簡単で、ハサミで容易に裁断できます。非着磁面には強力な粘着剤がついていますので様々な物を容易に磁力化できます。
用途各種製品のアタッチメント、工業用部品、建材、POP、ディスプレイなどに。
仕様
片面粘着剤付
材質
マグネットシート
タイプ
異方性マグネット片面多極着磁タイプ
特性
強力
ホワイトボードマーカーを使えば、書き消しできるツヤ有りタイプ。
ハサミでカット出来ます。
等方性マグネット。
寸法(mm)
100×300
厚さ(mm)
0.8
材質
PVC、ゴム磁石
商品タイプ
ボード
ガラスビーズ(封入レンズ)タイプの再帰性反射材を利用しています。
JIS 1-A-bの反射性能を有しております。(JIS Z 9117)
プロモーショナルグレードです。
異方性マグネットのため吸着性に優れています。(等方性の2~3倍の吸着力)
ハサミやカッターで簡単に切ることができます
マグネットタイプのため貼り替えが簡単です
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。
工場や倉庫内の鉄製ラックやフォークリフトなどに。
レバーや機器類の明示として。
厚さ(mm)
磁石:0.8
長さ(m)
1
吸着力
70gf/cm2(6.87 kPa)代表測定値であり、保証値ではありません
総厚(mm)
0.92
耐用年数(年)
(目安)屋外:約1、屋内:約3
シートに内蔵した微小なガラスビーズで、入射光を光源方向に反射する再帰性反射シートです(3Mスコッチライト(TM)反射シート仕様)。塩ビ系フィルムを使用しているため、切り文字が簡単に出来ます。ヘッドライトなどを受けて明るく輝き、夜間の安全確保やコミュニケーションに活躍します。柔軟性に優れ、平面はもちろん曲面や凹凸面にもよくなじみ、高い粘着力を維持します。
用途車輌用マーキング・ステッカー、屋外サインなど
仕様
封入レンズ型
材質
アクリル系
厚さ(mm)
0.3
取付方式
貼付タイプ(のり付け・はく離紙付)
マグネットシートの大判タイプになります。
そのまま使って良し、はさみやカッターで切って使って良しの便利なシートです。
仕様
等方性
商品タイプ
大判
タイプ
つやなし(マットタイプ)
色
白
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
(0.3MB)
スチール面がホワイトボードに大変身!
裏面が全面マグネットなのでスチール面に簡単着脱できます。
使わないときはササっと外して、クルッと巻いておけば場所もとりません。
用途ホワイトボードとして
材質
PET+ゴムマグネット
厚さ(mm)
0.5
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
高輝度で広角性に優れ、道路標識や車両マーキングなど、高い反射性能や長時間の耐久性が必要な場合に多く使用されます。
本製品は通常の反射シートの約3~4倍の反射輝度があり耐久性にも大変優れています。
用途通勤用かばん・くつ
自転車の後方・側面などの安全サイン
ヘルメットやガレージの目印。
色
白
長さ(mm)
230
幅(mm)
70
1袋(2枚)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
お好みの長さに自由に切ってご利用ください。
フレキシブルで曲面にも対応しています。
アイディアしだいで幅広く活用できるマグネットシートロールです。
商品タイプ
ロール
材質
PVC 等方性マグネットシート
仕様
マグネット式
厚さ(mm)
0.8
色
白ツヤ
吸着力(N)
0.37 N(1cm2あたり)
磁束密度
(表面)390G
シート内部に高密度の三面体キューブを配し、入射光を光源方向に反射する再帰性反射シートです(3Mスコッチライト(TM)ダイヤモンド・グレード コンスピキュイティ・シート仕様)。従来製品に比べ特に輝度が高く(高輝度反射シートの約3倍)、ヘッドライト等を受けて明るく輝き、また広角性にも優れ、夜間の安全確保等に活用できます。フィルムが硬いため230R以下の曲面には利用を避けてください。貼り直し不可。シートには約1mm巾のラインが入ることがあります。
用途車輌用マーキング、道路交通安全施設など。
材質
アクリル系
厚さ(mm)
0.465
タイプ
プリズム型
取付方式
貼付タイプ(のり付け・はく離紙付)