- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 撹拌・粉砕・混合関連
- マグネットスターラのおすすめ人気ランキング
マグネットスターラのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新121件の「マグネットスターラ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ビーカー」、「シリンジ」、「ビーカー 200ml」などの商品も取り扱っております。
本体ケーシングはPP製、天板はSUS304製のため耐薬品性に優れています。
USB端子から給電が可能で、モバイルバッテリーなどと接続して使用できるので使用場所を選びません。
ノブにはローレット構造を採用し、大型ボリュームノブでつまみやすく、細かな操作が容易です。
少量撹拌に適したコンパクト設計!
材質(本体)
PP
電源(V)
DC5、専用ACアダプター付属(専用ACアダプター使用時:AC100~240(50/60Hz))
回転数(min-1[r.p.m])
MAX約1500
モーター
DCブラシモーター
材質(プレート)
SUS304
回転数設定方式
ボリューム設定
回転数表示方式
目盛表示
ブラシレスモーター採用により長寿命です。無段階の回転数調整ができます。
付属品
回転子(Φ6×30mm)×1個
材質
本体/ABS樹脂、天板/PET(ポリエチレンテレフタレート)
回転数(min-1[r.p.m])
MAX約1500
電源
AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター)
モーター
DCブラシレスモーター
DCブラシレスモータータイプのため耐久性が高いです。
プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)製です。
サポートロッド(別売)を取り付けることでpH計や温度プローブ等を固定できます。
回転数設定がデジタル設定で、設定値と実測値を同時に表示します。
マイコン式回転数フィードバック方式を採用した低価格デジタルスターラー
質量(kg)
約0.8
材質(本体)
ABS樹脂
電源(V)
AC100~240(50/60Hz)(専用ACアダプター付属)
消費電力(W)
約4
回転数(min-1[r.p.m])
MAX約1500、(設定方法)タッチキー設定
本体寸法(mm)
187×229×50
プレート寸法(mm)
158×143
モーター
DCブラシレスモーター
電源コード(m)
約2
材質(プレート)
SUS304
撹拌容量(mL)
50~3000×1
アズワン品番
1-4602-42
回転数表示方式
デジタル液晶表示(設定値・実測値同時表示)
回転数制御方式
マイコン式回転フィードバック方式
マグネット強度
0.13T
1個
¥30,900
税込¥33,990
当日出荷
11個では多すぎる、1個だけでは少なすぎるというお声から生まれたバリューセットです。
希土類マグネットにより、強力な撹拌を行います。
外装は耐熱性や耐薬品性にすぐれた繊維強化エンジニアリングプラスチック(GF-PBT)製です。
載せた容器を安定させる滑り止めマットが付属しています。
モーター
くまとり形
プレート寸法(mm)
110×110
外形寸法(mm)
110×160×70H
回転数(min-1[r.p.m])
100~1500
電源
AC100V
質量(kg)
約1
撹拌容量(mL)
30~1000
希土類マグネットにより、強力な撹拌を行います。
外装は耐熱性や耐薬品性にすぐれた繊維強化エンジニアリングプラスチック(GF-PBT)製です。
載せた容器を安定させる滑り止めマットが付属しています。
モーター
くまとり形
プレート寸法(mm)
67×100
外形寸法(mm)
72×155×75H
回転数(min-1[r.p.m])
100~1500
電源
AC100V
撹拌容量(mL)
30~500
質量(kg)
約0.85
モーター
くまとり形
プレート寸法(mm)
160×160
外形寸法(mm)
160×203×75
回転数(min-1[r.p.m])
100~1500
電源
AC100V
撹拌容量(mL)
50~3000
DCブラシレスモータータイプのため。耐久性が高いです。
プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)製です。
サポートロッド(別売)を取り付けることでpH計や温度プローブ等を固定できます。
個別に回転数を設定可能です。
使いやすさとコストパフォーマンスに優れたスタンダードスターラー!
質量(kg)
約2.5
材質(本体)
ABS樹脂
電源(V)
AC100~240(50/60Hz)(専用ACアダプター付属)
消費電力(W)
約12
回転数(min-1[r.p.m])
MAX約1500、(設定方法)ボリューム設定
本体寸法(mm)
343×400×50
プレート寸法(mm)
313×303
モーター
DCブラシレスモーター
電源コード(m)
約2
材質(プレート)
SUS304
回転速度(min-1[r.p.m])
60~1200
撹拌容量(mL)
50~2000×4
アズワン品番
1-4604-41
回転数表示方式
目盛表示
回転数制御方式
-
マグネット強度
0.13T
1個
¥72,900
税込¥80,190
当日出荷
温度設定がデジタル入力(10℃単位)ですので細かい温度設定が可能です。
セラミックガラス製プレートのため耐熱性・耐薬品性に優れています。
最高温度550℃(CHP-400DNは350℃)までの高温加熱用途にご使用いただけます。
新アルゴリズムによるPID温度制御により、プレート温度制御が向上しました。
材質
プレート/セラミック、本体/アルミダイキャスト(耐熱塗装仕上)
電源(V)
AC100(50/60Hz)
安全装置
過電流ヒューズ、内部温度ヒューズ、高温警告表示機能
温度制御方式
K熱電対によるPID制御
フィードバック制御で速度が一定に維持できます。 スムーズスタート機能付で撹拌子の中心離脱を防ぎます。
回転数(min-1[r.p.m])
最大1200
撹拌容量(L)
1
材質(プレート)
ABS樹脂
寸法(mm)
110×130×55
質量(kg)
0.8
電源
AC100V・50/60Hz
制御方式
フィードバックコントロール制御
プレート寸法(mm)
110×110
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
厚さ12mmの超薄型で防塵・防水構造(IP65)です。 低速回転が可能で、15rpmからスムーズに動きます。 30秒毎に逆回転する反転機能付でムラなく撹拌できます。
付属品
撹拌子×1
寸法(mm)
116×175×12
質量(g)
約350
電源(V)
AC100~240(50/60Hz)
回転数(min-1[r.p.m])
15~1500
プレート寸法(mm)
Φ100
機能
自動反転機能:30秒毎
材質(プレート)
ポリエステル
撹拌容量(mL)
800
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
電源のないところで使える電池式です。背面にΦ13mm主柱用のクランプが付いています。
アズワン品番
1-262-01
付属品
ACアダプター(100V)、単2乾電池×4本、回転子(25mm)1個
質量(kg)
1
回転数(min-1[r.p.m])
250~1000
型番
HS-4DC
モーター
DCモーター
材質(プレート)
ステンレス(SUS304)
電池寿命(時間)
250~300時間(回転数による) 単2乾電池×4本
撹拌容量(mL)
約30~500
材質(ボディ)
ボンデ鋼板
サイズ(mm)
80×130×90
磁力
0.16T
1台
¥35,800
税込¥39,380
当日出荷
耐薬品性に優れたスターラーです。
回転数(min-1[r.p.m])
200~1400
材質(天板)
硬質塩化ビニル
材質(本体)
SUS304
電源(V)
AC100
DCブラシレスモータータイプのため耐久性が高いです。
外部温度センサー(別売)を使用すると直接資料温度をコントロールすることが可能です。
温度センサー等の固定に便利なサポートロッド(別売)を取り付けることが可能です。
本体正面・操作部とホットプレートの間に安全ランプが装備されています(天板温度が55℃以下になるまで点灯)。
同時に複数溶液の加熱撹拌ができ、回転数・温調とも個別に調節が行えます。
シンプルな操作と基本性能をお求めの方に。
質量(kg)
約5
材質(本体)
ABS樹脂
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
約730
回転数(min-1[r.p.m])
MAX約1500
本体寸法(mm)
343×400×81
プレート寸法(mm)
140×140
モーター
DCブラシレスモーター
電源コード(m)
約2
材質(プレート)
アルミニウム(フッ素樹脂コーティング)
撹拌容量(mL)
50~2000×4
ヒーター容量(W)
180×4
温度設定範囲(℃)
50~250
アズワン品番
1-4607-71
回転数設定方式
ボリューム設定
回転数制御方式
マイコン式回転数フィードバック方式
1個
¥104,000
税込¥114,400
当日出荷
耐熱性・耐薬品性・非粘着性・低摩擦性・耐候性・高周波特性など、化学的に安定したフッ素樹脂PTFEの回転子(撹拌子)です。
用途スターラーを使って溶液の撹拌
使用温度(℃)
-200~+250
マイコン式回転数フィードバック制御の採用により、低速から高速まで安定した回転が得られます。
DCブラシレスモータータイプのため、耐久性が高いです。
温度センサー等の固定に便利なサポートロッド(別売)を取り付けることが可能です。
本体正面、操作部とホットプレートの間に安全ランプが装備されています(天板温度が55℃以下になるまで点灯)。
同時に複数溶液の加熱撹拌ができ、回転数・温調とも個別に調節が行えます。
マイコン制御の多連式ホットスターラー
質量(kg)
約5
材質(本体)
ABS樹脂
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
約730
回転数(min-1[r.p.m])
MAX1500
本体寸法(mm)
343×400×81
プレート寸法(mm)
140×140
モーター
DCブラシレスモーター
電源コード(m)
約2
材質(プレート)
アルミニウム(フッ素樹脂コーティング)
撹拌容量(mL)
50~2000×4
ヒーター容量(W)
180×4
温度設定範囲(℃)
50~250
アズワン品番
1-4607-52
回転数設定方式
(タッチキー設定)1℃・10rpm刻み(長押し時/10℃・100rpm刻み)
回転数制御方式
マイコン式回転数フィードバック方式
1個
¥115,000
税込¥126,500
当日出荷
手のひらサイズの小型スターラーです。 ●ブラシレスモーターを採用しており長寿命です。
モーター
DCブラシレスモーター
バッテリー充電式で、電源のない場所や野外でも使用できます。フル回転で約18時間(SC02)、約40時間(SC03)使用可能です。 天板にはステンレス板を使用しています。天板中央に「+」マークが付いており、ビーカーを載せる場所が容易に分かります。
材質(プレート)
ステンレスSUS304
電源
バッテリー、専用充電器(AC100~240V)
モーター
DCモーター