- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 電気測定
- マグネットストラップのおすすめ人気ランキング
マグネットストラップのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新788件の「マグネットストラップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マグネットリリーサー」、「マグネット カラビナ」、「ネックストラップ」などの商品も取り扱っております。
適合
LR5001・LR5011・LR5021・LR5031・LR5041・LR5042・LR5043。LR5051・LR5061・DT4221・DT4222・LR8512・LR8514・LR8515
アズワン品番
64-3413-74
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
マグネット式で脱着可能なカラビナです。取り外しが多いものの持ち運びに最適です。
用途キー、懐中電灯、小さな工具用として
耐荷重(kg)
3
サイズ(mm)
11.5
カラビナフック付きで作業用ベルトやベルト通しに取付できます。スムーズに着だつ可能な強力マグネットストラップ付きです。
用途工具や道具の取付け用
長さ(mm)
約260
色
ブラック
質量(g)
41
耐荷重(kg)
2~3
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
強力なマグネットと頑丈なストラップ
マグネットまたはフックを利用して自在に着脱可能
日常業務で素早く切り替えられるシンプルなクリックシステム
マグネットストラップを使用して、マニホールドを冷蔵/空調システムやヒートポンプなどの金属面に素早く固定することができます。
フックで吊り下げることもでき、両手が自由になります。
仕様
●仕様:デジタルマニホールド用マグネットストラップ●適合品番:EA101TS-101EA101TS-102EA101TS-103EA101TS-104
アズワン品番
65-2105-69
1個
¥9,000
税込¥9,900
翌日出荷
シンプルな丸紐タイプのデジカメ・携帯電話ストラップ。ブラック。長さ調節可能です。液晶画面やレンズの汚れを取るクリーニングパッド付きです。シンプルな丸紐です。
ワンタッチで着脱できるジョイントパーツを採用しています。
IDカードなどのホルダーが取り付け可能なフック付きです。
全長(cm)
約54
本体裏面にマグネットが付いているので、鉄部に固定できます。
用途長さ測定用
仕様
ストラップ付、マグネット付、シルバーメッキ仕上げ
材質(ケース)
ABS樹脂
材質(バネ)
SK85(旧SK5)
爪部
マグネット爪
プロ用、キーおよび先端工具クイックホルダーです。クイックホルダーは安全性を主眼に開発した商品で、不用意な解除を防いでいます。
ホルダーの着脱方向を反対にすることで、不意の脱落を防ぎます。衝撃・引っかかりに強く、不意に落ちないチャック方式です。
メーカー比20%重量減の軽量のアルミ製です。
用途先端工具、キー等の落下防止。
仕様
安全設計2ボールロック機能クイックホルダー
材質
クイックホルダー:アルミ、キーリング:スチール
軸径(Φmm)
6.35
形状
クイックホルダー
ロック機能
なし
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
軽量で丈夫なアルミ削り出し、脱着ズレ防止加工により落下防止もできるモデルです。
磁力により離脱着が簡単です。
用途脱着が迅速・簡単にできるアイテム
材質
アルミ、磁石
全長(mm)
96
質量(g)
37.5
耐荷重(kg)
3.5
強力なネオジキャップ磁石、Φ8部が360度旋回する構造です。
チェーンは定尺で切断済み、先端にはフックがセットされております。
付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
着磁がない場所で使用したい場合、別売り【マグネット用取付プレート 両面テープ付】をご検討下さい。
材質(キャップ)
SPCC/ニッケルメッキ
材質(ねじ部)
SUS304相当
材質(止具)
SUS303
材質(リング)
SUS316/電解研磨
プロ用、キーおよび先端工具携帯ホルダーセットです。ホルダーの着脱方向を反対にすることで不意の脱落を防ぎます。
ネジ式ロック付カラビナ小を採用しておりますので、不意の脱落防止はもちろん、取付ける場所も選びません。
軽量アルミ製で安心設計なネジ式ロック付カラビナです。
用途先端工具、キー等の落下防止。
仕様
軽量アルミ製ネジ式ロック付カラビナ
材質
ネジ式ロックカラビナ・クイックホルダー:アルミ、キーリング・キーアダプター:スチール
軸径(Φmm)
6.35
形状
オフセットD型
ロック機能
なし
使いたいときだけすっとはずせるジョイントパーツ付き!落下防止クリップが付いたスマートフォン用”はずせるストラップ"。
簡単に着脱できるジョイントパーツが付いたスマートフォン用”はずせるストラップ"です。
首からストラップを外すことなく、通話もメールもネット検索も快適に操作できます。
衣服のポケットなどに固定できる落下防止クリップが付いています。
長さ調節パーツによって、ストラップをお好みの長さに調節可能です。
裏地には肌触りがよく高級感のあるスウェード調素材を採用しています。
ストラップ長(mm)
450
耐荷重(g)
200
材質
表/PU 皮革、裏/ポリエステル
全長(mm)
約570(松葉部含む)
フック(安全装置付)付のため名札用ケースや鍵などが取り付けられます。
脱着式マツバに携帯電話やペンなどが取り付けられます。
ワンタッチで脱着可能です。
安全装置付き。
材質
紐:再生PET
質量(g)
20
ストラップ幅(mm)
約15
ストラップ長さ(cm)
約90
磁石式メーター・ハンガーを使用すると、釘やフックなど、さまざまな物にメーターを吊り下げることができるので、ハンズフリーで測定を行うことができます。
キットには、強力磁石式ハンガー、9インチ・フックとループ・ストラップ、フック・ハンガーと汎用ハンガーが含まれています。
現場で直面する可能性のある吊り下げと位置決めの問題をすべて解決します。
ほとんどのFlukeメーターに装着できます。
トラスコ品番
765-7650
質量(g)
177
1組
¥9,298
税込¥10,228
当日出荷
使用荷重(kg)
16
エスコ品番
EA781GB-12
材質
(台座)強力ネオジウム磁石、(リング)スチール<ニッケルメッキ>
寸法(mm)
(台座)Φ28×14、(リング)内径25×線径1.5
1個
¥1,700
税込¥1,870
当日出荷
安全性が高く、かつコンパクトで軽量設計
抵抗レンジに誤って電圧を入力しても、漏電ブレーカの誤遮断やアークの発生による事故を防止
抵抗レンジ、検電機能搭載でより便利な4223
1mの落下に耐える堅牢設計
テストリードを本体に巻き付けられるので、毎日の仕事に重宝します
DC V基本確度±0.5%、AC Vのf特40~1kHzの標準タイプ
ローパスフィルタで高調波カット (インバータの基本波成分測定)
-10℃~65℃の広い使用温度範囲
表示バックライト
CAT IV 300 V,CAT III 600 V
付属品
テストリードDT4911×1、ホルスタ×1、取扱説明書×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×1
周波数(Hz)
AC V測定にて: 99.99(5Hz以上)~9.999kの3レンジ(基本確度:±0.1% rdg. ±2 dgt.)
機能
漏電ブレーカ誤遮断防止機能、フィルタ、表示値ホールド、リラティブ表示、オートパワーセーブ
検電範囲(V)
AC80~600(50/60Hz)
導通チェック
導通ONしきい値:25Ω以下(ブザー音)、導通OFFしきい値:245Ω以上、応答時間:0.5ms以上
液晶表示
4桁液晶表示、max.6000 dgt.、バーグラフ
RoHS指令(10物質対応)
対応
薄型で多機能。本体背面内蔵の磁石で金属面への貼付可能。電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能を搭載。テストリード本体収納タイプでも、約12.5mmの薄型サイズ。非接触検電機能付き。
用途電圧測定や抵抗の測定など、電気の測定にご使用いただけるマルチメーターです
使用温度範囲(℃)
0~+40
表示
液晶、最大表示”3999”
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
70×127×12.5
保存温度(℃)
-10~+60
使用電池
CR2032 (3V) リチウム電池×1個
サンプリング
3回/秒
レンジ切替
オートレンジ
動作原理
二重積分方式
オートパワーオフ
約30分(解除可能)
電池寿命
約120時間
極性表示
自動切替、”-”のみ表示
保存湿度(%)
70RH以下(ただし結露のないこと)
使用環境湿度(%)
80RH以下(ただし結露のないこと)
1台
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
トラスコ品番
448-5467
質量(g)
70
アズワン品番
64-3413-81
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
豊富な測定機能を搭載、マルチに活躍するDT4256は4-20mA信号の測定も可能。
DC V基本確度±0.3%、AC Vのf特40Hz~1kHz
ローパスフィルタで高調波カット (インバータの基本波成分測定)
PC計測に対応するUSB通信機能(オプション使用)
-10℃~50℃と広い使用温度範囲。
仕様
交/直電圧自動判別:〇
付属品
テストリードL9207-10×1、ホルスタ×1、取扱説明書×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×4
表示
4桁液晶表示、max.6000dgt.、バーグラフ
周波数
99.99Hz~99.99kHz、4レンジ(最小感度電圧/電流による制限あり)、基本確度:±0.1%rdg.±1dgt.
連続使用時間(時間)
130(バックライト消灯時)
機能
フィルタ、表示値ホールド、オートホールド、最大/最小/平均値表示、リラティブ(相対値)表示、オートパワーセーブ、USB通信(オプション使用)
その他の機能
フィルタ、表示値ホールド、オートホールド、最大/最小/平均値表示、リラティブ (相対値)表示、オートパワーセーブ、USB通信 (オプション使用)
表示更新レート
5回/s(静電容量:測定値により0.05~5回/s、周波数:1~2回/s)
交流電流
(ACクランプ測定/40~1kHz)10A~1000A、7レンジ、基本確度:±0.9%rdg.±3dgt.にACクランプの測定確度を加算(実効値整流、クレストファクタ3以下)。(直結測定/40~500Hz)600mA~10A、3レンジ、基本確度:±1.4%rdg.±3dgt.(実効値整流、クレストファクタ3以下、周波数特性:40Hz~1kHz)
ダイオードテスト
開放電圧:5V以下、測定電流:0.5mA、順方向しきい値:0.15V~1.5V
静電容量
1μF~10mF、5レンジ、基本確度:±1.9%rdg.±5dgt.
導通チェック
導通ONしきい値:25Ω以下、導通OFFしきい値:245Ω以上、応答時間:0.5ms以上
検電
(50/60Hz)Hi:AC40V~600V、Lo:AC80V~600V
RoHS指令(10物質対応)
対応