マグネットベース カメラのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
126件の「マグネットベース カメラ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「強力マグネットカメラスタンド」、「カメラ 固定 マグネット」、「微動雲台」などの商品も取り扱っております。
強力マグネットで金属面などに簡単に固定ができるスタンドです。本体スイッチひとつで固定できます。 先端はカメラネジになっているので、CCDカメラや、デジタルカメラなどを装着することができます。 磁石がつかない場所でも使用できるように、金属ベースプレートも付属しています。
付属品 金属ベースプレート 長軸300mm 寸法(mm) 212×235×60(ベースプレート、長軸不使用時) 質量(kg) 1.5 ねじ (カメラ)1/4インチネジ
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

磁力を利用して自動車等の鋼板やスチールラック等に強力に吸着するカメラマウント <強力なマグネットベース> ベース部分に配置されたマグネットの力により、鉄板などに強力に吸着します。 ※吸着力が強力なため、取り付け対象物の変形・破損にご注意ください。 <様々なカメラに対応> マグネットベースの中央に付属の雲台を装着して自由な方向にカメラを向けることができます。 一般的な1/4インチネジを採用しているため、カメラやPCMレコーダー等、三脚ネジ穴のある様々な機器を装着可能です。
付属品 雲台×1 材質 マグネット、アルミ、ラバー 寸法(mm) Φ約88×67 質量(g) 約230
1個
2,798 税込3,078
当日出荷


強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。アームが150度 フレキシブルに動かせるため、ワークに対して楽に設定できます。 切り替えスイッチの操作で吸着ON/OFFが切り替えられます。 微動調節つきです。
用途ダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの測定保持具としてお使い下さい。 質量(kg) 1.3 ダイヤルゲージ取付穴(mm) 8/6 吸着力(N[kgf]) 800[80] 主柱(mm) 280 主柱取付ねじベース側(mm) M8×1.25 マグネット部寸法(mm) 50×58×55 工作角度(°) 150
1台
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

アームに添えられたフレキシブルチューブがカメラ等の急激な落下を防止
質量(g) 510 エスコ品番 EA759EX-27 材質 アーム部:スチール 寸法(mm) 全高:250、アームサイズ:56×51、カメラ取付部:92、マグネットサイズ:30×40×35(H) 取付ねじ W1/4” マグネット 保持力320N
1個
44,800 税込49,280
翌日出荷

3点締めの関節式アームは、中央のノブを締めることで3つの関節を同時にロックし、アームの任意の位置に容易に固定できます。 このシステムによってカメラやモニター、ライト、反射鏡、また撮影対象物などをしっかりと正確に位置決めし、保持することができます。
用途カメラや映像機材、照明、撮影対象物などの保持用。 材質/仕上 アーム:アルミニウム
1個
13,980 税込15,378
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

小型タイプなので狭い場所の使用に適しています。 強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。 アームが150度フレキシブルに動かせるため、ワークに対して楽に設定できます。 切り替えスイッチの操作で吸着ON/OFFが切り替えられます。
用途ダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの測定保持具としてお使い下さい。 質量(kg) 0.6 ダイヤルゲージ取付穴(mm) 8 吸着力(N[kgf]) 400[40] 主柱(mm) 155 主柱取付ねじベース側(mm) M5×0.8 マグネット部寸法(mm) 36×30×35 工作角度(°) 150
1台
4,698 税込5,168
当日出荷

強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業が可能です。多様な姿勢をダイヤルひとつの締め付けにより、一気にすべてをロックできます。油圧式ほど高くないが、安定した固定力が得られます。メンテナンスが不要です。
用途ダイヤルゲージ方式の測定器等で測定する場合の測定器保持具として利用。 機能 微動調整 機構 メカロック式 仕様 測定器取付:6mm・8mm穴、アリ溝付
1個
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


仕様 1/4"(上部ネジ)、3/8"(下部ネジ) 質量(kg) 0.26 アーム長さ(mm) 110×101 アーム アルミニウム
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷

撮影用のアームとクランプがセットになっています。 アームは撮影機材を自由に固定・調整ができ、1つのツマミ操作で3つのジョイント部が完全固定されます。 クランプは小型ながら強力で、パイプやテーブルにしっかりと固定できます。
質量(g) クランプ:約130 クランプ寸法(mm) 約56×45×20
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。 切り替えスイッチの操作で吸着ON/OFFが切り替えられます。
用途耳金付(耳金の径Φ6.5mm)のダイヤルゲージもしくは、ステム径Φ6・Φ8mmのダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの取り付け可能です。 吸着力(N[kgf]) 800[80] 仕様 普及、標準型 質量(kg) 1.4 ダイヤルゲージ取付穴(mm) 6.0、8.0 (アリ溝付) 主柱取付ねじベース側(mm) M8×1.25 主柱取付ねじ主柱側(mm) M8×1.25 主柱寸法(径×長さL)(mm) 約12×約175 支柱寸法(径×長さL)(mm) 約10×約160 マグネット部寸法(mm) 50×58×55 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料 (0.3MB)
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

1/4""ネジでコンパクトカメラなどが装着可能なゴリラポッド 90度まで傾けることが可能で縦位置撮影が可能 脚先についたマグネットでポールなどへ取付が可能 脚を自由に曲げられ、巻き付けは勿論、手持ち撮影も可能 耐荷重は325g、コンパクトカメラをしっかりとサポート
仕様 デバイス:Point & Shoot Camera 材質 ABS Plastic、Rare Earth Magnets、ステンレス鋼、TPE 質量(kg) 0.062 寸法(cm) 3.5×3.5×17 耐荷重(g) 325 アタッチメント 1/4"-20 standard tripod mount
1本
2,598 税込2,858
当日出荷

Φ6・Φ8mm穴とΦ3/8穴、アリ溝が付いた回転クランプを搭載したアーム先端微動送り機能によってテストインジケーター、ダイヤルゲージの取付、ゲージ針の0点合わせが容易にできます。 皿バネ付のベアリング機構によりアーム中央部のノブによる締め付けがスムーズで強靭です。
吸着力(N) 800 アーム取付ねじ径 M8×1.25 トラスコ品番 311-0028 質量(kg) 1.35 マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 50×60×55
1台
20,980 税込23,078
当日出荷

低コストで観察が可能。広い視野が必要な方に最適。
倍率 0.9~15× 仕様 RoHS(6物質)/○ セット内容 (セット内容 3点)L-837 USBカメラ / L-600-12 レンズ / L-505 マグネットベース 有効画素数 2048X1536(300万画素) 作動距離(mm) 400~100 有効視野(mm) 188×141~45×34 動作環境 Windows 8以降(32bit及び64bit) コネクタ (出力)USB2.0 撮像素子 1/3" CMOSイメージセンサ フレームレート 最大30fps
1セット
63,980 税込70,378
7日以内出荷

高い吸着力のマグネットスタンドです。
用途ダイヤルゲージ・テストインジケーターの保持に使用するスタンド 材質 本体:鋳鉄 寸法(mm) 235×80×58 吸着力(N[kgf]) 600[60] 主柱寸法(径×長さL)(mm) Φ12×176 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型タイプなので狭い場所の使用に適しています。切替スイッチの操作でON/OFFの切替ができます。
用途てこ式ダイヤルゲージの測定保持具としてお使い下さい。 吸着力 400N(40kg)*最大吸着力はSS41、板厚10mm、研削仕上げ面の数値です。 質量(kg) 0.38 ダイヤルゲージ取付穴(mm) 6.0、8.0 (アリ溝付) 主柱寸法(径×長さL)(mm) Φ8×129 支柱寸法(径×長さL)(mm) Φ8×110 マグネット部寸法(mm) 30×36×35
1台
2,298 税込2,528
当日出荷

支柱がフレキシブルタイプなので曲げる事ができます。
用途測定器の保持に 吸着力(N[kgf]) 800[80] 質量(kg) 1.6 ダイヤルゲージ取付穴(mm) 8 主柱(mm) 305 主柱取付ねじベース側(mm) M8×1.25 マグネット部寸法(mm) 50×60×55 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書 (0.2MB) 取扱説明書
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

防犯カメラを固定するスタンドです。
付属品 ねじ3本(全長17mm) 材質 スチール製 質量(g) 約80 耐荷重(kg) 約5 ねじ穴(Φmm) 5
1台
319 税込351
当日出荷